カテゴリ

  • バイク部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)

「4121-25」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッド 4NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具ソリッド 4NT Aカットエンドミル(MA)アサヒ工具
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、鋳鉄~合金鋼まで幅広い加工が出来ます。側面加工での能率UPに最適です。ドライ加工も出来ますが、切削液の使用により工具寿命は更に延びます。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
メーターバイザー APK26PL64100ZA H2Cメーターバイザー APK26PL64100ZAH2C
3,998税込4,398
1個
92日以内出荷
メーカー名:エイチツーシーメーカー品番:APK26PL64100ZA適合情報:ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 21-23
スムースフィットレバー レッド EAL019R EFFEX(エフェックス)スムースフィットレバー レッド EAL019REFFEX(エフェックス)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EAL019R販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:ホンダ[HONDA] CB125R 18-24ホンダ[HONDA] CBR250R [MC41] 11-16ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 13-21ホンダ[HONDA] CB250R 18-23ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-19ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23色[カラー]:レッド(アルマイト)材質[素材]:アルミ型番:EAL019
材質アルミレッド(アルマイト)型番EAL019適合メーカーホンダ
スムースフィットレバー ゴールド EAL019G EFFEX(エフェックス)スムースフィットレバー ゴールド EAL019GEFFEX(エフェックス)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EAL019G販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:ホンダ[HONDA] CB125R 18-24ホンダ[HONDA] CBR250R [MC41] 11-16ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 13-21ホンダ[HONDA] CB250R 18-23ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-19ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23色[カラー]:ゴールド(アルマイト)材質[素材]:アルミ型番:EAL019
材質アルミゴールド(アルマイト)型番EAL019適合メーカーホンダ
エンジンガード ブラック 405-241 KIJIMA(キジマ)エンジンガード ブラック 405-241KIJIMA(キジマ)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:405-241適合情報:ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 21-
スリップオンライン ステン S-VE3SO11-ZDFSS AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン ステン S-VE3SO11-ZDFSSAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
129,800税込142,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-VE3SO11-ZDFSS集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:HPEエンジン搭載車適合情報:ベスパ[VESPA] GTS300 21-23タイプ:スリップオンSTD音量:84.2 dB / 4125 rpm音量:102.5 dB / 4125 rpm材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:14.63kW/6900rpm最大出力:15.36kW/7200rpmSTD 最大トルク:21.4Nm/6800rpm最大トルク:22Nm/7000rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:21.4/6800rpm最大出力(kW)15.36/7200rpm、STD:14.63/6900rpm最大トルク22Nm/7000rpm音量(dB)102.5/4125rpm、STD:84.2/4125rpm
ヘッドライトガード F4064 ZETAヘッドライトガード F4064ZETA
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
メーカー名:ジータメーカー品番:F4064適合情報:ホンダ[HONDA] CRF250L [2BK-MD47] 21-22
用途【旧品番】ZE52-4120
クイックホイールガイドピン KTCクイックホイールガイドピンKTC(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピン。ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防止。
用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。全長(mm)125質量(g)90ねじピッチ(mm)対応:1.25,1.5,1.75ボルトホイール:M12
クランプセット サンドビッククランプセットサンドビック
5,498税込6,048
1セットほか
当日出荷から5日以内出荷
レディスストレッチパンツ FP6313L ボンマックスレディスストレッチパンツ FP6313Lボンマックス
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷
股下(cm)88フリー仕様一重仕立て、両脇斜めポケット、後ろ両脇片玉緑ポケット種別ストレッチパンツ混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、手洗い洗濯OK生地ストレッチツイル
ストレッチコード(ハードタイプ)/2ミリ S.I.C.(SHINDO)ストレッチコード(ハードタイプ)/2ミリS.I.C.(SHINDO)(2件のレビュー)
3,288税込3,617
1巻(50m)
11日以内出荷から12日以内出荷
3サイズ×80色 ストレッチ。 ハードタイプのシンプルな丸ゴム。ドローコードとして多く使われています。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。マスクのゴム紐、手作りマスク幅(mm)2長さ(m)50混率(%)鞘:ポリエステル100芯:合成ゴム関連資料色見本
パスカラート PA1412(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1412(両端金具C+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
パスカラート PA1412(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1412(両端金具F+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
パスカラート PA1412(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1412(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
パスカラート PA1412(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1412(両端金具F)最高使用圧力14.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式) カクダイVP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)カクダイ(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質黄銅
ゴム栓つきウラネジ風呂栓 カクダイゴム栓つきウラネジ風呂栓カクダイ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様ゴム栓つき材質黄銅、NRくさりの有無なし