カテゴリ

  • 物流用品(15)
  • 作業服(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「415e-l50」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 ハンマーキャスター

    プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付

    ハンマーキャスター
    609税込670
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-4471質量(g)198材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ取付寸法(mm)56×28ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)65取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(28件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
    用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。型式415E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター Gシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 ハンマーキャスター

    プレート式キャスター Gシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付

    ハンマーキャスター
    799税込879
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-4468質量(g)299材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)27取付座A×B(mm)70×58表面処理(金具)三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)80取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)65取付ピッチX(mm)55
  • Eシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター

    Eシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車

    ハンマーキャスター
    579税込637
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター

    420G 自在車(ゴム車輪)

    ハンマーキャスター(72件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
    形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 限定品30Vファンセット 長信ジャパン

    限定品30Vファンセット

    長信ジャパン
    5,898税込6,488
    1台
    翌々日出荷
    ・高儀限定モデル。・業界最大級の風量123L/秒。・日本メーカー製ブラシレスモーター。・業界最多のカラーバリエーション。・業界最長15ヶ月保証。・前面ガード開閉でプロペラ清掃可。・従来バッテリーとコネクタ互換あり
    用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。セット内容ファン×2、専用ケーブル厚さ(mm)ファン:41質量(g)ファン:101.6適合バッテリーGB430PD/GB430
  • ねじ穴用シール TRUSCO

    ねじ穴用シール

    TRUSCO(4件のレビュー)
    379税込417
    1シート(12個)
    当日出荷
    貼るだけで簡単にねじ穴をカバーできます。
    用途ねじ穴隠しとして。質量(g)4外径(Φmm)14
  • プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)自在 ハンマーキャスター

    プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)自在

    ハンマーキャスター
    469税込516
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-4470質量(g)164材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ取付寸法(mm)56×28ストッパーなし取付高H(mm)65取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • プレスキャスター 自在車 ゴム モノタロウ

    プレスキャスター 自在車 ゴム

    モノタロウ(78件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
    用途台車や作業台等のキャスターに。形状自在車材質(車輪)ゴム
  • セットキャップカバー(ポリエチレン)(パック品) 大阪魂

    セットキャップカバー(ポリエチレン)(パック品)

    大阪魂(15件のレビュー)
    539税込593
    1パック(27個)ほか
    当日出荷
    システム家具・ユニット家具等の組み立て用ボルトの頭の美装カバー。連結パーチビス(連結シリーズ)Φ13の頭部にピッタリ。セットキャップワッシャー使用でネジ径4mmから5.1mmの皿頭・ラッパ頭に取り付けできます。
    材質ポリエチレン
  • キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ

    キャスター 自在車 ゴム プレート式

    モノタロウ(270件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
    形状自在車ブレーキ無し材質(車輪)ゴム
  • エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
    仕様プレート式形状自在車材質(車輪)エラストマー金具仕上クロームメッキストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420E 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420E 自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(27件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
    形状自在車型式420E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    形状自在車型式420S自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)固定ストッパー付 ハンマーキャスター

    プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)固定ストッパー付

    ハンマーキャスター
    609税込670
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-4474質量(g)153材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42表面処理(金具)クロムメッキ仕上げストッパー回転ストッパー取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)56
  • Gシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター

    Gシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車

    ハンマーキャスター
    529税込582
    1個
    当日出荷
    仕様自在式材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパーあり
  • 415G・自在車ストッパー付(ゴム車輪) ハンマーキャスター

    415G・自在車ストッパー付(ゴム車輪)

    ハンマーキャスター(19件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
    形状自在車S型式415G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター Gシリーズ(エラストマー車)自在 ハンマーキャスター

    プレート式キャスター Gシリーズ(エラストマー車)自在

    ハンマーキャスター
    569税込626
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-4467質量(g)259材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)27表面処理(金具)三価クロム化成処理ストッパーなし取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール
  • ファン付きウェア用 ファン GF3 24Vモデル 長信ジャパン

    ファン付きウェア用 ファン GF3 24Vモデル

    長信ジャパン
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    ファン付きウェア用 ファン GF3 24Vモデルは、24V対応の簡単に水洗いがきるファン付きウェア用のファンです。直径90mmの穴EFウェアに対応しております。8枚羽根と独自構造で、稼働時の騒音も抑えています。モーターメーカー「日本電産」のメーカーオリジナルのブラシレスモーターを採用し、大風量と省エネを両立しました。シリーズ最大風量103L/秒でミネベアミツミブラシレスモーターを使用。15カ月間の長期保証付きです。
    用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。セット内容ファン本体×2、専用ファンケーブル、取扱説明書モーターブラシレスモータ使用環境温度(℃)0~40サイズ(mm)本体:直径106×奥行40 対応ウェア穴サイズ:直径90適合バッテリーGB424適正電圧(V)DC6V~24V
  • GB428-PD 28V PRO-MAX 長信ジャパン

    GB428-PD 28V PRO-MAX

    長信ジャパン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    「業界最大級の電圧28Vバッテリー」 業界最長15カ月保証。16Vオートモードで11時間稼働。業界最大84.7Wh(リチウムポリマー電池)。スマホの急速充電はもちろん、iPadやパソコンも充電できるPD45W/USB-C搭載。専用充電器とUSB-C充電器(別売)にも対応。USB-C(PD45W) USB-A(5V/3A):ダブル出力ポート
    付属品付属バッテリーケーブル:AC1725セット内容バッテリーブラック本体質量(g)390±5出力電圧(V)DC:28-22-16-10、USB-A:5(3A max)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×120×29充電時間(時間)約3.5稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23バッテリー容量(Wh)84.7
  • CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2L50) SMC

    CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2L50)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50