22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4303 外径公差(mm)±0.25 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

矢崎化工イレクター Φ42パイプ
エコ商品
外径(Φmm)42 材質鉄・プラスチック ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途イレクター Φ42パイプ用 材質プラスチック ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

適合径(Φmm)45 材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング 使用温度80℃まで ねじ穴(Φmm)7
1個
615 税込677
当日出荷

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28 材質プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm)24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Φ28~Φ49までのキャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用 材質ASA樹脂 適合サイズ42型 寸法(mm)Φ42×1800 サイズ42型
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワフルな走りを求める方におすすめします。特殊フィルターを使用する事により、吸気効率が向上し、パワーを増大します。優れたフィルターを使用する事はエンジンの寿命を延ばす事につながります。
適合汎用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途シリンダーゲージの基準寸法の確認 トラスコ品番838-0822 材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ 厚さ(mm)35 質量(kg)2 内径(Φmm)42±0.002 外径(Φmm)95
1個
43,980 税込48,378
30日以内出荷

マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
1セット(2個)ほか
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)VUソケット
材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
36 税込40
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。キャップに使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用 材質プラスチック 質量(g)2 種別パイプアウターキャップ
1個
34 税込37
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)