カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 自動車純正部品(20)
- メカニカル部品(16)
- バイク部品(8)
- バイク純正部品(7)
- 機構部品(6)
- 事務用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 切削工具(4)
- オフィス家具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建築金物(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(18)
- 三木プーリ(12)
- MAZDA(マツダ)(8)
- ニッサン(7)
- AFAM(アファム)(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- トヨタ(5)
- イムラ(4)
- イスカル(3)
- SMC(3)
- DNライティング(3)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ナベヤ(2)
- DID(2)
- 摂津金属工業(2)
- KITO(キトー)(1)
- コクヨ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ブランドをもっと見る
「428n」の検索結果

Xリング(ニトリルゴム)
協和シール工業(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から16日以内出荷Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
デスクマット軟質(非転写)下敷き付き
コクヨ(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781枚当日出荷から10日以内出荷上敷きの内側に特殊加工を施しているので、コピーのインキが付着しにくいタイプです。 条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。 コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。 デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。 感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。 表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。 ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。 温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。 天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。厚さ(mm)上敷き:1.7タイプ下敷き付材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)、下敷き:特殊処理不織布加工非転写:あり繰り返し・詰め替え対応
ウインターフロスト 多用ボウル
CORELLE(コレール)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷たっぷりでもスッキリ収納薄く、糸底のない独自のデザインで収納性にも優れています。皿を10枚重ねてもわずか5cm。収納スペースは従来の約半分ですみます。限られた厨房スペースを広々効率的に使えます。作業効率もグ-ンとアップ重量は陶磁器に比べて約3分の2と軽量設計。大量の食事を用意したり、食器を運んだりする時の労力も軽くなります。また、汚れがつきにくく、油汚れもサッと落ちるので、食器洗いもラクラク。もちろん、食器洗浄機にも対応できます。 割れたりカケたりしにくいコレールは、陶磁器に比べ軽くて丈夫。割れたりカケたりしにくく、食器補充費を削減します。特に、立食やバイキングなど、大勢のお客様が食器を扱うような場合にも安心です。 いつまでも美しく衛生的表面が硬くなめらかなので汚れや雑菌が付着しにくく、残り香もありません。もちろん、変形や変質、退色などの経年劣化も少なく、いつまでも清潔で、つややかな美しさを保ちます。また、耐熱性も優れているので、熱湯消毒が行え、熱風消毒保管庫にも使用できます。 いろいろ使えて便利白を基調にしたシンプルなデザイン、しかも、ひとつの器で多彩なメニューに適応できるようサイズや形が設計されているので、どんなメニューにも合わせやすく、メニューごとに食器を揃える必要がありません。さらに、耐熱温度差120℃で、電子レンジ、オーブン調理も自在です。材質全面積層強化ガラス形状丸色ホワイト食器洗浄機業務用食器の種類洋食器
角8封筒 カラークラフト ミズ 85g 〒枠なし・口糊なし
イムラ¥7,598税込¥8,3581箱(1000枚)3日以内出荷日本製・メーカー直売・大容量・企業用用途書類・資材発送用サイズ角形8号品番カラークラフト ミズ 角8本体寸法(mm)119×197坪量(g/m2)85郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
長3封筒 カラークラフト ミズ 85g 〒枠なし・口糊なし
イムラ¥6,398税込¥7,0381箱(1000枚)3日以内出荷日本製・メーカー直売・大容量・企業用用途書類・資材発送用サイズ長形3号品番カラークラフト ミズ 長3本体寸法(mm)120×235坪量(g/m2)85郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
回転ラック 丸型 選べる3/4段 パイン
萩原¥9,998税込¥10,9981台(1台)翌々日出荷用途省スペースでたくさんの本を収納できる丸型回転ラック。一人暮らしやワンルームの部屋にもおすすめです。360度回転できるので必要なときにサッと出し入れが簡単です。コミック本はもちろん、文庫本やCD、DVDまで収納OK。組立はパズルのようにはめてネジで固定するだけ。お子さまとご一緒に楽しく完成させられます。材質天然木色ナチュラル備考〇組立式(プラスドライバーが必要)〇転倒防止ひも付き生産国中国
マトファー アルモ
MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)¥4,398税込¥4,8381枚5日以内出荷から7日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 05-N
イスカル¥7,398~税込¥8,138~1個ほか翌々日出荷から29日以内出荷クーラント穴付きです。用途内径旋削、面取り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ピコカット小径ソリッドバー PICCO-050-NC
イスカル¥8,198税込¥9,0181個翌々日出荷から29日以内出荷ブレーカー・クーラント穴付きです。用途内径ボーリング、倣い加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
サブラック FBSシリーズ ディープオリーブ・B2アルマイト FBSシリーズ
摂津金属工業¥25,980税込¥28,5781台7日以内出荷から8日以内出荷サブラックFBSシリーズは、IEC60297-3、DIN41494、ANSI/IEEE1101、EIA-310-D(第1部)など各規格に準拠しており、3U高さのプリント基盤、または3U高さのプラグインユニットを格納することができます。部品構成内容はフレームだけの基本構造となっており、インターナルアクセサリーを付加することにより3Uサブラックとして、またエクスターナルアクセサリーを付加することにより運用用途を広げることが可能となっています。高さは3U(132.5mm)の1種類、横幅が4種類(28TE、42TE、63TE、84TE)、奥行きが3種類の計12機種揃っています。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24
三木プーリ¥117,334税込¥129,0671個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5![ロビーチェア ロビーチェア 背無 ブラック W1800 ミズノ[オフィス家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ロビーチェア ロビーチェア 背無 ブラック W1800
ミズノ[オフィス家具]¥49,980税込¥54,9781台9日以内出荷ハイバックタイプのロビーチェアです。しっかりとしたホールド感が特徴的です。バックスタイルは壁面・背合わせのレイアウトに最適な垂直構造です。用途公共施設などあらゆる待合スペース、休憩スペース用に。付属品組立用六角レンチトラスコ品番694-1270幅(mm)1800色ブラック高さ(mm)400タイプ背無奥行(mm)580張地ビニールレザーグリーン購入法適合色(脚部)シルバー色(座面)ブラック色(背面)ブラック
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B)正面
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-B-24-28N
三木プーリ¥10,980税込¥12,0781個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-065寸法(mm)【L1・L2】35形式ALS-B寸法S(mm)2.5寸法D(mm)90寸法E(mm)20軸穴径d1(Φmm)24軸穴径d2(Φmm)28締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R-24-28N
三木プーリ¥7,698税込¥8,4681個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-R寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)24軸穴径d2(Φmm)28締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-Y-24-28N
三木プーリ¥10,980税込¥12,0781個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-065寸法(mm)【L1・L2】35形式ALS-Y寸法S(mm)2.5寸法D(mm)90寸法E(mm)20軸穴径d1(Φmm)24軸穴径d2(Φmm)28締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-Y-24-28N
三木プーリ¥7,698税込¥8,4681個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-Y寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)24軸穴径d2(Φmm)28締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-R-24-28N
三木プーリ¥10,980税込¥12,0781個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-065寸法(mm)【L1・L2】35形式ALS-R寸法S(mm)2.5寸法D(mm)90寸法E(mm)20軸穴径d1(Φmm)24軸穴径d2(Φmm)28締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-B-24-28N
三木プーリ¥7,698税込¥8,4681個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-055寸法(mm)【L1・L2】30形式ALS-B寸法S(mm)2寸法D(mm)78寸法E(mm)18軸穴径d1(Φmm)24軸穴径d2(Φmm)28締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
『パーツ販売』23 ストラディック
SHIMANO(シマノ)¥8,598税込¥9,4581個8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
LEDモジュール
DNライティング¥94,980税込¥104,4781個21日以内出荷屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10075mm以内) 47.5mm毎で切断可電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10075mm以内