カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • バイク部品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 事務用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「428n」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デスクマット軟質(非転写)下敷き付き コクヨ

    デスクマット軟質(非転写)下敷き付き

    コクヨ(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    上敷きの内側に特殊加工を施しているので、コピーのインキが付着しにくいタイプです。 条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。 コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。 デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。 感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。 表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。 ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。 温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。 天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
    厚さ(mm)上敷き:1.7タイプ下敷き付材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)、下敷き:特殊処理不織布加工非転写:あり繰り返し・詰め替え対応
  • 帯のこ刃 HiKOKI(ハイコーキ)

    帯のこ刃

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    6,088税込6,697
    1パック(3本)
    当日出荷
    材質ハイス幅(mm)12.5厚さ(mm)0.5周長(mm)900
  • 部品 コードレスロータリバンドソー CB18DBL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスロータリバンドソー CB18DBL

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ウインターフロスト 多用ボウル CORELLE(コレール)

    ウインターフロスト 多用ボウル

    CORELLE(コレール)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    たっぷりでもスッキリ収納薄く、糸底のない独自のデザインで収納性にも優れています。皿を10枚重ねてもわずか5cm。収納スペースは従来の約半分ですみます。限られた厨房スペースを広々効率的に使えます。作業効率もグ-ンとアップ重量は陶磁器に比べて約3分の2と軽量設計。大量の食事を用意したり、食器を運んだりする時の労力も軽くなります。また、汚れがつきにくく、油汚れもサッと落ちるので、食器洗いもラクラク。もちろん、食器洗浄機にも対応できます。 割れたりカケたりしにくいコレールは、陶磁器に比べ軽くて丈夫。割れたりカケたりしにくく、食器補充費を削減します。特に、立食やバイキングなど、大勢のお客様が食器を扱うような場合にも安心です。 いつまでも美しく衛生的表面が硬くなめらかなので汚れや雑菌が付着しにくく、残り香もありません。もちろん、変形や変質、退色などの経年劣化も少なく、いつまでも清潔で、つややかな美しさを保ちます。また、耐熱性も優れているので、熱湯消毒が行え、熱風消毒保管庫にも使用できます。 いろいろ使えて便利白を基調にしたシンプルなデザイン、しかも、ひとつの器で多彩なメニューに適応できるようサイズや形が設計されているので、どんなメニューにも合わせやすく、メニューごとに食器を揃える必要がありません。さらに、耐熱温度差120℃で、電子レンジ、オーブン調理も自在です。
    材質全面積層強化ガラス形状ホワイト食器洗浄機業務用食器の種類洋食器
  • スプリングヒンジ(バネナシ) 2428-N 末広金具(SUEHIRO)

    スプリングヒンジ(バネナシ) 2428-N

    末広金具(SUEHIRO)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    材質SPHC仕上ジンクロメート
  • 角8封筒 カラークラフト ミズ 85g 〒枠なし・口糊なし イムラ

    角8封筒 カラークラフト ミズ 85g 〒枠なし・口糊なし

    イムラ
    7,598税込8,358
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ角形8号品番カラークラフト ミズ 角8本体寸法(mm)119×197坪量(g/m2)85郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • 長3封筒 カラークラフト ミズ 85g 〒枠なし・口糊なし イムラ

    長3封筒 カラークラフト ミズ 85g 〒枠なし・口糊なし

    イムラ
    6,398税込7,038
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ長形3号品番カラークラフト ミズ 長3本体寸法(mm)120×235坪量(g/m2)85郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • 回転ラック 丸型 選べる3/4段 パイン 萩原

    回転ラック 丸型 選べる3/4段 パイン

    萩原
    9,998税込10,998
    1台(1台)
    翌々日出荷
    用途省スペースでたくさんの本を収納できる丸型回転ラック。一人暮らしやワンルームの部屋にもおすすめです。360度回転できるので必要なときにサッと出し入れが簡単です。コミック本はもちろん、文庫本やCD、DVDまで収納OK。組立はパズルのようにはめてネジで固定するだけ。お子さまとご一緒に楽しく完成させられます。材質天然木ナチュラル備考〇組立式(プラスドライバーが必要)〇転倒防止ひも付き生産国中国
  • NZシリーズ用ジョイント DID

    NZシリーズ用ジョイント

    DID(20件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スーパーノンシールチェーンNZシリーズ用ジョイント。
  • リニアT5/L1200/3000K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)

    リニアT5/L1200/3000K/拡散/非調光

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 05-N イスカル

    ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 05-N

    イスカル
    7,398税込8,138
    1個ほか
    翌々日出荷から29日以内出荷
    クーラント穴付きです。
    用途内径旋削、面取り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピコカット小径ソリッドバー PICCO-050-NC イスカル

    ピコカット小径ソリッドバー PICCO-050-NC

    イスカル
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
    ブレーカー・クーラント穴付きです。
    用途内径ボーリング、倣い加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24

    三木プーリ
    117,334税込129,067
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • 『パーツ販売』23 ストラディック SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』23 ストラディック

    SHIMANO(シマノ)
    8,598税込9,458
    1個
    8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    94,980税込104,478
    1個
    21日以内出荷
    屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10075mm以内) 47.5mm毎で切断可
    電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10075mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    28,980税込31,878
    1個
    21日以内出荷
    全45サイズ(特寸37種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統3000mm以内)
    サイズ全45サイズ(特寸37種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統3000mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    89,980税込98,978
    1個
    21日以内出荷
    屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 47.5mm毎で切断可
    電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-24 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-24

    三木プーリ
    129,800税込142,780
    1個
    22日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • ノンシールチェーン NZシリーズ DID

    ノンシールチェーン NZシリーズ

    DID(37件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。 新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。 428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。
  • アクリルフォーム両面テープ NO.7840 寺岡製作所

    アクリルフォーム両面テープ NO.7840

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。
    用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)428粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • ブレーキホース(SH5) 制研化学工業

    ブレーキホース(SH5)

    制研化学工業(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 超重荷重用

    TRUSCO
    699税込769
    1個
    当日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • テクノワイパー テクノス

    テクノワイパー

    テクノス
    32,980税込36,278
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    超極細繊維使用の高性能編物ワイピングクロス
    タイプ編物引張強度(N/25mm)(タテ)428、(ヨコ)138化学組成ポリエステル60%、ナイロン40%目付(g/m2)155保水率(%)300、5sec後クラス100布厚さ(mm)0.36±0.03
  • ブレーキホース(ニッサン) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(ニッサン)

    ミヤコ自動車(2件のレビュー)
    2,690税込2,959
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ポジロック PSL-Gシリーズ 三木プーリ

    ポジロック PSL-Gシリーズ

    三木プーリ
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
    ・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。
    材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
  • ポジロック PSL-G-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリ

    ポジロック PSL-G-Cシリーズ(簡易防せい仕様)

    三木プーリ
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
    ・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
    材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
  • オートリターンツマミ 栃木屋

    オートリターンツマミ

    栃木屋
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。各種BOX等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。ツマミと止め金具は連動します。ツマミ及び止め金具の最大作動角度は(50°)で、作動後スプリングの力で施錠状態に自動で復帰します。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付けトルク:[取付ナット:4.0N・m(40.8kgf・cm)] / [十字穴付きタッピンねじ:1.5N・m(15.3kgf・cm)]。TL-428-R-HはTL-428-Rから止め金具を除いた製品です。(十字穴付きタッピンねじは付属します)
    材質合成樹脂タイプ簡易ロック型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 長3封筒 カラークラフト ミズ 85g 〒枠あり・口糊なし イムラ

    長3封筒 カラークラフト ミズ 85g 〒枠あり・口糊なし

    イムラ
    6,398税込7,038
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ長形3号品番カラークラフト ミズ 長3本体寸法(mm)120×235坪量(g/m2)85郵便番号欄ありノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • 長3封筒 カラークラフト ミズ 85g 〒枠あり・口糊あり イムラ

    長3封筒 カラークラフト ミズ 85g 〒枠あり・口糊あり

    イムラ
    7,498税込8,248
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ長形3号品番カラークラフト ミズ 長3本体寸法(mm)120×235坪量(g/m2)85郵便番号欄ありノリ有無(テープもしくはアラビア糊)あり
  • 重量用リニアローラーレール SG-TEN型 キャリッジ LAMP(スガツネ工業)

    重量用リニアローラーレール SG-TEN型 キャリッジ

    LAMP(スガツネ工業)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    型式がLAN型からSG-TEN型に変わりました。 ローラーが5つのタイプが追加になりました。 レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。 キャリッジは予圧調整機能付きです。
    材質ブラック仕上レール:窒化処理、キャリッジ:塗装
  • リアスチールスプロケット 428-37 10201-37 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 428-37 10201-37

    AFAM(アファム)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:10201-37。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB125S 76-85。ホンダ[HONDA] CB125T 79-88。ホンダ[HONDA] XL125S/J/R 。ヒョースン[HYOSUNG] GV125C 95-98。ホンダ[HONDA] EZ90 CUB [カブ90] 91-92。ホンダ[HONDA] CB125K 75-81。ホンダ[HONDA] CB125N 79。取り付け穴径:10.5/8.5。歯数[丁数]:37。チェーンサイズ:428。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:90mm。取付穴数:4/4穴
    材質スチール(C45鋼)歯数37Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数4/4穴取付穴径(mm)10.5/8.5寸法PCD(mm)90チェーンサイズ428
  • リアスチールスプロケット 428-43 10201-43 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 428-43 10201-43

    AFAM(アファム)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:10201-43。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB125S 76-85。ホンダ[HONDA] CB125T 79-88。ホンダ[HONDA] XL125S/J/R 。ヒョースン[HYOSUNG] GV125C 95-98。ホンダ[HONDA] EZ90 CUB [カブ90] 91-92。ホンダ[HONDA] CB125K 75-81。ホンダ[HONDA] CB125N 79。取り付け穴径:10.5/8.5。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:428。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:90mm。取付穴数:4/4穴
    材質スチール(C45鋼)歯数43Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数4/4穴取付穴径(mm)10.5/8.5寸法PCD(mm)90チェーンサイズ428
  • リアスチールスプロケット 428-41 10201-41 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 428-41 10201-41

    AFAM(アファム)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:10201-41。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB125S 76-85。ホンダ[HONDA] CB125T 79-88。ホンダ[HONDA] XL125S/J/R 。ヒョースン[HYOSUNG] GV125C 95-98。ホンダ[HONDA] EZ90 CUB [カブ90] 91-92。ホンダ[HONDA] CB125K 75-81。ホンダ[HONDA] CB125N 79。取り付け穴径:10.5/8.5。歯数[丁数]:41。チェーンサイズ:428。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:90mm。取付穴数:4/4穴
    材質スチール(C45鋼)歯数41Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数4/4穴取付穴径(mm)10.5/8.5寸法PCD(mm)90チェーンサイズ428
  • リアスチールスプロケット 428-39 10201-39 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 428-39 10201-39

    AFAM(アファム)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:10201-39。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB125S 76-85。ホンダ[HONDA] CB125T 79-88。ホンダ[HONDA] XL125S/J/R 。ヒョースン[HYOSUNG] GV125C 95-98。ホンダ[HONDA] EZ90 CUB [カブ90] 91-92。ホンダ[HONDA] CB125K 75-81。ホンダ[HONDA] CB125N 79。取り付け穴径:10.5/8.5。歯数[丁数]:39。チェーンサイズ:428。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:90mm。取付穴数:4/4穴
    材質スチール(C45鋼)歯数39Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数4/4穴取付穴径(mm)10.5/8.5寸法PCD(mm)90チェーンサイズ428
  • リアスチールスプロケット 428-40 10201-40 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 428-40 10201-40

    AFAM(アファム)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:10201-40。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB125S 76-85。ホンダ[HONDA] CB125T 79-88。ホンダ[HONDA] XL125S/J/R 。ヒョースン[HYOSUNG] GV125C 95-98。ホンダ[HONDA] EZ90 CUB [カブ90] 91-92。ホンダ[HONDA] CB125K 75-81。ホンダ[HONDA] CB125N 79。取り付け穴径:10.5/8.5。歯数[丁数]:40。チェーンサイズ:428。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:90mm。取付穴数:4/4穴
    材質スチール(C45鋼)歯数40Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数4/4穴取付穴径(mm)10.5/8.5寸法PCD(mm)90チェーンサイズ428
  • リアスチールスプロケット 428-47 10201-47 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 428-47 10201-47

    AFAM(アファム)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:10201-47。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB125S 76-85。ホンダ[HONDA] CB125T 79-88。ホンダ[HONDA] XL125S/J/R 。ヒョースン[HYOSUNG] GV125C 95-98。ホンダ[HONDA] EZ90 CUB [カブ90] 91-92。ホンダ[HONDA] CB125K 75-81。ホンダ[HONDA] CB125N 79。取り付け穴径:10.5/8.5。歯数[丁数]:47。チェーンサイズ:428。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:90mm。取付穴数:4/4穴
    材質スチール(C45鋼)歯数47Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数4/4穴取付穴径(mm)10.5/8.5寸法PCD(mm)90チェーンサイズ428
  • SBシリーズ(自動調芯開放型)(シール無し) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    SBシリーズ(自動調芯開放型)(シール無し)

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    SB型の鋼球1条列分を取り除いた型式で、専用軸をたわみ防止のために支持台で固定する場合に。 使用できる構造になっています。また、SB型と同様にスキマ調整も可能です。
    用途各種 直線運動部仕様シールなし
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-TC-75~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-TC-75~)

    CKD
    3,600税込3,960
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • CAV2シリーズ セルシリンダ CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ

    CKD
    3,600税込3,960
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • ビルトイン防振マウント(重量型) ナベヤ

    ビルトイン防振マウント(重量型)

    ナベヤ
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 400N~14700Nの幅広い荷重に対応に対応しています。 サイズ毎に2~5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。 地震などの大きな揺れに対応するストッパー機構が内蔵されています。
    用途精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。表面処理塗装材質(プレート)FC200RoHS指令(10物質対応)対応