ロビーチェア ロビーチェア 背無 ブラック W1800

ロビーチェア ロビーチェア 背無 ブラック W1800 - ミズノ[オフィス家具]

ハイバックタイプのロビーチェアです。
しっかりとしたホールド感が特徴的です。
バックスタイルは壁面・背合わせのレイアウトに最適な垂直構造です。

用途
公共施設などあらゆる待合スペース、休憩スペース用に。
付属品
組立用六角レンチ
トラスコ品番
694-1270
幅(mm)
1800
色
ブラック
高さ(mm)
400
タイプ
背無
奥行(mm)
580
張地
ビニールレザー
グリーン購入法
適合
色(脚部)
シルバー
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
内容量
1台
注意
※運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。
※製品の上に立ち上がったり、踏台代わりにしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78030989MC-428NE-BK BK
¥74,200
¥53,980
¥59,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする