カテゴリ

  • バイク純正部品(9)
  • バイク部品(9)
  • 自動車補修部品(2)

「43082-1073」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二輪車用ブレーキパッド NTB

    二輪車用ブレーキパッド

    NTB(134件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2枚)
    当日出荷から13日以内出荷
    カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
  • パッドアッシ(ブレーキ) 43082-1092 Kawasaki

    パッドアッシ(ブレーキ) 43082-1092

    Kawasaki
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番43082-1073代表車種KMX200-A2他社参考品番(VESRAH)VD-425
  • ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

    ブレーキパッド(赤パッド)

    DAYTONA(デイトナ)(162件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    1984年から愛され続けるロングセラー コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。
  • パッドアッシ(ブレーキ) 43082-1108 Kawasaki

    パッドアッシ(ブレーキ) 43082-1108

    Kawasaki(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KMX80-B5他社参考品番(VESRAH)VD-342
  • ノンフェードディスクパッド KITACO

    ノンフェードディスクパッド

    KITACO(29件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ストリート用。
    材質ノンアスベスト材
  • ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA(デイトナ)

    ブレーキパッド(ハイパーパッド)

    DAYTONA(デイトナ)(44件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)ほか
    5日以内出荷
    制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。
  • パッキング 43049-1092 Kawasaki

    パッキング 43049-1092

    Kawasaki(24件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番43049-1067、43049-1016代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999、BALIUS-1996
  • Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

    Fine Alloy 55 PAD セミメタル

    RK JAPAN(33件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
    Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1140件のレビュー)
    979税込1,077
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • パッドアッシ(ブレーキ) 43082-1196 Kawasaki

    パッドアッシ(ブレーキ) 43082-1196

    Kawasaki(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番43082-1196代表車種KX80-R7他社参考品番(VESRAH)VD-438主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • キャリパサブアッシ FR LH 43080-0008 Kawasaki

    キャリパサブアッシ FR LH 43080-0008

    Kawasaki(21件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番43080-5032-GN代表車種KX85-A4主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    809税込890
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • (I/X)ディスク RR ブラック 41080-0189-11H Kawasaki

    (I/X)ディスク RR ブラック 41080-0189-11H

    Kawasaki(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KL110A8F
  • ブーツ キャリパ 49006-1053 Kawasaki

    ブーツ キャリパ 49006-1053

    Kawasaki(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR250-A5
  • ディスク FR 41080-0174 Kawasaki

    ディスク FR 41080-0174

    Kawasaki
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    代表車種KLX125CGF
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ディスクローター NTB

    ディスクローター

    NTB(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ブレーキパッドと同時交換がオススメ!
    硬度35°(±3)
  • カスタムタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    カスタムタイプ フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(6件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。
  • パッキング ピストン シール 43049-1061 Kawasaki

    パッキング ピストン シール 43049-1061

    Kawasaki(6件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番43049-1061代表車種EX250LGF主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF