カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • バイク純正部品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • バイク部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)

「43910-27c10」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラ,チェーンコントロール 43911-01B10 スズキローラ,チェーンコントロール 43911-01B10スズキ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ローラ,チェーン 43910-27C11 スズキローラ,チェーン 43910-27C11スズキ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
チェーンローラー S DRC(ダートフリーク)チェーンローラー SDRC(ダートフリーク)(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングを内蔵したチェーンローラー。チェーンの暴れやタルミを抑え、チェーンのスムーズな動きをサポート。
ローラー径(Φmm)32取付内径(Φmm)8
チェーンローラー L DRC(ダートフリーク)チェーンローラー LDRC(ダートフリーク)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ベアリングを内蔵したチェーンローラー。チェーンの暴れやタルミを抑え、チェーンのスムーズな動きをサポート。
取付内径(Φmm)8ローラー径(Φmm)42
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(53件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
チェーン用ローラー イマオコーポレーションチェーン用ローラーイマオコーポレーション
2,231税込2,454
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタール・ブラック材質(ベアリング)スチール
チェーンローラー M DRC(ダートフリーク)チェーンローラー MDRC(ダートフリーク)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
ベアリングを内蔵したチェーンローラー。チェーンの暴れやタルミを抑え、チェーンのスムーズな動きをサポート。
取付内径(Φmm)8ローラー径(Φmm)36
標準ローラーチェーン モノタロウ標準ローラーチェーンモノタロウ(81件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン
フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラーイマオコーポレーション(27件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から翌日出荷
無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。種類ローラー材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)ブラックタイプボールベアリング一体成形材質(ベアリング)スチール
クラウンローラー イマオコーポレーションクラウンローラーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,485税込1,634
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(ベアリング)スチール
標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーンKANA(片山チエン)(34件のレビュー)
715税込787
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ゴム巻軸受 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ゴム巻軸受NSKマイクロプレシジョン(ISC)(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
エンプラローラー イマオコーポレーションエンプラローラーイマオコーポレーション
5,141税込5,655
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類ローラー材質プーリー/ポリアミド、スペンサー/SUM25最高使用温度(℃)70材質(ベアリング)スチール材質(ボルト)スチール材質(ナット)スチール
シールチェーン GVシリーズ RK JAPANシールチェーン GVシリーズRK JAPAN(7件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷から12日以内出荷
R-XWシリーズ優れたコストパフォーマンス各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。GVシリーズレーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。
シールチェーン BLシリーズ RK JAPANシールチェーン BLシリーズRK JAPAN(22件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から3日以内出荷
RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム! 塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ! 銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮! 【X-XW】 強靭でありながら同スペック製品として最軽量! スムーズで俊敏な加速パフォーマンス! 【R-XW】 スポーツモデル実走行データを駆使して開発! 従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!
ブラック仕上電着ブラックコート
ローラースタンド バイクリアタイヤメンテナンス用 モノタロウローラースタンド バイクリアタイヤメンテナンス用モノタロウ(46件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
二輪車のリアタイヤを簡単に回転させる事が出来るスタンドです。 洗車時やパンク修理時に、スロープからタイヤをローラーに乗せ、手で簡単にタイヤを回すことが出来るので作業時間短縮になります。 また、アルミ製なので軽く持ち運びも楽です。
用途バイクのメンテナンス作業に。耐荷重(kg)200質量(kg)1.85材質アルミニウム本体寸法(mm)302×230×38
ローラ,チェーン 43910-37F00 スズキローラ,チェーン 43910-37F00スズキ
1,429税込1,572
1個
4日以内出荷