1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ベアリングを内蔵したチェーンローラー。チェーンの暴れやタルミを抑え、チェーンのスムーズな動きをサポート。
ローラー径(Φmm)32
取付内径(Φmm)8
ベアリングを内蔵したチェーンローラー。チェーンの暴れやタルミを抑え、チェーンのスムーズな動きをサポート。
取付内径(Φmm)8
ローラー径(Φmm)42
こんなお得な商品も!
標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)スチール
タイプユニット単位
種類ローラーチェーン
列数1
チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質止め輪/スチール
材質(本体)ポリアセタール・ブラック
材質(ベアリング)スチール
ベアリングを内蔵したチェーンローラー。チェーンの暴れやタルミを抑え、チェーンのスムーズな動きをサポート。
取付内径(Φmm)8
ローラー径(Φmm)36
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に
列数1
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)鉄
種類ローラーチェーン
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。
巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
種類ローラー
材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)
色ブラック
タイプボールベアリング一体成形
材質(ベアリング)スチール
こんなお得な商品も!
標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
付属品ジョイントリンク1個
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
種類ローラー
材質プーリー/ポリアミド、スペンサー/SUM25
最高使用温度(℃)70
材質(ベアリング)スチール
材質(ボルト)スチール
材質(ナット)スチール
R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。
RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム!
塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ!
銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮!
【X-XW】
強靭でありながら同スペック製品として最軽量!
スムーズで俊敏な加速パフォーマンス!
【R-XW】
スポーツモデル実走行データを駆使して開発!
従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!
色ブラック
仕上電着ブラックコート
二輪車のリアタイヤを簡単に回転させる事が出来るスタンドです。
洗車時やパンク修理時に、スロープからタイヤをローラーに乗せ、手で簡単にタイヤを回すことが出来るので作業時間短縮になります。
また、アルミ製なので軽く持ち運びも楽です。
用途バイクのメンテナンス作業に。
耐荷重(kg)200
質量(kg)1.85
材質アルミニウム
本体寸法(mm)302×230×38
1個
¥1,429
税込¥1,572
4日以内出荷
関連キーワード