カテゴリ

  • バイク純正部品(9)
  • バイク部品(7)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「44045-043」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケット フォーク カバー     Z1 44045-038 Kawasakiガスケット フォーク カバー Z1 44045-038Kawasaki
379税込417
1個
当日出荷
Z/KZフロントフォークオイルシールセット PMCZ/KZフロントフォークオイルシールセットPMC(5件のレビュー)
989税込1,088
1セット
当日出荷から5日以内出荷
OEMリプレイスメント。フォークオイルの漏れ対策に欠かせない高性能オイルシール。インナーチューブの動きもスムーズになるよう設計されています。2個入り1台分。
フロントフォークオイルシール NTBフロントフォークオイルシールNTB(103件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシールのみの単品商品です。
シール(オイル) フォーク アウタ パイプ 92049-1216 Kawasakiシール(オイル) フォーク アウタ パイプ 92049-1216Kawasaki(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
欠品中
代表車種KL250-D5他社参考品番(VESRAH)AR-3605
フロントフォークオイルシールセット NTBフロントフォークオイルシールセットNTB(73件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から7日以内出荷
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
Z/KZフロントフォークオイルシールセット PMCZ/KZフロントフォークオイルシールセットPMC
999税込1,099
1セット
5日以内出荷
OEMリプレイスメント。フォークオイルの漏れ対策に欠かせない高性能オイルシール。インナーチューブの動きもスムーズになるよう設計されています。2個入り1台分。
サイズ38Φ
ダスト シール             H2 44010-021 Kawasakiダスト シール H2 44010-021Kawasaki(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オイルシール(フロントフォーク)     KH400-A3 44009-026 Kawasakiオイルシール(フロントフォーク) KH400-A3 44009-026Kawasaki
3,798税込4,178
1個
当日出荷
他社参考品番(VESRAH)AR-3402
フォークオイルシール アリート(ariete)フォークオイルシールアリート(ariete)(51件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1セット(2個)
当日出荷から92日以内出荷
フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
付属品フォークシールグリス
Z/KZ36Φ用フォークシールストッパーセット PMCZ/KZ36Φ用フォークシールストッパーセットPMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
フロントフォークシールを交換する際に必要な、抜け防止用ワッシャーと、C型クリップをセットにしました。1台分各2個セットでのデリバリー。
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(314件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
(I/X)ガスケット 44045-057 Kawasaki(I/X)ガスケット 44045-057Kawasaki(10件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
代表車種BJ250KDF主な適合純正品番11009-1325主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)BJ250KDF
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
ワッシャ                 H1B 44043-044 Kawasakiワッシャ H1B 44043-044Kawasaki
829税込912
1個
当日出荷
ダスト シール フォーク        Z750-A4 44010-032 Kawasakiダスト シール フォーク Z750-A4 44010-032Kawasaki(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール モノタロウオイルシールモノタロウ(41件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ボルト ソケット 44041-040 Kawasakiボルト ソケット 44041-040Kawasaki(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
代表車種EJ800AGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
サークリップ              H1B 44044-012 Kawasakiサークリップ H1B 44044-012Kawasaki
1,898税込2,088
1個
当日出荷
フロントフォークダストブーツセット PMCフロントフォークダストブーツセットPMC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
フォークシールを泥や埃から保護します。ダストブーツの気密性次第でフォークシールのダメージや寿命が大きく変わります。2個1セットでのデリバリー。
適合CB400FOUR専用