傾斜天井に合わせた設計でまぶしさ抑制と効率化を両立。
天井の傾斜角度10°~30°に対応
壁面照射にも使用可能
用途傾斜天井用
ランプの種類LED
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
傾斜天井取付角度(°)10~30
配光タイプ拡散
電源ユニット別売
和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
用途自然換気孔
材質スチロール樹脂
付属品ビス付き
種類角型ガラリ
キーハンドルは、A点・B点・D点の何れにおいても押回しが必要なため、自重・振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。キーハンドルは、A・B間90°回転です。(回転規制カムの組替えにより、A・D間90°回転も可能です)。THA-446-1のキーハンドルの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)。THA-446-2のキーハンドルの抜差しは、A点・B点(D点)の何れにおいても可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質/処理(ケース・シャッター・シャフト)ZDC/Cr(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WPB(パッキン)エラストマー/黒色(取付ナット)ZDC/Zn(回転規制カム・角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn(丸R形止め輪)鉄系ねじ/四三酸化鉄皮膜(Oリング)NBR/黒色(座金組込十字穴付六角ボルト)亜鉛めっき
質量(g)94
適合板厚(mm)0.5~3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途キュービクル・配電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品専用止め金・取付け板・ビスセット
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。(A-446)
取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。
平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品専用止め金・取付け板・ビスセット
適合板厚(mm)0~2.5
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
形式(-) 空気圧タイプ
作動方式複動・片ロッド
多彩な機能と使いやすい操作性を追求したハイスペックモデル
・日頃よく使うパターンを3つのチャンネルに記憶させ、即座に呼び出すことができます。またお使いの楽器や演奏の状況に応じて、METRO1(高音域)~METRO3(低音域)までの3種類から、聴きやすい音色を選択できます。
・10種類のビートと、7種類のリズムを複合設定でき、ブラスバンド、LMなどジャンルを問わずリズムを維持する練習に最適です 。
・テンポレンジは業界初の「1~300回/分」まで広範囲をカバーし、より多様な練習が可能です。
・大型のロータリーダイヤルで、テンポやリズム&ビート、ピッチなどの設定・変更をスピーディーに行えます。
・アンサンブル練習などで、大きいテンポ音が欲しいときには、アンプに接続して出力できます。
・お気に入りの音楽を、SQ200のスピーカーから出力できる、「モニタースピーカー機能」を搭載。手持ちのオーディオプレーヤーを接続して皆で好きな音楽を手軽に楽しめます。また、メトロノームのテンポ音を同時に出力しながら、練習することもできます。
※別売りの3.5Φステレオミニプラグケーブルが必要です 。
仕様サイズ/質量:66.9(W)×143.4(H)×25.9(D)mm/175g(単4電池×2含む)、テンポ:1~300回/分、ビート:0~9、基準音発振:C2~B6(60音)、基準ピッチ:A4=415、438~446Hz(1Hz刻み)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)175
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
主な適合純正品番446A0-MG2-000
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。
取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。
平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤
付属品専用止め金・取付け板・ビスセット
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)60
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)175
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・両ロッド
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)60
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)250
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)60
作動方式複動片ロッド
仕様●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:グレー●材質:PEEK●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+240℃●シリーズ:PT2A●引張強度:230N●最大バンドル直径:35mm●コード番号:446-352
アズワン品番65-7480-96
1袋(100個)
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)15
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)60
作動方式複動片ロッド
関連キーワード