カテゴリ

  • 自動車純正部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「44730-30550」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(44730)バキューム チェック バルブ トヨタ(44730)バキューム チェック バルブトヨタ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
(44773)ユニオン トゥー チェックバルブ ホース トヨタ(44773)ユニオン トゥー チェックバルブ ホーストヨタ(1件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(90480)グロメット トヨタ(90480)グロメットトヨタ(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
(44730)バキューム チェック バルブ トヨタ(44730)バキューム チェック バルブトヨタ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
(90480)グロメット トヨタ(90480)グロメットトヨタ(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
チェックバルブ PISCO(ピスコ)チェックバルブPISCO(ピスコ)(22件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
使用圧力範囲(MPa)0~0.9仕様樹脂タイプ材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR形状ストレート材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)POM材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
バキュームチェックバルブ NACHI(不二越)バキュームチェックバルブNACHI(不二越)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
アジト ワークパンツ(ノータック) AZ-30550 アイトスアジト ワークパンツ(ノータック) AZ-30550アイトス
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。裾上げ
金型洗浄剤 モノタロウ金型洗浄剤モノタロウ(12件のレビュー)
399税込439
1本(840mL)
当日出荷
金型や機械設備、部品に付着している油脂、防錆剤などの洗浄に便利なスプレーです。 容量も840mLと大容量タイプなのでお買い得な1本です。
用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄や金型の防錆剤や油汚れの洗浄。機械設備および部品の油汚れの洗浄に。成分イソヘキサン、エタノール、プロパン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.611L化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
ステーCOMP. イグニッション 30550MJED00 ホンダステーCOMP. イグニッション 30550MJED00ホンダ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番30550-MJE-D00主な適合車種(ホンダ)CBR650R
(47478)チェック バルブ ニッサン(47478)チェック バルブニッサン(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
フロントフォークダストブーツセット PMCフロントフォークダストブーツセットPMC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
フォークシールを泥や埃から保護します。ダストブーツの気密性次第でフォークシールのダメージや寿命が大きく変わります。2個1セットでのデリバリー。
適合CB400FOUR専用
(33504)シフト ノブ トヨタ(33504)シフト ノブトヨタ(14件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
膜付グロメット 栃木屋膜付グロメット栃木屋(72件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷から9日以内出荷
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
(44730)ブレーキ バキュームチェック バルブASSY トヨタ(44730)ブレーキ バキュームチェック バルブASSYトヨタ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ワンウェイバルブ KITACOワンウェイバルブKITACO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ホース内径Φ5に適合するノンリターンバルブです。 あらゆる競技車両に使用可能。RS125/250等に純正採用されている商品です。
用途フュエルキャッチタンク用タイプ汎用適合ホース内径(Φmm)5
(47478)チェック バルブ ニッサン(47478)チェック バルブニッサン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
チェックバルブ NCV- NP型 真鍮 ニューマシンチェックバルブ NCV- NP型 真鍮ニューマシン(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用使用流体空気、水、油最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
チェックバルブ OCVシリーズ サンワエンタープライズチェックバルブ OCVシリーズサンワエンタープライズ
2,498税込2,748
1袋(10個)
欠品中
小型のプラスチックのチェックバルブです。シンプルな構造と低価格ダイヤフラム式のチェックバルブです。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム/バイトンチューブサイズ(mm)6~10外径D×長さL(mm)20×55アズワン品番63-7051-12