17,795件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリカハードコート仕様(前面はアクリル)の防熱面です。
質量(g)348 レンズポリカハードコート(前面はアクリル) 耐熱温度(℃)80~100 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)205×400×1.8/前面:100×190×2
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チコーエアーテック集塵機 450W
強力な集塵力で、様々なチリ・ホコリを一気に除去します。小型なボディからは想像もつかないハイパワーな高圧型集塵機です。小型集塵機CBAシリーズは、クリーンルーム内で使用可能な高圧型の集塵機です。小径配管やスリット状のノズルを用いて付着粉塵を除去するには、高圧型の集塵機が適しています。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布製フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。排気フィルタ:2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次フィルタ、2次フィルタで捕集されなかった粒子を捕集します。さらにファンモータ室で発塵した微粒子の捕集効果もあります。捕集効率は0.3μmで99%以上となっており、クリーンクラス100000~10000の環境に設置が可能です。排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(※工場出荷時検査)に対応可能です。
質量(kg)10 出力(W)450 電源(V)100単相(50/60Hz) 本体寸法(mm)D340×W290×H276 定格電流(A)7.6 最大静圧(kPa)9.3 対応1次フィルタ:FB-25、2次フィルタ:CHF-2525-50、排気フィルタ:CHF-2525-50 電源コード(m)3 騒音値(dB)58~70 最大風量(m3/min)1.9 吸込口径(Φmm)65(別売50・38) 関連資料(30.86MB)
1個
289,750 税込318,725
翌々日出荷

ウッドクラフトの定番商品です。握りやすく、操作しやすい細径ボディです。ゴムローラ式で切り込み深さの微調整が簡単です。 ワンタッチ式ベースロック機能でベースの固定・解除が簡単です。収納・移動に便利なケース入りです。
用途木材の縁の飾り面加工、文字彫り、溝掘り加工。 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)450 電流(A)4.8 コード長さ(m)約2.6 回転数(min-1[r.p.m])29000 セット内容キャリングケース・トリミングガイド・ストレートビット6mm・スパナ2本・平行定規・テンプレートガイド 軸径(Φmm)6 絶縁方式二重絶縁
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(SFX 450W)
標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応 80PLUSGoldレベルの効率(効率87%~90%、20%~100%負荷時) 100%モジュラーケーブル 40℃動作温度での連続出力450W クラスをリードする37Aシングル+12Vレール 厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ 最小値18dBAの静音動作80mmファン シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
出力(W)90~450 規格SFX 各種認証80PLUSGold 仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 質量(kg)1.45 ブラック 入力電圧(V)90~264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.56×100 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 騒音レベル(dB(A))(最小)18 入力周波数(Hz)47~63 コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm) 効率87~90%、【負荷】20~100% 動作温度範囲(℃)0~40 冷却システム静音80mmファン 出力密度(W/L)567 MTBF(時間)100000 フォームファクタSFX
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応 50℃動作温度での連続出力450W(V2.0) 40℃動作温度での連続出力450W(V3.0) 80PLUSBronzeレベルの効率(効率82%~85%、20%~100%負荷時) クラスをリードするシングル+12Vレール 静音80mmファン(V2.0) 静音92mmファン(V3.0) シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
出力(W)110(V3.0)、120(V2.0)、450(最大) 規格SFX 各種認証80PLUSBronze 仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 質量(kg)1.1(V3.0)1(V2.0) ブラック 入力電圧(V)90~264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.5×100 保護機能過電流保護過電圧保護短絡回路保護過出力保護(V3.0only)過小電圧保護(V3.0only) 騒音レベル(dB(A))(最小)18 入力周波数(Hz)47~63 コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm) 効率82~85%、【負荷】20~100% 動作温度範囲(℃)0~40 冷却システム静音92mmファン(V3.0)静音80mmファン(V2.0) 出力密度(W/L)567 MTBF(時間)100000 フォームファクタSFX
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

DAIWA(ダイワ)友舟 RX-450W
アユイングにも最適!軽量4.5リットルで、扱いやすい引き抵抗軽減友舟。流水を左右に分けるフロント形状で引き抵抗を軽減(GX-420比約17%低減)。舟首に浮力を持たせ舟体が沈みにくく、スタビライザー付きで安定性良好。友舟の扱いに慣れていない人でも扱いやすく、片手で舟を持ち上げられるハイマウントフックを搭載。光の急激なシゲキによる鮎の飛び出しを抑える暴れん窓も搭載。ロープのねじれ防止機構付きハンドル、ロータリーロック、プッシュトップ付き観音扉を採用。
#モスグリーン 容量(L)約4.5
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

CyberPowerSX750 750VA/450W
エコ商品
SX750UJP
用途ブリック型UPS 奥行(mm)81 出力形状-1:NEMA5-15Rx12 本体質量(kg)3.5 入力NEMA5-15P 定格出力容量(VA)750 本体高さ(mm)178 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)310 定格出力容量(W)450
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

体の芯まで暖まって、ポカポカ持続!(ホワイト)。首振り機能で暖かさ広がる。ガードネット取り外し可能でお手入れラクラク。転倒OFFスイッチ
ホワイト 消費電力(W)900/450 切替式 本体質量(kg)3.85 安全装置転倒OFF/サーモスタット130℃/温度ヒューズ157℃ 電源コード(m)約1.8 電源(AC V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.0×23.5×64.5 出力切替2灯切替式 1時間あたりの電気代目安(円)約24.3(900W時)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

1台
39,980 税込43,978
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
28日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
28日以内出荷

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40C-450W SMC CADデータあり
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
28日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
28日以内出荷

LEY32B-450W-R5AP1D 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32B-450W SMC CADデータあり
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷

チコーエアーテック集塵機 450W HEPAフィルタ取付
強力な集塵力で、様々なチリ・ホコリを一気に除去します。小型なボディからは想像もつかないハイパワーな高圧型集塵機です。小型集塵機CBAシリーズは、クリーンルーム内で使用可能な高圧型の集塵機です。小径配管やスリット状のノズルを用いて付着粉塵を除去するには、高圧型の集塵機が適しています。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布製フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。排気フィルタ:2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次フィルタ、2次フィルタで捕集されなかった粒子を捕集します。さらにファンモータ室で発塵した微粒子の捕集効果もあります。捕集効率は0.3μmで99%以上となっており、クリーンクラス100000~10000の環境に設置が可能です。排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(※工場出荷時検査)に対応可能です。
質量(kg)10 出力(W)450 電源(V)100単相(50/60Hz) 本体寸法(mm)D340×W290×H276 定格電流(A)7.6 最大静圧(kPa)9.3 対応1次フィルタ:FB-25、2次フィルタ:CHF-2525-50、排気フィルタ:CHF-2525-50 電源コード(m)3 騒音値(dB)58~70 最大風量(m3/min)1.9 吸込口径(Φmm)65(別売50・38) 関連資料(30.86MB)
1個
304,000 税込334,400
20日以内出荷

電源タイプ電源コード式 キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0 プラグ2P125V15A 芯数2 トラスコ品番805-2913
1個
19,880 税込21,868
3日以内出荷


1台
42,980 税込47,278
45日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
28日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

最大合計出力450W、Chromebook、モバイルPCなどを10台同時に急速充電
用途スマホやタブレットを10台まとめて急速充電。3つの特長で日々の充電を効率化。「USB Type-C」「USB Type-A」で選べる充電ポート。最大30Wでタブレット10台を同時に充電。急速充電のオプション規格「PD-PPS」に対応。11枚の仕切板でコンパクトに収納。冷却ファン、通気口を搭載。電源内蔵タイプで配線もスッキリ セット内容製品本体、仕切板×11枚、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーズマニュアル/保証書 材質SPCC 質量(g)約3500 スイッチ電源:本体背面にシーソースイッチ 最大出力(W)(理論値)10ポート合計450、1ポートあたり[USB Type-C]45、[USB Type-A]27 適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、パソコンなどUSB充電対応の機器 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)340×210×46 定格出力[USB Type-C]DC 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A、USB PD PPS準拠。[USB Type-A]DC 5V3A/9V2A/12V1.5A、QC3.0準拠。 LED[赤点灯]充電中、[緑点灯]充電完了 ファン冷却FAN:筐体背面、電源内部に搭載 USBポート数USB Type-C(またはA)×10ポート 定格入力AC100-240V 7A 50/60Hz
1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
28日以内出荷

電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMB32T-450W SMC CADデータあり
1個
85,980 税込94,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
28日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
28日以内出荷

電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMB25T-450W SMC CADデータあり
1個
82,980 税込91,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×600 グリーン購入法適合
1台
139,800 税込153,780
45日以内出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×600 グリーン購入法適合
1台
139,800 税込153,780
45日以内出荷

1台
27,980 税込30,778
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
62,980 税込69,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×600 グリーン購入法適合
1台
139,800 税込153,780
45日以内出荷

オカムラ(岡村製作所)8378A テレフォンスタンド 450W450D700H ブラウン
エコ商品
ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×700 グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
45日以内出荷

オカムラ(岡村製作所)レスピアロッカー 1人用450W シリンダー錠
エコ商品
付属品鏡、小物入れ(223W)、フック、ハンガー付網棚、網棚、引き出し、名刺ケース 備考※温浴、スポーツ施設等特殊な環境で使用される場合は、塩素、硫黄分、水分を伴うゴミ付着等により、錠前の機構部の劣化や摩耗が通常より著しく発生します。 タイプ1人用 段数1 列数1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×515×1790 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×414×1679 施錠方法シリンダー錠 グリーン購入法適合
1台
51,980 税込57,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オカムラ(岡村製作所)S-1 スツール 450W450D380H ブラック
エコ商品
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×380 グリーン購入法適合
1台
39,980 税込43,978
45日以内出荷

オカムラ(岡村製作所)S-1 スツール 450W450D380H ダークブラウン
エコ商品
ダークブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×380 グリーン購入法適合
1台
42,980 税込47,278
45日以内出荷

1台
3,500 税込3,850
28日以内出荷

1台
55,980 税込61,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)