カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

グランドパッキン #4536WL
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥8,498~税込¥9,348~1箱(3m)6日以内出荷無機繊維を中芯に外側を柔軟で低弾圧のアラミド繊維で被覆した編糸で格子編みし、PTFEディスパージョンと潤滑剤を含侵したグランドパッキン用途溶剤、酸、アルカリを扱うポンプ、流体汚染を嫌うポンプ、低速回転機器材質アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維・特殊潤滑剤タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1許容PV値(MPa・m/min)6.5MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)260(80を超える流体には冷却必要)適合流体溶剤・酸・アルカリ・薬液色調白特性耐酸・アルカリ主原料アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維・特殊潤滑剤pH範囲2~13
グランドパッキン #4536WL-S
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥9,298~税込¥10,228~1箱(3m)6日以内出荷白色パッキンで汚染を嫌う流体に使用可能。用途溶剤、酸、アルカリを扱うポンプ、流体汚染を嫌うポンプ、低速回転機器タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1許容PV値(MPa・m/min)6.5MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)260(80を超える流体には冷却必要)色調白pH範囲2~13
グランドパッキン 炭素繊維系・灰色
日本バルカー(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から16日以内出荷炭化繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフィルムで被覆したヤーンを断面角形に編組したのち、表面をPTFEディスパージョン・無機充填材・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。 PTFEフィルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。用途水・油ポンプ・回転機器用仕様【軸への攻撃性】優色灰長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1pH値2~12最高使用温度(℃)200適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)最高使用速度(m/s)20許容PV値(MPa・m/s)9.8断面タイプ角形
グランドパッキン 6501L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)(7件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から5日以内出荷ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。 軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など) 流体(清水、工業用水、海水、油など)材質炭化繊維、PTFE樹脂、特殊潤滑剤色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1許容PV値(MPa・m/min)10最高使用温度(℃)200(80℃を超える流体には冷却必要)最高使用周速度(m/s)20使用pH範囲2~12編組角編特性低軸摩耗性許容PV値(MPa・m/s)9.8
船舶用ラミーグランドパッキン
PILLAR(旧:日本ピラー工業)(3件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1巻(3.6m)ほか当日出荷から6日以内出荷半世紀を超える長寿製品、「シール性能・軸への低攻撃性・強度」の高バランスが合成繊維全盛の現在でも、支持され続けています。船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用。優良ラミ繊維に特殊白色グリースを含浸させ八編したパッキンです。軸とのなじみが良く、弾力性の良い、軸摩耗の少ない、安定した性能を発揮するパッキンで、船尾管軸用として広く一般に使用されています。用途船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用最高使用圧力(MPa)0.5許容PV値(MPa・m/min)最大:2.5最高使用温度(℃)60使用pH範囲6~8最高使用速度(m/s)10
アラミドファイバーパッキン-ホワイト
ニチアス¥8,898~税込¥9,788~1巻(3m)当日出荷から13日以内出荷黒色を嫌うラインにも使用できるよう色調は白としています。 9040-Wは柔軟に編組しており、良好なシャフトへのなじみ性、摩耗の低減が期待できます。用途各種ポンプ、攪拌機など。材質アラミド繊維色白長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲2~13適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー、パルプスラリー、製紙用白水特性低摩耗
グランドパッキン 炭素繊維系・黒色 V#6201
日本バルカー(11件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から23日以内出荷炭化繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち断面角形に編組し、PTFE・微粒黒鉛・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。 許容PV値と周速限界が大きくとれます。 パッキンによる軸磨耗が少なくなります。用途水・油ポンプ用仕様【軸への攻撃性】優色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1pH値2~12最高使用温度(℃)200適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)RoHS指令(10物質対応)対応特性低軸摩耗性最高使用速度(m/s)20許容PV値(MPa・m/s)9.8断面タイプ角形
船舶用ラミーグランドパッキン(ピラフロン含浸タイプ)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻(3.6m)ほか当日出荷から6日以内出荷半世紀を超える長寿製品、「シール性能・軸への低攻撃性・強度」の高バランスが合成繊維全盛の現在でも、支持され続けています。船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用。優良ラミ繊維にPTFE樹脂液と白色グリースを含浸し、八編したパッキンです。船尾管軸用として最も信頼性が高く、広く使用されているパッキンです。用途船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用最高使用圧力(MPa)0.6許容PV値(MPa・m/min)最大:3.5最高使用温度(℃)80使用pH範囲6~8最高使用速度(m/s)10
グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137
日本バルカー(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から3日以内出荷アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスバージョンで仕上げたコイルパッキンです。 白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。 コストパフォーマンスに優れています。 汎用バルブや攪拌機・プランジャーポンプの軸シール等、多用途に使用できます。用途多用途用仕様【軸への攻撃性】優適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ色白長さ(m)3最高使用圧力(MPa)14.7pH値2~13最高使用温度(℃)260適合流体【バルブステム用】動・植物油、鉱物油、熱媒油(HTSを除く)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、【機器用】<第1推奨>汚水、泥水、原油・重油、粉体、スラリー液、ポリマー、<第2推奨>清水、海水、鉱物油、動・植物油、熱媒油最高使用速度(m/s)1断面タイプ角形
グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8132
日本バルカー¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から3日以内出荷アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスパージョンと潤滑油で柔軟に仕上げたコイルパッキンです。 柔軟性がすぐれ、軸へのなじみ性が良好です。 色調が白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。 水系、油系、弱酸・弱アルカリ流体などポンプ用軸シールとして使用できます。また、汚染を嫌うミキサーや攪拌機等の回転機器の軸シールとして使用できます。用途低・中周速回転用色白長さ(m)3pH値2~13最高使用温度(℃)260特性耐水、耐油、耐酸・アルカリ最高使用速度(m/s)10許容PV値(MPa・m/s)6.4
グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8133
日本バルカー(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から21日以内出荷アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンと無機充填材で処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスパージョンで仕上げたコイルパッキンです。 白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。 水・油系流体などの汎用バルブ用軸シールとして使用します。用途汎用弁用色白長さ(m)3最高使用圧力(MPa)10.3pH値2~13最高使用温度(℃)260適合流体【第1推奨】清水、海水、加熱水、過熱蒸気、飽和蒸気、【第2推奨】アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、不燃性ガス、可燃性ガス断面タイプ角形
グランドパッキン 6527L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から32日以内出荷材質炭素繊維・黒鉛・PTFE樹脂・特殊潤滑剤色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.6流体温度(℃)0~+350(※+80を超える流体は冷却が必要)最高使用周速度(m/s)10使用pH範囲0~14適合流体水、蒸気、油、化学薬品特性耐熱性、耐薬品性許容PV値(MPa・m/s)9.8
インバータ FR-D800シリーズ 3相200V
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から4日以内出荷FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。仕様基板コーディング:なし電圧200入力電源3相RoHS指令(10物質対応)対応
グラファイトファイバーパッキン
ニチアス¥6,398~税込¥7,038~1巻(3m)当日出荷から14日以内出荷グラファイトファイバーは、耐薬品性に優れ強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 高温まで使用できます。用途各種ポンプ、攪拌機、ダンパーなど。材質グラファイト繊維最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】400、【非酸化雰囲気】600使用pH範囲0~14適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、腐食性流体(強酸化性酸を除く)特性耐薬品性、耐熱性
アラミドファイバーパッキン
ニチアス¥10,980~税込¥12,078~1巻(3m)3日以内出荷から8日以内出荷他のグランドパッキンより、耐摩耗性にすぐれているため、長期間安定して、シールができます。 他のグランドパッキンより、スラリーに適しています。パルプや製紙工場など、スラリーを使用する箇所に、適しています。 耐熱性に優れています。用途各種ポンプ、攪拌機、プランジャーなど。材質アラミド繊維長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲2~13適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー特性耐摩耗性、耐熱性最高使用速度(m/s)10許容PV値(MPa・m/s)16.5
グランドパッキン バルフロン系・白色 V#7262
日本バルカー¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から14日以内出荷PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。 柔軟で軸へのなじみがよく、シール性に優れています。 耐化学薬品性に極めてすぐれており、腐食性流体を取扱うポンプに最適です。用途腐食性流体、低・中周速回転軸用仕様【軸への攻撃性】優色白長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.6pH値0~14最高使用温度(℃)260適合流体【第1推奨】酸化性酸以外の強酸、酸化性酸・酸化剤、強アルカリ、【第2推奨】アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ特性耐化学薬品性最高使用速度(m/s)5許容PV値(MPa・m/s)4.9断面タイプ角形
デリトレー 4536
カンテック¥3,998税込¥4,3981枚9日以内出荷豊富なバリエーションで様々なメニューにお使いができます。各サイズで篏合するのでバックヤードでも省スペース。内側がR形状になっており、洗浄性に優れています。材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×360×30/70
グランドパッキン バルフロン系・白色 V#7232
日本バルカー¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から12日以内出荷PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。 100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。 腐食性流体を取扱う攪拌機などの回転機器用軸シールに最適です。使用条件よりバルブ・往復動機器用軸シールとしても使用可能です。 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。用途腐食性流体用適合スクリューフィーダー、攪拌機色白長さ(m)3最高使用圧力(MPa)4.9pH値0~14最高使用温度(℃)260適合流体スラリー液、ポリマー、空気、ガス、溶剤ベーパー類特性耐食性最高使用速度(m/s)1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら