カテゴリ

  • バイク純正部品(22)
  • 自動車純正部品(6)
  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4550-15」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水ジャバラ カクダイ排水ジャバラカクダイ(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
材質PVCホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
フィルターユニット受器 455シリーズ Thermo Scientific Nalgeneフィルターユニット受器 455シリーズThermo Scientific Nalgene
13,980税込15,378
1箱(24個)
当日出荷
1回転半で締まる液漏れ防止キャップ付密閉性が高くpH変動を抑制45mm径のボトルトップフィルターに適合パイロジェンフリー滅菌済
材質本体/PS、キャップ/PE
フィルターユニット受器 Thermo Fisher Scientificフィルターユニット受器Thermo Fisher Scientific
13,980税込15,378
1ケース(24本)
翌々日出荷
キャップは1回転半で開閉し、漏れを防止。pH変動を抑えます。キャップは45mm径。
ブラケット(R)FRTバンパー (KD) MAZDA(マツダ)ブラケット(R)FRTバンパー (KD)MAZDA(マツダ)
799税込879
1個
翌々日出荷
ブラケット(R) (KD) MAZDA(マツダ)ブラケット(R) (KD)MAZDA(マツダ)
899税込989
1個
翌々日出荷
デジタルマニホールド testo 550s ベーシックセット testo(テストー)デジタルマニホールド testo 550s ベーシックセットtesto(テストー)
60,980税込67,078
1セット
当日出荷
2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理ヒートポンプの冷媒管理トラスコ品番253-8142セット内容testo 550s × 1、testo 115i(有線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×3測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+125耐圧(MPa)+6.5測定圧力-0.1~+6(MPa)冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
ブラケット(R)フロントバンパー (E1) MAZDA(マツダ)ブラケット(R)フロントバンパー (E1)MAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
厨房用ステンレス水栓柱(横形水栓用) カクダイ厨房用ステンレス水栓柱(横形水栓用)カクダイ
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
624-500S、624-550Sは湯水兼用。ヘアライン仕上げ。
材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:PVC(HI仕様)(624-500S、624-550Sの金具、給水管はステンレス)
ブラケット フューエルタンクリヤNO.2 44550-15H01 スズキブラケット フューエルタンクリヤNO.2 44550-15H01スズキ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
(54550)ボルト ニッサン(54550)ボルトニッサン
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
減速機 F3シリーズ(F3S-45)両軸型 ニッセイ減速機 F3シリーズ(F3S-45)両軸型ニッセイ
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番45種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
ビッグプラスCAT-V Coromant Capto(R)アダプタ サンドビックビッグプラスCAT-V Coromant Capto(R)アダプタサンドビック
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
減速機 F3シリーズ(F3SS-45)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 F3シリーズ(F3SS-45)指定モータ取付可能型ニッセイ
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番45種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45 Series SMCコントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45 SeriesSMC
189,800税込208,780
1個
45日以内出荷
高帯電ワークを強力除電フィルム・樹脂の除電に最適パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm(高さ37mm×幅30mmIZT40/41/42)設備の隙間を通して設置可能狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UPエア供給なしでの強力除電高速除電 減衰時間約60%短縮分岐ケーブルによる両方向除電1台の高電圧電源で対応可能1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)バーとノズルの混載接続も可能モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)コントローラ~バー最大設置距離:15m
用途バー+高電圧電源モジュール+コントローラRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)取扱説明書(4.8MB)
6本組ディープソケットセット Wera6本組ディープソケットセットWera
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷
1/2”の6個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。低い位置にあるカップリングや突き出たねじロッドでも手動および(非衝撃)機械で使用できます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。六角形のプロファイルとボールストップ溝付き。六角形の輪郭により、高い力の伝達が可能になり、ボルトのエッジやネジ頭への負荷が二重六角形の輪郭よりも小さくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。
セット内容1/2”ディープソケット 004550・004553・004555・004556・004557・004559(10・13・15・16・17・19mm)、ソケットレール 136422(30×370mm)ソケット長さ(mm)83レール(mm)30×370
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタン純正色 2液型スプレーPROST's
3,398税込3,738
1箱(300mL)
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ボルト 01550-1045A スズキボルト 01550-1045Aスズキ
94税込103
1個
4日以内出荷
ボルト  01550-1045B スズキボルト 01550-1045Bスズキ
89税込98
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:01550-1045B
ボックス シートテール(レッド) 45550-15H01-YYG スズキボックス シートテール(レッド) 45550-15H01-YYGスズキ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ボックス シートテール(グレー) 45550-15H01-YHG スズキボックス シートテール(グレー) 45550-15H01-YHGスズキ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ボックス シートテール(レッド) 45550-15H01-YVZ スズキボックス シートテール(レッド) 45550-15H01-YVZスズキ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
ボックス シートテール(ブルー) 45550-15H01-YKZ スズキボックス シートテール(ブルー) 45550-15H01-YKZスズキ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ボックス シートテール(ブルー) 45550-15H01-YKY スズキボックス シートテール(ブルー) 45550-15H01-YKYスズキ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
ボックス シートテール(レッド) 45550-15H01-YHL スズキボックス シートテール(レッド) 45550-15H01-YHLスズキ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
ボックス シートテール(グレー) 45550-15H01-YHF スズキボックス シートテール(グレー) 45550-15H01-YHFスズキ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ボックス シートテール(ブラック) 45550-15H01-019 スズキボックス シートテール(ブラック) 45550-15H01-019スズキ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ボックス シートテール(ホワイト) 45550-15H01-RB5 スズキボックス シートテール(ホワイト) 45550-15H01-RB5スズキ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
ボックス シートテール(ブラック) 45550-15H01-YVB スズキボックス シートテール(ブラック) 45550-15H01-YVBスズキ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ボックス シートテール(ホワイト) 45550-15H01-YPA スズキボックス シートテール(ホワイト) 45550-15H01-YPAスズキ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ボックス シートテール(ホワイト) 45550-15H01-YWW スズキボックス シートテール(ホワイト) 45550-15H01-YWWスズキ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
ボックス シートテール(イエロー) 45550-15H01-YMF スズキボックス シートテール(イエロー) 45550-15H01-YMFスズキ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
ボックス シートテール(ホワイト) 45550-15H01-YBD スズキボックス シートテール(ホワイト) 45550-15H01-YBDスズキ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ボックス シートテール(ブラック) 45550-15H01-YAY スズキボックス シートテール(ブラック) 45550-15H01-YAYスズキ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ケーブル シートロック 45280-15500 スズキケーブル シートロック 45280-15500スズキ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
ボルト 01550-1045C スズキボルト 01550-1045Cスズキ
94税込103
1個
4日以内出荷
ボルト 01550-1245A スズキボルト 01550-1245Aスズキ
109税込120
1個
4日以内出荷
フォークオイルシール Φ43 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ43アリート(ariete)
1,698税込1,868
1個
欠品中
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.036通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:他TENERE、TDM850 94-等 純正品番:[HONDA:51490-KZ4-305, 91255-331671/SUZUKI:51153-14330/WP:455058/YAMAHA:23X-23145-L0]タイプ:TCL色[カラー]:ブラックサイズ:Φ43 [43x55x10.5/12]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:55内径:43フォーク径:Φ43mm高さ:10.5 to 12使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:FZR1000/TENERE/TDM850材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ43 [43×55×10.5/12]高さ(mm)10.5 to 12タイプTCL径(Φmm)フォーク:43外径(mm)55内径(mm)43
カバー-ニ-グリツフ  99994-1550-45L Kawasakiカバー-ニ-グリツフ 99994-1550-45LKawasaki
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:99994-1550-45L