ロビーチェア背無 W1800×H455
メンテナンを考慮した防汚・耐次亜塩素酸・耐アルコールに対応した張地を使用しています。
- 用途
- 待合室に。
- 材質
- 本体:木枠・ウレタンフォーム、脚部:31角スチールパイプ、シルバー粉体塗装
- 幅(mm)
- 1800
- 高さ(mm)
- 455
- 奥行(mm)
- 470
- 内容量
- 1台
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ロビーチェア・ベンチ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:07095641 ロビーチェア背無 W1800×H455 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07095641-261105-02.jpg)
![注文コード:07095650 ロビーチェア背無 W1800×H455 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07095650-261105-02.jpg)
![注文コード:07095921 ロビーチェア背無 W1800×H455 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07095921-261105-02.jpg)
![注文コード:07096551 ロビーチェア背無 W1800×H455 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07096551-261105-02.jpg)
![注文コード:07096736 ロビーチェア背無 W1800×H455 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07096736-261105-02.jpg)
![ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具] ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)