カテゴリ
- 農業機械(11)
- 自動車補修部品(7)
- 制御機器(6)
- カー用品(6)
- バイク部品(5)
- 測定用品(4)
- 溶接用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- K.Pガスケット(1)
- KITACO(1)
- KSフィルター(3)
- NTB(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RS PRO(5)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ウエルドテック社(2)
- オリエンタルモーター(3)
- マスプロ電工(1)
- ミヤコ自動車(2)
- ミラー(ウエルドクラフト)(1)
- ロイヤル化成(6)
- 制研化学工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「45v44」の検索結果

コレットボデー
ウエルドテック社¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷適合WT-24(FX)、WT-24W(FX)、WT-9(FX)、WT-9P、WT-20(FX)、WT-20H、WT-25、SW-320、WT-22、WT-23種別標準ガスレンズ全長(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から15日以内出荷小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
DWRウエイトローラー
DAYTONA(デイトナ)(116件のレビュー)¥649~税込¥714~1セット(3個)当日出荷から13日以内出荷スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷から16日以内出荷材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)タイプ可変速:なしシリーズMUシリーズ機能アラーム:なし構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10% (各電圧共)過熱保護装置インピーダンスプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応
ファンモーター
オリエンタルモーター¥5,398税込¥5,9381組当日出荷から7日以内出荷セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形スピードタイプスタンダードスピード特性標準/小型/薄型
工事用充電ブロワ(本体のみ)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷付属品ノズル仕様【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分長さ(mm)370幅(mm)148質量(kg)1.2(本体のみ)高さ(mm)213電圧(V)14.4/18風量(m3/min)0~約3.0風速(m/s)【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70連続使用時間(分)(目安・フル充電で)14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分適合バッテリーEZ9L54
オイルエレメント
KITACO(13件のレビュー)¥689税込¥7581個3日以内出荷から6日以内出荷オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
Arduino用ブートローダ/スケッチライタ(完成品)
アイロジック¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷Arduino互換機を内蔵したArduinoISP AVRライタ ArduinoISPを利用したAVRマイコンのフラッシュメモリライタです。Arduino互換機を内蔵しているため単独で動作します。 Arduinoに使われているATmega168/328P(28ピン)だけでなく、安価なATmega88/88V/168Pでのブートローダ、スケッチの書き込みが可能です。 ピン数の少ないATtiny44/84(14ピン),ATtiny45/85(8ピン)ではスケッチの書込みに対応しています。 ICSP端子を搭載しているので、既に基板に実装されたマイコンにも書き込みができます。
スクエアタイプ ベースライト ユニット
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷から31日以内出荷仕様調光器:併用不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)80LED交換不可
46db型 共同受信用FM・V-Low・UHF・BS・CSブースター
マスプロ電工¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷UHF、BS・CS入力測定端子付 出力測定端子だけでなく、UHF、BS・CSの入力測定端子もついていますから、受信設備の調査や設備の点検の際、端子を外して施設の電波を停波させなくても入出力レベルの測定ができます。 入・出力測定端子を搭載 高利得・高出力(UHF、BS・CS) 優れたシールド性能 FM・V-Lowカット機能 ヘッド・ライン両用仕様[利得偏差]【FM・V-Low】3以内、【UHF】5以内、【BS・CS】6以内、[相互変調(IM3)]【FM・V-Low】-72dB以下、【UHF】45~67(107)-71dB以下、[CIN]【BS・CS】-22dB以下、[漏洩電界強度]【FM・V-Low】34dBμV/m以下、【UHF】34dBμV/m以下、【BS・CS】40.2dBμV/m以下質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)AC100(50/60Hz):約16/約30VA、BS・110℃Sアンテナ給電時:約23/約42VA、UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時:約25/約45VA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)【FM・V-Low】76~108、【UHF】470~710、【BS・CS】1000~3224RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)【FM・V-Low】35(33~38)、【UHF】46(43~48)、【BS・CS】40(37~43)/1000、45(42~48)/2150、50(47~53)/3224雑音指数(dB)【FM・V-Low】8dB以下、【UHF】5dB以下、【BS・CS】10dB以下入力レベル[調整]【FM・V-Low】ATT:0、10、20dB切替(別途カット機能あり)、【UHF】ATT:最大3dB(5dbステップ)、【BS・CS】ATT:0、50、dB切替、チルト:0、6、12dB切替利得(dB)調整範囲:0~-10dB以上(連続可変)表示レベル範囲(dBμV)[実用入力]【FM・V-Low】44~67(97)、【UHF】45~67(107)、【BS・CS】51~64(84)/(50波)定格出力(dBμV)【FM・V-Low】105(FM5波+V-Low)、【UHF】115(9波)、【BS・CS】107/1000MHz、112/2150MHz、117/3224MHz(50波)使用帯域FM・V-Low、UHF、BS、CSVSWR2.5以下耐雷サージJEC:±25kv(1.2/50μs)、IEC:±15kv(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること
高演色LED 直付型ベースライト LEDユニット型
ODELIC(オーデリック)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷から92日以内出荷SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。壁面にも取付可能な直付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。仕様調光器不可材質サイドカバー:樹脂(乳白)長さ(mm)1500幅(mm)36質量(kg)1.7取付直付型種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト電圧(V)100/200/242角度(°)傾斜天井対応:90本体アルミ光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用エコロジー商品省エネ
クラッチスプリング
Grondement(グロンドマン)(3件のレビュー)¥589税込¥6481セット6日以内出荷から9日以内出荷スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。
PD45W急速パワフル充電器
エアージェイ¥3,298税込¥3,6281台6日以内出荷最大出力PD45W対応でスマホ・タブレットはもちろんノートパソコンにも対応する充電器です。USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、2台同時充電も可能。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電します。折り畳みプラグ採用、手のひらにのるコンパクトサイズで持ち運びもラクラク。仕様特徴:折り畳みプラグ寸法(mm)幅48.5×奥行40×高さ160質量(g)約117出力[USB-C] PD45W(Max)(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A)PPS:44W(Max)(3.3V-11V/4A) [USB-A] 18W(Max)(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) [USB-C+USB-A] PD30W+12W(Max)(5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A + 5V/2.4A)入力AC100V-240V 50/60Hz、1.3A安全性PSE技術基準適合、トラッキング防止プラグ素材本体:PC、プラグ部:PC・銅
ポケットマイクロスコープ RS Pro イルミネーション 100倍
RS PRO¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷仕様拡大率 = 100イルミネーション = Yバッテリ駆動 = Yバッテリタイプ = LR44タイプ = ポケットマイクロスコープフォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
ポケット拡大鏡 RS PRO あり 50倍
RS PRO¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷仕様拡大率 = 50イルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = LR44タイプ = ポケットマイクロスコープフォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
ポケット拡大鏡 RS PRO あり 75倍
RS PRO¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷仕様拡大率 = 75イルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = LR44タイプ = ポケットマイクロスコープフォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
ポケット拡大鏡 RS PRO あり 25倍
RS PRO¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷仕様拡大率 = 25イルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = LR44タイプ = ポケットマイクロスコープフォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
ドレンクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷備考46~54フクム部品名称ドレンクミタテ図解NoSSA-R1000 動力噴霧器(2)部品_No.45、SSA-V1000C 動力噴霧機(2)部品_No.44、SSA-V1000 動力噴霧機(2)部品_No.44、SSA-R1000C 動力噴霧器(2)部品_No.45
ニードルベアリング
BIGM(丸山製作所)¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷備考K12X17X13規格K12X17X13()部品名称ニードルベアリング図解NoSSA-α602M 分配器部品_No.44、SSA-V600C-1 分配器部品_No.44、SSA-α1002ST 分配器部品_No.44、SSA-α1000ST ブンパイキ部品_No.45、SSA-α602 分配器部品_No.44、SSA-α600 台車(ブンパイキ)部品_No.45、SSA-α1001ST ブンパイキ部品_No.45、SSA-V600C 分配器部品_No.44、SSA-α601 台車(ブンパイキ)部品_No.45
カタシキステツカー(SSA-Z600)
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷部品名称カタシキステツカー(SSA-Z600)図解NoSSA-Z600V ハリマーク部品_No.45、SSA-Z600VT ハリマーク部品_No.44、SSA-Z600MA-1 ハリマーク部品_No.40、SSA-Z600T ハリマーク部品_No.44、SSA-Z600V-1 ハリマーク部品_No.40、SSA-Z600MA ハリマーク部品_No.45、SSA-Z600MAT ハリマーク部品_No.44、SSA-Z600 ハリマーク部品_No.45
レギユラートリム
BIGM(丸山製作所)¥629税込¥6921個8日以内出荷部品名称レギユラートリム図解NoSSA-Z600MA-1 フロントパネル部品_No.45、SSA-Z600T フロントパネル部品_No.44、SSA-Z600MAT ラジエータ部品_No.33、SSA-Z600VT ラジエータ部品_No.33、SSA-Z600 フロントパネル部品_No.44、SSA-Z600V フロントパネル部品_No.44、SSA-Z600V ラジエータ部品_No.33、SSA-Z600VT フロントパネル部品_No.44、SSA-Z600V-1 フロントパネル部品_No.45、SSA-Z600MAT フロントパネル部品_No.44、SSA-Z600MAT-1 フロントパネル部品_No.45、SSA-Z600 ラジエータ部品_No.33、SSA-Z600VT-1 フロントパネル部品_No.45、SSA-α522 エンジンカバー部品_No.45、SSA-Z600MA フロントパネル部品_No.44、SSA-Z600T ラジエータ部品_No.33、SSA-Z600MA ラジエータ部品_No.33
ソクドチョウセイバンパッキン
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷部品名称ソクドチヨウセイバンパツキン図解NoSSA-α602M エンジン(カムシャフト,ガバナ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.44、GB1010ASR 速度調整板部品_No.130、SSA-α610C エンジン(カムシャフト,ガバナ)部品_No.44、GB1010ALN 速度調整版部品_No.130、SSA-F615DX エンジン カムシャフト・ガバナ部品_No.45、SSA-α600 エンジン(カムシャフト,ガバナ)部品_No.44、SSA-α602 エンジン(カムシャフト,ガバナ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.44、GB1010BSR 速度調整板部品_No.130、SSA-F615 エンジン カムシャフト・ガバナ部品_No.45、SSA-α601 エンジン(カムシャフト,ガバナ)部品_No.44、SSA-F615M-2AD エンジン カムシャフト・ガバナ部品_No.45、SSA-F610 エンジン カムシャフト ガバナ部品_No.45、SSA-V600C エンジン カムシャフト・ガバナ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.44
ホースバンド
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷部品名称ホースバンド図解NoSSA-S611 エンジン取付(SSA-S611)部品_No.30、SSA-V600C-1 エンジン取付部品_No.45、SSA-V600C-1 動力噴霧器(2)部品_No.44、SSA-E540DX エンジン取付・テンション部品_No.29、GX-1500J ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.66、SSA-E501DX エンジン取付・テンション部品_No.36、SSA-Z550 エンジン取付・オイルドレン部品_No.28、SSA-α1001S エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.68、SSA-E541DX エンジン取付・テンション部品_No.29、SSA-α602 動力噴霧機-2部品_No.46、SSA-α600 動力噴霧機(1)部品_No.59、SSA-G550 エンジン取付・テンション部品_No.25、SSA-V600C 動力噴霧機(2)部品_No.44、SSA-Z601S エンジン取付、オイルドレン部品_No.28、SSA-E500 オプション(5) (オイルドレン 遮断板)部品_No.9、SSA-Z601S-1 エンジン取付など
ホース
BIGM(丸山製作所)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷規格38X5500VS-C部品名称ホース図解NoSSA-F505 希望付属品(2)部品_No.3、SSA-S600 2001ネン 希望付属品(4) SSA-S600部品_No.3、SSA-S600 1997ネン 希望付属品 (4)部品_No.25、SSA-S602DXVT 給水ポンプ(2)部品_No.2、SSA-F610I 1991ネン 付属品部品_No.4、SSA-S602DX 給水ポンプ(2)部品_No.2、SSA-α610C 薬液配管(1)部品_No.50、SSA-F616V 薬液配管部品_No.52、SSA-F610 付属品部品_No.5、SM-140A その他(1)部品_No.2、SSA-F615M-2AD 付属品部品_No.13、SSA-S610VT -1 薬液配管(2)部品_No.2、SSA-α1002ST 薬液配管-2部品_No.28、SSA-S610 -1 薬液配管部品_No.2、SSA-S600DX 2001ネン 給水ポンプ(2)部品_No.2、SSA-F616(4) 薬液配管部品_No.51、SSA-S600 1996ネン 希望付属品(3)部品_No.25、SSA-S600DX 1997ネン 給水ポンプ部品_No.44、SSA-V600C 薬液配管(1)部品_No.45、SSA-F616 薬液配管部品_No.51、SSA-F610I 1994ネン 付属品部品_No.4
ゴムマルパッキン
BIGM(丸山製作所)¥739税込¥8131セット(5個)8日以内出荷規格13.5X18XT2部品名称ゴムマルパツキン図解NoSSA-α1001S 希望付属品部品_No.57、SSA-α1001ST 希望付属品(1)部品_No.57、SSA-C421 希望付属品-1部品_No.26、SSA-F600I 希望付属品(1)部品_No.45、SSA-α1002ST オプション-2(セイフウバン,水量計)部品_No.23、SSA-α1000ST 希望付属品(1)部品_No.57、SSA-F600 希望付属品(1)部品_No.25、SSA-F611 希望付属品(1)部品_No.44、SSA-C421 希望付属品-1部品_No.12、SSA-α601 希望付属品部品_No.57、SSA-F615 V 希望付属品(1)部品_No.44、SSA-G600 希望付属品(1)部品_No.45、SSA-C421 希望付属品-1部品_No.33、SSA-α600 希望付属品部品_No.57、SSA-C421 希望付属品-1部品_No.40、SSA-C610 希望付属品部品_No.28、SSA-α1000S 希望付属品部品_No.57、SSA-F610I 1994ネン 希望付属品(1)部品_No.44、スプレーヤP-2型 希望付属品部品_No.2、SSA-C421 希望付属品-1部品_No.47、SSA-C421 希望付属品-1部品_No.19
ワリピン 2.5X15L
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841セット(10個)8日以内出荷規格2.5X15L図解NoGKSL3300-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.45、SSA-V600C 電動調圧弁 ※~2019年10月部品_No.44、BSM-1220L-DC ワイパーモータ部品_No.29、BSM-1300L ワイパーモータ部品_No.30、MS410RCA-K テンション部品_No.15、MS410RCL-K 自動整列巻取装置(2)部品_No.20、MS410RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.42、GKSL3315 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.41、MS410RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.42、BSM-1065SLT-20HA 調圧弁 ~2016年9月部品_No.76、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 ワイパモータ部品_No.20、BSM-1670SLT 調圧弁,メインコックモータ ~2016年9月部品_No.44、BSM-1310L ワイパモータ部品_No.23、BSM-840SLT-C2-1 ワイパモータ ~2016年9月部品_No.24、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁2部品_No.18など