カテゴリ

  • 自動車純正部品(740)
  • 農業機械(406)
  • ねじ・ボルト・釘(362)
  • 作業服(151)
  • バイク部品(139)
  • 制御機器(124)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
  • 作業工具(89)
  • オフィス家具(84)
  • メカニカル部品(69)
  • 機構部品(59)
  • 保管用品(52)
  • 物流用品(50)
  • 切削工具(47)
  • 医療(46)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • 建築金物(39)
  • 研磨材(38)
  • 家電(29)
  • カー用品(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 厨房用品(21)
  • 空調・電設資材(21)
  • トラック純正部品(21)
  • 電気材料(20)
  • 自転車部品(19)
  • 自動車補修部品(18)
  • 測定用品(16)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 事務用品(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 安全標識(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 電動工具(11)
  • 日用品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 住設機器(8)
  • バイク純正部品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 介護用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 安全保護具(5)
  • テープ(4)
  • 清掃用品(4)
  • 手袋(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 塗料(3)
  • 梱包用品(2)
  • 照明(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 完成車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「46-s」の検索結果

3,098件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マットフロアー (S46S) MAZDA(マツダ)マットフロアー (S46S)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
ディスク・スチームトラップ P46S /~4.6MPaG テイエルブイ(TLV)ディスク・スチームトラップ P46S /~4.6MPaGテイエルブイ(TLV)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少 コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵
用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途 蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)など材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)タイプディスク式使用温度範囲(℃)425以下接続方式JIS Rcねじ接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)425スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用圧力(MPaG)0.03
マットリヤーフロアー (S46S) MAZDA(マツダ)マットリヤーフロアー (S46S)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
切断砥石GOLD A46S レヂトン切断砥石GOLD A46Sレヂトン
399税込439
1枚
当日出荷
信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。切れ味、耐久性が抜群です。パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等の一般鋼材の切断ができます。
用途一般鋼材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:A46S材質砥材:アルミナ、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)205×2.2×25.4最高使用周速度(m/s)72m/s
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(193件のレビュー)
439税込483特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
軽量ラック 150kg モノタロウ軽量ラック 150kgモノタロウ(203件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/段)150
(S46S0)スパイダアッセンブリ,ブレーキ,リヤ(リヤ ホイール ブレーキ) 日野自動車(S46S0)スパイダアッセンブリ,ブレーキ,リヤ(リヤ ホイール ブレーキ)日野自動車
30,705税込33,776
1個
10日以内出荷
Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工Φ28プラスチックジョイント矢崎化工(44件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用スプレー ノーブランド建設機械用スプレーノーブランド(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(300mL)
当日出荷から11日以内出荷
塗り面積(m2)0.9~1.2(2度塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性表面乾燥時間20℃で約15分
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(208件のレビュー)
219税込241
1パック(5個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(6個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
両面ハトメパンチ FAMILY TOOL両面ハトメパンチFAMILY TOOL(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に! ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。
材質アルミ(ハトメ)
SYバンド SUS304製 カクイチSYバンド SUS304製カクイチ(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクト及びサクションホース用バンドです。
用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)
セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向けHiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)0.9主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
短冊形ステッカー(2サイズ) つくし工房短冊形ステッカー(2サイズ)つくし工房(4件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式ステッカー
ホース パイプセット 掃除機用 モノタロウホース パイプセット 掃除機用モノタロウ(81件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
モノタロウブランド専用部品
セット内容ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本品名ホース・パイプセットホース長さ(m)約1.5適合本体型式No.67-20販売区分業務用
パッキン TOTOパッキンTOTO(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から47日以内出荷
メタルラックサイドバー アイリスオーヤマメタルラックサイドバーアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷から翌々日出荷
メタルラック専用のサイドバーです。固定部品2組付きです。
表面処理クロムメッキ適合ポール径(Φmm)約25
作業用手袋 天然ゴム背抜き手袋 アトム作業用手袋 天然ゴム背抜き手袋アトム(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1組(10双)
当日出荷
13ゲージ編みの天然ゴム背抜き手袋です。フィット感とグリップ力が抜群です。
用途農作業、園芸作業、運搬、土木、建設などに。ブルー/【リスト】レッド入数(双)10材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13素材手袋:ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
MS4キャップ 清水製作所[継手]MS4キャップ清水製作所[継手](6件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
SR14アダプタ 清水製作所[継手]SR14アダプタ清水製作所[継手](5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
ペンライトホルダー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ペンライトホルダートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ヘルメットメーカーが作ったペンライトホルダー! 様々な太さのペンライトを取付できます。 ペンライトをしっかりと固定する滑り止め付。 あらゆるヘルメットに取付・取外しが簡単にできます。 ペンライトを装着した状態で角度を自由に変えることができます。
適合径(Φmm)【ペンライト】14~28RoHS指令(10物質対応)対応
変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ変速ベルト(幅広変速ベルト)三木プーリ(16件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から101日以内出荷
変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
材質ゴム
ワイヤーホースバンド 鉄製 岩崎製作所ワイヤーホースバンド 鉄製岩崎製作所(6件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
2本のワイヤーでホースを均等に締めるので、圧力変動に強くフィット感に優れています。
材質鉄製
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S #25 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S #25寺岡製作所(4件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、絶縁性に優れ、粘着剤が残りづらい粘着テープです。 絶縁、マスキング、樹脂封止など、様々な用途にお使いいただけます。
用途プラスチック成型加工時の樹脂封止。 絶縁。 マスキング。 シリコーン部材の固定。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光ボードマーカー・中字 レイメイ藤井蛍光ボードマーカー・中字レイメイ藤井(1件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
ブラックボード・ホワイトボードのどちらにもあざやかに発色。退色しにくい顔料インクなので、長期間の展示でも色をきれいに保ちます。 柔らかい布やティッシュに水を含ませ、簡単消字。乾くと乾拭きでは落ちなくなるので、書いたものがこすれずきれいな状態で長く掲示できます。 完全に乾いた状態であれば、少しの雨でもインクが流れ落ちることはありません。
用途文字・線・イラスト。幅広くつかえる中字。 ホワイトボード、ブラックボード、ガラス、アクリルに筆記可能タイプシングル・直液式線幅(mm)2本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)15×140ペン先丸芯インク容量(mL)5商品タイプ本体線の太さ中字
きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴきれいにはがせるエコノミーラベルヒサゴ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1冊(30シート)
当日出荷から4日以内出荷
しっかり貼れてキレイにはがせる再剥離タイプ!印刷や手書きですぐに使えるシールです。レーザでもインクジェットでもキレイな仕上がり!手軽に使える30シート入り。無料印刷ソフト『ヒサゴ工房』をヒサゴホームページよりダウンロードできます。
用途再利用したいものや、一時的に貼りたいものにシートサイズA4厚さ(mm)0.19(ラベルのみの厚さ:0.10)紙質上質紙適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機用紙寸法(mm)297×210坪量(g/m2)179
アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から6日以内出荷
シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P
ステンレスナット付洋折 ジョー・プリンス竹下ステンレスナット付洋折ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
379税込417
1袋(10個)
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASタイプユニット
909税込1,000
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
材質アルミ仕様裏面粘着
(MR46)EXTENSION,S ミツビシ(MR46)EXTENSION,Sミツビシ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子 ニチフ銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子ニチフ
8,698税込9,568特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
作業台 アルインコ作業台アルインコ(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1台ほか
翌日出荷
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ
輸入車用車種専用フラットワイパー BOSCH(ボッシュ)輸入車用車種専用フラットワイパーBOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
スラントナンバーステー CJ46A 28S DAYTONA(デイトナ)スラントナンバーステー CJ46A 28SDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ライセンスプレーに関わる、バックプレートホルダーやランプ類を各種ラインナップしました。
取付ピッチ(車体側)42~56主な適合車種シグナスX[国内仕様28S]・スカイウェイブ[CJ44/45/46A]
配線ダクト 三和[電気材料]配線ダクト三和[電気材料](3件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷から翌々日出荷
配線がきれいに収納でき、どこからでも電線を引き出すことができます。難燃性、絶縁性に優れています。安定化剤に鉛を含有しない鉛フリー製品です。Sタイプ。RoHS対応品
材質硬質塩化ビニール UL94V-0長さ(mm)2000取付寸法(mm)底孔16×6/ピッチ50RoHS指令(10物質対応)対応
コーヒースプーンST マルケイ(国際化工)コーヒースプーンSTマルケイ(国際化工)(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
食器の種類洋食器材質ステンレス種別コーヒースプーン幅(mm)27全長(mm)121質量(g)20板厚(mm)13電子レンジ×食器洗浄機
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
1,988税込2,187
1箱(50個)
当日出荷から63日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
SR34アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手]SR34アダプタ(90°エルボ)清水製作所[継手](6件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
BLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット) ヤマト・インダストリーBLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット)ヤマト・インダストリー
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら