カテゴリ

  • 切削工具(41)
  • 電動工具(35)
  • 作業工具(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 完成車(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4ah-08」の検索結果

関連キーワード
135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]寸法L(mm)60
インパクト用ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。仮締め専用です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。付属品ピン・Oリング適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)材質構造用鋼全長(mm)150差込角(mm)12.7寸法D(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
インパクト用ヘキサゴンソケット(マグネット付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケット(マグネット付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
先端にマグネットが付いています。インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)60差込角(mm)12.7質量(g)80
インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
インパクト用セミロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用セミロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。セミロングタイプです。
差込角(mm)12.7全長(mm)75付属品ピン・Oリング
インパクト用ロングヘキサゴンソケット(マグネット付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングヘキサゴンソケット(マグネット付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
先端にマグネットが付いています。インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)150差込角(mm)12.7質量(g)125
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1603件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
頭ひもタイプRB 興研頭ひもタイプRB興研(64件のレビュー)
349税込384
1組
当日出荷
頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。 一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。 また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。
適合(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02
充電式LEDワークライト マキタ充電式LEDワークライトマキタ(91件のレビュー)
5,098税込5,608
1台
当日出荷
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18連続使用時間(時間)約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽)連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)バッテリーリチウムイオン光源高輝度LED能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)適合バッテリーA-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660質量(kg)0.36(バッテリ除く)トラスコ品番494-0431照度(Lx)400、200
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(旧:日立工機)マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18VHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
電圧(V)36全長×全幅W×全高(mm)134×83×77バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
充電式LEDスタンドライト マキタ充電式LEDスタンドライトマキタ(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
防じん・防滴タフな光AC100V&バッテリー(別売)が選んで使えるバッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )縦方向360°回転可能照度 High1,150lx(Low750lx)キャリングハンドルACコードすっきり収納三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)照度(Lx)High 1150、Low 750連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):約6/3、(14.4V/4.0Ah):約8/4、(18V/3.0Ah):約10/5、(18V/4.0Ah):約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):約16.5/8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)光束(Lm)High 750、Low 450光源LED20灯10W適合バッテリーA-60464、A-60698、A-60442、A-58235質量(kg)2(バッテリ除く)トラスコ品番494-0440バッテリー容量(Ah)3.0/6.0
BATTERY 9 YT 9B-4 8AH YU 865318 piaggio(ピアッジオグループ)BATTERY 9 YT 9B-4 8AH YU 865318piaggio(ピアッジオグループ)
35,980税込39,578
1個
31日以内出荷
充電式ヒートガン 18V用 本体のみ モノタロウ充電式ヒートガン 18V用 本体のみモノタロウ(29件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1質量(kg)0.63(本体のみ)シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ最大出力(W)300本体寸法(mm)165×72×202連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)風量(L/min)200取扱説明書(3.8MB)
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
800税込880特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
BATTERY 12V 4AH SXS-F   08 77311053100 KTMBATTERY 12V 4AH SXS-F 08 77311053100KTM
28,980税込31,878
1個
31日以内出荷
充電式スプレーガン 18V用 本体のみ モノタロウ充電式スプレーガン 18V用 本体のみモノタロウ(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ付属品簡易粘度計×1、Φ2.0mmノズル(本体にはΦ2.5mmノズル装着済み)、クリーニングブラシ、クリーニングピン質量(kg)1.24kg(本体のみ)タイプHVLPシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×125×300(カップ含む)最大吐出量(mL/min)700mL/min(Φ2.5mmノズル使用時)対応リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)カップ容量(mL)900バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)適合塗料水性塗料、油性塗料取扱説明書(16.9MB)
18VリチウムイオンProCOREバッテリー BOSCH(ボッシュ)18VリチウムイオンProCOREバッテリーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ProCORE18Vは、史上最もパワフルなバッテリーシリーズです。 充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単です。 +87%パワーアップ(従来のバッテリー比):最新のバッテリーセルテクノロジーとバッテリー管理方法により実現しました。 互換性:ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのほとんどの本体、充電器に適合します。 +135%長寿命化(クールパックテクノロジー非搭載バッテリー比):バッテリーの過熱を防ぐクールパック2.0テクノロジーがバッテリーのオバーヒートを防ぎます。
用途ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのバッテリー
ウォーターポンプ アサヒ技研ウォーターポンプアサヒ技研(78件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
8,788税込9,667特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
7,400税込8,140特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
マルチボルト電池 T-POWERバッテリー HiKOKI(旧:日立工機)マルチボルト電池 T-POWERバッテリーHiKOKI(旧:日立工機)
26,980税込29,678
1個
欠品中
「あなたのパフォーマンスい最大限のエナジーを」タブレスセル採用の次世代マルチボルトバッテリー!最大出力2160Wのハイパワーで快適かつ効率的な作業を実現丸のこやディスクグラインダの高負荷作業に最適発熱が少なく安定した作業が可能です。電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。BSL3640MVBTはBluetooth連動機能付き
質量(kg)0.98出力(W)2160全長×全幅W×全高(mm)134×83×77バッテリーリチウムイオン電池(タブレスセル採用)バッテリー容量(Ah)4(36V)/8(18V)バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)関連資料メーカーカタログ(1.27MB)推奨機器コードレス丸のこ、コードレスディスクグラインダ、コードレスチェンソー、コードレスルーター、コードレス(振動)ドライバドリル、コードレスフロアタッカ、高圧コンプレッサーEC4516HY
ウォーターポンプ(マツダ用) GMBウォーターポンプ(マツダ用)GMB(11件のレビュー)
6,390税込7,029
1個
当日出荷から89日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカーマツダ
充電式高圧洗浄機 マキタ充電式高圧洗浄機マキタ
78,980税込86,878
1台
当日出荷
仕様清水専用/40Vmaxバッテリ2本(並列)使用時の自動切換/移動時に便利な伸縮ハンドル/段差に強いΦ140mm大径キャスター付属品トリガガン・高圧ホース・バリオスプレーノズル・エクステンション・洗浄ブラシ・サイクロンジェットノズル・フォームノズル・吸水コネクタG3/4・クリーナピン・ホースセット品(防藻タイプ)・自吸ストレーナフィルタセット品質量(kg)12.3※BL4080F×2本装着時、高圧ホース、トリガガン等除く電源(V)直流36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)344×383×520常用吐出圧力(MPa)モード3(高速):8.5/モード2(中速):5.5/モード1(低速):3.0機能ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替/3モード切替(高圧/中圧/低圧)/自吸機能付/各種アクセサリ収納(側面部・背面部)高圧ホース(m)5充電時間BL4040F:実用充電:約31分/フル充電:約45分、BL4050F:実用充電:約38分/フル充電:約50分、BL4080F:実用充電:約60分/フル充電:約76分バッテリー電圧(V)40※満充電時吐出水量(L/min)(常用)モード3(高速):5.5/モード2(中速):4.2/モード1(低速):3.0防塵防水性能IPX5/(バッテリIP56)防塵・防滴ウェットガード(WG)最高給水温度(℃)40蓄電池容量(Ah)BL4040F:4.0、BL4050F:5.0、BL4080F:8.0最大圧力(MPa)11.5適合バッテリー【推奨】BL4040F/BL4050F/BL4080F【使用可】BL4020/BL4025/BL4040関連資料(4.08MB)最大自吸力(m)1.0最大吐出量(L/h)420寸法(全長×全高×幅)(mm)ハンドル収納時:344×520×383最大吐出水量(L/min)7.01充電当たりの作業量【BL4050F-5.0Ah×2本】モード3(高速):約18分/モード2(中速):約30分/モード1(低速):約1時間【BL4080F-8.0Ah×2本】モード3(高速):約28分/モード2(中速):約48分/モード1(低速):約1時間36分
SPECIAL-AH-SCREW M 4X8 54831025100 KTMSPECIAL-AH-SCREW M 4X8 54831025100KTM
1,498税込1,648
1個
31日以内出荷
36V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスロータリハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28寸法(全長×全高×全幅W)(mm)358×233×91(BSL36A18X装着時)全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラス穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット651充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(2.5Ahマルチボルト):Φ12.5×40mm 約75個、Φ18×40mm 約40個
M12-M18 スーパーチャージャー ミルウォーキーツールM12-M18 スーパーチャージャーミルウォーキーツール
25,980税込28,578
1台
当日出荷
<1年保証対象> バッテリー充電速度が最大4倍 シーケンシャル充電:1つめのバッテリーが充電されると、挿入されている2つめのバッテリーが自動的に充電されます。 80%充電インジケーター:バッテリーが80%充電状態に達すると、充電器がゆっくりと緑色に点滅します。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 壁面に設置可能 M18バッテリー(2.0Ah, 5.0Ah, HB3.0Ah, HB8.0Ah, HB12.0Ah)、 M12バッテリー(2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah) 全てのバッテリーを 充電できます。
仕様充電可能電圧:M12 / M18質量(kg)1.7充電時間(分)M12 B2:28、M12 B4:60、M18 B2:26、M18 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:45、M18 HB12:60アズワン品番65-0280-10
インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKDインライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプCKD
15,350税込16,885
1個
当日出荷から28日以内出荷
フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタです。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。メンテナンス時期を容易に判断するため、透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認できるようにしました。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。
用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。質量(g)45使用圧力(MPa)-0.095~0.99材質(ケース)透明ポリアミド使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~50材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産耐差圧(MPa)0.5(但し、流体温度・周囲温度が45~50℃の時は0.2)洗浄脱脂洗浄
工事用充電LEDマルチ投光器 Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDマルチ投光器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。 大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。 面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。 2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。) 明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。 持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。) 14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6(別売)バッテリー容量(Ah)5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用)照度(Lx)約3000(40cm前方)光束(Lm)約1500連続点灯時間(14.4V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間(18V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間(21.6V用)強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間バッテリーリチウムイオン寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)質量(g)610(本体のみ)点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)回転角度(°)ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)機能(お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転)トラスコ品番835-6931適合バッテリーEZ9L54
インパクト用ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
トラスコ品番810-9173セット内容4AH-05L、06L、08L、10L、12L、14L質量(kg)0.9
先端交換式ヘッド VED/VEE-04 タンガロイ先端交換式ヘッド VED/VEE-04タンガロイ
15,996税込17,596
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスタイプ アトラエース 日東工器コードレスタイプ アトラエース日東工器
339,800税込373,780
1台
当日出荷から翌日出荷
従来機種のコードレスタイプと比べ、穴あけ加工数約20%アップ、穴あけ加工時間約40%短縮。ジェットブローチ20L、25L使用でΦ11.5~Φ27mmに対応。狭所や薄暗い現場で重宝するLEDライトを搭載。高効率のブラシレスモータを採用し、スピーディーな穴あけを実現。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。分かりやすいスイッチ:シンプルなスイッチ配置で誤操作を防止します。スローストップ:過負荷が続いた場合、刃物の破壊を防止する為、ゆっくり停止します。位置調整:前後左右10mmの位置調整が可能。付け替え自在のハンドル:ハンドルは左右の付け替えが可能。板厚検知機能:加工するワークの板厚が薄い場合、警告を発します。負荷検知機能:電気ドリルにかかる負荷を確認。本体浮き検知機能:穴あけ作業中、本体の浮き、磁力低下を検知。「リチウムイオン電池」採用で環境にやさしく。
用途橋梁の補修工事:橋梁補修で多い穴径Φ27mmまでをカバー。高所での穴あけ:コードレスで電源のとれない現場に最適。暗所・狭所での穴あけ:ライト付で暗くて狭い場所にも。全高(mm)(H形鋼200mmに入る)150穴あけ能力(mm)(穴径)11.5 ~ 27 /(板厚):環状刃物 0 ~ 25 /ジェットブローチワンタッチタイプ20L Φ11.5~Φ13.5 板厚:20mmまで/ジェットブローチワンタッチタイプ25L Φ14~Φ27 板厚:25mmまでバッテリー電圧(V)DC36ライト種類LEDライト無負荷回転速度(min-1[r.p.m])820マグネット部寸法(mm)65×145最大ストローク(mm)40マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561)マグネット吸着最小板厚(mm)6入力電源AC100V 50/60Hz位置調整範囲(mm)10(前後左右)ストローク長(mm)(最大)40安全機能あり(板厚検知機能、負荷検知機能、本体浮き検知機能搭載で穴あけをサポート)電磁石寸法(mm)65×145穴あけ機器(切削)アトラエース(充電式)
レーザー墨出し器 BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器BOSCH(ボッシュ)
129,800税込142,780
1台
当日出荷から翌日出荷
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。地墨を支点に縦ラインを移動可能です。厳しい現場環境に対応、IP65採用。3電源が使用可能:10.8V、18Vリチウムイオンバッテリー、単2アルカリ乾電池(別売アダプター必要BA18-C)。別売の受光器使用で半径120mまで使用可能です。LevellingRemoteアプリ接続可能。
用途垂直、水平出し作業質量(kg)1.8(乾電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103×205×158連続使用時間(時間)単2アルカリ電池8/10.8V2Ahバッテリー8/18V4Ahバッテリー20光源レーザーダイオード/波長:500~540nm/出力:10mW以下(クラス2)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲35/120m(受光器使用時)
コードレスハンマ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスハンマHiKOKI(旧:日立工機)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
「場所を選ばないハイパワー」現行AC100V製品と同等のハツリ性能コンパクトボディで取り回しがラク!高輝度LEDライト搭載打撃数4段階調整(電子制御) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
モーター直流ブラシレスモーター打撃エネルギーJoule(ジュール)10全負荷打撃数(min-1)約1500~2880(気温20℃満充電時)関連資料メーカーカタログ(1.04MB)
先端交換式ヘッド VEH タンガロイ先端交換式ヘッド VEHタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
RoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)40寸法FHA(°)45FIG1
100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式 エスコ100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式エスコ
73,980税込81,378特価
1個
当日出荷
※砥石は別売です。※ 最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー) コード式1000W機種並のハイパワー!新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現 コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能 ブラシレスモーター
仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS18V-10SC4●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→75%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:4500~9000回転/分●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:358×110(H)mm●重量:2.8kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●材質:ポリアミド樹脂(PA)●付属品:キャリングケース、バッテリー×1個、充電器、防振サイドハンドル、コネクティビティチップアズワン品番67-4720-56
ドレンクリーナR600E(本体仕様) アサダドレンクリーナR600E(本体仕様)アサダ
339,800税込373,780
1個
当日出荷
DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合付属品リチウムイオンパッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)バッテリーDC18V/8.0Ah使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)充電時間(分)130総延長距離(m)50(Φ16mmワイヤ使用時)・60(Φ22mmワイヤ使用時)
コードレスナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コードレスナッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
209,800税込230,780
1台
翌日出荷
コードレス化で現場の作業性が向上!コードレスなので作業場所を選びません。満充電1回あたり1000個以上のエビナットが締結可能※満充電の電池パック(BPL1825)を装着しメーカーのエビナットを締結した場合(締結可能個数は、エビナットの種類により変動いたします。)デジタル式ストローク調整機能で簡単調整(10データまで保存可能)ネジ破損防止機能付き(M3,M4を除く)ポカヨケシステムの簡単構築
その他最大引張力(kN):19.6セット内容本体電池パック(BPL1825:DC18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、ノーズピース(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、スクリューマンドレル(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、ロックナット、スパナ2丁、六角棒レンチ(4mm)、ブローケース材質エビナット適用:アルミ、鉄、ステンレスストローク(mm)0.1~10質量(kg)5.5(セット)種類(電池)リチウムイオン蓄電池使用範囲エビナット:M3、M4、M5、M6、M8、M10本体質量(kg)2.6【同梱電池パック装着時】モーター18Vブラシレスケース寸法(mm)450×370×120制御かしめ:ストローク制御/ネジ破損防止機能付き(M3-M4除く)電池パック大容量(Ah):DC18V/5.0【オプション】、DC18V/2.5【標準】(Ah)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.41MB) (0.87MB)取扱説明書(3.32MB)寸法1(mm)292寸法2(mm)285寸法3(mm)68寸法4(mm)76寸法5(mm)90寸法6(mm)106.5寸法7(mm)127.5