38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ロングヘキサゴンソケット
エコ商品
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。仮締め専用です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 付属品ピン・Oリング 適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm) 材質構造用鋼 全長(mm)150 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。セミロングタイプです。
差込角(mm)12.7 全長(mm)75 付属品ピン・Oリング
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端にマグネットが付いています。インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 全長(mm)150 差込角(mm)12.7 質量(g)125
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



高圧圧力計(MPa)25 仕様出口バルブ付 材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:C3604BD、弁座:C3604BD、弁シート:PCTFE 付属品ボンベパッキン(ナイロン)×2枚 質量(kg)3.1 適合ガス一般産業ガス用
1台
75,980 税込83,578
23日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番810-9173 セット内容4AH-05L、06L、08L、10L、12L、14L 質量(kg)0.9
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

タンガロイ先端交換式ヘッド VED/VEE-04
エコ商品
汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VEH
エコ商品
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法NOF(mm)40 寸法FHA(°)45 FIG1
1箱(2個)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Abaniact(アバニアクト)情報盤
10ギガ対応機器。操作しやすい機器配置・こだわりの設計。無駄なスペースをなくし、機器配線が容易に。高速通信で起きる発熱リスクを回避。2段トレイ収納
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×562×230
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-R
エコ商品
波型切れ刃タイプ、荒加工用
材質AH725 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-I
エコ商品
不等ピッチタイプ
材質AH725 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
12,996 税込14,296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-C
エコ商品
荒加工+仕上げ用コンビネーションタイプ
材質AH725 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
15,196 税込16,716
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)トップリンククミタテ
備考42,43フクム 部品名称トツプリンククミタテ 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.97MB) 図解NoBSM-1300L 希望付属品2部品_No.41、AH4-120-1 付属品 オプション部品_No.8、BSM-1100L 希望付属品2部品_No.41
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

タンガロイ先端交換式ヘッド VCA-04,06
エコ商品
材質AH725 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(2個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VGC-02
エコ商品
材質AH725 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(2個)
7,996 税込8,796
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VBD-BG
エコ商品
材質AH725 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(2個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VCA-04,06
エコ商品
刃数4 直径(Φmm)1.95 接続ねじS08 スパナKEYV-S08 寸法LF(mm)16.50 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)15.0 最大切込み(mm)5.00 寸法DCX(mm)12.00 寸法DCSFMS(mm)12.00 寸法FHA(°)0
1セット(2個)
17,996 税込19,796
3日以内出荷

タンガロイ先端交換式ヘッド VED/VEE-04
エコ商品
刃数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
9,396 税込10,336
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッドVED/VEE-04
エコ商品
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法NOF(mm)40
1箱(2個)
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VEH
エコ商品
刃数4 寸法FHA(°)45.0 寸法RE(mm)1.00 FIG2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
13,996 税込15,396
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-R
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法NOF(mm)4
1セット(2個)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(2個)
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VFX-04
エコ商品
寸法FHA(°)20.0 寸法KAPR(°)97.0 給油方式オイルホールあり RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
17,996 税込19,796
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VED-R
エコ商品
寸法FHA(°)47.0 寸法RE(mm)9999.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
19,596 税込21,556
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ VFM
エコ商品
材質AH715 寸法NOF(mm)6 寸法FHA(°)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
15,196 税込16,716
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質AH725 刃数4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法FHA(°)20.0 寸法KAPR(°)97.0 寸法RMPX(°)5.0
1セット(2個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VBO short
エコ商品
材質AH715 寸法NOF(mm)4 寸法FHA(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
19,996 税込21,996
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-I
エコ商品
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
寸法Lf(mm)165 レンチKEYV-S08 寸法RE(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Dc(mm)120 推奨締付トルク(N・m)15 寸法APMX(mm)90 寸法DCSFMS(mm)117 寸法NOF(mm)40 寸法FHA(°)38 寸法CHW(mm)5 寸法CRKSS08
1箱(2個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1セット(2個)
59,960 税込65,956
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッドVEE-I
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法NOF(mm)4
1個(2個)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VEH
エコ商品
最適工具の選択で加工能率を向上! さらに段取り時間も削減し生産性を劇的に改善!
材質AH725 ねじれ角35-39 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB) 寸法z(mm)4
1セット(2個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
1本ほか
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ケーブルラックレースウェイパンチャー
エコ商品
EZ9XRP08、EZ9XRP11、EZ9XR14(パンチダイス)使用可能。軟鋼・ステンレス対応。スタンド固定作業も手持ち作業も可能。ボルト通し穴あけに、バリが出にくい ※メーカー測定条件による
セット内容EZ9K13、パンチダイス11、固定台、補助ハンドル 適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ45A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H 能力《Φ11穴あけ ケーブルラック 板厚=2.0mm EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約530穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約470穴《Φ8穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP08使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約550穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約490穴《Φ11穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約520穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約460穴《Φ14穴あけ D2(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP14使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約500穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約440穴 本体寸法(mm)全長155 × 全高145 × 全幅59 本体質量(kg)2.2(本体・パンチダイス11装着時)(固定台1.0 最大能力軟鋼SS400相当 Φ14mm、板厚2.0mm/ステンレスSUS304相当 Φ14mm、板厚1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.04MB)
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷

コードレスタイプ アトラエース 日東工器 動画あり
従来機種のコードレスタイプと比べ、穴あけ加工数約20%アップ、穴あけ加工時間約40%短縮。ジェットブローチ20L、25L使用でΦ11.5~Φ27mmに対応。狭所や薄暗い現場で重宝するLEDライトを搭載。高効率のブラシレスモータを採用し、スピーディーな穴あけを実現。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。分かりやすいスイッチ:シンプルなスイッチ配置で誤操作を防止します。スローストップ:過負荷が続いた場合、刃物の破壊を防止する為、ゆっくり停止します。位置調整:前後左右10mmの位置調整が可能。付け替え自在のハンドル:ハンドルは左右の付け替えが可能。板厚検知機能:加工するワークの板厚が薄い場合、警告を発します。負荷検知機能:電気ドリルにかかる負荷を確認。本体浮き検知機能:穴あけ作業中、本体の浮き、磁力低下を検知。「リチウムイオン電池」採用で環境にやさしく。
用途橋梁の補修工事:橋梁補修で多い穴径Φ27mmまでをカバー。高所での穴あけ:コードレスで電源のとれない現場に最適。暗所・狭所での穴あけ:ライト付で暗くて狭い場所にも。 穴あけ能力(mm)11.5~13.5(ジェットブローチ20L使用時)/14~27(・ジェットブローチ25L使用時) バッテリー電圧(V)DC36 マグネット部寸法(mm)65×145 最大ストローク(mm)40 マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561) 位置調整範囲(mm)10(前後左右)
1台
289,800 税込318,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)