カテゴリ
- バイク純正部品(14)
- バイク部品(3)
- 自動車補修部品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
「4bp-2582a-01」の検索結果

シリンダキット マスター 3TU-W0042-51
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷主な適合純正品番4BP-W0042-50主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV1_4XV2)
リヤマスタシリンダーASSY 3TU-2583V-01
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷主な適合純正品番3TU-2583V-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
シリンダーキット マスター 2KW-W0099-00
YAMAHA(ヤマハ)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷主な適合純正品番26H-W0099-00主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000(2RG)
M/Cリペアキット 1/2インチ マスターヨウ
DAYTONA(デイトナ)(27件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品。 ピストン×1、プライマリー&セカンダリーカップ×各1、ブーツ×1、スプリング×1、サークリップ×1。用途NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品セット内容ピストン×1、プライマリー&セカンダリーカップ×各1、ブーツ×1、スプリング×1、サークリップ×1主な適合車種NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥979~税込¥1,077~特価1箱(4枚)ほか当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ブレーキフルードブリーダー
(255件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム接続口径(トリガー)PT1/4インチ使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ホース長さ(m)約1使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)適合ホース内径×外径(Φmm)4×7販売区分業務用
リヤマスターシリンダアセンブリ 5XT-2583V-10
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷主な適合純正品番5XT-2583V-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
NISSINブレーキマスター用スモークタンク
DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷DAYTONA/NISSINタンク別体ブレーキマスター用オプション品。ライトスモーク仕様のリザーバータンクASSY(ホース無し)。ラージサイズ。仕様ブレーキ用(ラージサイズ)