カテゴリ

  • オフィス家具(52)
  • 測定関連サービス(12)
  • 測定用品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 保管用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • メカニカル部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 制御機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)

「4cr」の検索結果

関連キーワード
155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FMF / エフエムエフ ファットパイプ Cr250 03-04 | 021040 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ ファットパイプ Cr250 03-04 | 021040FMF(エフエムエフ)
119,800税込131,780
1個
36日以内出荷
FMF / エフエムエフ P-Core4 Crf/Xr80/100 | 041014 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ P-Core4 Crf/Xr80/100 | 041014FMF(エフエムエフ)
109,800税込120,780
1個
36日以内出荷
FMF / エフエムエフ  FMF ファットパイプ Cr85 03-04 | 021031 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ FMF ファットパイプ Cr85 03-04 | 021031FMF(エフエムエフ)
119,800税込131,780
1個
36日以内出荷
FMF / エフエムエフ マフラー Hex P-Core 4 Crf | 041586 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ マフラー Hex P-Core 4 Crf | 041586FMF(エフエムエフ)
159,800税込175,780
1個
36日以内出荷
FMF / エフエムエフ Fat パイプ Cr125 04 | 021036 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ Fat パイプ Cr125 04 | 021036FMF(エフエムエフ)
119,800税込131,780
1個
36日以内出荷
FMF / エフエムエフ P-Core4 Crf150/230 03-08 | 041048 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ P-Core4 Crf150/230 03-08 | 041048FMF(エフエムエフ)
139,800税込153,780
1個
36日以内出荷
FMF / エフエムエフ Gnarly パイプ Cr250 03-04 | 021041 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ Gnarly パイプ Cr250 03-04 | 021041FMF(エフエムエフ)
119,800税込131,780
1個
36日以内出荷
FMF / エフエムエフ Fact ファットパイプ Cr250 03-04 | 021043 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ Fact ファットパイプ Cr250 03-04 | 021043FMF(エフエムエフ)
119,800税込131,780
1個
36日以内出荷
FMF / エフエムエフ マフラー Pc4 Crf450R/X | 041276 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ マフラー Pc4 Crf450R/X | 041276FMF(エフエムエフ)
159,800税込175,780
1個
36日以内出荷
FMF / エフエムエフ マフラー Pc4 Crf150R 07-12 | 041284 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ マフラー Pc4 Crf150R 07-12 | 041284FMF(エフエムエフ)
159,800税込175,780
1個
36日以内出荷
クイックヒッチ NAKATAKIクイックヒッチNAKATAKI
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!取付方法は2ステップのみ1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ関連資料採寸方法資料(0.04MB)
レーキ NAKATAKIレーキNAKATAKI
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
枯れ葉集めや整地に最適!
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シムブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
法面バケット NAKATAKI法面バケットNAKATAKI
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
スケルトンバケット NAKATAKIスケルトンバケットNAKATAKI
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
ふるい・選別作業に最適!瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント関連資料採寸方法資料(0.04MB)
サイレントソレノイド ダイレクトストッパー 国際電業サイレントソレノイド ダイレクトストッパー国際電業
109,800税込120,780
1箱(4個)
3日以内出荷
ストローク(mm)定格:40保護構造防雨 IEC IP23定格電圧(V)AC200±10% 50/60Hz消費電力100VA以下センサー定格:AC125V 0.1A以下(抵抗負荷)使用周囲温度(℃)-5~40(但し氷結なきこと)ケーブルVCTF4心×0.75mm2×300mm取付方向水平最大連続通電時間(秒)300以内 通電率1/6絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1800 1秒間許容静荷重(kg)29.4kN(3000f)
キャンチラック中量型(250kg/段/単体) サカエキャンチラック中量型(250kg/段/単体)サカエ
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
保管物の形状を選ばず、長尺物や不定形品でも出し入れがスムーズな保管棚。棚板50mmピッチで調整できる為、スペースのムダ、荷傷みの心配もなく、スピーディーな保管が行えます。簡単に組立・解体ができるため、増設・移設も自在。ディスプレイとしても使用できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
幅(mm)1805グリーンピッチ(mm)50ピッチで段替え可能耐荷重(kg/段)250RoHS指令(10物質対応)対応
キャンチラック中量型(250kg/段/連結) サカエキャンチラック中量型(250kg/段/連結)サカエ
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
保管物の形状を選ばず、長尺物や不定形品でも出し入れがスムーズな保管棚。棚板50mmピッチで調整できる為、スペースのムダ、荷傷みの心配もなく、スピーディーな保管が行えます。簡単に組立・解体ができるため、増設・移設も自在。ディスプレイとしても使用できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
幅(mm)1745グリーンピッチ(mm)50ピッチで段替え可能耐荷重(kg/段)250RoHS指令(10物質対応)対応
MicroServer Gen11 Xeon E-2414 2.6GHz 1P4C 16GBメモリ 4LFF Intel VROC モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)MicroServer Gen11 Xeon E-2414 2.6GHz 1P4C 16GBメモリ 4LFF Intel VROC モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
499,800税込549,780
1台
翌日出荷
AC100V/0.9kw DC12V 発電機 ポータブルガス式 エスコAC100V/0.9kw DC12V 発電機 ポータブルガス式エスコ
113,900税込125,290
1台
翌日出荷
4サイクルJIA認証表示のある市販のカセットボンベをご使用下さい驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転(ボンベ交換時は停止)誰でもカンタン!カセットガスで直ぐ発電、直前の蓄電不要JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。交直両用オイル警告ランプ付空冷4ストロークガスエンジンタイプ発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。 周囲温度/40 ℃以上、気圧/100 kPa以下、相対湿度/30%以上
仕様●メーカー:工進●型番:GV-9ig●周波数:50/60Hz●AC:0.9kVA(100V・9A)●DC:15.5W(5V・3.1A)●連続使用時間:1~2時間●サイズ:435(W)×250(D)×410(H)mm●重量:16.1kg●騒音レベル:61~67dB●使用カセットボンベ:JIA認証のある市販のカセットボンベ×2本(別売)●始動方式:リコイル式●点火プラグ:A5RTC(TORCH) / CR5HSB(NGK)●出力インジケーター:あり●エンジンオイル容量:0.31L●エンジンオイル:4サイクル用エンジンオイルSE級以上(SEA 10W-30)●低温時補助機能:ヒーター●排気量:60cm3●燃料:LPG(液化ブタン)●安全装置:圧力安全弁●コンセント:交流/アース付3本足コンセント×2個 直流/USB/2.1A×1個、1A×1個(DC 5V、合計3.1Aまで)●注意:※屋内での使用はできません。 発電機のマフラーからでる排気ガスには一酸化炭素が多く含まれておりますので、屋内や、屋外でも換気が悪い場所でのご使用は、一酸化炭素中毒をまねく恐れがあり大変危険です。●使用環境温度:-5~+40℃(ヒーター使用時)●付属品:電池ケース、バーハンドル、点火プラグレンチ (六角対辺/16mm)、ドライバー (プラスマイナス兼用) 、取扱説明書アズワン品番65-9306-28
フルシステム-1 サイレンサー STR, ステンレス HONDA RC30 VFR750 Termignoni (テルミニョーニ)フルシステム-1 サイレンサー STR, ステンレス HONDA RC30 VFR750Termignoni (テルミニョーニ)
499,800税込549,780
1個
36日以内出荷
適合車種HONDA RC30 VFR750
2X1X2 RACING ラウンド ステンレス, スリーブ: カーボン Termignoni (テルミニョーニ)2X1X2 RACING ラウンド ステンレス, スリーブ: カーボンTermignoni (テルミニョーニ)
499,800税込549,780
1個
36日以内出荷
適合車種Harley Davidson XR 1200 R
円筒シャンク CoroTurn(R) SL防振アダプタ サンドビック円筒シャンク CoroTurn(R) SL防振アダプタサンドビック
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ポカよけコントローラ30台キット oneAポカよけコントローラ30台キットoneA
2,698,000税込2,967,800
1式(30台)
35日以内出荷
ポカよけコントローラとポカよけシャッターがセットになった商品です。バーコードリーダでコードを読み取ると事前に登録したシャッターが開きます。配線に必要な線材からコネクタ等も全てセットになっております。システム開発不要で直ぐに改善出来ます。
用途セットには以下の商品が含まれます。1ポカよけコントローラ APG-CR1 1台2ポカよけシャッター APG-7L 30台3設定専用リモコン APG-RM2 1台4コネクタ付I/Oターミナル USP-208 30個5プラダン黒W300×H210×T3(3mm) 30枚6フラットケーブル FK4-125-100 ((株)エニイワイヤ製) 1巻7LPコネクタ LP4-WR-10P((株)エニイワイヤ製) 4箱8EPコネクタ EP4-BL-8P((株)エニイワイヤ製) 4箱9ターミネータ BT0((株)エニイワイヤ製) 1個10LPコネクタ LP4-OR-10P((株)エニイワイヤ製) 1箱11アドレスライタ ARW-04((株)エニイワイヤ製) 1台12LPコネクタ圧接工具 L-TOOL-N 1個13EPコネクタ圧接工具 N-TOOL-N 1個14バーコードリーダー AT21Q-SM(R)((株)デンソーウェーブ製) 1台RoHS指令(10物質対応)対応
ポカよけコントローラ10台キット oneAポカよけコントローラ10台キットoneA
1,698,000税込1,867,800
1式(10台)
35日以内出荷
ポカよけコントローラとポカよけシャッターがセットになった商品です。バーコードリーダでコードを読み取ると事前に登録したシャッターが開きます。配線に必要な線材からコネクタ等も全てセットになっております。システム開発不要で直ぐに改善出来ます。
用途セットには以下の商品が含まれます。1ポカよけコントローラ APG-CR1 1台2ポカよけシャッター APG-7L 10台3設定専用リモコン APG-RM2 1台4コネクタ付I/Oターミナル USP-208 10個5プラダン黒W300×H210×T3(3mm) 10枚6フラットケーブル FK4-125-100 ((株)エニイワイヤ製) 1巻7LPコネクタ LP4-WR-10P((株)エニイワイヤ製) 2箱8EPコネクタ EP4-BL-8P((株)エニイワイヤ製) 2箱9ターミネータ BT0((株)エニイワイヤ製) 1個10LPコネクタ LP4-OR-10P((株)エニイワイヤ製) 1箱11アドレスライタ ARW-04((株)エニイワイヤ製) 1台12LPコネクタ圧接工具 L-TOOL-N 1個13EPコネクタ圧接工具 N-TOOL-N 1個14バーコードリーダー AT21Q-SM(R)((株)デンソーウェーブ製) 1台RoHS指令(10物質対応)対応
ポカよけコントローラ60台キット oneAポカよけコントローラ60台キットoneA
4,198,000税込4,617,800
1式(60台)
35日以内出荷
ポカよけコントローラとポカよけシャッターがセットになった商品です。バーコードリーダでコードを読み取ると事前に登録したシャッターが開きます。配線に必要な線材からコネクタ等も全てセットになっております。システム開発不要で直ぐに改善出来ます。
用途セットには以下の商品が含まれます。1ポカよけコントローラ APG-CR1 1台2ポカよけシャッター APG-7L 60台3設定専用リモコン APG-RM2 1台4コネクタ付I/Oターミナル USP-208 60個5プラダン黒W300×H210×T3(3mm) 60枚6フラットケーブル FK4-125-100 ((株)エニイワイヤ製) 1巻7LPコネクタ LP4-WR-10P((株)エニイワイヤ製) 7箱8EPコネクタ EP4-BL-8P((株)エニイワイヤ製) 8箱9ターミネータ BT0((株)エニイワイヤ製) 1個10LPコネクタ LP4-OR-10P((株)エニイワイヤ英) 1箱11アドレスライタ ARW-04((株)エニイワイヤ製) 1台12LPコネクタ圧接工具 L-TOOL-N 1個13EPコネクタ圧接工具 N-TOOL-N 1個14バーコードリーダー AT21Q-SM(R)((株)デンソーウェーブ製) 1台RoHS指令(10物質対応)対応
インバーター発電機 MEIHO(ワキタ)インバーター発電機MEIHO(ワキタ)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
長時間運転可能で作業効率アップ。アウトドアや災害時にも大活躍!発電機の状態が一目でわかる操作パネル採用。出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時などが明るいランプでスムーズに確認できます。大容量7Lの燃料タンクで長時間運転を可能に。19kgの軽量ボディで移動や車への積み降ろしもラクラクにできます。インバータ発電機なので、ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。正弦波インバーターにより様々な電化製品が使用可能です。屋外の作業やアウトドア、災害時にも大活躍します。USB PD給電に対応した機器への急速充電や電力供給が可能です。(最大60W)燃料の無駄を減らすエコノミースイッチ。使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。用途に応じて2台での並列運転が可能です。コードを繋いで最大2倍の出力を引き出せます。(別売専用コードをご使用ください)
用途アウトドアや災害時、様々なシーン&電化製品などに仕様●Type-A電圧(V)ー電流(A):5-3/9-2/12-1.5●Type-C電圧(V)ー電流(A):5-3/9-3/15-3/20-3●エンジン型番:H100G●エンジン排気量(cc):98●エンジン燃料:無鉛ガソリン●エンジン燃料タンク容量(L):0.35●スパークプラグ型番:CR6HSB(NGK)●連続運転可能時(h):定格負荷時:6・1/4負荷時:18.2●過電流保護装置:DC値:無ヒューズ過電流保護装置/AC交流:インバータ過負荷保護プログラム制御●騒音値(音響パワーレベルLwA)(dB):87寸法(mm)全長500×全幅295×全高469質量(kg)19周波数(Hz)50/60切換式交流電圧(V)100直流電圧(V)12交流電流(A)18直流電流(A)8.3定格出力(kVA)1.8出力(kVA)最大2
Bluetoothデジタルインジケータ テクロックBluetoothデジタルインジケータテクロック
179,800税込197,780
1個
48日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します。
仕様●重量:119g●測定範囲(mm):12.5●最小表示量(μm):0.1●器差(μm):1.8●繰り返し精密度(μm):0.5●測定力(N):0.65~0.9●最大移動速度:1.7m/s●測定サンプリング数/秒:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s●データ出力:Bluetooth/USB/RS232●データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits●電池寿命:約6ヶ月(通常使用)●動作温度:5~40℃●保存温度:-10~60℃●EMC:EN61326-1●保護等級:IP54●電池:CR2032●Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz●Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK●Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW)●Bluetooth技術仕様●Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4アズワン品番65-3588-72
イング コクヨイングコクヨ
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
体の自由な動きを妨げない360°グランディング機構で、働きやすいコンディションが生まれる椅子です。
ブラック
【レンタル】KADEC風向風速計検定付セット(校正書付) ノースワン【レンタル】KADEC風向風速計検定付セット(校正書付)ノースワン
119,800税込131,780
1台
翌日出荷から5日以内出荷
従来モデル「KAZE-C」の最新機種。 記録データ処理の簡易化を図り、風向は16方位と共に1度単位での角度記録が選択可能です。
仕様【データロガー/電圧・電流】2チャンネル、【記録要素】平均風速/平均風向/最大移動平均風速/最大移動平均風向/起時/瞬時風速/瞬時風向/瞬間最大風速/瞬間最大風向/起時、【メモ数】6個、【文字数】16文字、【取扱文字】ローマ字/カタカナ/記号/英字(操作キーで任意に変更可能)、【押しボタンキー】3個(UP/DOWN/ENTER)、【スライドスイッチ】1個(REC/STOP)※測定開始/終了スイッチ、【プレタイマー機能】設定範囲:OFF、0~30秒、1~59分※記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作を開始(初期値はOFF)、【電池残量表示機能】内蔵電池の残量を予測によりLCD表示器に10段階で出力※電池交換時には残量リセット操作によって満タン状態となります、【回収機能】手動操作及び自動データ転送セット内容本体(KADEC21-KAZE-C)(カメラ電池CR123×4本)、風向風速センサー(センサー10m・バンドクランプ付)、先端ノーズコーン(プロペラ押さえ付)、プロペラ、方位リング+バンドクランプ、SDカード、カードリーダー、KADEC21通信ソフト(CD-R)、収納ケース、取扱説明書、簡易取扱説明書(設置ガイド)材質【センサー】ABS樹脂/ポリプロピレン型式KDC-S04(気象庁検定あり:KDC-S04-05103)質量(kg)【センサー】1.0測定範囲【風速】0~100m/s、【風向】0~359°形式FAT、FAT32対応電源【動作電源】CR123A×2、【外部電源】DC12V(最大DC24V)、【カード用電源】CR123A×1個寸法(幅W×高さH)(mm)【センサー】550×370検出方式発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向)測定精度【風速】±0.2m/s、【風向】±0.3% FS記録方式【記録データ】メモリスクロール方式、【メモリーカード】CSVファイル記録媒体SDカード通信方式RS-232C(保守及び外部機器接続用)出力範囲0.098m/s/Hz(風速)、0~10KΩ(風向)表示器16文字2行キャラクタLCD表示器(バックライト付き)※-10℃以下では、表示がうすく表示レスポンスは多少低下※90秒以上操作キーによる操作がないときは、自動的に表示はOFFになりますサンプリング【風向風速】1秒、【電圧・電流】インターバル時動作環境-25~80℃で精度保証記憶容量【記録データ】97280要素、【メモリーカード】32GB以下OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作起動風速(m/s)0.9、0.9(5°)、1.3(10°)耐風速(m/s)100測定インターバル【秒】1/2/5/10/20/30、【分】1/5/10/30、【時】1消費電流スリープ時電流:50μA以下(STOP時)/150μA以下(REC時)測定分解能【風速】0.1m/s、【風向】1°サービス分類レンタル
【レンタル】KADEC風向風速計セット(校正書付) ノースワン【レンタル】KADEC風向風速計セット(校正書付)ノースワン
109,800税込120,780
1台
翌日出荷から5日以内出荷
従来モデル「KAZE-C」の最新機種。 記録データ処理の簡易化を図り、風向は16方位と共に1度単位での角度記録が選択可能です。
仕様【データロガー/電圧・電流】2チャンネル、【記録要素】平均風速/平均風向/最大移動平均風速/最大移動平均風向/起時/瞬時風速/瞬時風向/瞬間最大風速/瞬間最大風向/起時、【メモ数】6個、【文字数】16文字、【取扱文字】ローマ字/カタカナ/記号/英字(操作キーで任意に変更可能)、【押しボタンキー】3個(UP/DOWN/ENTER)、【スライドスイッチ】1個(REC/STOP)※測定開始/終了スイッチ、【プレタイマー機能】設定範囲:OFF、0~30秒、1~59分※記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作を開始(初期値はOFF)、【電池残量表示機能】内蔵電池の残量を予測によりLCD表示器に10段階で出力※電池交換時には残量リセット操作によって満タン状態となります、【回収機能】手動操作及び自動データ転送セット内容本体(KADEC21-KAZE-C)(カメラ電池CR123×4本)、風向風速センサー(センサー10m・バンドクランプ付)、先端ノーズコーン(プロペラ押さえ付)、プロペラ、方位リング+バンドクランプ、SDカード、カードリーダー、KADEC21通信ソフト(CD-R)、収納ケース、取扱説明書、簡易取扱説明書(設置ガイド)材質【センサー】ABS樹脂/ポリプロピレン型式KDC-S04(気象庁検定なし:KDC-S04-10)質量(kg)【センサー】1.0測定範囲【風速】0~100m/s、【風向】0~359°形式FAT、FAT32対応電源【動作電源】CR123A×2、【外部電源】DC12V(最大DC24V)、【カード用電源】CR123A×1個寸法(幅W×高さH)(mm)【センサー】550×370検出方式発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向)測定精度【風速】±0.2m/s、【風向】±0.3% FS記録方式【記録データ】メモリスクロール方式、【メモリーカード】CSVファイル記録媒体SDカード通信方式RS-232C(保守及び外部機器接続用)出力範囲0.098m/s/Hz(風速)、0~10KΩ(風向)表示器16文字2行キャラクタLCD表示器(バックライト付き)※-10℃以下では、表示がうすく表示レスポンスは多少低下※90秒以上操作キーによる操作がないときは、自動的に表示はOFFになりますサンプリング【風向風速】1秒、【電圧・電流】インターバル時動作環境-25~80℃で精度保証記憶容量【記録データ】97280要素、【メモリーカード】32GB以下OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作起動風速(m/s)0.9、0.9(5°)、1.3(10°)耐風速(m/s)100測定インターバル【秒】1/2/5/10/20/30、【分】1/5/10/30、【時】1消費電流スリープ時電流:50μA以下(STOP時)/150μA以下(REC時)測定分解能【風速】0.1m/s、【風向】1°サービス分類レンタル
【レンタル】吊荷通過警報装置(安全マン) 協立電子工業【レンタル】吊荷通過警報装置(安全マン)協立電子工業
119,800税込131,780
1台
翌日出荷から5日以内出荷
音で危険を回避する!吊荷通過警報装置『安全マン』
仕様【メッセージ入力数】4セット内容本体、バッテリー×2、充電器、リモコン×2、Uボルト×2、ナット×8、ワッシャー・スプリングワッシャー×4、音声ファイルバックアップ(CD-R)、取扱説明書、収納ケース、CR2032×2個質量(g)【リモコン】約24使用温度範囲(℃)【本体】-10~40外形寸法(mm)【本体】547×225×186、【リモコン】63×30.5×11.6方式【送信】送信時間5秒以内、休止2秒以内本体質量(kg)約10連続使用約3日※ご使用頻度により変わります適合ワイヤ径(Φmm)最大60※標準構成品で付属しているものは、18mm~25mm※60mmのご利用を希望される場合は、お客様にてご用意をお願い致します通信方式単行通信(時間制限あり)消費電力(mA)【送信時】11、【スタンバイ時】1μA以下使用電池【本体】12V/8Ah、【リモコン】リチウム電池 CR-2032×1個到達距離(m)【音声最高】約250、【リモコン】見通しがよい場所で200~300送信出力1mW送信周波数(MHz)426.025変調方式1200bps音声出力定格6W、最大10W動作温度範囲(℃)【リモコン】-10~60サービス分類レンタル
CRカート4型タイプ 帯電防止ウレタン仕様 TUASWT4シリーズ ERECTA(エレクター)CRカート4型タイプ 帯電防止ウレタン仕様 TUASWT4シリーズERECTA(エレクター)
219,800税込241,780
1台
40日以内出荷から42日以内出荷
安全で作業効率に優れた3段タイプのクリーンルーム用オールステンレスワゴン。衝撃を吸収するソアキャスターや、静電防止のウレタンキャスターを使用。クリーンルーム向けワゴンとして最適な仕様を揃えました。
材質棚板(304ソリッドエレクターシェルフ、ステンレスエレクターシェルフ)/SUS304(18-8)ステンレス、柱(PSポール)/SUS304(18-8)ステンレス、テーパー/アルミテーパー
CRカート4型タイプ ソアキャスター 帯電防止ウレタン 仕様 SRASWT4Eシリーズ ERECTA(エレクター)CRカート4型タイプ ソアキャスター 帯電防止ウレタン 仕様 SRASWT4EシリーズERECTA(エレクター)
299,800税込329,780
1台
40日以内出荷から42日以内出荷
安全で作業効率に優れた3段タイプのクリーンルーム用オールステンレスワゴン。衝撃を吸収するソアキャスターや、静電防止のウレタンキャスターを使用。クリーンルーム向けワゴンとして最適な仕様を揃えました。
材質棚板(304ソリッドエレクターシェルフ、ステンレスエレクターシェルフ)/SUS304(18-8)ステンレス、柱(PSポール)/SUS304(18-8)ステンレス、テーパー/アルミテーパー
CRカート4型タイプ ソアキャスター 帯電防止ウレタン 仕様 SRASWT4シリーズ ERECTA(エレクター)CRカート4型タイプ ソアキャスター 帯電防止ウレタン 仕様 SRASWT4シリーズERECTA(エレクター)
289,800税込318,780
1台
40日以内出荷から42日以内出荷
安全で作業効率に優れた3段タイプのクリーンルーム用オールステンレスワゴン。衝撃を吸収するソアキャスターや、静電防止のウレタンキャスターを使用。クリーンルーム向けワゴンとして最適な仕様を揃えました。
材質棚板(304ソリッドエレクターシェルフ、ステンレスエレクターシェルフ)/SUS304(18-8)ステンレス、柱(PSポール)/SUS304(18-8)ステンレス、テーパー/アルミテーパー
CRカート4型タイプ ソアキャスター 帯電防止ウレタン 仕様 SRASWT4Aシリーズ ERECTA(エレクター)CRカート4型タイプ ソアキャスター 帯電防止ウレタン 仕様 SRASWT4AシリーズERECTA(エレクター)
289,800税込318,780
1台
40日以内出荷から42日以内出荷
安全で作業効率に優れた3段タイプのクリーンルーム用オールステンレスワゴン。衝撃を吸収するソアキャスターや、静電防止のウレタンキャスターを使用。クリーンルーム向けワゴンとして最適な仕様を揃えました。
材質棚板(304ソリッドエレクターシェルフ、ステンレスエレクターシェルフ)/SUS304(18-8)ステンレス、柱(PSポール)/SUS304(18-8)ステンレス、テーパー/アルミテーパー
CRカート4型タイプ ソアキャスター 帯電防止ウレタン 仕様 SRASWT4Mシリーズ ERECTA(エレクター)CRカート4型タイプ ソアキャスター 帯電防止ウレタン 仕様 SRASWT4MシリーズERECTA(エレクター)
279,800税込307,780
1台
40日以内出荷から42日以内出荷
安全で作業効率に優れた3段タイプのクリーンルーム用オールステンレスワゴン。衝撃を吸収するソアキャスターや、静電防止のウレタンキャスターを使用。クリーンルーム向けワゴンとして最適な仕様を揃えました。
材質棚板(304ソリッドエレクターシェルフ、ステンレスエレクターシェルフ)/SUS304(18-8)ステンレス、柱(PSポール)/SUS304(18-8)ステンレス、テーパー/アルミテーパー
プログラマブル直流電源負荷 DL3000シリーズ RIGOL(リゴル)プログラマブル直流電源負荷 DL3000シリーズRIGOL(リゴル)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
DL3021 / DL3021A:単一出力、150V / 40A、最大200W DL3031 / DL3031A:単一出力、150V / 60A、最大350W ダイナミック・モード:最高30kHz 調整可能な電流スルーレート:0.001A /μs~5A /μs 最小リードバック分解能:0.1mV、0.1mA 第4.3インチ・カラーTFT液晶、複数のパラメータと状態を同時に表示可能 過電圧/過電流/過電力/過熱/逆電圧保護 4つのスタティック・モード:定電流、定電圧、定抵抗、定電力 3つのダイナミック・モード:連続、パルス、トグル リスト機能は512ステップまで編集可能 バッテリー・テスト機能、過電流保護テスト、過電力保護テスト、製造テスト、他 短絡試験機能 パワーオフ・メモリ機能 インタフェース:RS232、USB、LAN
用途様々な試験要求に対応するため、CV、CC、CR、CPで動作させることができる分解能最小リードバック:0.1mV、0.1mAグリーン購入法適合最大電圧(V)DC入力(0℃-40℃):150
オフィスチェアー ing ヘッドレスト ホワイト樹脂脚(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー ing ヘッドレスト ホワイト樹脂脚(配送・組立サービス付き)コクヨ
159,800税込175,780
1脚
22日以内出荷
ingには、人の体の微細な動きに合わせて360°自由に動くグライディング・メカが備わっています。それは2層のメカの組み合わせによって、前傾や後傾、左右や斜めのひねりまで追随します。座るだけで心地よいリズムが生まれ、脳が活発に働きます。360°自由に動くグライディング・メカにより座るだけで心地よいリズムが生まれ、クリエイティブな思考を活性化します。肘パット色はキャスターと同色です。
形状可動肘質量(kg)16.7肘掛あり座上下調節ガス昇降外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×710×1180色(本体)ホワイトグレーグリーン購入法適合背タイプヘッドレスト付ランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付
オフィスチェアー ing バーチカルタイプ ホワイト樹脂脚(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー ing バーチカルタイプ ホワイト樹脂脚(配送・組立サービス付き)コクヨ
129,800税込142,780
1脚
12日以内出荷から22日以内出荷
ingには、人の体の微細な動きに合わせて360°自由に動くグライディング・メカが備わっています。それは2層のメカの組み合わせによって、前傾や後傾、左右や斜めのひねりまで追随します。座るだけで心地よいリズムが生まれ、脳が活発に働きます。360°自由に動くグライディング・メカにより座るだけで心地よいリズムが生まれ、クリエイティブな思考を活性化します。肘パット色はキャスターと同色です。
形状可動肘質量(kg)16.1肘掛あり座上下調節ガス昇降外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×710×975色(本体)ホワイトグレーグリーン購入法適合背タイプバーチカルタイプランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付
オフィスチェアー ing ヘッドレスト ホワイト樹脂脚(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー ing ヘッドレスト ホワイト樹脂脚(配送・組立サービス付き)コクヨ
159,800税込175,780
1脚
22日以内出荷
ingには、人の体の微細な動きに合わせて360°自由に動くグライディング・メカが備わっています。それは2層のメカの組み合わせによって、前傾や後傾、左右や斜めのひねりまで追随します。座るだけで心地よいリズムが生まれ、脳が活発に働きます。360°自由に動くグライディング・メカにより座るだけで心地よいリズムが生まれ、クリエイティブな思考を活性化します。肘パット色はキャスターと同色です。
質量(kg)17.4肘掛可動肘座上下調節ガス昇降外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×710×1160色(本体)ホワイトグレーグリーン購入法適合背タイプヘッドレスト付ランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付