55,611件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム) 線径(Φmm)1.0±0.07 種類SS型固定用 使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号F201
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様共用ディスプレイタイプ:LCDディスプレイ●視野領域寸法:96.1 x 54.9mm●外寸寸法:129.4 x 84.4mm●外寸高さ:84.4mm●外寸幅:129.4mm●視野領域高さむ:54.9mm●視野領域幅:96.1mm●4D Systemsディスプレイモジュールベゼル. 4D Systemsのベゼルファミリは、各種インテリジェントディスプレイモジュールを収納するように設計されています。 4Dディスプレイベゼルには、3種類のサイズと黒又は白のカラーを用意しています。 各ベゼルはディスプレイの前面に取り付けるので、セキュアなエンクロージャ内でディスプレイモジュールのパネル取り付けが簡単になります。 これらのベゼルは屋内用途専用に設計されており、4D Systemsのインテリジェントディスプレイモジュールを鮮明かつ見栄えよく仕上げることが可能です。 ディスプレイモジュールベゼルの特長と利点 黒色又は白色のプラスチックベゼル パネル取り付けが簡単 ドリル作業は不要 M2取り付けねじ及びワッシャが付属 黄銅取り付けインサートでしっかり固定 スプリングクリップでベゼルをパネルに取り付け. RSでは、以下のベゼルを取り揃えています。 ; 8417879 8417879 3.2インチ黒色ベゼル ; 8417888 8417888 3.2インチ白色ベゼル ; 8417881 8417881 4.3インチ黒色ベゼル ; 8417885 8417885 4.3インチ白色ベゼル ; 9028543 9028543 7.0インチ黒色ベゼル ; 9028552 9028552 7.0インチ白色ベゼル
1個ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
欠品中





1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様Gen4インターフェイスボード - gen4-IB. 4 D Systems gen4-IB は、gen4インテリジェントディスプレイモジュール用のインターフェイスボードです。 明記されている場合は、gen4スタータキットにもこのボードが含まれています。 このインターフェイスボードを使用すれば、30極FPCケーブルをZIFコネクタに接続し、4Dプログラミングケーブル又はuUSB-PA5-IIアダプタをインターフェイスボード上の5極ヘッダに接続します。接続が完了すれば、プログラミングを開始できます。 インターフェイスボードとプログラミングケーブルに取って代わるgen4-PAは、オールインワンボードです。 Gen4インターフェイスボードgen4-IBは、gen4-uLCD-24PTからgen4-uLCD-70DCT-CLB-SBの内蔵ディスプレイモジュールに対応しています。 保存温度(℃)-30~+70 動作周囲温度(℃)-15~+65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

仕様【タッチスクリーン】あり、【ディスプレイマトリックステクノロジー】TFT ディスプレイ透過型 バックライトLCD 動作温度範囲(℃)-20~+70 入力電圧dc
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様対角線ディスプレイサイズ = 5インチインターフェースタイプ = シリアル解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 108 x 64.8mm供給電圧 = 4 → 5.5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 142.8 x 93.8 x 8.2mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃色数 = 65,536 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷




仕様【タッチスクリーン】あり、【ディスプレイマトリックステクノロジー】TFT 幅(mm)57.1 寸法(mm)57.1×7.5×95.7、【視野領域】64.8×48.6 ディスプレイ透過型 解像度240×320pixels RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLCD 動作温度範囲(℃)-20~+70 入力電圧dc 供給電圧(V)4~5.5
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

仕様解像度 = 240 x 320pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 57.6 x 43.2mmタッチスクリーンタイプ = 抵抗性バックライトタイプ = LCDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 52.1 x 7.3 x 87.3mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃シリーズ = gen4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

仕様解像度 = 240 x 320pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 48.96 x 36.72mmタッチスクリーンタイプ = 抵抗性バックライトタイプ = LCDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 44.8 x 7.2 x 78.4mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃照度 = 182cd/m2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷



仕様対角線ディスプレイサイズ = 3.2インチインターフェースタイプ = シリアル解像度 = 240 x 320pixelsタッチスクリーン = あり供給電圧 = 4 → 5.5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dcディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +65℃グラフィックアレータイプ = QVGAアスペクト比 = 4:3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様解像度 = 240 x 320pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 57.6 x 43.2mmタッチスクリーンタイプ = 抵抗性バックライトタイプ = LCDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 52.1 x 7.3 x 87.3mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃定格電圧 = 5.5V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

仕様解像度 = 240 x 320pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 48.96 x 36.72mmタッチスクリーンタイプ = 抵抗性バックライトタイプ = LCDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 44.8 x 7.2 x 78.4mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃幅 = 44.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

仕様対角線ディスプレイサイズ = 3.5インチインターフェースタイプ = シリアル解像度 = 320 x 480pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 48.96 x 73.44mm供給電圧 = 4 → 5.5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 101.1 x 56.6 x 7mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃照度 = 182cd/m2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷


仕様対角線ディスプレイサイズ = 3.2インチ解像度 = 240 x 320 pixelsタッチスクリーン = ありタッチスクリーンタイプ = 抵抗性ディスプレイモード = 透過型ディスプレイマトリックステクノロジー = TFT色数 = 65,536 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷




仕様対角線ディスプレイサイズ = 3.5インチインターフェースタイプ = I2C, TTL解像度 = 480 x 320pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 49 x 73.4mm供給電圧 = 5.5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 97.6 x 56.9 x 15.8mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃グラフィックアレータイプ = VGA高さ = 97.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

仕様キットの分類 = アダプタボードキット名 = Gen4 Programming併用可能製品 = Gen4ディスプレイモジュール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様含まれる機能 = あらゆる組み込みオーディオサウンド用途向けの低コストモジュール、RoHS及びCEに準拠サポートされているオーディオインターフェイス = Stereo DAC outputサポートされているバスインターフェイス = UART電源電圧 = 3.3 → 5V寸法 = 21 x 20.5 x 11.3mm高さ = 11.3mm長さ = 21mm動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = 0℃幅 = 20.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

仕様シリーズ = microCAM-IIIフレームレート = 1fps実装タイプ = スルーホールピン数 = 5寸法 = 32 x 32 x 15.6mm長さ = 32mm幅 = 32mm高さ = 15.6mm動作供給電圧 Max = 9 V dc動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 4.5 V dc動作温度 Min = -30 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

仕様対角線ディスプレイサイズ = 1.7インチ視野領域寸法 = 33.6 x 27mmマトリックスタイプ = パッシブディスプレイ色 = 白解像度 = 160 x 128pixels色数 = 65,536コントラスト率 = 5000:1ドライバマウント = マトリックスインターフェースポート = シリアル寸法 = 52 x 36 x 15.5mm奥行き = 15.5mm高さ = 36mm最高動作温度 = +70℃視野領域幅 = 33.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷


1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1パック(11個)ほか
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

漂白剤なしでも一発洗浄徹底抗菌 洗浄力はそのままに合成着色料 漂白剤 0% 香りを抑えた微香タイプ 洗濯槽のカビ防止 洗濯槽クリーナーなしでカビ対策OK 強洗浄汚れ戻り防止すすぎ1回OK! P&G調べ。
形状ジェルボール サイズメガジャンボ シリーズアリエール 商品タイプつめかえ
1セット(83個)
2,598 税込2,858
当日出荷

刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ 材質超硬 タイプ4D 表面処理EgiAs(イージアス)コーティング ねじれ角(°)30 直径許容差h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
仕様検知管名:4D 硫化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:硫化水素●▼測定範囲:0.2~200ppm●▼測定時間(hr):1~48●目盛範囲(ppm・hr):10~200 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
11日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード