カテゴリ
- メカニカル部品(12)
- 自動車補修部品(12)
- 制御機器(7)
- 切削工具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 事務用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 厨房用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KANA(片山チエン)(6)
- 東洋シャフト(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- omron(オムロン)(3)
- 山洋電気(3)
- KSフィルター(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- uni(三菱鉛筆)(2)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(2)
- Asmix(アスカ)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- 蝶プラ工業(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- サンエレメント(1)
- アルプス工業(1)
- MICRO(マイクロ)(1)
「4d-109」の検索結果

超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D
OSG(オーエスジー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8
ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D
DIJET(ダイジェット工業)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷から4日以内出荷多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上用途穴あけ加工表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
KeptAコート 小径超硬ドリル 4Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷KeptAコーティングを採用することで小径穴の連続加工を可能にします。豊富なサイズバリエーションで様々な小径穴加工に対応します。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):。、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:。、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅合金:。、アルミニウム合金鋳物:。、アルミ展伸材:。、チタン合金:◎、インコネル:
オイルフィルター
サンエレメント(150件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から8日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
国産車用オイルフィルター
BOSCH(ボッシュ)(442件のレビュー)¥968税込¥1,0651個当日出荷から4日以内出荷優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から6日以内出荷花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。用途国産用エアコンフィルター
SanACE 標準DCファン
山洋電気(15件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から7日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
SanACE 標準ファン
山洋電気(6件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷から12日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)90種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)60×60
ラミネーター専用フィルム 100μm
Asmix(アスカ)¥229税込¥2521袋(20枚)当日出荷から3日以内出荷大切な用紙を汚れ、キズから守ります。 厚み100μ、20枚入り 燃焼させても塩化水素ガスが発生しません。タイプレギュラー厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100
替芯ユニ0.5 詰め替え用
uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)¥599税込¥6591個(160本)当日出荷『uni(ユニ)』は、こすれにくくノートや手を汚さない密着芯と、シンプルで使いやすいケースデザインが特長のシャープ替芯で、2021年の発売以降学生を中心にご好評いただいております。 シャープ替芯は使い捨てのプラスチック製ケースが主流です。ケースに関する「もったいない」「環境にもっと配慮したものがほしい」といったユーザーの声やサステナブルな社会の実現に向けた機運の高まりを踏まえ、今回、シャープ芯では初となる「詰替用」を開発いたしました。 古紙利用率が高く"リサイクルの優等生"とされる段ボール素材のパッケージに、本体約4個分と大容量のシャープ芯を収容しています。手軽に詰め替えられる設計となっており、現在お持ちのシャープ替芯本体ケースを捨てずに繰り返しご使用いただけます。 "これからは、汚さない。"という商品キャッチコピーに見合う、"環境も、汚さない"サステナビリティの形を新提案いたします。質量(g)12.5エコマーク認定認定芯径(mm)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×109×4グリーン購入法適合商品タイプシャープ替芯エコマーク認定番号22 112 011繰り返し・詰め替え対応
替芯ユニ0.3 詰め替え用
uni(三菱鉛筆)¥599税込¥6591個(100本)当日出荷『uni(ユニ)』は、こすれにくくノートや手を汚さない密着芯と、シンプルで使いやすいケースデザインが特長のシャープ替芯で、2021年の発売以降学生を中心にご好評いただいております。 シャープ替芯は使い捨てのプラスチック製ケースが主流です。ケースに関する「もったいない」「環境にもっと配慮したものがほしい」といったユーザーの声やサステナブルな社会の実現に向けた機運の高まりを踏まえ、今回、シャープ芯では初となる「詰替用」を開発いたしました。 古紙利用率が高く"リサイクルの優等生"とされる段ボール素材のパッケージに、本体約4個分と大容量のシャープ芯を収容しています。手軽に詰め替えられる設計となっており、現在お持ちのシャープ替芯本体ケースを捨てずに繰り返しご使用いただけます。 "これからは、汚さない。"という商品キャッチコピーに見合う、"環境も、汚さない"サステナビリティの形を新提案いたします。質量(g)9.5エコマーク認定認定芯径(mm)0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×109×4グリーン購入法適合商品タイプシャープ替芯エコマーク認定番号22 112 011繰り返し・詰め替え対応
HP178XL インクカートリッジ ブラック(スリム増量) CN684HJ
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥2,898税込¥3,1881台翌日出荷カラー 黒 。印刷可能枚数 約550枚 (A4判) 。対応機種 Deskjet・3070A・3520 Officejet・4620 Photosmart・5510・5520・5521・6510・6520・6521・B109A・C5380・C6380・D5460・Plus B209A・Premium FAX All-in-One C309a・Premium C309G・Premium C310c・Wireless B109N・Wireless B110a・Plus B210a仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源に接続しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:無線非搭載
軍用圧着Dサブコネクタ, オス, TE Connectivity
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ D4N-□R
omron(オムロン)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷から84日以内出荷形D4Nにプルリセットタイプをシリーズ追加。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1A20R)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション