カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • 測定用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • バイク部品(5)
  • 制御機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4d-p14」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(247件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(126件のレビュー)
129税込142特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
71税込78
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
279税込307
1袋(5個)ほか
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCOフッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)TRUSCO
529税込582
1袋(10個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM‐70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70度
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCOフッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)TRUSCO
1,698税込1,868
1袋
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
Oリング 4D-P 大阪魂Oリング 4D-P大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷から4日以内出荷
型式OR
ガスケット サイレンサ 4DP-14755-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット サイレンサ 4DP-14755-00YAMAHA(ヤマハ)
729税込802
1個
3日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
d line ラッチ錠 14-3476-P4-028 LAMP(スガツネ工業)d line ラッチ錠 14-3476-P4-028LAMP(スガツネ工業)
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 同じ仕上の引戸用カマ錠もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/PVDコーティングブラック質量(g)330付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)、ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)仕様表示器付
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン ノーブランドOリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトンノーブランド
51税込56
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ ダイヤトレンド三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグダイヤトレンド
74,800税込82,280
1セット
当日出荷から3日以内出荷
AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグ
ケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
ツールセット 700H TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 700HTONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1セット(57点組)
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含んだセットです。
セット商品数57差込角(mm)12.7トラスコ品番369-7134セット内容ヘキサゴンソケット 4H-03、04、05、06、08、10、12、14、17ソケット(12角) 4D-13、14、17、19、22、24、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224、2326モンキレンチ(目盛付) MW-300ペンチ CT-175Gコンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX420質量(kg)12.6ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×200
ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビネットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
169,800税込186,780
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機固定式レンズホルダー LHFシリーズシグマ光機
4,898税込5,388
1個
当日出荷から62日以内出荷
光学系で使用するレンズをしっかりと固定するレンズホルダーです。
BHAシリーズ 小形クロスローラ平行ハンド CKDBHAシリーズ 小形クロスローラ平行ハンドCKD
31,463税込34,609
1個
当日出荷から22日以内出荷
工具セット ホーザン工具セットホーザン
14,980税込16,478
1セット(21点組)
当日出荷
精密作業用のコンパクトなセット。
入組点数21トラスコ品番810-7108セット内容(セット内容 21点)プラスドライバー (+)No.00:D-530-75/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)2.5:D-630-75/マイナスドライバー (-)4.0:D-640-100/ミニチュアニッパー:N-32/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-880/板スパナ 5.5×7mm、板スパナ 8×10mm、板スパナ 12×14mm::W-76/六角レンチ 1.27mm、六角レンチ 1.5mm、六角レンチ 1.6mm、六角レンチ 2.0mm、六角レンチ 2.4mm、六角レンチ 3.0mm、六角レンチ 3.2mm:W-91/カッターナイフ/ヤスリ 平、ヤスリ 丸:SB-10質量(kg)1
GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ CKDGRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータCKD
63,713税込70,084
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式ラック&ピニオン形
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~)CKD
39,938税込43,932
1個
当日出荷から20日以内出荷
ツールセット 700A TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 700ATONE(トネ/旧:前田金属工業)
47,980税込52,778
1セット(39点組)
当日出荷
自動車整備向けに欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数39差込角(mm)12.7トラスコ品番120-0381セット内容ソケット(6角) 4S-10、12、13、14ソケット(12角) 4D-17、19、21、22、24プラグソケット(6角マグネット付) 4P-16、20.8ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hボールジョイント BJ40エクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-1012、1417、1921、2224モンキレンチ(目盛付) MW-250ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SG強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-100貫通ドライバー KPD-001、002、003スタビードライバー SD-Mスタビードライバー SD-P割柄ドライバー YMD-150コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110ステンレススクレーパー SSC-22ツールケース BX420質量(kg)9.2タイプ2段式メタルケースケース色レッド/ブラック
フローティングディスクローター(BK/GL)/220MM KITACOフローティングディスクローター(BK/GL)/220MMKITACO
18,980税込20,878
1個
欠品中
モンキー系Φ30フロントフォークKITとディスクハブKIT用に開発されたレース等の過酷な使用条件にも耐えうるフローティングディスクローターです。NSR50用のフロントディスクローターをベースにしていますので、NSR50/80系やエイプ-タイプD等にも使用できます。また、ブレーキパッド当り幅を35.5mmに設計していますので、ノーマルキャリパーからブレンボ4ポッドキャリパーまで対応します。 アウターディスク:ステンレス インナープレート:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ ディスクピン:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ ディスク外径:Φ220 穴径:Φ58 P.C.D:Φ80 取付穴径:Φ10.5 厚み:4mm パッド当り幅:35.5mm エイプ50-タイプD AC18全車種 XR50モタード AD14全車種 エイプ100-タイプD HC13全車種 XR100モタード HD13全車種 NSF100 NSR50 AC10全車種 NSR80 HC06全車種 NS-1 AC12全車種 NSR-MINI メーカー製モンキー系Φ30フロントフォークKIT及び、ディスクハブKITに適合 下記のキャリパーに適合 メーカー製片押し2ポッドキャリパー メーカー製対向4ポッドキャリパー NSR50/80、エイプ-タイプD、NSF100等のノーマルキャリパー ブレンボ4ポッドキャリパー ブレンボ2ポッドキャリパー (34mmラージカニ)
フローティングディスクローター(BK/RD)/220MM KITACOフローティングディスクローター(BK/RD)/220MMKITACO
18,980税込20,878
1個
欠品中
モンキー系Φ30フロントフォークKITとディスクハブKIT用に開発されたレース等の過酷な使用条件にも耐えうるフローティングディスクローターです。NSR50用のフロントディスクローターをベースにしていますので、NSR50/80系やエイプ-タイプD等にも使用できます。また、ブレーキパッド当り幅を35.5mmに設計していますので、ノーマルキャリパーからブレンボ4ポッドキャリパーまで対応します。 ○アウターディスク:ステンレス ○インナープレート:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ ○ディスクピン:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ ○ディスク外径:Φ220 ○穴径:Φ58 ○P.C.D:Φ80 ○取付穴径:Φ10.5 ○厚み:4mm ○パッド当り幅:35.5mm エイプ50-タイプD AC18全車種 XR50モタード AD14全車種 エイプ100-タイプD HC13全車種 XR100モタード HD13全車種 NSF100 NSR50 AC10全車種 NSR80 HC06全車種 NS-1 AC12全車種 NSR-MINI ●メーカー製モンキー系Φ30フロントフォークKIT及び、ディスクハブKITに適合 ●下記のキャリパーに適合 メーカー製片押し2ポッドキャリパー メーカー製対向4ポッドキャリパー NSR50/80、エイプ-タイプD、NSF100等のノーマルキャリパー ブレンボ4ポッドキャリパー ブレンボ2ポッドキャリパー (34mmラージカニ)
フォークダストシール Φ43 アリート(ariete)フォークダストシール Φ43アリート(ariete)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.144通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:オイルシールはARI109。 純正品番:[DUCATI:34921801A/HONDA:51490-MGE-003, 51490-MGE-003/KAWASAKI:92093-1480/SUZUKI:51153-02FA0/TRIUMPH:T2040687/VICTORY:5412309/YAMAHA:5D7-F3144-30, 4DA-23144-L0, 45P-F3144-00]適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 02-14タイプ:XICY CAP色[カラー]:ブラックサイズ:Φ43 [43x55.7/60x5/14]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:55.7 to 60内径:43フォーク径:Φ43mm高さ:14使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:ZX14R/ZZR1400/ZZR1200/ZX12R材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ43 [43×55.7/60×5/14]高さ(mm)14タイプXICY CAP径(Φmm)フォーク:43外径55.7 to 60mm内径(mm)43
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
46,900税込51,590
1セット
3日以内出荷
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DFX-422CAB、DAD01R4H
形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7構成(0)…三菱CPU側ミニDIN8P接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDFX-422CAB付属 コネクタ形状:ミニDIN8Pプラグ⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(S75)…三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属 コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m
BHGシリーズ ゴムカバー付小形クロスローラ平行ハンド CKDBHGシリーズ ゴムカバー付小形クロスローラ平行ハンドCKD
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
53,200税込58,520
1セット
3日以内出荷
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DFX-422CAB、DAD01R4H、DINV-485CAB
形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7構成(0)…三菱CPU側ミニDIN8P接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDFX-422CAB付属 コネクタ形状:ミニDIN8Pプラグ⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(S75)…三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属 コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(I)…三菱インバータPUコネクタ接続用RS-485コネクタ変換ケーブルDINV-485CAB付属 コネクタ形状:RJ-45⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:1.5m
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
43,700税込48,070
1セット
3日以内出荷
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DAD01R4H
形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7構成(S75)…三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属 コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
50,000税込55,000
1セット
3日以内出荷
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DAD01R4H、DINV-485CAB
形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7構成(S75)…三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属 コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(I)…三菱インバータPUコネクタ接続用RS-485コネクタ変換ケーブルDINV-485CAB付属 コネクタ形状:RJ-45⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:1.5m
BHEシリーズ センタリングハンド CKDBHEシリーズ センタリングハンドCKD
62,400税込68,640
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
作動方式複動形
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4DOSG(オーエスジー)
129,800税込142,780
1本
4日以内出荷
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)(さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)4
フローティングディスクローター(RD/BK)/220MM KITACOフローティングディスクローター(RD/BK)/220MMKITACO
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
モンキー系Φ30フロントフォークKITとディスクハブKIT用に開発されたレース等の過酷な使用条件にも耐えうるフローティングディスクローターです。NSR50用のフロントディスクローターをベースにしていますので、NSR50/80系やエイプ-タイプD等にも使用できます。また、ブレーキパッド当り幅を35.5mmに設計していますので、ノーマルキャリパーからブレンボ4ポッドキャリパーまで対応します。 アウターディスク:ステンレス インナープレート:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ ディスクピン:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ ディスク外径:Φ220 穴径:Φ58 P.C.D:Φ80 取付穴径:Φ10.5 厚み:4mm パッド当り幅:35.5mm エイプ50-タイプD AC18全車種 XR50モタード AD14全車種 エイプ100-タイプD HC13全車種 XR100モタード HD13全車種 NSF100 NSR50 AC10全車種 NSR80 HC06全車種 NS-1 AC12全車種 NSR-MINI メーカー製モンキー系Φ30フロントフォークKIT及び、ディスクハブKITに適合 下記のキャリパーに適合 メーカー製片押し2ポッドキャリパー メーカー製対向4ポッドキャリパー NSR50/80、エイプ-タイプD、NSF100等のノーマルキャリパー ブレンボ4ポッドキャリパー ブレンボ2ポッドキャリパー (34mmラージカニ)
SS5Y3-10P1 SMCSS5Y3-10P1SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y3-10P1) SMCS Series(SS5Y3-10P1)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き