カテゴリ
- パソコン/周辺機器(21)
- 機構部品(8)
- 制御機器(2)
- 家電(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム(11)
- メディアカバーマーケット(6)
- オーム電機(3)
- NOK(2)
- 森清化工(2)
- Lazos(2)
- omron(オムロン)(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- ワルター(1)
- シグマ光機(1)
- フジパーツ(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「4d-p48」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング P規格(FKM)
森清化工(2件のレビュー)¥749税込¥8241袋(2個)当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。種別P規格材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)使用温度範囲(℃)-15~220規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281袋(5個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥999税込¥1,0991袋(2個)当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM)種類P機能耐油性・耐熱性グリーン購入法適合
HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック
エレコム(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグ伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約3.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzイーサネット対応○ケーブルタイプスーパースリム
HDMIケーブル miniHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHS
エレコム(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷HDMIの最新規格にフル対応し、映像信号と音声信号に加え100Mbpsのイーサネット通信を実現する!「HDMI-Mini出力端子(Type C)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED ミニHDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Miniケーブル(カテゴリー2)”です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMIミニ出力端子(Type C)を持つAV機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3D映像(1080p×2画面)、4K×2K(4096×2160ドット)解像度に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIミニ(タイプC・19ピン)プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2
miniHDMIケーブル HDMI-ミニHDMI ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック
エレコム(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMI-Mini出力端子(Type C)を持つAV機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。色ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMI-miniプラグ(タイプC/19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI-miniプラグ(タイプC/19ピン)側:HDMI-Mini出力端子を持つビデオカメラ、タブレット等プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K×2K対応ケーブルタイプスーパースリムタイプ
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル イーサネット対応 スーパースリム ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥898税込¥9881個当日出荷ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。用途ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 。HIGH SPEED with ETHERNET認証済み製品です。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 。環境に配慮した簡易パッケージを採用しています。環境に配慮しながら価格もリーズナブルに抑えた、地球にも、おサイフにもやさしい製品です。 。切替器など短い距離の接続に便利な短尺タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMIプラグ(タイプA/19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)3.2シールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K×2K対応HDMI規格HDMI (HIGH SPEED with ETHERNET)認証ケーブルタイプスーパースリムタイプ
microHDMIケーブル HDMI-マイクロHDMI ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック
エレコム¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどのHDMI入力端子(Type A)付きの機器と、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレットなどのマイクロHDMI出力端子(Type D)を持つ機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。色ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMI-micro(タイプD/19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI-microプラグ(タイプD/19ピン)側:HDMI-Micro出力端子を持つデジタルカメラ、スマートフォン、タブレット等プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K×2K対応イーサネット対応○ケーブルタイプスーパースリムタイプ
HDMIケーブル 4K対応 やわらか ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック
エレコム¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷配線しやすく、クセが残りにくい、やわらかケーブルを採用!1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。テレビやレコーダーの裏など狭い場所でも柔軟に配線でき、コネクタにかかる負担を軽減できます。 メーカー従来品に比べ、体積比を約50%小型化した小型コネクタを採用しています。コネクタの密集する場所でも干渉せずに配線できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 10.2Gbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K30P(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグ伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzイーサネット対応○ケーブルタイプやわらか
HDMIケーブル 4K対応 スリム 小型コネクタ イーサネット対応 RoHS ブラック
エレコム¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷業界最細(*1)2.8mmのウルトラスリムケーブルを採用!1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。(*1:2016年4月時点、メーカー調べ) 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 配線時の取り回しがしやすく持ち運びにも便利な2.8mmのウルトラスリムケーブルを採用しています。 メーカー従来品に比べ、体積比を約68%小型化した超小型コネクタを採用しています。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 10.2Gbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールドケーブル太さ(mm)約2.8ケーブルタイプウルトラスリム
HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード やわらか イーサネット対応 RoHS ブラック
エレコム¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用!1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 配線時の取り回しがしやすく束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 メーカー従来品に比べ、体積比を約50%小型化した小型コネクタを採用しています。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 10.2Gbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールドケーブル太さ(mm)約4.5ケーブルタイプやわらか![3.0m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C30TUH-K [3m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82721529-220623-02.jpg)
3.0m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C30TUH-K [3m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
オーム電機¥2,998税込¥3,2981個当日出荷Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。 8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応 48Gbps超高速伝送対応 強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ) 金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 広色域BT.2020対応 無鉛半田付け![2.0m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C20TUH-K [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82721513-220623-02.jpg)
2.0m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C20TUH-K [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。 8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応 48Gbps超高速伝送対応 強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ) 金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 広色域BT.2020対応 無鉛半田付け
miniHDMIケーブル HDMI-ミニHDMI 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック
エレコム¥2,498税込¥2,7481本当日出荷3D映像伝送・ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応!映像信号と音声信号に加え100Mbpsのイーサネット通信を実現し、「HDMI-Mini出力端子(Type C)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Miniケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Miniケーブル(カテゴリー2)”です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMI-Mini出力端子(Type C)を持つAV機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。色ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証ケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIミニ(タイプC・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプC・19ピン)側:ビデオカメラレコーダーなどHDMI-Mini出力端子を持つ機器プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約4.8ケーブルタイプノーマルタイプ![1.5m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C15TUH-K [1.5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82721504-220623-02.jpg)
1.5m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C15TUH-K [1.5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
オーム電機¥1,798税込¥1,9781個当日出荷Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。 8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応 48Gbps超高速伝送対応 強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ) 金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 広色域BT.2020対応 無鉛半田付け
3D映像対応 HDMIケーブル 5m
Lazos¥1,398税込¥1,5381本当日出荷3D映像対応のHDMIケーブルです。5m。ARC(オーディオリターンチャンネル)、3D FULL HD、4K2K/HEAC 対応。高ノイズシールドデザイン(芯線を高密度編組せんとアルミ箔等で3重にシールド)。画質と音質の劣化を防ぐ金メッキプラグ仕様●対応機器:HDMI入力端子およびHDMI出力端子をもったAV機器、ゲーム機、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K対応(4096×2160ピクセル)●対応色深度:48bitまで ※1080pのとき(Deep Color対応)●HDMI規格:High Speed with Ethernet●HEAC対応●フルHD 3D対応600MHz(18 Gbit/s)●4k2k解像度で60pへの対応●CEC(基本リンク機能)の拡張●アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●1536kHzオーディオサケーブル長(m)5アズワン品番67-0372-16
3D映像対応 HDMIケーブル 3m
Lazos¥1,098税込¥1,2081本当日出荷仕様●対応機器:HDMI入力端子およびHDMI出力端子をもったAV機器、ゲーム機、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K対応(4096x2160ピクセル)●対応色深度:48bitまで ※1080pのとき(Deep Color対応)●HDMI規格:(1)High Speed with Ethernet(2)HEAC対応●(3)フルHD 3D対応(4)4k2k解像度で60pへの対応●(5)CEC(基本リンク機能)の拡張●(6)アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●(7)1,536kHzオーディオサンプル周波数●(8)32オーディオチャンネル●(4ストリームに分岐することを想定する)●(9)ダイナミック自動リップシンク●(10)同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力●転送速度:600MHz(18 Gbit/s)●コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)ー HDMIプラグ(●タイプA-19ピン)●対応音声フォーマット:Dolby Digital/ DTS/ DVD Audio/ SACD/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/DTS-HD High Resolution Audio/DTS-HD Master Audio●色域規格:x.v.Color対応●ケーブル径:Φ7.3mm●本体重量/カラー/長さ:約210g/黒/3.0mアズワン品番67-0382-96
【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m サンヨー VCP-HDMI02 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ
メディアカバーマーケット¥999税込¥1,0991本当日出荷。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。SANYO(サンヨー)機種に対応しております。VCP-HDMI02の互換品としてご使用ください。※SANYO純正品ではございません。DMX-CS1。DMX-FH11。DMX-GH1。DMX-SH11。DMX-CG11・DMX-CG100。DMX-CG110。DMX-CA9・DMX-CA100。DMX-WH1・DMX-WH1E。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス![HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013516-220422-02.jpg)
HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI]
フジパーツ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷1本のケーブルでデジタル映像信号とデジタル音声信号を伝送しますハイビジョン映像と音声を、1本のケーブルで伝送できます。デジタル映像信号:4K2Kや3D映像に対応いたします。デジタル音声信号:マルチチャンネル(サラウンド)音声に対応します。4K2K解像度・3DフルHDに対応!フルハイビジョン(1080p)に加え4K×2K(3840×2160)解像度に対応します。3DフルHD(1080p×2 画面)の映像も伝送可能です。色深度は、24bit(Full Color)から30/36/48bit(Deep Color)まで対応!表示できる色数が豊富で、モノクロを含む色の階調性が豊かになりました。形状HDMI⇔HDMIケーブル長(m)1
【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m パナソニック RP-CHEM20A 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ
メディアカバーマーケット(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。Panasonic(パナソニック)機種に対応しております。下記商品の互換品としてご使用ください。※Panasonic純正品ではございません。RP-CHEM15A(1.5m)。RP-CHEM20A(2.0m)。RP-CHEM30A(3.0m)。RP-CDHM15。RP-CDHM30。K1HY19YY0051。K1HY19YY0021。HDC-HS100。HDC-HS200。HDC-HS300。HDC-HS350。HDC-HS60。HDC-HS9。HDC-SD100。HDC-SD200。HDC-SD9。HDC-TM25。HDC-TM30。HDC-TM300。HDC-TM35。HDC-TM350。HDC-TM45。HDC-TM60。HDC-TM650。HDC-TM70。HDC-TM700。HDC-TM750。HDC-TM85。HDC-TM90。HX-DC1。HX-DC15。HX-DC2。HX-DC3。HX-WA10。DMC-3D1。DMC-FT1。DMC-FT2。DMC-FX66。DMC-FX70。DMC-FX700。DMC-FX77。DMC-FX80。DMC-FZ100。DMC-FZ150。DMC-FZ200。DMC-FZ38。DMC-FZ48。DMC-FZ70。DMC-G1。DMC-G10K。DMC-G1K。DMC-G1W。DMC-G2。DMC-G2K。DMC-G2W。DMC-G3。DMC-G3K。DMC-G3W。DMC-G5。DMC-G5W。DMC-G5X。DMC-G6。DMC-G6H。DMC-G6W。DMC-G6X。DMC-GF1。DMC-GF1C。DMC-GF1K。DMC-GF2。DMC-GF2C。DMC-GF2W。DMC-GF3。DMC-GF3C。DMC-GF3W。DMC-GF3X。DMC-GF5。DMC-GF5W。DMC-GF5WA。DMC-GF5X。DMC-GF6。DMC-GF6W。DMC-GF6X。DMC-GH1。DMC-GH1A。DMC-GH1K。DMC-GH2。DMC-GH2H。DMC-GH2K。DMC-GH3。DMC-GH3A。DMC-GH3H。DMC-GX1。DMC-GX1W。DMC-GX1X。DMC-GX7。DMC-GX7C。DMC-LX5。DMC-LX7。DMC-SZ7。DMC-TZ10。DMC-TZ20。DMC-TZ30。DMC-TZ35。DMC-TZ7。DMC-ZX3。HC-V100M。HC-V210M。HC-V230M。HC-V300M。HC-V360M。HC-V360MS。HC-V480M。HC-V480MS。HC-V495M。HC-V520M。HC-V550M。HC-V600M。HC-V620M。HC-V700M。HC-V720M。HC-V750M。HC-VX1M。HC-VZX1M。HC-W570M。HC-W580M。HC-W585M。HC-W590M。HC-W590MS。HC-W850M。HC-WX1M。HC-WXF1M。HC-WXF990M。HC-WZ590M。HC-WZX1M。HC-WZXF1M。HC-X900M。HC-X920M。HX-DC1。HX-DC15。HX-DC2。HX-DC3。HX-WA10。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ
メディアカバーマーケット¥999税込¥1,0991本当日出荷。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。【プリンストン】。モバイルディスプレイ。UP-M156T4K。UP-M156THD。PTF-M156T。PTF-M133T。【ASUS/エイスース。・パソコン/ディスプレイ/モニター。ASUS ZenScreen GO MB16AWP。ASUS ZenScreen OLED MQ13AH。ASUS ZenScreen OLED MQ16AH。VT168H。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【DIGI+】。10.1インチタブレット型PC。DGP-WTB1001。【IODATA/アイ・オー・データ。・液晶ディスプレイ。LCD-CF131XDB-M。LCD-CF161XDB-MT。LCD-CF161XDB-M。LCD-MF161XP。EX-LDC131DBM。EX-LDC161DBM。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【MARSHAL】。タブレット。MAL-FWTVTB01B。MAL-FWTVTB01W。【IRIS/アイリスオーヤマ】。液晶ディスプレイ。DP-BF132S-B。DP-BF162S-B。DP-DF163S-B。ILD-A1616MS-B。ILD-A16262KS-B。【ELECOM/エレコム】。・タッチパネルPC。LT-HA10シリーズ。LT-HA10/CAMW1。LT-HA10/W1。LT-HA10Bシリーズ。LT-HA10B/CAMW1。LT-HA10B/W1。LT-HA15B/W1。ノートパソコン。IPC-AA1401。【EPSON/エプソン】。ディスプレイ。LD16W61。LT12W82L。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
miniHDMIケーブル HDMI-ミニHDMI ハイスピード スリム イーサネット対応 1.5m ブラック
エレコム¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMI-Mini出力端子(Type C)を持つAV機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。色ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証ケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMI-miniプラグ(タイプC/19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI-miniプラグ(タイプC/19ピン)側:HDMI-Mini出力端子を持つビデオカメラ、タブレット等プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2ケーブルタイプスーパースリムタイプ
液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA)
Panasonic(パナソニック)¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷付属品ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4 形乾電池×2個仕様●オンモード消費電力(光源電力):215W[ノーマル]・165W[ECO]・160W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大820BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります。フィルターは 2 回まで洗えます。●投写画面サイズ:30~300型(アスペクト比16:10)●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±25°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●投写方式:フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き●水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015)幅(mm)349(脚最小時)質量(kg)約4.2サイズ0.64型(アスペクト比16:10)高さ(mm)105(脚最小時)奥行(mm)309(脚最小時)表示方式透過型液晶パネル3枚、3原色方式レンズ手動ズーム(1.2 倍)(スローレシオ : 1.36-1.64:1)、手動フォーカス : F=1.61~1.76、 f=19.1~23.0mm電源コード(m)長さ:2騒音値(dB)35dB[ノーマル/ECO]/24dB[静音]使用電源(V)AC100、50/60Hz最大消費電力(W)240コントラスト比3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時)解像度WUXGA(1920×1200ドット)光出力光源電力:4600lm「映像モード」を「ダイナミック」、「光源電力」を「ノーマル」、「デイライトビュー」を「オフ」、「省エネ設定」を「オフ」に設定時。[ノーマル]・3220lm[ECO/静音]、接続端子HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)]対応信号ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHzスピーカー10W(モノラル)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(非結露)レーザークラスクラス1(IEC/EN 60825-1:2014)画素数2304000画素(1920×1200ドット)デジタルズームスローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張]リフレッシュレート(Hz)60リフレッシュレートは垂直走査周波数によって異なります。
microHDMIケーブル HDMI-マイクロHDMI ハイスピード スリム イーサネット対応 1.5m ブラック
エレコム¥3,498税込¥3,8481本翌々日出荷ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどのHDMI入力端子(Type A)付きの機器と、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレットなどのHDMI-micro出力端子(Type D)を持つ機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。色ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証ケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMI-microプラグ(タイプD/19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI-microプラグ(タイプD/19ピン)側:HDMI-Micro出力端子を持つデジタルカメラ、スマートフォン、タブレット等プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2ケーブルタイプスーパースリムタイプ
【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Canon キャノン HTC-100 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ
メディアカバーマーケット¥999税込¥1,0991本4日以内出荷。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。CANON(キヤノン)機種に対応しております。HTC-100の互換品としてご使用ください。※CANON純正品ではございません。【デジタルカメラ】。★IXYシリーズ。1・3。10S・30S・31S。32S・50S・51S。210 IS・220 IS・510 IS。830 IS・930 IS。210F・220F・400F。410F・420F・430F。600F・610F・620F。600F×Samantha Thavasa Petit Choice。DIGITAL 210 IS・DIGITAL 220 IS。DIGITAL 510 IS・DIGITAL 830 IS。★EOS。1D Mark IV・1D X。5D Mark II・5D Mark III。5D Mark IV・5Ds・5Ds R。6D・6D Mark II。7D・7D Mark II。50D・60D・60Da。70D・80D。8000D・9000D。EOS RP・EOS R。EOS M・EOS M2。EOS M3・EOS M10。EOS-1D Mark IV・EOS-1D X。EOS-1D X Mark II。Kiss X3・Kiss X4。Kiss X5・Kiss X6i。Kiss X7・Kiss X7i。Kiss X8i・Kiss X9。Kiss X9i・Kiss X50。Kiss X70・Kiss X80。Kiss X90。★PowerShotシリーズ。S90・S95・S100。S110・S120・S200。SX1 IS・SX20 IS・SX30 IS。SX160 IS・SX200 IS・SX210 IS。SX40 HS・SX50 HS・SX60 HS。SX230 HS・SX260 HS・SX280 HS。SX500 IS・SX510 HS・SX510 IS。SX530 HS。D20・D30。G1 X・G3 X・G11。G12・G15・G16。【ビデオカメラ】。★iVIS。G21・G40・GX10。HF G10・HF G20・HF G40。HF M31・HF M32・HF M41。HF M43・HF M51・HF M52。HF R10・HF R11・HF R21。HF R31・HF R32・HF R41。HF R42・HF R52・HF R62。HF R72・HF R82・HF R700。HF R800。HF S10・HF S11・HF S21。HF10・HF11・HF20。HF21・HF100。HG10・HG21。★その他。mini X。mini。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Nikon ニコン HC-E1 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ
メディアカバーマーケット¥989税込¥1,0881本4日以内出荷。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。Nikon(ニコン)機種に対応しております。HC-E1の互換品としてご使用ください。※Nikon純正品ではございません。Nikon 1 AW1。Nikon 1 V1・Nikon 1 V2。Nikon1 J1・Nikon1 J2。Nikon1 J3。Nikon1 S1。Nikon Z7II。Nikon Z7。Nikon Z6II。Nikon Z6。D3S。D4。D4S。D5。D6。D90。D300S。D500。D600。D610。D700。D750。D780。D800。D800E。D810。D810A。D850。D3100。D3200。D3300。D3400。D3500。D5000。D5100。D5200。D5300。D5500。D5600。D7000。D7100。D7200。D7500。L110・L120。L610・L810。P100・P300・P310。P500・P510・P520。P530。P7000・P7100。P7700・P7800。S60・S80・S100。S800c・S6000・S6100。S6200・S6300・S6400。S8000・S8100・S8200。S9100・S9300。AW100。COOLPIX A。Nikon 1 AW1。Nikon 1 V1・Nikon 1 V2。Nikon1 J1・Nikon1 J2。Nikon1 J3。Nikon1 S1。Nikon Z7II。Nikon Z7。Nikon Z6II。Nikon Z6。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Sony ソニー DLC-HEM20 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ
メディアカバーマーケット¥999税込¥1,0991本4日以内出荷。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。SONY(ソニー)機種に対応しております。DLC-HEM10/DLC-HEM15/DLC-HEM20/DLC-HEM30の互換品としてご使用ください。※SONYの純正品ではございません。★ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]。HDR-CX7。HDR-CX12。HDR-CX120。HDR-CX170。HDR-CX180。HDR-CX270V。HDR-CX370V。HDR-CX500V。HDR-CX520V。HDR-CX550V。HDR-CX560V。HDR-CX590V。HDR-CX700V。HDR-CX720V。HDR-PJ20。HDR-PJ40V。HDR-PJ210。HDR-PJ590V。HDR-PJ760V。HDR-SR7。HDR-SR8。HDR-SR11。HDR-SR12。HDR-TG1。HDR-UX20。HDR-XR100。HDR-XR150。HDR-XR350V。HDR-XR500V。HDR-XR520V。HDR-XR550V。★デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]。NEX-3A・NEX-3D・NEX-3K。NEX-5A・NEX-5D・NEX-5K。NEX-5N・NEX-5ND・NEX-5NK。NEX-5NY・NEX-5R・NEX-5T。NEX-6・NEX-7。NEX-C3D・NEX-C3K・NEX-F3。★レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー。NEX-VG10・NEX-VG20。NEX-VG20H・NEX-VG30。NEX-VG30H・NEX-VG900。★ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”。HDR-TD10・HDR-TD20V。★デジタル録画双眼鏡。DEV-3。★スタイリッシュコンパクトモデル。DSC-HX7V・DSC-HX9V・DSC-HX10V。DSC-HX30V・DSC-HX100V・DSC-HX200V。DSC-TX10・DSC-TX20・DSC-TX100V。DSC-WX5・DSC-WX7・DSC-WX10。DSC-WX30・DSC-WX50・DSC-WX70。DSC-WX100・DSC-WX170。★デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]。DSLR-A230・DSLR-A230L・DSLR-A230Y。DSLR-A330・DSLR-A330L・DSLR-A330Y。DSLR-A380・DSLR-A380L・DSLR-A380Y。DSLR-A550・DSLR-A550H・DSLR-A550L。DSLR-A700・DSLR-A700P・DSLR-A900。SLT-A33・SLT-A33L・SLT-A33Y。SLT-A37・SLT-A37K・SLT-A37Y。SLT-A55V・SLT-A55VL・SLT-A55VY。SLT-A57。α65・α77・α99。★”Bloggie”(ブロギー)。MHS-CM5。MHS-FS3。MHS-TS20K。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
レーザビームエキスパンダー ディオプター補正機能付 LBEDシリーズ
シグマ光機¥62,980~税込¥69,278~1個6日以内出荷から11日以内出荷小さなレーザビームを大きなコリメートビームに拡大する光学系です。ディオプター補正機能によりコリメートの微調整が可能です。波面収差を考慮したレンズ設計により干渉計やレーザ加工などの高精度な光学系に使用できます。
モータープロテクタ装置 サプレッサモジュール 3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A...DT80A
シュナイダーエレクトリック¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.Control Voltage 126..250 V DC and 126..250 V AC 50/60 Hz
チップ交換式ドリル D4120
ワルター¥89,980~税込¥98,978~1本9日以内出荷ポジション(外周刃・中心刃)ごとの専用チップにより、切削抵抗のアンバランスを解消し、一定の径精度を実現します。用途交差穴、チェーンドリリング、傾斜のある穴入口/出口などの難しい穴あけ加工用。鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材用。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。RoHS指令(10物質対応)対応




















![3.0m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C30TUH-K [3m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82721529-220623-02.jpg)
![2.0m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C20TUH-K [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82721513-220623-02.jpg)

![1.5m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C15TUH-K [1.5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82721504-220623-02.jpg)



![HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013516-220422-02.jpg)