「4dp55」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(245件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
569税込626
1個
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
Oリング 4D-P 大阪魂Oリング 4D-P大阪魂
47,880税込52,668
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
液晶DP 55型/18時間連続稼働 高輝度4K I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶DP 55型/18時間連続稼働 高輝度4KI ・O DATA(アイ・オー・データ)
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
輝度:500cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:210W/4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面55型(可視領域域54.6型)のワイド液晶ディスプレイです。高輝度かつ広視野角パネルを採用。18時間連続稼働に対応。メディアプレーヤー機能を搭載しており、接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生することができます。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの大きな会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。高輝度500cd/m2を実現。明るい室内でも、文字や写真なども見やすいので、サイネージに最適です。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B付属品HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品)、RS232-Cケーブル(1.8タイプパネル:TFT55型ワイド/ADS定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。表面処理ハーフグレア対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook面積表示:1209.6(H)×680.4(mm×mm)※可視領域54.6型コントラスト比1200:1(標準)最大解像度表示:3840×2160保証期間保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。走査周波数(水平)31.5~135.0(kHz)走査周波数(垂直)29.9~60.3(Hz)応答速度6ms[GTG]入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3組立時間目安:約10分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°スピーカー5W+5W(ステレオ)色(本体)ブラック端子RS-232C:D-sub9ピン(オス)インターフェイスVESAマウント:○(300×300mm)・傾斜角度可能範囲:上下20°※上下逆さ設置は不可。USBポート(その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)画素ピッチ(H×V)(mm)0.315×0.315音声出力RCA(白色:L音声、赤色:R音声)最大輝度(cd/m2)500モニターサイズ55型パネル駆動方式ADS最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
ダウエルピン C型 大喜多ダウエルピン C型大喜多(6件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。許容差0~-0.005硬度HRC58~62材質SCM445
ダウエルピン B型 大喜多ダウエルピン B型大喜多(5件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SHARP シャープ 4T-B50AKL 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SHARP シャープ 4T-B50AKL 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【SHARP シャープ】★テレビ4T-C40BJ14T-C40CL14T-C40AH24T-C40AJ14T-C40BH14T-C42DH14T-C42DJ14T-C42EJ14T-C42EQ24T-C42FL14T-C43EL14T-C43EN24T-C43FN24T-C43AM14T-C43CL14T-C43CN14T-C43DL14T-C43DN24T-C45AJ14T-C45AL14T-C45BL14T-C45BN14T-C48CQ14T-C48EQ24T-C50AH14T-C50AH24T-C50AJ14T-C50AM14T-C50AN14T-C50BH14T-C50BL14T-C50BN14T-C50CH14T-C50CL14T-C50CN14T-C50DL14T-C50DN24T-C50EJ14T-C50EL14T-C50EN24T-C50FL14T-C50FN24T-C55AJ14T-C55BL14T-C55CH14T-C55CL14T-C55CN14T-C55CQ14T-C55DN14T-C55DP14T-C55DQ14T-C55DQ24T-C55DS14T-C55EL14T-C55EN14T-C55EQ14T-C55ES14T-C55EU14T-C55FN14T-C55FN24T-C60AJ14T-C60AM14T-C60AN14T-C60BH14T-C60BN14T-C60CN14T-C60DN14T-C60EN14T-C65CH14T-C65CQ14T-C65DL14T-C65DN14T-C65DP14T-C65DQ14T-C65DQ24T-C65DS14T-C65EJ14T-C65EL14T-C65EN14T-C65EQ14T-C65ES14T-C65EU14T-C65FL14T-C65FN14T-C70AU14T-C70BN14T-C70CN14T-C70DN14T-C70EN14T-C75EL14T-C75FN14T-C77EQ1LC-40U20LC-40U30LC-40U40LC-40U45LC-45US40LC-45US45LC-46XL10LC-46XL20LC-50U20LC-50U30LC-50U40LC-50U45LC-50US40LC-50US45LC-50US5LC-52UD20LC-52US20LC-52US30LC-52XL10LC-52XL20LC-52XS1LC-52Z5LC-55U30LC-55U40LC-55U45LC-55UH5LC-55US40LC-55US45LC-55US5LC-55XD45LC-58U30LC-60U45LC-60UD1LC-60UD20LC-60UH5LC-60US20LC-60US30LC-60US40LC-60US45LC-60US5LC-60XD35LC-60XL10LC-60XL20LC-60Z5LC-60Z9LC-65GE1LC-70UD1LC-70UD20LC-70US4LC-70XG35LC-70XL10LC-80XL10LC-80XU304T-B50AKL4T-B50CL14T-B55CL14T-B60AK14T-B60CN1HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
DP平歯車(ピッチ:DP4) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP4)五藤歯車
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
ピッチDP4
スポーツバイク用ホイール VISION WHset metron55 SL RB Tub SH11 VISIONスポーツバイク用ホイール VISION WHset metron55 SL RB Tub SH11VISION
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。METRON 55 SL は、ステージレース用のエアロホイールセットです。Full carbon rim55 mm depth rimP.R.A. Hubs with DP spokes6 sealed cartridge bearing (2F + 4R)ABS self locking nipplesArtisan built, entirely by hand2:1 aero bladed spokes 16F / 21RCompatible with SHIMANO, SRAM and CAMPAGNOLO freehub
質量(g)1430タイプホイールセットシリーズMETRON互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S素材カーボン分野ロード、 トライアスロン、 タイムトライアルテクノロジーABS、 L.O.C.
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P55-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P55-NNOK
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP55N部品番号NOK:CO00052-U3JIS呼び旧JIS:P55太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)54.6内径許容差(mm)±0.58バリ寸法(mm)0.18以下
4W65ビニールレザー 3連 800+915+800Wx1800H 0W480D1800H ライムグリーン/ネオホワイト オカムラ(岡村製作所)4W65ビニールレザー 3連 800+915+800Wx1800H 0W480D1800H ライムグリーン/ネオホワイトオカムラ(岡村製作所)
269,800税込296,780
1台
28日以内出荷
材質パネル素材(表・上面):ポリ塩化ビニール / パネル素材(裏・下面):ポリ塩化ビニール / 本体素材:アルミ /パネル/表面材:クロス 枠・脚:アルミ塗装仕上幅(mm)2515寸法(mm)480×1800ライムグリーン/ネオホワイト機能ビニールレザー 3連グリーン購入法適合