カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 切削工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「4dp70」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(245件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
799税込879
1個
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
Oリング 4D-P 大阪魂Oリング 4D-P大阪魂
1,780税込1,958
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
フェイスミルアーバ BIG DAISHOWAフェイスミルアーバBIG DAISHOWA
249,800税込274,780
1個
6日以内出荷
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
43税込47特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/3m/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード StarTech.comUSBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/3m/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コードStarTech.com
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途小型周辺機器の急速充電に理想的なUSB充電ケーブル。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●米国ワイヤゲージ規格:23/28 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル長:3m●ケーブル外径:4mm●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●Power Delivery:15 W●入力電流:3A●色:ブラック●製品幅:15.8mm●製品長さ:3m●製品高さ:7.8mm●製品質量:95gRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P70-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P70-NNOK
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP70N部品番号NOK:CO00060-O0JIS呼び旧JIS:P70太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)69.6内径許容差(mm)±0.73バリ寸法(mm)0.18以下
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/4m/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード StarTech.comUSBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/4m/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コードStarTech.com
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途USB-C機器に幅広く対応USB充電ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●米国ワイヤゲージ規格:22/26 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル長:4m●ケーブル外径:4.2mm●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●Power Delivery:15 W●入力電流:3A●色:ブラック●製品幅:15.8mm●製品長さ:4m●製品高さ:7.8mm●製品質量:136gRoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/3m/3A 15W/オス オス/ホワイト/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード StarTech.comUSBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/3m/3A 15W/オス オス/ホワイト/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コードStarTech.com
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途USB-C小型周辺機器の急速充電に理想的USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●米国ワイヤゲージ規格:23/28 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル長:3m●ケーブル外径:4mm●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●Power Delivery:15W●入力電流:3A●色:ホワイト●製品幅:15.8mm●製品長さ:3m●製品高さ:7.8mm●製品質量:95gRoHS指令(10物質対応)対応
自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE 三菱マテリアル自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE三菱マテリアル
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
低抵抗で切りくず処理に優れ、安定した穴加工を実現!!【特長】1.小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを短く適正化し、機械や被削材への干渉を防止。2.ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい状況でも、低抵抗設計なため穴あけ加工が容易。3.独自開発のウェーブ刃形が切りくずをコンパクトに分断し、溝形状の最適化で切りくず詰まりを防止。4.独自表面平滑化処理により、切削抵抗の低減や優れた切りくず排出を実現。5.新開発のPVDコーテッド超硬材種「DP102A」は、潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮。
用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。先端角(°)140ねじれ角(°)30材種DP102A給油タイプ外部給油形
TESTO440DP 風速計コンボセット testo(テストー)TESTO440DP 風速計コンボセットtesto(テストー)
329,800税込362,780
1セット
翌々日出荷から30日以内出荷
差圧センサ内蔵のtesto440dPに、無線タイプのマルチプローブ、100mmベーン式風速プローブヘッドのセットです。 風速アダプタと直角アダプタが付属しており、無線ハンドルに100mmベーンのプローブヘッドを装着できるので、測定場所に適したセンサを選ぶことができます。 持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途換気空調・室内空気品質測定用
DP平歯車(ピッチ:DP4) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP4)五藤歯車
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
ピッチDP4