カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(940)
  • ねじ・ボルト・釘(211)
  • 制御機器(189)
  • 機構部品(102)
  • 切削工具(96)
  • 電動工具(84)
  • 作業工具(57)
  • バイク部品(46)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • メカニカル部品(36)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 自動車補修部品(27)
  • オフィス家具(23)
  • 物流用品(21)
  • 自動車純正部品(17)
  • 清掃用品(16)
  • 防犯用品(16)
  • 測定用品(16)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 家電(12)
  • 研磨材(11)
  • 手袋(10)
  • 農業機械(10)
  • 建築金物(9)
  • 医療(9)
  • 事務用品(9)
  • 安全標識(8)
  • 電気材料(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 保管用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4ds」の検索結果

関連キーワード
2,156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 DF11-4DS-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 DF11-4DS-2CHIROSE(ヒロセ電機)
159税込175
1箱(25個)
当日出荷
長さ(mm)6幅(mm)5ピッチ(mm)2極数4シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-4DS-2.5RC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-4DS-2.5RCHIROSE(ヒロセ電機)
979税込1,077
1箱(100個)
当日出荷
長さ(mm)7.5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数4シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(97件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング フッ素 4D NOKOリング フッ素 4DNOK(48件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)1.0±0.07種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
179税込197
1袋
当日出荷から翌々日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
デスクトップホワイトボード プラス(VISION)デスクトップホワイトボードプラス(VISION)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
卓上で使えるスタンド付き両面ホワイトボード。 テレワークや在宅学習にも最適です。 脱着式スタンドで縦、横どちらの向きでも使用でき、打合せ、情報掲示、飛沫感染防止など多目的にご使用いただけます。 マグネット対応で資料の掲示も可能、マーカーとイレーザーが付属しますのですぐにご使用いただけます。 板面は消去性と環境性能を兼ね備えたプラス独自の「水性塗装鋼板」を使用しています。
材質【芯材】ダンボール、【フレーム】アルミ、【コーナー・スタンド】ABS付属品スタンド、マグネット付トレイ、ボードマーカー(黒、赤)、イレーザー材質(表面)水性塗装鋼板(両面スチール、無地)繰り返し・詰め替え対応
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)
56税込62特価
1個
当日出荷から110日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
260ミリ充電式生垣バリカン マキタ260ミリ充電式生垣バリカンマキタ(11件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。 軽さと使いやすさを優先しました。 ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)260ストローク数(min-1[回/分])1250バッテリーリチウムイオンバッテリー電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)10
押ボタンスイッチ用ランプ omron(オムロン)押ボタンスイッチ用ランプomron(オムロン)(3件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から62日以内出荷
安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)
ラバーホープ でら アトムラバーホープ でらアトム(1件のレビュー)
799税込879
1双
当日出荷から3日以内出荷
突刺しや摩耗に強い厚みのあるハードコーティングタイプ綿100%の縫製手袋に天然ゴムを全面コーティングした作業手袋水や泥などから、濡れ・汚れを防止する綿の裏生地付きなので脱ぎはきがしやすく、吸汗性に優れている厚手の天然ゴムコーティングで耐突刺、耐摩耗に優れた超強力タイプ
用途土木、建設、漁業、水産加工、工業、栗拾いなど種別厚手材質表/天然ゴム100%、裏/綿100%全長(mm)250入数(双)1機能耐突刺、耐摩耗性、吸汗
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S12 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S12NOK
139税込153
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0509-N2太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)11.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S75 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S75NOK
899税込989
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0548-R0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)74.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S80 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S80NOK
899税込989
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0549-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)79.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S32 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S32NOK
359税込395
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0525-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)31.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S60 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S60NOK
699税込769
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0542-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)59.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S85 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S85NOK
999税込1,099
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0550-N2太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)84.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S71 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S71NOK
819税込901
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0547-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)70.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS5 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS5NOK
86税込95
1個
当日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3729-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)4.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S28 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S28NOK
289税込318
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0521-N2太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)27.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S63 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S63NOK
699税込769
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0543-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)62.5内径許容差(mm)±0.5
3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~)SMC(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から18日以内出荷
直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS9 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS9NOK
109税込120
1個
当日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO4945-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)8.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S25 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S25NOK
239税込263
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0519-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)24.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S56 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S56NOK
609税込670
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0541-H0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)55.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S29 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S29NOK
289税込318
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0522-Q0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)28.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S22 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S22NOK
199税込219
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0516-N1太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)21.5内径許容差(mm)±0.3
3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega (16K高画質撮影・点群撮影可能) 専用三脚・三脚用キャスター標準付属 タジマツール(TJMデザイン)3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega (16K高画質撮影・点群撮影可能) 専用三脚・三脚用キャスター標準付属タジマツール(TJMデザイン)
3,998,000税込4,397,800
1台
翌々日出荷
16K 高画質撮影とセンチメートルレベルの点群撮影を同時にこなすハイスペックモデル現場撮影用3Dスキャニングカメラ高画質16K・360°ウォークスルー画像+点群データを一人で撮影できる16Kウルトラハイビジョン画質を実現する高性能レンズを搭載。360°自動回転によりシームレスな画像を生成905nm LIDAR の超高精度スキャニングは、 1つのポイントスキャンで最大260mAutodesk シリーズ、CloudCompare、PCL などをサポートスマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan®; Minion/4DKanKan®; Mega」のインストールが必要です現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成します「4DKanKan®;クラウド」による多彩な編集機能タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他撮影したデータはダウンロード(無制限)してオフラインでも見ることができます専用三脚、三脚用キャスター標準付属
用途16K 高画質撮影とセンチメートルレベルの点群撮影仕様スキャンスピード:30万点/秒質量(g)6750(バッテリー含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)312×305×147精度3D座標:10mm@/20m対応OS通信/アプリ:Wi-Fi/Android10以上・iOS11.0以上連続使用時間(時間)撮影可能時間/連続作業時:最長約4(撮影モード、撮影環境により異なります。 暗い場所や、撮影対象が近い場合、撮影時間が長くなったり、ウォークスルー画像が撮影できない場合があります)バッテリーリチウムイオン充電池解像度静止画 5472 × 3648(約2000万画素)、スティッチング(処理)後 16384 × 8192(約13420万画素/16K)バッテリー電圧(V)14.4使用環境温度(℃)0~+40撮影距離(m)約1.5~2バッテリー容量(mAh)9700レーザークラスLIDARクラス1/波長:905nm保管温度範囲(℃)-10~+50ポイント数撮影可能:低密度200ポイント、高密度100ポイントストレージ内蔵メモリー 128GB
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS4.5 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS4.5NOK
86税込95
1個
当日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7820-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)4内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS10 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS10NOK
109税込120
1個
欠品中
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8847-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)9.5内径許容差(mm)±0.20
LEDデスクライト オーム電機LEDデスクライトオーム電機(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
約600ルーメン、約3000ルクス(30cm直下)の明るさ デスクワーク、読書、ベッドサイドライトに 広範囲を照らす JIS規格A形相当
電球の種類LED×24灯(交換不可)/昼白色消費電力(W)約9全光束(Lm)約600質量(g)約420(専用ACアダプター含む)光色昼白色照度(Lux)約3000(直下30cm)エネルギー消費効率(Lm/W)約66.6電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V/1A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時)付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約1.8m)
TBアルコア用チューブレスバルブ TIPTOPTBアルコア用チューブレスバルブTIPTOP(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
トラック・バス用のチューブレスバルブ
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S125 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S125NOK
1,598税込1,758
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0559-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)124.5内径許容差(mm)±0.8
表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から117日以内出荷
14.4V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)14.4V コードレスディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約2.6倍アップ!※G14DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等全長(mm)302質量(kg)1.8(蓄電池装着時)高さ(mm)ギヤカバー:60無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)14.4充電器形名UC18YDL2充電時間(分)約21/約30(実用充電/満充電)充電池タイプ冷却機能付適合バッテリーBSL1460
3M 耐切創手袋レベル4D 3M(スリーエム)3M 耐切創手袋レベル4D3M(スリーエム)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維とウレタンコーティングにより高いフィット性と作業性を確保しています。 薄くやわらかい素材により手になじみ細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。 ヨーロッパEN388規格(2016年版)のレベル4Dに準拠した耐切創手袋。 摩擦強さレベル4、切創抵抗(クーペテスト)レベル4、引裂強さレベル4、突刺抵抗レベル4、切創抵抗(TDM)レベルDに適合。 高強度ポリエチレン繊維にウレタンコーティングを薄くコーティングし素手感覚に近い高いフィット性を実現。 洗って繰り返し使用でき、清潔・衛生的。
用途金属・ガラス加工作業、廃材物処理作業、自動車・板金作業、その他厚さ(mm)1.3~1.5
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!
用途トリガスイッチ:高い所や、狭い所の作業に パドルスイッチ:力を入れる作業や保持したい時にバッテリー電圧(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5切断能力(mm)パイプ50切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3300ストローク(mm)13充電時間(分)22(目安)バッテリーリチウムイオン付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、ケース、レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3本体寸法(mm)376変速段数無段作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本質量(kg)1.3(バッテリ含む)
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS7.5 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS7.5NOK
109税込120
1個
当日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO5497-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)7内径許容差(mm)±0.20
表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から117日以内出荷
関連キーワード
...