「4ds26」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(96件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
459税込505
1袋
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から110日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング 4D-S 大阪魂Oリング 4D-S大阪魂
24,267税込26,694
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(548件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から11日以内出荷
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(169件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
ツールセット TSS4331 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS4331TONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1セット(53点組)
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数53差込角(mm)12.7質量(kg)15収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
電源ケーブル BOSCH(ボッシュ)電源ケーブルBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
ツールセット 700S TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 700STONE(トネ/旧:前田金属工業)
47,980税込52,778
1セット(46点組)
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数46差込角(mm)12.7トラスコ品番119-9994セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX420質量(kg)10.7タイプ2段式メタルケースケース色レッド
ツールセット 700SX TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 700SXTONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1セット(46点組)
当日出荷
産業機械および一般メンテナンス用です。 使う人の立場に立った最適なツールを取り揃えています。
セット商品数46差込角(mm)12.7トラスコ品番120-0003セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX430質量(kg)12.3タイプ3段式メタルケースケース色レッド
コンビネーションツールセット(軽作業用) K20 TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションツールセット(軽作業用) K20TONE(トネ/旧:前田金属工業)
35,980税込39,578
1セット(33点組)
翌日出荷
軽作業向けセットです。 プロ用ツールの中から厳選された工具がメタルケースに収納されたツールセットです。
入組点数33差込角(mm)12.7トラスコ品番119-6847セット内容ソケット(12角) 4D-08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル RH4Hスピンナハンドル NS4T形スライドハンドル SL40エクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-0810、1113、1214、1417、1922、2427ツールケース MC200A質量(kg)8.2ケース色シルバーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×280×65
ツールセット 700SD TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 700SDTONE(トネ/旧:前田金属工業)
65,980税込72,578
1セット(53点組)
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数53差込角(mm)12.7トラスコ品番120-0933セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14ソケット(12角) 4D-17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hスピンナハンドル NS4Sエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224モンキレンチ(目盛付) MW-300ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SGペンチ CT-175Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430質量(kg)13.4ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
ツールセット TSS460 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS460TONE(トネ/旧:前田金属工業)
43,980税込48,378
1セット(46点組)
翌々日出荷から9日以内出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。コンパクトな2段式ケースを採用しました。
セット商品数46差込角(mm)12.7質量(kg)11.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×195
ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]ダイレクトイグニッションコイル 日産NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
ドレンプラグレンチセット CUSTOR(クストー)ドレンプラグレンチセットCUSTOR(クストー)
5,398税込5,938
1セット
4日以内出荷
外車の入庫にお助け!! オイルプラグレンチセット
セット内容FT-17503A、FT-17505A、FT-150809C、FT-17504A適合車種【FT-17503A】FORD(C-Max:2015 Focus:2014- Galaxy:2015- Kuga:2014- Mondeo:2014- S-Max:2015-)、PEUGEOT(308:2013- 508:2014- 3008:2009- 5008:2009 Traveller:2016-)、CITROEN(C4:2013 C5:2009-2015 DS4:2014-2015 DS5:2013-2015 Jumpy:2016- Space Tourer:2016-)【FT-17505A】BMW(N13-1.6/N20-1.6 2.0/N26-2.0 F07 F10 F11 F18 F20 F21 F22 F23 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F80 F82 F83 F87 E84 E89)【FT-150809C】PORSCHE(911 3L:2017- Macan2.0L:2017-)、VW(VAG 1.8/2.0 TFSI1.6 2.0 Beetle Caddy CC Golf Jetta Passat Polo Sharan Tiguan Touran)、AUDI(A1 A3 A4 A5 A6 A7 Q3 Q5 Q7 TT TTS)、SKODA(Ibiza Octavia rapid)、SEAT(Alhambra Leon Toledo)【FT-17504A】FORD(Transit/toumeo Connect:2013-)、FORD(Edge:2015-2017 F-150:2015-2016 Fusion:2017 Mustang:2015-2017 F-250/350/450/550:2011-2012 Super Duty-diesel:2011-2012)、LINCOLN(MKX:2016-2017)