カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
  • バイク部品(35)
  • 自動車補修部品(22)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 作業工具(15)
  • 機構部品(12)
  • 制御機器(10)
  • 自動車純正部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4ds4」の検索結果

関連キーワード
298件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(96件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
199税込219
1袋
当日出荷から翌々日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷から110日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S4 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S4NOK
86税込95
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0501-P3太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)3.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング 4D-S 大阪魂Oリング 4D-S大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S44 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S44NOK
489税込538
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0534-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)43.5内径許容差(mm)±0.5
ワイヤーインサートハンドル エスコワイヤーインサートハンドルエスコ
7,380税込8,118
1個
翌日出荷
全長(mm)120質量(g)91アズワン品番64-2235-73
手袋(ニトリルゴム・パウダー付/100枚) EA354DSシリーズ エスコ手袋(ニトリルゴム・パウダー付/100枚) EA354DSシリーズエスコ
2,330税込2,563
1箱(100枚)
翌日出荷
左右両用で、片手でも使うことができ経済的です。耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。調理に使える食品衛生法適合食品加工、機械工業、介護・医療、農業・漁業に
仕様●サイズ:M●全長(mm):240●中指長さ(mm):85●掌周り(mm):193●厚み(mm):0.1●カラー:ブルー●材質:ニトリルゴム●パウダー有り●耐熱(130℃)・耐油・耐薬品・耐突刺アズワン品番65-9251-43
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S48 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S48NOK
539税込593
1個
6日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0537-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)47.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S42 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S42NOK
489税込538
1個
6日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0533-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)41.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S46 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S46NOK
489税込538
1個
6日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0536-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)45.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S40 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S40NOK
459税込505
1個
6日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0532-H0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)39.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S45 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S45NOK
489税込538
1個
6日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0535-H0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)44.5内径許容差(mm)±0.5
手袋(ニトリルゴム・パウダー付/100枚) EA354DSシリーズ エスコ手袋(ニトリルゴム・パウダー付/100枚) EA354DSシリーズエスコ
2,330税込2,563
1箱(100枚)
翌日出荷
左右両用で、片手でも使うことができ経済的です。耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。調理に使える食品衛生法適合食品加工、機械工業、介護・医療、農業・漁業に
仕様●サイズ:L●全長(mm):240●中指長さ(mm):86●掌周り(mm):212●厚み(mm):0.1●カラー:ブルー●材質:ニトリルゴム●パウダー有り●耐熱(130℃)・耐油・耐薬品・耐突刺●調理に使える食品衛生法適合アズワン品番65-9251-44
(87320)トリム アッセンブリー,クッション フロント シート ニッサン(87320)トリム アッセンブリー,クッション フロント シートニッサン
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
ファイル引出し書庫 CW ナイキファイル引出し書庫 CWナイキ
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から40日以内出荷
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
仕様【セーフティーロック】付本体スチール塗装仕上
化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)ボルトロック式 第一機材化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)ボルトロック式第一機材
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
専用鍵MF-42でなければ開閉できません。ボルトの締付けは、対角交互に均等に行ってください。
仕様【適用荷重】T-8・T-14 T-20緊急車両通行可、開閉具なし材質SUS304、FCD500、FC200、クロロプレン充填深さ46mm
300-400mm 丸棒吊クランプ エスコ300-400mm 丸棒吊クランプエスコ
137,700税込151,470
1台
8日以内出荷
仕様300~400全長(mm)815質量(g)28000容量(kg)500アズワン品番64-7985-13
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
939税込1,033特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(547件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から11日以内出荷
グラインダー用カーボン HiKOKI(旧:日立工機)グラインダー用カーボンHiKOKI(旧:日立工機)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,990税込4,389特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(168件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 DF11-4DS-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 DF11-4DS-2CHIROSE(ヒロセ電機)
469税込516
1箱(25個)
当日出荷
長さ(mm)6幅(mm)5ピッチ(mm)2極数4シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)バイクカバーSIMPLEDAYTONA(デイトナ)(28件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
当日出荷から3日以内出荷
後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
ヘリカルカップリング DSモデル DSCR-075-4-4 三木プーリヘリカルカップリング DSモデル DSCR-075-4-4三木プーリ
21,371税込23,508
1個
15日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSCR-075タイプDSCR寸法L(mm)22.9寸法A(mm)3.1寸法D(mm)19.1常用トルク(N・m)0.8締付トルク(N・m)1寸法LF(mm)6.4MM2.5締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)4×4
ヘリカルカップリング DSモデル DSR-075-4-4 三木プーリヘリカルカップリング DSモデル DSR-075-4-4三木プーリ
13,108税込14,419
1個
15日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-075タイプDSR寸法L(mm)19.1寸法A(mm)2.4寸法D(mm)19.1常用トルク(N・m)0.8締付トルク(N・m)0.7寸法LF(mm)4.6MM3締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)4×4
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
WiFi 無線LAN ルーター 親機 WiFi6 11ax/11ac 1201+574Mbps IPv6 ( IPoE ) 対応 中継器 離れ家モード エレコムWiFi 無線LAN ルーター 親機 WiFi6 11ax/11ac 1201+574Mbps IPv6 ( IPoE ) 対応 中継器 離れ家モードエレコム
6,398税込7,038
1個
当日出荷
Wi-Fi 6対応でより安定した高速通信に対応しています。 複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台同時接続が可能なMU-MIMO(※)、スマホのバッテリーが長持ちするTWTなど、多くのデバイスをつないでもストレスなくスムーズな通信を実現します。 ※Downリンクのみ対応 回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。 IPv6 IPoEインターネット接続であれば、インターネットポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 4Kテレビ対応。電波干渉に強い5GHz帯は最大1,201Mbps(理論値)、一般的な通信帯域である2.4GHz帯は最大574Mbps(理論値)の高速通信でテレビでのネット動画視聴やインターネット視聴も快適です。 セキュリティWi-Fi(通信分断機能)搭載で他の端末からウイルス感染されたり、情報を盗み見られたりする危険性を軽減しながらインターネットができます。 買い換えの場合、「らくらく引っ越し機能」を使用することで、面倒な設定無くテレビやスマホ、タブレット、パソコンなどが使えます。 使用中のルーターと本機のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・暗号化キー)をコピーできます。 内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 「友だちWi-Fi」※(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。※2.4GHz帯のみ使用可能 お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。 より
仕様【有線設定(WAN)】IPアドレス自動取得・PPPoE認証(1セッション)・IPアドレス固定・IPv4 over IPv6(MAP-E)・IPv4 over IPv6(DS-Lite)・IPv4 over IPv6(IPIP)・SLAAC・DHCPv6-PD、【有線設定(LAN)】DHCPサーバー/DHCP固定割り当て(最大20エントリー)、【無線セキュリティ】WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)、【対応IPv6 IPoEサービス】v6プラス・IPv6オプション・OCNバーチャルコネクト・transix・クロスパス・v6 コネクト・OCX光 インターネット、【付帯サービス】なし付属品ルーター本体1台、スタンド1個、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック質量(g)約400(本体のみ)規格【有線】IEEE 802.3ab(1000BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX)/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠、【無線】IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a準拠消費電力(W)12.5(最大)対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15、Android 15/14/13/12/11/10※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合がありますチャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch入力電圧(V)AC100(50/60Hz)±10%設定方式WPS対応対応【ハードウェアNAT】対応、【こどもネットタイマー】こどもネットタイマー3対応、【ビームフォーミング機能】ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります、【MU-MIMO機能】対応(Downリンクのみ対応) ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります、【マルチSSID】対応(2.4GHz:最大3個/5GHz:最大2個/最大計5個まで)、【セパレーター機能】SSIDセパレーター・プライバシーセパレーター対応、【自動ファームウェア更新】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36.0×128.0×150.0 ※突起部、スタンド部除く機能SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、DMZ対応、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、回線自動判定機能、アクセスコントロール対応(最大20エントリー)、IPv6ブリッジ対応、ALS機能その他の機能セキュリティWi-Fi、友だちWi-Fi、SSIDステルス設定、自動チャンネル設定、電波出力設定、WPS、バンドステアリング、らくらく引っ越し機能周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~85%(ただし結露なきこと)コネクタ【有線】WAN:RJ-45型×1ポート/LAN:RJ-45型×3ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X/Auto-Negotiation対応、【電源】DCジャックモード【動作モード】ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器・【離れ家モード】通常/離れ家取得規格VCCI Class B、TELEC、JATE、PSEアンテナ内蔵タイプ(5GHz:送信2×受信2、2.4GHz:送信2×受信2)伝送速度(Mbps)【IEEE 802.11ax】5GHz帯:最大1201・2.4GHz帯:最大574、【IEEE 802.11ac】5GHz帯:最大867、【IEEE 802.11n】5GHz帯:最大300 ・.4GHz帯:最大300、【IEEE 802.11g】最大54・【IEEE 802.11b】最大11・【IEEE 802.11a】最大54伝送方法【無線】IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA/IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE 802.11n:MIMO-OFDM/IEEE 802.11g:OFDM/IEEE 802.11b:DS-SS/IEEE 802.11a:OFDM対応機械【無線LAN】iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・Android端末・各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ・PlayStation(R)Vitaシリーズ・PlayStation(R) 5/4・NINTENDO SWITCH(TM))・各種無線LAN搭載機器伝送速度(有線WAN)1000Mbps・100Mbps・10Mbps、(有線LAN)1000Mbps・100Mbps・10MbpsUSBポートなし接続台数推奨 26台アクセス方式インフラストラクチャー対応ブラウザ【セットアップツ-ル】Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザ-を使った初期設定(インタ-ネット接続設定)のみ対応しています。対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)マウンティングプレートLAMP(スガツネ工業)
109税込120
1個
当日出荷
座金ねじ穴数3材質仕上ニッケルめっき種類マウンティングプレート仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-4DS-2.5RC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-4DS-2.5RCHIROSE(ヒロセ電機)
769税込846
1箱(100個)
翌々日出荷
長さ(mm)7.5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数4シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート