カテゴリ

  • 機構部品(22)
  • バイク部品(9)
  • 切削工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)

「4dss」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング フッ素 4D NOKOリング フッ素 4DNOK(48件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)1.0±0.07種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS2 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS2NOK
86税込95
1個
翌日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3325-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)1.8内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS10 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS10NOK
109税込120
1個
当日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8847-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)9.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS7 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS7NOK
109税込120
1個
予約販売
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8846-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)6.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS9 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS9NOK
109税込120
1個
翌々日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO4945-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)8.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS3.5 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS3.5NOK
86税込95
1個
翌日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3835-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)3内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS10.5 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS10.5NOK
109税込120
1個
当日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8848-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)10内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS3 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS3NOK
86税込95
1個
3日以内出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3700-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)2.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS4 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS4NOK
86税込95
1個
3日以内出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:DO1127-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)3.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS5 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS5NOK
86税込95
1個
4日以内出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3729-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)4.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS8.5 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS8.5NOK
109税込120
1個
予約販売
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7044-H0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)8内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS11 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS11NOK
109税込120
1個
翌々日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8849-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)10.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS2.5 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS2.5NOK
86税込95
1個
翌々日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO2956-N1太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)2内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS6.5 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS6.5NOK
109税込120
1個
翌々日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3216-H0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)6内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS5.5 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS5.5NOK
86税込95
1個
3日以内出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3370-H0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)5内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS7.5 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS7.5NOK
109税込120
1個
3日以内出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO5497-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)7内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS11.5 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS11.5NOK
109税込120
1個
翌々日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO5952-H0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)11内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS8 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS8NOK
109税込120
1個
6日以内出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO4275-P0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)7.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS6 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS6NOK
109税込120
1個
6日以内出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3765-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)5.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS4.5 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS4.5NOK
86税込95
1個
6日以内出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7820-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)4内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS9.5 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS9.5NOK
109税込120
1個
6日以内出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7949-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)9内径許容差(mm)±0.20
3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega用三脚 タジマツール(TJMデザイン)3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega用三脚タジマツール(TJMデザイン)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
3Dスキャニングカメラ4DKanKan®; Mega用三脚4DKanKan Mega用三脚カーボン脚+アルミの組み合わせにより軽量で優れた耐久性を実現
用途3Dスキャニングカメラ4DKanKan Mega用三脚適合機種4DSS質量(kg)2.1取付方式カメラ:専用マウント全高(mm)開脚時:1675収納時寸法(mm)700昇降幅(mm)エレベーター:270最大荷重(kg)16
Oリング 4D-S(SM) 大阪魂Oリング 4D-S(SM)大阪魂
97,067税込106,774
1袋(1000個)
9日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用ユニット サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用ユニットサンドビック
29,980税込32,978
1個
当日出荷から32日以内出荷
T-Max(R) 旋削加工用カッティングユニット サンドビックT-Max(R) 旋削加工用カッティングユニットサンドビック
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用カッティングユニット SANDVIKT-Max(R) P 旋削加工用カッティングユニットSANDVIK
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2CMICROCHIP
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC-8実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm動作温度 Max = +85 ℃nsRoHS指令(10物質対応)対応
C-DSSN旋削ホルダー スクリュークランプ ワルターC-DSSN旋削ホルダー スクリュークランプワルター
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
Walter CAPTO ツールホルダーです。
用途旋削加工。材質スチール
エアオペレートバルブ (VXF~) SMCエアオペレートバルブ (VXF~)SMC
9,898税込10,888
1個
11日以内出荷
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出し平形ターミナルタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・平形ターミナルタイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
微少形コリオリ流量計 オーバル微少形コリオリ流量計オーバル
469,800税込516,780
1個
24日以内出荷から43日以内出荷
検出器と変換器を一体化した構造です。バルブやポンプと組合せて、薬剤の比例注入や流量制御を行うことができます。
カーボンパーツ リアフェンダー グロス カーボン - Ducati Supersport 939 ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ リアフェンダー グロス カーボン - Ducati Supersport 939ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
59,980税込65,978
1個
36日以内出荷
適合車種Ducati、Monster 1200 (2017-2022)、Supersport 939 (No Year Specific-No Year Specific)
カーボンパーツ イグニッションスイッチカバー グロスカーボン - Ducati Supersport 939 ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ イグニッションスイッチカバー グロスカーボン - Ducati Supersport 939ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
41,980税込46,178
1個
36日以内出荷
適合車種Ducati、Supersport 939 (No Year Specific-No Year Specific)、Supersport 939 S (No Year Specific-No Year Specific)
カーボンパーツ イグニッションスイッチカバー マットカーボン - Ducati Supersport 939 ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ イグニッションスイッチカバー マットカーボン - Ducati Supersport 939ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
41,980税込46,178
1個
36日以内出荷
適合車種Ducati、Supersport 939 (No Year Specific-No Year Specific)、Supersport 939 S (No Year Specific-No Year Specific)
カーボンパーツ リアフェンダー マット カーボン - Ducati Supersport 939 ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ リアフェンダー マット カーボン - Ducati Supersport 939ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
59,980税込65,978
1個
36日以内出荷
適合車種Ducati、Monster 1200 (2017-2022)、Supersport 939 (No Year Specific-No Year Specific)
クラッシュパッドセット マウンティングプレート ブラックアノダイズド Kawasaki ER 6 f (2012 -) GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)クラッシュパッドセット マウンティングプレート ブラックアノダイズド Kawasaki ER 6 f (2012 -)GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)
28,980税込31,878
1個
36日以内出荷
適合車種Kawasaki、ER-6f (2012-2012)
クラッシュパッドセット マウンティングプレート ブラックアノダイズド KTM Duke 125 / 200 (2011-2016) GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)クラッシュパッドセット マウンティングプレート ブラックアノダイズド KTM Duke 125 / 200 (2011-2016)GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)
29,980税込32,978
1個
36日以内出荷
適合車種KTM、125 Duke (2011-2016)、200 Duke (2011-2016)
クラッシュパッドセット Triumph Speed Twin 1200 (2019-2021) GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)クラッシュパッドセット Triumph Speed Twin 1200 (2019-2021)GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)
22,980税込25,278
1個
36日以内出荷
適合車種Triumph、Speed Twin 1200 (2019-2021)
クラッシュパッドセット マウンティングプレート ブラックアノダイズド Triumph Tiger 800 (2011-2014) GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)クラッシュパッドセット マウンティングプレート ブラックアノダイズド Triumph Tiger 800 (2011-2014)GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)
41,980税込46,178
1個
36日以内出荷
適合車種Triumph、Tiger 800 (2011-2014)
クラッシュパッドセット マウンティングプレート ブラックアノダイズド Triumph Speed Triple T 509 / 955i (2002-2004) キャリアプレートマウント GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)クラッシュパッドセット マウンティングプレート ブラックアノダイズド Triumph Speed Triple T 509 / 955i (2002-2004) キャリアプレートマウントGSG Mototechnik (GSGモトテクニック)
27,980税込30,778
1個
36日以内出荷
適合車種Triumph、Speed Triple T 509 (2002-2004)、Speed Triple T 955i (2002-2004)
ドリル付皿小ネジ下穴用沈めフライス DSS FKD(フクダ精工)ドリル付皿小ネジ下穴用沈めフライス DSSFKD(フクダ精工)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。
材質SKH51刃数2枚刃リード角右ネジレ25°ドリル径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2