カテゴリ
- 機構部品(22)
- 切削工具(5)
- バイク部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- FKD(フクダ精工)(1)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- KITO(キトー)(1)
- MICROCHIP(1)
- NACHI(不二越)(2)
- NOK(21)
- SMC(1)
- イハラサイエンス(1)
- オーバル(1)
- サンドビック(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- ワルター(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「4dss」の検索結果

Oリング フッ素 4D
NOK(48件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM(フッ素ゴム)種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)1.0±0.07硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS5
NOK¥95税込¥1051個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3729-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)4.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS9
NOK¥80税込¥881個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO4945-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)8.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS2
NOK¥89税込¥981個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3325-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)1.8内径許容差(mm)±0.20
3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega (16K高画質撮影・点群撮影可能) 専用三脚・三脚用キャスター標準付属
タジマツール(TJMデザイン)¥3,998,000税込¥4,397,8001台翌々日出荷16K 高画質撮影とセンチメートルレベルの点群撮影を同時にこなすハイスペックモデル。現場撮影用3Dスキャニングカメラ。高画質16K・360°ウォークスルー画像+点群データを一人で撮影できる。16Kウルトラハイビジョン画質を実現する高性能レンズを搭載。360°自動回転によりシームレスな画像を生成。905nm LIDAR の超高精度スキャニングは、 1つのポイントスキャンで最大260m。Autodesk シリーズ、CloudCompare、PCL などをサポート。スマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan®; Minion/4DKanKan®; Mega」のインストールが必要です。現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成します。「4DKanKan®;クラウド」による多彩な編集機能。タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他。撮影したデータはダウンロード(無制限)してオフラインでも見ることができます。専用三脚、三脚用キャスター標準付属用途16K 高画質撮影とセンチメートルレベルの点群撮影仕様スキャンスピード:30万点/秒質量(g)6750(バッテリー含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)312×305×147精度3D座標:10mm@/20m対応OS通信/アプリ:Wi-Fi/Android10以上・iOS11.0以上連続使用時間(時間)撮影可能時間/連続作業時:最長約4(撮影モード、撮影環境により異なります。 暗い場所や、撮影対象が近い場合、撮影時間が長くなったり、ウォークスルー画像が撮影できない場合があります)バッテリーリチウムイオン充電池解像度静止画 5472 × 3648(約2000万画素)、スティッチング(処理)後 16384 × 8192(約13420万画素/16K)バッテリー電圧(V)14.4使用環境温度(℃)0~+40撮影距離(m)約1.5~2バッテリー容量(mAh)9700レーザークラスLIDARクラス1/波長:905nm保管温度範囲(℃)-10~+50ポイント数撮影可能:低密度200ポイント、高密度100ポイントストレージ内蔵メモリー 128GB
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS7
NOK¥119税込¥1311個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8846-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)6.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS10
NOK¥80税込¥881個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8847-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)9.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS4.5
NOK¥60税込¥661個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7820-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)4内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS6.5
NOK¥109税込¥1201個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3216-H0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)6内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS5.5
NOK¥60税込¥661個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3370-H0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)5内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS2.5
NOK¥89税込¥981個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO2956-N1太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)2内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS7.5
NOK¥82税込¥901個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO5497-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)7内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS10.5
NOK¥80税込¥881個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8848-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)10内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS3
NOK¥89税込¥981個4日以内出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3700-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)2.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS8
NOK¥119税込¥1311個4日以内出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO4275-P0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)7.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS4
NOK¥89税込¥981個4日以内出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:DO1127-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)3.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS6
NOK¥119税込¥1311個4日以内出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3765-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)5.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS3.5
NOK(1件のレビュー)¥89税込¥981個4日以内出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3835-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)3内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS8.5
NOK¥119税込¥1311個4日以内出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7044-H0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)8内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS9.5
NOK¥119税込¥1311個4日以内出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7949-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)9内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS11
NOK¥119税込¥1311個4日以内出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8849-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)10.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS11.5
NOK¥119税込¥1311個4日以内出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO5952-H0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)11内径許容差(mm)±0.20
3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega用三脚
タジマツール(TJMデザイン)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷3Dスキャニングカメラ4DKanKan®; Mega用三脚。4DKanKan Mega用三脚。カーボン脚+アルミの組み合わせにより軽量で優れた耐久性を実現用途3Dスキャニングカメラ4DKanKan Mega用三脚適合機種4DSS質量(kg)2.1取付方式カメラ:専用マウント全高(mm)開脚時:1675収納時寸法(mm)700昇降幅(mm)エレベーター:270最大荷重(kg)16
マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C
MICROCHIP¥1,498税込¥1,6481袋(25個)8日以内出荷仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC-8実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm動作温度 Max = +85 ℃nsRoHS指令(10物質対応)対応
エアオペレートバルブ (VXF~)
SMC¥9,898税込¥10,8881個11日以内出荷・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出し平形ターミナルタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・平形ターミナルタイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
微少形コリオリ流量計
オーバル¥469,800税込¥516,7801個24日以内出荷から43日以内出荷検出器と変換器を一体化した構造です。バルブやポンプと組合せて、薬剤の比例注入や流量制御を行うことができます。
カーボンパーツ リアフェンダー グロス カーボン - Ducati Supersport 939
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥59,980税込¥65,9781個36日以内出荷適合車種Ducati、Monster 1200 (2017-2022)、Supersport 939 (No Year Specific-No Year Specific)
カーボンパーツ イグニッションスイッチカバー マットカーボン - Ducati Supersport 939
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥41,980税込¥46,1781個36日以内出荷適合車種Ducati、Supersport 939 (No Year Specific-No Year Specific)、Supersport 939 S (No Year Specific-No Year Specific)
カーボンパーツ リアフェンダー マット カーボン - Ducati Supersport 939
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥59,980税込¥65,9781個36日以内出荷適合車種Ducati、Monster 1200 (2017-2022)、Supersport 939 (No Year Specific-No Year Specific)
カーボンパーツ イグニッションスイッチカバー グロスカーボン - Ducati Supersport 939
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥41,980税込¥46,1781個36日以内出荷適合車種Ducati、Supersport 939 (No Year Specific-No Year Specific)、Supersport 939 S (No Year Specific-No Year Specific)
ドリル付皿小ネジ下穴用沈めフライス DSS
FKD(フクダ精工)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。材質SKH51刃数2枚刃リード角右ネジレ25°ドリル径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2
油圧ソレノイドバルブ ソレノイドコントロールバルブ DSS・DSAシリーズ
NACHI(不二越)¥87,100~税込¥95,810~1個3日以内出荷から42日以内出荷・パイロットバルブには高性能で定評のあるSS・SA-G01、ウエット形ソレノイドバルブを採用しているため、長寿命で確実な作動が得られます。・高圧・大容量。04サイズで300L/min、06サイズで600L/minまで使用できます。・独自の流路設計により大幅な低圧力損失化を実現、システム回路効率のアップが図れます。・パイロットおよびドレンの内部変更はバルブを外さずに、プラグの着脱により簡単に組替えができます。タイプ標準形パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])~25