カテゴリ

  • 農業機械(81)
  • 制御機器(33)
  • 切削工具(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • バイク部品(27)
  • 自動車補修部品(27)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 家電(15)
  • 電気材料(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • メカニカル部品(6)
  • カー用品(6)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4e6s」の検索結果

関連キーワード
355件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁シールドマイクケーブル(編組シールドタイプ) カナレ電気電磁シールドマイクケーブル(編組シールドタイプ)カナレ電気
25,980税込28,578
1巻(100m)
当日出荷から3日以内出荷
芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
電磁シールドマイクケーブル カナレ電気電磁シールドマイクケーブルカナレ電気
23,980税込26,378
1巻(100m)ほか
3日以内出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。曲がりぐせがつきにくく、ステージ・報道など中継用に最適です。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mmの極細線を1心あたり40本*使用したより線構造で耐久性に優れています。*L-4E5Cは1心あたり30本
線心数4
電磁シールド マイクケーブル カナレ電気電磁シールド マイクケーブルカナレ電気
47,980税込52,778
1巻(200m)
3日以内出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。曲がりぐせがつきにくく、ステージ・報道など中継用に最適です。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mmの極細線を1心あたり40本*使用したより線構造で耐久性に優れています。*L-4E5Cは1心あたり30本
質量(kg)4.8/100m長さ(m)200ピッチ(mm)より:20導体断面積(mm2)0.20(AWG:24)線間容量(pF/m)心-心:150、心・シールド:185外径(mm)6導体構成(本/mm)40/0.08A線心数4導体抵抗シールド(Ω/100m):3.1、心線(Ω/100m):9.8シールド編組密度(%)94以上
UTS6JC8E4S SOURIAUUTS6JC8E4SSOURIAU
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PT06E-8-4S(SR) AMPHENOLPT06E-8-4S(SR)AMPHENOL
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
極数4
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1136件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, ケーブルマウント, UTS6JC8E4S SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, ケーブルマウント, UTS6JC8E4SSOURIAU
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 4●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 7.0A●シリーズ: UTS●定格電圧: 600 → 0 V●接合型: バヨネット●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: あり●動作温度 Min: -40℃●注: 347812極はサイズ16のコンタクトを使用 61019極はサイズ20のコンタクトを使用 対応するバックシェル: サイズ101.5-8.0 mm サイズ123-12.0 mm サイズ145-14.0 mm. UTS バックシェル付きケーブルプラグ. 各プラグには2つのシールがあり、指定されたケーブル幅に対応 標準シールは組み立て済み 2つ目のシールは、プラグと共にともにルーズピースとして提供RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
HP937e EvoMore インクカートリッジ マゼンタ 4S6W7NA HP(日本ヒューレット・パッカード)HP937e EvoMore インクカートリッジ マゼンタ 4S6W7NAHP(日本ヒューレット・パッカード)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
マゼンタ
HP937e EvoMore インクカートリッジ シアン 4S6W6NA HP(日本ヒューレット・パッカード)HP937e EvoMore インクカートリッジ シアン 4S6W6NAHP(日本ヒューレット・パッカード)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
シアン適合機種メーカーHP
HP937e EvoMore インクカートリッジ イエロー 4S6W8NA HP(日本ヒューレット・パッカード)HP937e EvoMore インクカートリッジ イエロー 4S6W8NAHP(日本ヒューレット・パッカード)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
イエロー適合機種メーカーHP
HP937e EvoMore インクカートリッジ ブラック 4S6W9NA HP(日本ヒューレット・パッカード)HP937e EvoMore インクカートリッジ ブラック 4S6W9NAHP(日本ヒューレット・パッカード)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
適合機種メーカーHP
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(374件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(4枚)
当日出荷から3日以内出荷
Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー)Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブルAnker(アンカー)
809税込890
1個
当日出荷
Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に急速充電が可能です。PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S23にわずか30分で55%まで充電することが可能です。(USB-C急速充電器は別売です)優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
最大出力(W)(対応)60コネクタ形状USB-C対応機種急速充電対応ノートPC- MacBook Pro 13インチ (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Air (2020 / 2019 / 2018) 他- Huawei Matebook Xタブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第5世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) 他スマートフォン- Galaxy Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8, Galaxy S23 / S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra- Google Pixel 6 / 4 / 3その他: ニンテンドースイッチ急速充電非対応- MacBook Pro 13インチ (2022) / MacBook Pro 16インチ (2021) / MacBook Pro 14インチ (2021) / MacBook Pro 15インチ (2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Pro 16インチ (2020)- Lenovo ThinkPad X1 Series- Samsung Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra- HP Spectre Series- その他ケーブル種類耐久性・ストレート適合用途データ転送用・充電用
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
838税込922
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ) Aratas(旧:omron)プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ)Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から108日以内出荷
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途プリント基板用規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
Anker USB-C & USB-A 変換アダプタ (USB3.0対応) 2個セット Anker(アンカー)Anker USB-C & USB-A 変換アダプタ (USB3.0対応) 2個セットAnker(アンカー)(2件のレビュー)
908税込999
1個
当日出荷
Anker製品の強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。超コンパクト設計:隣り合うUSB-Cポートにも干渉しづらい超コンパクト設計を実現しました。幅広い対応機種:ノートPC、タブレット、スマートフォンなどのUSB-C機器に適応し、USB-A端子を活用できます。安定した高速充電とデータ転送を提供し、確実な接続を保証します。
セット内容Anker PowerLine III USB-C &to USB-C 2.0 ケーブル Cable (0.9m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート出力(対応)20V=3A (60W)対応機種急速充電対応- iPad Pro 2018- Galaxy Note 8- Galaxy S8 / S8+ / S9 / S10 / S10+ / S10e- Google Pixel 3/3a/4 XL- Google Nexus 6P- Huawei Matebook- MacBook (2016 / 2019) / MacBook Air (2019) / MacBook Pro (2019 13インチ)急速充電 非対応- Google Nexus 5X- MacBook Pro (2016 15インチ) / MacBook Pro (2019 15インチ)- Lumia 950- LG V20 / G5 / G6- Xiaomi 5- Huawei Mate20 / Mate20 Pro / P30 / P30 Proデータ転送速度最大480Mbps
Anker 333 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー)Anker 333 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 1.8mAnker(アンカー)
1,173税込1,290
1個
当日出荷
フルスピード充電対応:最大100Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広い機器にフルスピード充電が可能です。 (※本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。)優れた耐久性:ケーブルに編み込み式の高耐久ナイロンを使用し、12000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しました。高い安全性:両端子に内蔵されたeMarkerチップにより、最大100Wの給電にも耐えうる高い安全性を実現しました。幅広い対応機種:最大100Wでの出力に対応しノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に対応しています。幅広い充電器に対応:USB Power Deliveryに対応し、幅広いUSB-C急速充電器から最大100Wの高出力でお使いの機器を充電可能です。プレミアムデザイン:二重に編み込まれた高耐久ナイロンに加え、様々な加工や保護技術を駆使して高耐久性を実現しました。使いやすいデザイン:リビングや寝室などのあらゆる場所でケーブルの長さを気にする事なく使用することができます。
セット内容Anker 333 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 100W (1.8m ブラック) 、結束バンド、カスタマーサポートブラック出力USB PD対応で最大100Wでの高出力が可能 ※100W出力のUSB PD対応USB-C急速充電器 (別売り) 使用時、対応:20V=5A (100W)ケーブル長(m)約1.8 ※端子部分を含めるコネクタ形状USB-C対応機種急速充電対応:MacBook Air (M12020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M12020) 他、Galaxy Note 10 / 10+ / 9 / 8、Galaxy S8 / S8+ / S9 / S9+、Galaxy S10 / S10+ / S10e、Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他、Google Nexus 6P、ニンテンドースイッチ、Huawei Matebook X、急速充電非対応:Google Nexus 5X、Lumia 950、LG G7 / G6 / G5、LG V40 / V30+ / V20、Huawei Mate20 Pro / Mate20、Huawei P30 Pro / P30、Xiaomi 5、Lenovo IdeaPad 720S 13保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)データ転送速度最大480Mbpsケーブル種類編み込み式適合用途データ転送、急速充電対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
イヤピース Eタイプ Sサイズ 6個 FI-EPEBGS4 BlueGray FINALイヤピース Eタイプ Sサイズ 6個 FI-EPEBGS4 BlueGrayFINAL
999税込1,099
1個
6日以内出荷
最適な形状と素材により快適な装着感を実現 サイズごとに適切な縦横比、傘と軸部分とで異なる硬度のシリコンを採用することで耳道が無理に押されている感覚を軽減し、快適な装着感を実現。快適な装着によって、低音域の改善や遮音性の向上及び、高音域で気になる刺激音の低減が可能となり、イヤホン本来の音を引き出します。 持ち運びに便利なオリジナルイヤーピースケース付 新開発のfinalロゴ刻印付きイヤーピースケースが付属 軸径の調整が可能なアダプター付 付属のアダプターにより音導管の軸径が細いタイプのイヤホンにも対応。
イヤピース Eタイプ Sサイズ 6個 FI-EPEBRS4 Brown FINALイヤピース Eタイプ Sサイズ 6個 FI-EPEBRS4 BrownFINAL
999税込1,099
1個
6日以内出荷
最適な形状と素材により快適な装着感を実現 サイズごとに適切な縦横比、傘と軸部分とで異なる硬度のシリコンを採用することで耳道が無理に押されている感覚を軽減し、快適な装着感を実現。快適な装着によって、低音域の改善や遮音性の向上及び、高音域で気になる刺激音の低減が可能となり、イヤホン本来の音を引き出します。 持ち運びに便利なオリジナルイヤーピースケース付 新開発のfinalロゴ刻印付きイヤーピースケースが付属 軸径の調整が可能なアダプター付 付属のアダプターにより音導管の軸径が細いタイプのイヤホンにも対応。
イヤピース Eタイプ Sサイズ 6個 FI-EPEVIS4 Violet FINALイヤピース Eタイプ Sサイズ 6個 FI-EPEVIS4 VioletFINAL
999税込1,099
1個
6日以内出荷
最適な形状と素材により快適な装着感を実現 サイズごとに適切な縦横比、傘と軸部分とで異なる硬度のシリコンを採用することで耳道が無理に押されている感覚を軽減し、快適な装着感を実現。快適な装着によって、低音域の改善や遮音性の向上及び、高音域で気になる刺激音の低減が可能となり、イヤホン本来の音を引き出します。 持ち運びに便利なオリジナルイヤーピースケース付 新開発のfinalロゴ刻印付きイヤーピースケースが付属 軸径の調整が可能なアダプター付 付属のアダプターにより音導管の軸径が細いタイプのイヤホンにも対応。
イヤピース Eタイプ Sサイズ 6個 FI-EPEWHS4 White FINALイヤピース Eタイプ Sサイズ 6個 FI-EPEWHS4 WhiteFINAL
999税込1,099
1個
6日以内出荷
最適な形状と素材により快適な装着感を実現 サイズごとに適切な縦横比、傘と軸部分とで異なる硬度のシリコンを採用することで耳道が無理に押されている感覚を軽減し、快適な装着感を実現。快適な装着によって、低音域の改善や遮音性の向上及び、高音域で気になる刺激音の低減が可能となり、イヤホン本来の音を引き出します。 持ち運びに便利なオリジナルイヤーピースケース付 新開発のfinalロゴ刻印付きイヤーピースケースが付属 軸径の調整が可能なアダプター付 付属のアダプターにより音導管の軸径が細いタイプのイヤホンにも対応。
LANケーブル自作工具キット サンワサプライLANケーブル自作工具キットサンワサプライ(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。 この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)スパイキ×1(LAN-TL10)簡易皮むき工具×1(HT-308)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)カテゴリ6 RJ-4アズワン品番64-0862-71
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
イヤピース Eタイプ Sサイズ 6個 FI-EPEBLBL2S4 Black FINALイヤピース Eタイプ Sサイズ 6個 FI-EPEBLBL2S4 BlackFINAL
999税込1,099
1個
6日以内出荷
最適な形状と素材により快適な装着感を実現 サイズごとに適切な縦横比、傘と軸部分とで異なる硬度のシリコンを採用することで耳道が無理に押されている感覚を軽減し、快適な装着感を実現。快適な装着によって、低音域の改善や遮音性の向上及び、高音域で気になる刺激音の低減が可能となり、イヤホン本来の音を引き出します。 持ち運びに便利なオリジナルイヤーピースケース付 新開発のfinalロゴ刻印付きイヤーピースケースが付属 軸径の調整が可能なアダプター付 付属のアダプターにより音導管の軸径が細いタイプのイヤホンにも対応。
使い捨てプレフィルター シャープ使い捨てプレフィルターシャープ(2件のレビュー)
849税込934
1セット(6枚)
当日出荷
簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」
適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6交換目安約1ヶ月寸法(縦×横)(mm)455×255アズワン品番65-0411-54
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 3.0m Anker(アンカー)Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 3.0mAnker(アンカー)
1,264税込1,390
1個
当日出荷
Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、USB PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S23にわずか30分で55%まで充電することが可能です。(USB-C急速充電器は別売)優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
セット内容Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-Cケーブル 3.0m 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート最大出力(W)(対応)60ケーブル長(m)約3.0対応機種急速充電対応ノートPC- MacBook Pro 13インチ (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Air (2020 / 2019 / 2018) 他- Huawei Matebook Xタブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第5世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) 他スマートフォン- Galaxy Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8, Galaxy S23 / S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra- Google Pixel 6 / 4 / 3その他: ニンテンドースイッチ急速充電非対応- MacBook Pro 13インチ (2022) / MacBook Pro 16インチ (2021) / MacBook Pro 14インチ (2021) / MacBook Pro 15インチ (2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Pro 16インチ (2020)- Lenovo ThinkPad X1 Series- Samsung Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra- HP Spectre Series- その他
NEWワールドカーボディーカバーオックス ユニカー工業NEWワールドカーボディーカバーオックスユニカー工業(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
強力パンチ LION (ライオン事務器)強力パンチLION (ライオン事務器)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
パイプ錐はホルダーによるカートリッジ方式のため、安全・簡単に交換できます。センター割出しゲージの樹脂製用紙ガイドは、不使用時(または、A4用紙4穴使用時)に押し下げることができます。本体テーブルは、別売の予備パイプ錐2本と受板10枚が収納できるパーツケース付です。フリータイプのセンター割出しゲージにより、用紙のセンターが簡単に割り出せます。
穿孔能力(枚)165(PPC用紙)仕様A4用紙4穴対応(888表示)、パイプ錐2穴式付属品フリータイプセンター割出しゲージ付(A4S/A3E~B7S/B6E)穴径(Φmm)6奥行(mm)(パンチ)9穴間隔(mm)80外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×336×166アズワン品番64-8262-45グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応