カテゴリ

  • バイク部品(81)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(51)
  • バイク純正部品(42)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 農業機械(25)
  • 手袋(22)
  • 制御機器(19)
  • 物流用品(17)
  • 自動車純正部品(13)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • 作業工具(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 作業服(4)
  • 照明(3)
  • 医療(3)
  • 防災用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)

「4eu」の検索結果

関連キーワード
448件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニードル ASSY 4EU-14150-00 YAMAHA(ヤマハ)ニードル ASSY 4EU-14150-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
プレート フリクション 4EU-16321-00 YAMAHA(ヤマハ)プレート フリクション 4EU-16321-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
他社参考品番(VESRAH)VP-2003
AIR SCREW SET 4EU-14104-00 YAMAHA(ヤマハ)AIR SCREW SET 4EU-14104-00YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ピストン リング セット (STD) 4EU-11603-20 YAMAHA(ヤマハ)ピストン リング セット (STD) 4EU-11603-20YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
主な適合純正品番4EU-11603-00
レクチファイヤアンドレギュレータ A 4EU-81960-01 YAMAHA(ヤマハ)レクチファイヤアンドレギュレータ A 4EU-81960-01YAMAHA(ヤマハ)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4EU-81960-00
ホイール スタータ 4EU-15524-00 YAMAHA(ヤマハ)ホイール スタータ 4EU-15524-00YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ステー 1 4EU-28356-00 YAMAHA(ヤマハ)ステー 1 4EU-28356-00YAMAHA(ヤマハ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
ガスケット シリンダヘッド 1 4EU-11181-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット シリンダヘッド 1 4EU-11181-00YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
リードバルブアセンブリ 4EU-13610-00 YAMAHA(ヤマハ)リードバルブアセンブリ 4EU-13610-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ニードル ASSY 4EU-14150-00 YAMAHA(ヤマハ)ニードル ASSY 4EU-14150-00YAMAHA(ヤマハ)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
ピストン リング セット (STD) 4EU-11603-30 YAMAHA(ヤマハ)ピストン リング セット (STD) 4EU-11603-30YAMAHA(ヤマハ)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番12Y-11610-50
2輪車用スタンダードハロゲン H4EU 12V M&H2輪車用スタンダードハロゲン H4EU 12VM&H(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
M&Hハロゲンは日本国内の純正球製造工場で生産されています。(※純正タイプの一部を除く) ハロゲン球の特性について ハロゲン球は白熱球に比べ効率が高く、同じ電力でより明るく、寿命も長くすることができます。また点灯初期の明るさが寿命末期まで持続する優れた特性からヘッド球に適しています。 純正球が白熱球の電球を取り替えるだけの手軽さでハロゲンヘッドランプにすることができます。 一般的な純正ハロゲン球と同等のスペックで純正ハロゲン球の補修用から白熱球仕様車のチューンナップ用など幅広くお使いいただけます。
電圧(V)12クリアタイプH4EU主な適合車種旧型のヨーロッパ車など
油性ツインマーカー 細・極細 パイロット油性ツインマーカー 細・極細パイロット(40件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(12色)
当日出荷から5日以内出荷
ツインタイプの油性マーカー。パイロット独自のコイピタインクを搭載し、一般的な油性マーカーではインクが定着しにくいクラフトテープ、ポリ袋、マスキングテープにもしっかり書けます。 ペン先は細字、極細字のため事務所内での使用に適しております。
用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品全長(mm)138タイプツインエコマーク認定認定方式ツインキャップ式線幅(mm)細/0.5、極細/0.4インク油性染料グリーン購入法適合
後処理フィルター(ミクロポアーEUタイプ) オルガノ後処理フィルター(ミクロポアーEUタイプ)オルガノ(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷
溶出が少ないためカートリッジ純水器の後処理フィルターに適しています。 圧力損失が低いため長時間の使用が可能です。
用途食品工業における各種清涼飲料水、仕込み水、洗浄用水、高粘度流体の前処理。医薬品・製薬工業における各種製剤、薬液の前処理。各種ガス、空気のろ過。機械油等の高粘度流体のろ過。RO装置、イオン交換装置、活性炭処理装置の安全フィルタ、レジンキャッチャ、微粉炭捕捉などの各種水処理工程における除微粒子などに。適合ハウジングサイズ10インチ標準流量(L/h)500~1000寸法(Φ×mm)70×250材質(本体)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)80材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
真空パッド ZP2-B SMC真空パッド ZP2-BSMC
45税込50特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
昇降式三脚 日動工業昇降式三脚日動工業
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
ハンドル操作で高さ調節が簡単!1440mm~2290mm、軽量7.4kg! ハンドル操作で高さ調節ができる昇降式三脚です。 積載荷重は最大10kgまでです。
付属品T型金具種別ウインチ昇降式材質本体:スチール、ラック付きパイプ:アルミ、脚ゴム:ゴム厚さ(mm)パイプ:1.0質量(kg)7.4ブラック積載荷重(kg)20寸法(幅W×高さH)(mm)1468×1440~2290折りたたみ寸法(mm)Φ170×H1360
HDMIケーブル microHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHS エレコムHDMIケーブル microHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHSエレコム
3,298税込3,628
1本
当日出荷
HDMI最新規格にフル対応し、映像信号と音声信号に加え100Mbpsのイーサネット通信を実現!「マイクロHDMI出力端子(Type D)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル(カテゴリー2)”です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、HDMI-Micro出力端子(TypeD)を持つ機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIマイクロ(タイプD・19ピン)プラグ金メッキシールド3重シールド
ユニバーサルソケット エクステンション 12.7x14mmx100L NAC(長堀工業)ユニバーサルソケット エクステンション 12.7x14mmx100LNAC(長堀工業)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7二面幅(mm)14トラスコ品番853-2208全長(mm)100
ユニバーサルソケット エクステンション 12.7x14mmx150L NAC(長堀工業)ユニバーサルソケット エクステンション 12.7x14mmx150LNAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7二面幅(mm)14トラスコ品番853-2209全長(mm)150質量(g)230
415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター(3件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
形状自在車S型式415EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420EU・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420EU・自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
1,198税込1,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。 パイプ取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ドレープ用ポケット 接着用テープ付き 50枚入 Premium guardドレープ用ポケット 接着用テープ付き 50枚入Premium guard
24,980税込27,478
1箱(50枚)
当日出荷
接着テープで手術用滅菌ドレープに貼り付けて器具を入れるポケットとして使用可能です。医療機器指令 93/42/EECの必須要件に準拠した製品です(2007/47/ECまでの改訂を含む)。製品の一般要件は、EN 13795-1:2019 に準拠しています。
アズワン品番8-627-01
ユニバーサルソケット エクステンション 12.7x14mmx200L NAC(長堀工業)ユニバーサルソケット エクステンション 12.7x14mmx200LNAC(長堀工業)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7二面幅(mm)14トラスコ品番853-2210全長(mm)200質量(g)270
ミクロポアーEUシリーズ オルガノミクロポアーEUシリーズオルガノ
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から16日以内出荷
低溶出なオールPP製の公称孔径フィルタ。写真以外のシール形状品もあります。
420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX254) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX254)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体中真空
420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
真空パッド ZP2-TB SMC真空パッド ZP2-TBSMC
949税込1,044
1個
当日出荷から22日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
真空取出方向
EUシリーズ自在ゴム車85mm ハンマーキャスターEUシリーズ自在ゴム車85mmハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
発電機 ボディカバー ホンダ発電機 ボディカバーホンダ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
EUシリーズ自在ゴム車150mm ハンマーキャスターEUシリーズ自在ゴム車150mmハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EUシリーズ自在ゴム車125mm ハンマーキャスターEUシリーズ自在ゴム車125mmハンマーキャスター
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
(H0644)Rドアアウトハンドル ニッサン(H0644)Rドアアウトハンドルニッサン
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
microHDMIケーブル HDMI-マイクロHDMI 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS 1.5m ブラック エレコムmicroHDMIケーブル HDMI-マイクロHDMI 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS 1.5m ブラックエレコム
3,598税込3,958
1本
当日出荷
3D映像伝送・ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現し、「HDMI-Micro出力端子(Type D)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル(カテゴリー2)”です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、HDMI-Micro出力端子(TypeD)を持つ機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証ケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIマイクロ(タイプD・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプD・19ピン)側:HDMI-Micro出力端子を持つ機器プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約4.4ケーブルタイプノーマルタイプ
ユニバーサルソケット エクステンション 9.52x14mmx150L NAC(長堀工業)ユニバーサルソケット エクステンション 9.52x14mmx150LNAC(長堀工業)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
差込角(mm)9.52二面幅(mm)14トラスコ品番853-2169全長(mm)150質量(g)150
EUシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mm ハンマーキャスターEUシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mmハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
Omron パワーリレー omron(オムロン)Omron パワーリレーomron(オムロン)
299税込329
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
(H0644)Fドアアウトハンドル ニッサン(H0644)Fドアアウトハンドルニッサン
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
ユニバーサルソケット エクステンション 9.52x14mmx200L NAC(長堀工業)ユニバーサルソケット エクステンション 9.52x14mmx200LNAC(長堀工業)
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
差込角(mm)9.52二面幅(mm)14トラスコ品番853-2170全長(mm)200質量(g)190
関連キーワード
...