カテゴリ

  • メカニカル部品(57)
  • 自動車純正部品(52)
  • 切削工具(37)
  • 農業機械(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 制御機器(19)
  • 自動車補修部品(15)
  • 家電(14)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • オフィス家具(8)
  • 研磨材(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4f120」の検索結果

関連キーワード
330件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズCKD(3件のレビュー)
13,077税込14,385
1個
当日出荷から翌々日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5配線接続小形端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
キュービトロン II クロスベルト 784F 3M(スリーエム)キュービトロン II クロスベルト 784F3M(スリーエム)(5件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1箱(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム砥材精密成型砥粒基材ポリエステル砥粒セラミック
小形セーフティ・リミットスイッチ D4F omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ D4Fomron(オムロン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から85日以内出荷
世界最小クラスセーフティ・リミットスイッチ世界最小の直接開路動作機構をもったリミットスイッチ(4接点)。高感度のセーフティ・リミットスイッチ。内蔵スイッチは2接点/4接点タイプを品揃え。保護構造IP67。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷 4回路(N水準 参考値)許容操作速度1mm~0.5m/s電気的耐久性100万回以上(4mA/DC24V×4回路 抵抗負荷)15万回以上(1A/AC125V×2回路、4mA/DC24V×2回路 抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース線付き)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
10,400税込11,440
1パック(5本)
翌日出荷から8日以内出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118
ヘッド/ヘッド交換式エンドミル 三菱マテリアルヘッド/ヘッド交換式エンドミル三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質極超微粒子超硬
表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
359税込395
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
レジンボンドクロスベルト 3M(スリーエム)レジンボンドクロスベルト3M(スリーエム)
27,980税込30,778
1箱(200本)
翌々日出荷
一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を塗布した研磨ベルトです。バックスタンド型や平面研磨機の用途に適しています。適度な柔軟性と耐久性を持つポリエステル基材です。ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
トラスコ品番338-0178長さ(mm)330幅(mm)20粒度精密成型砥粒
キュービトロンII クロスベルト 984F 3M(スリーエム)キュービトロンII クロスベルト 984F3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1箱(100本)ほか
5日以内出荷から45日以内出荷
<重研削に適した高い研磨力>3M独自の精密成型セラミック砥粒をふんだんに使用し、総研磨量が大きい。50+、120+のグレードが追加され、より使いやすく、そして万能。
用途エンジニアード向け。高荷重の用途にも適合。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合赤茶基材YF wt. ポリエステル布砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
キュービトロンII クロスベルト 784F 3M(スリーエム)キュービトロンII クロスベルト 784F3M(スリーエム)
20,980税込23,078
1箱(100本)ほか
5日以内出荷から45日以内出荷
<研磨プロセスをもっと速く>3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。研磨スピードが速く、幅広いグレード展開で使いやすい。検討するべき始めの研磨ベルト。
用途手作業の研磨工程。酸化アルミニウム砥粒やアルミナジルコニア砥粒の研磨ベルトからのアップグレード。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合赤茶砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
ヘッド交換式エンドミル 4枚刃ラフィングヘッド IMXシリーズ 三菱マテリアルヘッド交換式エンドミル 4枚刃ラフィングヘッド IMXシリーズ三菱マテリアル
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
超硬ヘッド+超硬ホルダの二面拘束システムにより、従来品と比較し約30%の剛性アップを実現しました。
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)CKD
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5
A4ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-F120 CanonA4ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-F120Canon
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
ADF/フラットベッドの2Wayスキャン。厚紙やプラスチックカード、パスポートのほか、通常のADFでは通紙できない冊子・書籍、裏カーボン紙、破損しやすい用紙などもスキャンが可能。1パス両面のハイパフォーマンス。1回の搬送で表裏を同時に読み取る「1パス両面スキャン」に対応し、最速で片面20枚/分、両面36面/分(グレー・白黒、A4タテ・200dpi)のパフォーマンスを実現。省スペース設計で、最大リーガルサイズに対応。コンパクト化が難しい両面自動読み取り対応ADFを搭載しながら、高さ120mm、幅469mm(トレー全閉時)の省スペース設計を実現しました。
仕様●その他環境及び安全規格:VCCI:クラスB●センサ(スキャン方式):CIS●原稿サイズ(その他):ADF/幅:51~216mm、長さ:89~356mm(長尺モード時、最大1000mmまで)、カード:フラットベッドで可、パスポート:フラットベッドで可●原稿サイズ(最大):A4●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):トレー全閉時:W:469mm H:120mm D:335mm、トレー全開時:W:495mm H:201mm D:335mm●添付ソフト:CaptureOnTouch V4●環境自己主張マーク:なし●筐体:デスクトップ型●読取速度:解像度/読取速度(A4縦):24bitカラー:片面:200dpi:10枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1.6枚/分、両面:200dpi:18面/分、300dpi:12面/分、600dpi:3面/分●走査・動作方式:デスクトップ型ADF搭載フラットベッドスキャナー●階調:読取モード:二値:白黒、アドバンストテキストエンハンスメント、アドバンストテキストエンハンスメントII、誤差拡散、多値:256階調グレースケール/24bitカラー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源ケーブルのみ対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法備考:電波を発しない製品の為本体質量(kg)約4.6(ACアダプター他の付属品を除く)インターフェースHi-Speed USB2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合対応解像度光学解像度:ADF:600dpi、フラットベッド:1200dpi、出力解像度:100×100dpi、200×200dpi、300×300dpi、600×600dpi、1200×600dpi(ADF/白黒のみ)、1200×1200dpi(フラットベッドのみ)、2400×2400dpi(フラットベッドのみ)
「ユニパック」エコバイオ規格品(チャック付ポリエチレン袋) ECO F-4 170×120×0.04 セイニチ(生産日本社)「ユニパック」エコバイオ規格品(チャック付ポリエチレン袋) ECO F-4 170×120×0.04セイニチ(生産日本社)
599税込659
1袋(100枚)
当日出荷
フィルム厚0.04mmのチャック付ポリエチレン袋です。環境に配慮した原料を70%配合し、CO2排出量を約30%削減しています。エコマーク・バイオマスプラマーク・バイオマスマーク取得申請中です。薬品・衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
用途幅広い商品の保管や管理に。仕様食品衛生法適合トラスコ品番355-2002材質バイオマスPE:30%+リサイクルPE:40%配合厚さ(mm)0.04透明質量(g)192エコマーク認定認定縦(mm)170横(mm)120エコマーク認定番号21 140 064
足くくり罠Φ120×Φ4.0 F type No.605 プラスワンスタイル株式会社足くくり罠Φ120×Φ4.0 F type No.605プラスワンスタイル株式会社
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい対象動物イノシシ、シカ仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)質量(kg)1.6作動方式バネタイプワイヤー径(Φmm)4.0筒径(Φmm)120
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8552件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(2個)
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スピードエキゾーストコントローラ ASV SMCスピードエキゾーストコントローラ ASVSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から25日以内出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応。
エアフィルター モノタロウエアフィルターモノタロウ(3817件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4omron(オムロン)(70件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から66日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(222件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
オイルフィルター サンエレメントオイルフィルターサンエレメント(149件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
交換レンズ NIKKOR Z 24-120mm f/4 S Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 24-120mm f/4 SNikon(ニコン)(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
S-Lineレンズの優れた光学性能さまざまな撮影シーンにおいて、焦点距離を問わず、絞り開放から高い解像力を発揮。その描写力は、AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VRを上回ります。ED非球面レンズ1枚とEDレンズ3枚、マルチフォーカス方式を採用した優れた光学系により、至近から無限遠まで軸上色収差を効果的に補正し、ピント面前後の色にじみを抑制。画像周辺部までの諸収差も抑えられており、S-Lineレンズならではの精緻な描写を実現します。さらに、斜め入射する光に有効なナノクリスタルコート・垂直入射する光に有効なアルネオコート採用により、逆光時のゴーストやフレアを効果的に抑制。画像内に強い光源がある場合でも、クリアーな画像を得られます。ズーミングによって変動しない、f/4一定の開放F値焦点距離を変えても開放F値が一定のため、露出変動を気にせず撮影に集中することが可能。静止画、動画ともに撮影者の意図に沿った表現が容易に得られます。望遠端まで開放F値が明るいため、背景を大きくぼかして被写体を浮かび上がらせた印象的なポートレート撮影も可能です。クローズアップ撮影時の高い最大撮影倍率最大撮影倍率0.39倍、最短撮影距離0.35mの実現により、花や昆虫などのクローズアップ撮影が可能。AF駆動にマルチフォーカス方式を採用することで、至近距離にある被写体の撮影時にも高い結像性能を発揮し、迫力のある表現を手軽に楽しめます。焦点距離120mmまでをカバーする5倍標準ズームレンズで望遠側の撮影領域を拡大使用頻度の高い24~120mmまでの焦点距離をカバー。携行性に優れているため気軽に持ち歩くことができ、旅行やスナップ、結婚式、報道・スポーツの現場まで、多彩な被写体やシーンに対応。同じ撮影シーンでも、広角と望遠とで異なる表現を楽しめるため、作品の幅も大きく拡がります。望遠側120mmまでの焦点域とクラス最軽量約630gの軽量ボディーを両立焦点距離をカバーしながらも、Zマウントシステムの利点を最大限に活かし、軽量かつ耐久性に優れたアルミ合金マウント採用により、ボディーの軽量化を実現しています。このレンズをメインレンズとすることで、多様なシーンをアクティブかつ軽快に撮影することが可能です。高速・高精度AFによる安定した被写体捕捉格段に進化したAFにより、スムーズなピント合わせが可能です。AF駆動に静粛性とレスポンスに優れたSTMを採用し、静粛かつ高速・高精度なAFを実現。複数のAF駆動ユニット連携で複数のフォーカス群位置を厳密に制御するマルチフォーカス方式の採用により、収差が発生しやすいとされる至近距離の被写体でも軸上色収差を抑制し、高い結像性能を実現しています。スムーズな撮影をサポートする高い操作性と高品位なデザインAF機構と絞り機構にSTMを搭載することで静かな環境下でもレンズ駆動音が録音されにくい静音設計、独立したフォーカスリングをはじめ、L-Fnボタンへの機能割り当てなど快適でスムーズな操作性のコントロールリングを実現。また、防塵・防滴・防汚性能にも優れ、優れた操作性と緻密で高品位な佇まいを両立したデザインを実現しています。
マウントニコン Z マウントフィルター直径(Φmm)77寸法(mm)(最大径)84×(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)118本体質量(g)約630焦点距離(mm)24-120レンズ構成13群16枚(EDレンズ3枚/ED非球面レンズ1枚/非球面レンズ3枚/ナノクリスタルコートあり/アルネオコートあり/最前面のレンズ面にフッ素コートあり)絞り最大:f/4、最小:f/22羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)撮影距離(m)最短:0.35倍率(倍)最大撮影:約0.39付属品レンズキャップ77mm LC-77B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、バヨネットフードHB-102、レンズケースCL-C2アズワン品番65-2333-77
オイルフィルター EXCEL(エクセル)オイルフィルターEXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から32日以内出荷
イーネットフェンス 3F型 4枚入 T120 YKK APイーネットフェンス 3F型 4枚入 T120YKK AP
17,980税込19,778
1セット
9日以内出荷
施工性に配慮した、シンプルデザインのスチール製線材フェンスです。
用途敷地の境界に設置材質スチール寸法(幅W×高さH)(mm)1991xH1200
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(80件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
日食 F&g やさしいコーンフレーク 120gx4 日本食品製造日食 F&g やさしいコーンフレーク 120gx4日本食品製造
1,498税込1,618
1セット(4個)
6日以内出荷
とうもろこし本来の香ばしさを楽しめる、シンプルなオーガニックコーンフレークです。余計なものを加えず、有機砂糖と赤穂の天塩でやさしく味付けしました。ミルクやヨーグルトと合わせるのはもちろん、そのままでもサクサクと美味しく召し上がれます。
仕様常温
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルエレメント アルプス工業オイルエレメントアルプス工業(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途自動車用オイルエレメント
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本ほか
当日出荷から42日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
エアーフィルター UNION(ユニオン産業)エアーフィルターUNION(ユニオン産業)(148件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から5日以内出荷
プログラマブルコントローラ バックアップ用バッテリ omron(オムロン)プログラマブルコントローラ バックアップ用バッテリomron(オムロン)(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合機種C20/C120/C500、C20P/C28P/C40P/C60P、C20PF/C28PF/C40PF/C60PF、C120F/C500F/C1000HF、C500-ASC04、NT31/NT31C/NT631/NT631C、NT30/NT30C、NT610C、NT20M/NT2000M、NT600M
Semi-Fシリーズ NK120B45~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B45~KANA(片山チエン)
95,060税込104,566
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK120B48~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B48~KANA(片山チエン)
115,010税込126,511
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK120B42~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B42~KANA(片山チエン)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数42軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120