カテゴリ

  • バイク純正部品(222)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(174)
  • 自動車純正部品(130)
  • 制御機器(114)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • メカニカル部品(21)
  • 事務用品(21)
  • 切削工具(15)
  • バイク部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 物流用品(9)
  • 厨房用品(9)
  • 測定用品(9)
  • 保管用品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 機構部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 作業工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 電気材料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 家電(4)
  • 梱包用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • カー用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4gn」の検索結果

924件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 荷締めベルト メタルバックル モノタロウ

    荷締めベルト メタルバックル

    モノタロウ(616件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1本
    当日出荷
    締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
    用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト販売区分業務用
  • ジェットオイラー 400mLタイプ フルプラ
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    ジェットオイラー 400mLタイプ

    フルプラ(28件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
    用途油の他に、水・薬品・接着剤など。材質ポリエチレン容量(mL)400高さ(mm)282質量(g)50タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)76危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(11件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
  • 荷締めベルト 樹脂バックル モノタロウ

    荷締めベルト 樹脂バックル

    モノタロウ(102件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1本ほか
    当日出荷
    バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
    使用荷重(kg)10破断荷重(kg)50材質(ベルト)ポリエステル材質(止具)POM販売区分業務用
  • TCVキャップ TRUSCO
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    TCVキャップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1セット(20個)
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
  • ネームランド  緑に黒文字テープ カシオ計算機

    ネームランド 緑に黒文字テープ

    カシオ計算機(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻
    当日出荷
    タイプスタンダードエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • N2 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタ
    ブラック
    ホワイト
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    N2 ナイロンチューブ(インチサイズ)

    ニッタ(12件のレビュー)
    ¥3,652~税込¥4,017~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100材質ナイロン使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
  • クロークチケット オープン工業
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    クロークチケット

    オープン工業(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(20組)
    当日出荷から翌々日出荷
    ホテルや旅館の手荷物預かりに便利です。 用途が広がる黒色登場! クリップで簡単に付けられます。
    材質本体:スチロール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:33×46×27/番号札:40×60×2.7
  • スチロール番号札(長方形) オープン工業
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    スチロール番号札(長方形)

    オープン工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(25枚)
    当日出荷
    25番単位で購入できます。
    用途お店やホテル・旅館等で材質再生樹脂穴径(Φmm)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×60×2.7環境対応GPNエコ商品ねっと掲載グリーン購入法適合
  • 平刃形コードコネクタボディ アメリカン電機
    ブラック
    ホワイト

    平刃形コードコネクタボディ

    アメリカン電機(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
    形状平刃タイプタイプナイロンカバー種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5相数単相適合プラグ7112GN、7112GN-CS適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 5-15差込口形状接地2P 15A 125V
  • 抜止形コードコネクタボディ アメリカン電機
    ブラック
    ホワイト

    抜止形コードコネクタボディ

    アメリカン電機(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
    タイプナイロンカバー種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5相数単相適合プラグ7112GN、7112GN-CS適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式極配置抜止形差込口形状接地2P 15A 125V抜止形
  • パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応) TRUSCO

    パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応)

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり
  • 中間ギヤヘッド オリエンタルモーター

    中間ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    インダクションモーターのワールドKシリーズ/Kシリーズ、スピードコントロールモーターユニットタイプUS形の歯切りシャフトタイプに取り付けできます。
    付属品取付用なべ小ねじ、六角ナット、平ワッシャ 各4個、平行キー1個種類平行軸シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド
  • U2 ウレタンチューブ(インチサイズ) ニッタ
    イエロー
    クリア
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    レッド

    U2 ウレタンチューブ(インチサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥2,744~税込¥3,018~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50材質ウレタン使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • 羽反長湯呑 マルケイ(国際化工)

    羽反長湯呑

    マルケイ(国際化工)(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質MF(メラミン樹脂)容量(mL)250寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×78耐熱温度(℃)120電子レンジ×食器洗浄機○食器の種類和食器
  • コードコネクタボディ引掛形 接地3P アメリカン電機

    コードコネクタボディ引掛形 接地3P

    アメリカン電機
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
  • カラーマグネット TRUSCO
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    カラーマグネット

    TRUSCO
    ¥189税込¥208
    1セット(4個)
    当日出荷
    書類の掲示に最適です。
    材質フェライト磁石・ABS樹脂2018年トラスコ掲載ページ10 0646
  • EMBLEM,TR*TYPE 4*  87124GN2910ZD ホンダ

    EMBLEM,TR*TYPE 4* 87124GN2910ZD

    ホンダ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
  • FBトレー 33cm正角トレー マルケイ(国際化工)
    グリーン
    オレンジ
    ブラウン
    レッド
    パープル
    ピンク
    ブラック
    +3

    FBトレー 33cm正角トレー

    マルケイ(国際化工)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    優れた耐熱性と強度を持つFRP素材を活かして作られたのがFB(ファイバー)トレー。 熱による変質、変形も無く、熱風消毒も可能。食品衛生法の適合品なので安心です。大量給食施設などの衛生面での問題にも、お応えできます。 持ち運びに便利なリブが付いています。指にかかりやすいL字型設計で持ちやすく、サービスの能率も向上します。 重ねても、隙間ができる設計。通気性がよく、上下のトレー間の密着を防ぎます。トレーの乾燥や洗浄の手間、時間の無駄が省けます。
    電子レンジ×食器洗浄機○
  • オイルシール 17X30X5(NO 91204GN2005 ホンダ

    オイルシール 17X30X5(NO 91204GN2005

    ホンダ(4件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91204-gn2-005
  • 増圧弁 VBAシリーズ SMC

    増圧弁 VBAシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
  • シャワー切替レバー部一式 KVK

    シャワー切替レバー部一式

    KVK(9件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ループクリップ オープン工業
    グリーン
    ブルー

    ループクリップ

    オープン工業
    ¥229税込¥252
    1本
    当日出荷
    取り外しができるクリップ式/クリップはポケットに差し込めます/名札ケースが裏返らず常に正面を向きます/安全装置、長さ調整付
    サイズひも:長さ約90cm/幅約10mmグリーン購入法適合
  • リングバインダーA4 グリーン ビュートン

    リングバインダーA4 グリーン

    ビュートン
    ¥649税込¥714
    1冊
    当日出荷
    サイズA4タイプタテ型穴数30
  • 防塵ゴムカバー IDEC(和泉電気)

    防塵ゴムカバー

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様●取付パネル厚(mm):1.2~5.5適合機種ABN4G、ABGD4用材質ゴム製 ニトリル系色黒色主な用途特大形ガード付(突)用
  • クランプファイル A4縦 グリーン ビュートン

    クランプファイル A4縦 グリーン

    ビュートン(1件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1冊
    当日出荷
    サイズA4タイプタテ型グリーン購入法適合
  • シートカバー ファインテックスEX 後席・ラゲージ用 ボンフォーム

    シートカバー ファインテックスEX 後席・ラゲージ用

    ボンフォーム
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防水+撥水ダブル効果で水や汚れを防ぐ! 後席・ラゲージ用カバー。 驚くほど汚れを防ぐ防水シートカバー。 キズや汚れに強い!防水・撥水加工素材を使用。 取り付けがとっても簡単にできます。 後席用シートカバーとしても使用できます。 安心安全!後席シートベルト対応。 ラゲージと後席シートの両方で使えます。
    材質ポリエステル ※裏面PVCコーティング形状ラゲージ・後席寸法(mm)1250×1600
  • 建築養生ネット TRUSCO

    建築養生ネット

    TRUSCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    当日出荷
    ポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです。
    用途工事部材の飛散防止、荷押さえに。材質ポリエステル色緑糸径(Φmm)1.8目合い(mm)30
  • ストロングメッシュシート TRUSCO
    グリーン
    グレー

    ストロングメッシュシート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1枚
    当日出荷
    焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が軽減されました。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。 軽くて作業性に優れます。
    用途建築工事養生用 塗装工事用(飛散防止) 粉じん、ホコリ除け仕様防炎表示者認定番号:AFE330085形状折りたたみタイプ規格防炎表示者認定番号 AFE330085材質(シート)ポリプロピレン(PP)引張強度縦630N/3cm、横560N/3cm引裂強度(N)縦320、横320網目約1mm材質(ハトメ)アルミハトメピッチ(cm)30ハトメ内径(Φmm)9特性防炎
  • 釜 佐文工業所

    釜

    佐文工業所(4件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • リングファイル グリーン ビュートン

    リングファイル グリーン

    ビュートン
    ¥439税込¥483
    1冊
    当日出荷
    タイプタテ型穴数2グリーン購入法適合
  • AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC

    AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーガンカップ0.4L SK11

    スプレーガンカップ0.4L

    SK11
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    エアスプレーガン用の重力式カップです。フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。
    用途塗料の吹き付け作業。材質アルミニウム供給方式重力式カップ容量(mL)400取付ねじサイズG1/4
  • カラフルフリータイ TRUSCO
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブラック

    カラフルフリータイ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1セット(2本)
    当日出荷
    簡単な結束や簡易フックなど様々な用途に使用できる結束具です。芯材は特殊な金属のため、簡単に曲げたり、ねじったりと自由に変形させて繰り返し使用できます。カラフルな樹脂コーティング被膜により耐久性にも優れています。
    用途コード類の結束に。簡易的なフックに。材質芯材:スチール(焼きなまし)、被覆材:エラストマー樹脂、キャップ部:エラストマー樹脂幅(mm)42018年トラスコ掲載ページ6 1754
  • SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 グレー 昭和コーポレーション

    SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 グレー

    昭和コーポレーション
    ¥56税込¥62
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    別売の樹脂浮上りサドルと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。
    用途樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。材質ポリプロピレン厚さ(mm)5幅W(mm)25長穴(mm)(寸法d)6.0×9.5
  • FIT COLOR A4レターケース4段 ナカバヤシ

    FIT COLOR A4レターケース4段

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    個性を抑えた落ち着いたカラーの展開で、さりげなく生活空間にフィットするカラー収納アイテムです。汎用性の高い収納のベーシックアイテムであるA4ボックスとA4スタンドには6色のフィットカラーを用意しました。リビング、子供部屋、書斎、ベビールーム、パーソナルルーム、オフィス、ワークルームなどあなたのセンスで有効活用。
    材質ポリプロピレン質量(kg)1.5サイズA4引出し数浅3、深1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×344×260引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:243×314×36深:243×314×79引出し組合せ浅型+深型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミストセパレータレギュレータ SMC

    ミストセパレータレギュレータ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAチューブTA インチ 潤工社

    PFAチューブTA インチ

    潤工社
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
    用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
  • すべり止め天然ゴムライナー手袋 TRUSCO

    すべり止め天然ゴムライナー手袋

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1双
    当日出荷
    天然ゴムを使用したすべりにくい手袋です。通気性・グリップ性に優れています。
    用途物流作業、一般軽作業。厚さ(mm)2材質(すべり止め)天然ゴム2018年トラスコ掲載ページ6 0519
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
"4gn" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷