カテゴリ

  • オフィス家具(12)
  • 自動車補修部品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4h-126」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (20010)エキゾーストパイプ ニッサン

    (20010)エキゾーストパイプ

    ニッサン
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-14 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-14

    三木プーリ
    27,980税込30,778
    1個
    21日以内出荷から23日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)0.7サイズ2タイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2-01-14H-12-6NM 三木プーリ

    トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2-01-14H-12-6NM

    三木プーリ
    40,177税込44,195
    1個
    21日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状2軸突合わせサイズ2タイプシグナルピン無し寸法H(mm)35寸法F(mm)35寸法D(mm)20寸法B(mm)25寸法C(mm)41寸法G(mm)11設定トルク(Nm)6色(スプリング)グレー
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-14 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-14

    三木プーリ
    33,734税込37,107
    1個
    22日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)0.7サイズ2タイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8666件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(636件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • オイルフィルター サンエレメント

    オイルフィルター

    サンエレメント(150件のレビュー)
    3,390税込3,729
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
  • オイルフィルター MICRO(マイクロ)

    オイルフィルター

    MICRO(マイクロ)(6件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • ロングボールヘックスレンチセット (レインボー) SIGNET(シグネット)

    ロングボールヘックスレンチセット (レインボー)

    SIGNET(シグネット)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    サイズ毎に色が違うのですぐに使いたいサイズを選べる。ボール部はマグネット付。(2.5mm以下は付いていません)。
    セット内容ロングボールヘックスレンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmレンチサイズ(mm)H1.5:全長A 91.5/長辺L 90/短辺I 14/高さC 15.5、H2.0:全長A 102.0/長辺L 100/短辺I 16/高さC 18.0、H2.5:全長A 114.5/長辺L 112/短辺I 18/高さC 20.5、H3.0:全長A 129.0/長辺L 126/短辺I 20/高さC 23.0、H4.0:全長A 144.0/長辺L 140/短辺I 24/高さC 28.0、H5.0:全長A 165.0/長辺L 160/短辺I 28/高さC 33.0、H6.0:全長A 186.0/長辺L 180/短辺I 32/高さC 38.0、H8.0:全長A 208.0/長辺L 200/短辺I 36/高さC 44.0、H10.0:全長A 234.0/長辺L 224/短辺I 40/高さC 50.0
  • 電子天秤 エスコ

    電子天秤

    エスコ
    43,500税込47,850
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能
    付属品取扱説明書、ACアダプター、風防電源ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100本体寸法(mm)幅190感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒材質(計量皿)SUS304
  • ハイポイドモートル TA・TR・TEシリーズ 椿本チエイン

    ハイポイドモートル TA・TR・TEシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から40日以内出荷
  • ピローブロック 三重シール UKHAシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 三重シール UKHAシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
    テーパー穴、アダプター式、ハンガー形ユニット、三重シール
  • ピローブロック シール非接触形 UKHAシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック シール非接触形 UKHAシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    テーパー穴、アダプター式、ハンガー形ユニット、シール非接触形
  • 幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI

    幅狭バケット(平爪タイプ)

    NAKATAKI
    81,980税込90,178
    1個
    4日以内出荷
    ・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
    用途バックホー用アタッチメント
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    6,698税込7,368
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • なかちゃんフォーク(強化タイプ) NAKATAKI

    なかちゃんフォーク(強化タイプ)

    NAKATAKI
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    バケットを外さず”つかみ”に変身します。
    レッド
  • RJデスクII 平机 奥行600mmタイプ(組立サービスなし) プラス[家具]

    RJデスクII 平机 奥行600mmタイプ(組立サービスなし)

    プラス[家具]
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    バリエーション豊富なプラスのスタンダードデスク RJデスクⅡ。奥行600mmタイプの平机です。奥行600mm平机はロングタイプを含め5種類の幅をご用意。ロングタイプ以外のサイズは各トレーに鍵がありませんのでご注意ください。
    材質天板=メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ=ABS、本体=鋼板(樹脂焼付塗装)最大積載量(kg)天板=140、トレー=5機能天板配線口、対向配線可能天板厚さ(mm)30グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • スケルトンバケット NAKATAKI

    スケルトンバケット

    NAKATAKI
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
    用途バックホー用アタッチメント
  • 幅狭バケット(フラットタイプ) NAKATAKI

    幅狭バケット(フラットタイプ)

    NAKATAKI
    70,980税込78,078
    1個
    4日以内出荷
    ・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200ブラック
  • RJデスクII 平机 奥行600mmタイプ(組立サービス付き) プラス[家具]

    RJデスクII 平机 奥行600mmタイプ(組立サービス付き)

    プラス[家具]
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    バリエーション豊富なプラスのスタンダードデスク RJデスクⅡ。奥行600mmタイプの平机です。奥行600mm平机はロングタイプを含め5種類の幅をご用意。ロングタイプ以外のサイズは各トレーに鍵がありませんのでご注意ください。
    材質天板=メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ=ABS、本体=鋼板(樹脂焼付塗装)最大積載量(kg)天板=140、トレー=5機能天板配線口、対向配線可能天板厚さ(mm)30グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 2点式ハサミ NAKATAKI

    2点式ハサミ

    NAKATAKI
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    軽量物の積み込みや軽作業、選別作業等に
    用途バックホー用アタッチメント
  • 繃帯交換車 松吉医科器械

    繃帯交換車

    松吉医科器械
    289,800税込318,780
    1個
    6日以内出荷
    多機能タイプ。
    仕様ゴムバンパー付付属品カスト受、鉗子立受、湿布缶(Φ180mm)×2、万能ツボ立(250mLコ用)材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)(補助台)378×410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×850棚間隔(mm)270
  • マスカット ポールタイプⅡ MP2000シリーズ DIPPERホクメイ

    マスカット ポールタイプⅡ MP2000シリーズ

    DIPPERホクメイ
    36,980税込40,678
    1本
    10日以内出荷
    浴槽幅14cm以下であればカーブ形状や幅の不均一さなど概ね取付可能です。浴槽エプロンに触れない挟み込みベースとともに、天井へは特殊なシートで張り付けることでほぼ加圧することなく取付可能です。高い位置を支持できることで、浴槽またぎ動作や立位保持などの身体負担を大幅に軽減できます。
    仕様●材質:ステンレス、アルミ樹脂コーティング、ステンレス、ポリアセテート樹脂、エラストマー●重量:グリップ付き 4.0kg●サイズ:H1850~2500×W126×D220mm●付属品:グリップ緑2個アズワン品番65-9234-75
  • ペン型導電率・TDS計 中国語版校正証明書付 マザーツール

    ペン型導電率・TDS計 中国語版校正証明書付

    マザーツール
    41,980税込46,178
    1個
    11日以内出荷
    1台で導電率とTDS(溶解性物質)と温度の測定が可能。導電率と温度を同時表示。防水規格IP67対応。MAX/MIN/DH機能付
    仕様測定対象:導電率・TDS・温度●測定範囲:(導電率)2000μS/cm(分解能:・20.00mS/cm(TDS)2000ppm・20000ppm●自動温度補正:0~60℃の範囲内●使用環境:0~50℃80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約126時間●サイズ:40(W)×186(H)×40(D)mm 約170g●付属品:単4形電池×4、取扱説明書●※温度の校正作業は含みませんアズワン品番64-3728-88-57校正証明書一般校正(中国語)
  • ペン型導電率・TDS計 校正証明書付 マザーツール

    ペン型導電率・TDS計 校正証明書付

    マザーツール
    39,980税込43,978
    1個
    11日以内出荷
    1台で導電率とTDS(溶解性物質)と温度の測定が可能。導電率と温度を同時表示。防水規格IP67対応。MAX/MIN/DH機能付
    仕様測定対象:導電率・TDS・温度●測定範囲:(導電率)2000μS/cm(分解能:・20.00mS/cm(TDS)2000ppm・20000ppm●自動温度補正:0~60℃の範囲内●使用環境:0~50℃80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約126時間●サイズ:40(W)×186(H)×40(D)mm 約170g●付属品:単4形電池×4、取扱説明書●※温度の校正作業は含みませんアズワン品番64-3728-88-20校正証明書一般校正
  • ペン型導電率・TDS計 英語版校正証明書付 マザーツール

    ペン型導電率・TDS計 英語版校正証明書付

    マザーツール
    41,980税込46,178
    1個
    11日以内出荷
    1台で導電率とTDS(溶解性物質)と温度の測定が可能。導電率と温度を同時表示。防水規格IP67対応。MAX/MIN/DH機能付
    仕様測定対象:導電率・TDS・温度●測定範囲:(導電率)2000μS/cm(分解能:・20.00mS/cm(TDS)2000ppm・20000ppm●自動温度補正:0~60℃の範囲内●使用環境:0~50℃80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約126時間●サイズ:40(W)×186(H)×40(D)mm 約170g●付属品:単4形電池×4、取扱説明書●※温度の校正作業は含みませんアズワン品番64-3728-88-56校正証明書一般校正(英語)
  • デスク リード平机(組立サービス付き) プラス[家具]

    デスク リード平机(組立サービス付き)

    プラス[家具]
    42,980税込47,278
    1台
    12日以内出荷から16日以内出荷
    機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の平机。 奥行サイズは省スペース性に優れた600mmタイプと天板がゆったり使える700mmタイプの2種類。 奥行700mmタイプは横幅サイズ600mm~1800mmまで10種類、奥行600mmタイプは6種類をご用意しました。 豊富なバリエーションで様々なレイアウトに対応いたします。 机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JKまたはLA-JK2)を取付できます。
    グリーン購入法適合
  • デスク US-1 平机(組立サービス付き) プラス[家具]

    デスク US-1 平机(組立サービス付き)

    プラス[家具]
    65,980税込72,578
    1台
    12日以内出荷
    ワンアクションロックシステムを搭載したスタンダードデスク US-1 平机。ワンアクションロックシステムは1箇所の施錠でトレーから袖キャビネットまで全ての引出しを同時施錠する機構です。複数の鍵の管理や煩わしい操作が不要になります。センター、サイドのトレーにもラッチ機構を標準搭載し、緊急時のトレー飛び出しを防止。天板エッジには丸みをもたせ、腕へのあたりが優しくストレスを感じさせません。任意の位置からケーブルを取り出せる配線ダクトタイプです。
    付属品配線受け2個材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装高さ(mm)720機能ワンアクションロック機能、トレーラッチ付、開閉表示付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • SAデスク 平机(組立サービスなし) プラス[家具]

    SAデスク 平机(組立サービスなし)

    プラス[家具]
    64,980税込71,478
    1台
    12日以内出荷
    働く人の多様化と収納量を兼ね備えた高さ720mmのベーシックスチールデスクSA(エスエー)。高さ720mmで足元空間(下肢有効高さ)は645mmの余裕を確保。天板奥行きはゆったり使える700mmタイプと省スペース性に優れた600mmタイプの2サイズをラインナップ。用途や設置空間に合わせてお選びいただけます。機能面では天板下幕板上部にノートPCやモニターを固定するセキュリティワイヤー取り付け用の穴を搭載(セキュリティワイヤーは付属しません)。天板には配線口がありケーブル類をまとめることができます。デザイン面ではシンプルを基調としすっきりとしたデザインに。また、丸みのある天板エッジを採用し、腕へのあたりが優しくストレスを感じさせません。
    材質【天板】メラミン樹脂化粧板・ポストフォーム加工【本体】鋼板・焼付塗装耐荷重(kg)【天板】100【トレー】5(いずれも当分布質量)外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合
  • デスク リード平机(組立サービスなし) プラス[家具]

    デスク リード平机(組立サービスなし)

    プラス[家具]
    42,980税込47,278
    1台
    12日以内出荷から16日以内出荷
    機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の平机。奥行サイズは省スペース性に優れた600mmタイプと天板がゆったり使える700mmタイプの2種類。奥行700mmタイプは横幅サイズ600mm~1800mmまで10種類、奥行600mmタイプは6種類をご用意しました。豊富なバリエーションで様々なレイアウトに対応いたします。机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JK またはLA-JK2)を取付できます。
    材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装外寸法・高さ(mm)700グリーン購入法適合
  • デスク US-1S 平机(センタートレー付き)(組立サービスなし) プラス[家具]

    デスク US-1S 平机(センタートレー付き)(組立サービスなし)

    プラス[家具]
    59,980税込65,978
    1台
    12日以内出荷
    スタンダードデスク USシリーズ US-1S センタートレー付き平机。US-1Sシリーズは多彩なサイズバリエーションが特徴のデスクです。センタートレー付き平机は奥行600、700、800mmの3タイプにそれぞれ幅600~1800mmまでの9サイズをご用意。様々な環境に合うデスクをお選びいただけます。袖引出しだけでなくトレーにもラッチ機構を搭載し、不意のトレー飛び出しを防ぎます。天板エッジは丸みをもたせたスチール天板。腕へのあたりが優しく、ストレスを感じさせません。天板奥には開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。別売の机上棚にも対応します。
    材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装対応0機能トレーラッチ付外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合
  • デスク US-1 平机(組立サービスなし) プラス[家具]

    デスク US-1 平机(組立サービスなし)

    プラス[家具]
    64,980税込71,478
    1台
    12日以内出荷
    ワンアクションロックシステムを搭載したスタンダードデスク US-1 平机。ワンアクションロックシステムは1箇所の施錠でトレーから袖キャビネットまで全ての引出しを同時施錠する機構です。複数の鍵の管理や煩わしい操作が不要になります。センター、サイドのトレーにもラッチ機構を標準搭載し、緊急時のトレー飛び出しを防止。天板エッジには丸みをもたせ、腕へのあたりが優しくストレスを感じさせません。任意の位置からケーブルを取り出せる配線ダクトタイプです。
    付属品配線受け2個材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装機能ワンアクションロック機能、トレーラッチ付、開閉表示付外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合
  • デスク US-1S 平机(センタートレー付き)(組立サービス付き) プラス[家具]

    デスク US-1S 平机(センタートレー付き)(組立サービス付き)

    プラス[家具]
    59,980税込65,978
    1台
    12日以内出荷
    スタンダードデスク USシリーズ US-1S センタートレー付き平机。US-1Sシリーズは多彩なサイズバリエーションが特徴のデスクです。センタートレー付き平机は奥行600、700、800mmの3タイプにそれぞれ幅600~1800mmまでの9サイズをご用意。様々な環境に合うデスクをお選びいただけます。袖引出しだけでなくトレーにもラッチ機構を搭載し、不意のトレー飛び出しを防ぎます。天板エッジは丸みをもたせたスチール天板。腕へのあたりが優しく、ストレスを感じさせません。天板奥には開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。別売の机上棚にも対応します。
    材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装対応0機能トレーラッチ付外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • SAデスク 平机(組立サービス付き) プラス[家具]

    SAデスク 平机(組立サービス付き)

    プラス[家具]
    69,980税込76,978
    1台
    12日以内出荷
    働く人の多様化と収納量を兼ね備えた高さ720mmのベーシックスチールデスクSA(エスエー)。高さ720mmで足元空間(下肢有効高さ)は645mmの余裕を確保。天板奥行きはゆったり使える700mmタイプと省スペース性に優れた600mmタイプの2サイズをラインナップ。用途や設置空間に合わせてお選びいただけます。機能面では天板下幕板上部にノートPCやモニターを固定するセキュリティワイヤー取り付け用の穴を搭載(セキュリティワイヤーは付属しません)。天板には配線口がありケーブル類をまとめることができます。デザイン面ではシンプルを基調としすっきりとしたデザインに。また、丸みのある天板エッジを採用し、腕へのあたりが優しくストレスを感じさせません。
    耐荷重(kg)【天板】100【トレー】5(いずれも当分布質量)外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • SMWーAUTOBLOK用 WAK 生爪 ギガ・セレクション

    SMWーAUTOBLOK用 WAK 生爪

    ギガ・セレクション
    49,980税込54,978
    1組
    14日以内出荷
    材質S45C爪形状A:山取無
  • SQ デスク(配線口付) プラス[家具]

    SQ デスク(配線口付)

    プラス[家具]
    61,980税込68,178
    1台
    15日以内出荷
    グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • SQ デスク(配線口無) プラス[家具]

    SQ デスク(配線口無)

    プラス[家具]
    59,980税込65,978
    1台
    15日以内出荷
    グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ステンレス ボトルサンプラー 1500mm (125mlボトル付き) マクセル

    ステンレス ボトルサンプラー 1500mm (125mlボトル付き)

    マクセル
    319,800税込351,780
    1本
    18日以内出荷
    採取ボトルに1か所から直接液体を採取するサンプラーです。サラサラな、もしくは粘性の低い液体の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。125mlの非滅菌ボトルが付属しています。オプションで付属のボトル(【非滅菌】8126H-125:72個入り)および。個装のボトル(【滅菌】8404H-125S:50個入り)がございます。【採取方法】。ボトルを本体に取り付けます(ネジ式)。ボトルが取り付けられた状態で、液体の採取したい個所まで入れます。ハンドルの手元のスプリング機構でボトルの蓋を開け締めして採取します。取り出したらボトルを取り外し、付属の蓋を取り付けます。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1658最大径(Φmm)55ボトル容量(mL)125