カテゴリ

  • メカニカル部品(123)
  • トラック用品・パーツ(84)
  • 作業工具(64)
  • 制御機器(49)
  • 農業機械(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 切削工具(29)
  • バッテリー・電装(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 機構部品(11)
  • バイク部品(10)
  • 照明(8)
  • オフィス家具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • バイク純正部品(3)
  • テープ(3)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 物流用品(2)
  • 日用品(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 空圧工具(1)

「4h-22」の検索結果

関連キーワード
562件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
90度ステップロータリスイッチ(MR-Bシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)90度ステップロータリスイッチ(MR-Bシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式リング イーグルクランプ溶接式リングイーグルクランプ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
寸法(mm)A:55、B:110、C:67、D:46、E:63、ΦF:22、G:60、H:155、隅肉溶接範囲:HV12+4質量(kg)1.6最大使用荷重(t)4
Drag Specialties CLAMP HALF BLK 14-22XL | H07-0790MB-4 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CLAMP HALF BLK 14-22XL | H07-0790MB-4DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
8,498税込9,348
1個
36日以内出荷
Drag Specialties SHOCKS HD 13 CHR 04-22 XL | C16-0154H DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SHOCKS HD 13 CHR 04-22 XL | C16-0154HDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
129,800税込142,780
1個
36日以内出荷
Drag Specialties GRIP SM DIA W/SLV 04-22 | H17-0579 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties GRIP SM DIA W/SLV 04-22 | H17-0579DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
10,980税込12,078
1個
36日以内出荷
Drag Specialties COVER M/C CHR 04-22XL | H07-0665-C DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties COVER M/C CHR 04-22XL | H07-0665-CDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
12,980税込14,278
1個
36日以内出荷
Drag Specialties H/BOLT COVERS 86-22 BT | 04-0901 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties H/BOLT COVERS 86-22 BT | 04-0901DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
19,980税込21,978
1個
36日以内出荷
電磁開閉器 富士電機機器制御電磁開閉器富士電機機器制御
6,298税込6,928
1台
21日以内出荷
・双接点化による高接触信頼性(DC5V,3mA)・豊富なオプションユニット・IEC35mm幅レ-ルにワンタッチで取付け可能・世界の規格に標準品で適合(UL,CSA,CE etc.)
その他【電磁接触器定格電流値】補助継電器区分製品本体備考ケースカバー無標準形 / サーマルリレー無 / 端子カバー付
氷印 6個セット キングジム氷印 6個セットキングジム
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
すべてのパーツが透明で作られたスタンプです。上から印面が見えるので、細かく位置を調整して狙ったところにぴったり捺せます。繊細なデコレーションも思いのまま。インクの付き具合がわかりやすいので、複数インクのアレンジもしやすくカスレにも気が付きやすい。持ち手が汚れても簡単に拭き取れます。
材質本体:アクリル、印面:ゴム
12.7sq.ソケット(6角) KTC12.7sq.ソケット(6角)KTC
869税込956
1個
翌日出荷から4日以内出荷
差込角(mm)12.7
盆ざる ステンレス be worth style(ビーワーススタイル)盆ざる ステンレスbe worth style(ビーワーススタイル)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
使う時だけ取っ手を装着する浅型のステンレス製のザル便利な持ち上げフック付きで、直接触れずに移動可能取っ手がないから、鍋やフライパンの容量を目いっぱい使える便利設計揚げ物の油切りとしても活躍そのままお皿の中でも収まりが良いので、お皿に移動して食器としてもOKシリーズの水切りカゴよりも脚の高さを5mm上げているので、底面が接地しづらく蒸し料理にも最適しっかり振って水切りしたい時も安定する、両サイドリング付き吊り下げ収納可能ステンレス製だから、食洗機で丸洗い可能
用途盆ざる ステンレス ざる 外せる 取っ手付き 脚付き ザル ステンレス盆ざる 湯切り 油切り 蒸し器 水切り 水切りカゴ キッチン 台所 燕三条 日本製材質18-8ステンレス
ネックバルブ(ステンレス) ヤマト産業ネックバルブ(ステンレス)ヤマト産業
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブその他【オペレート】手動弁材質(本体)SUSF316関連資料(1.09MB)
液晶保護フィルム Lenovo ThinkVision E22-28 62B9MAR4JP 21.5インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Lenovo ThinkVision E22-28 62B9MAR4JP 21.5インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo ThinkVision E22-28 62B9MAR4JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
ビニールシートカバー 運助中(3席)セット 雅ビニールシートカバー 運助中(3席)セット
32,980税込36,278
1台
37日以内出荷
人数乗車:3
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
6,998税込7,698
1個
19日以内出荷
薄型 全40サイズ(特寸32種類) 乳白半透明カバー 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以下) Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用環境屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
7,998税込8,798
1個
19日以内出荷
集光レンズタイプ(1/2ビーム角50°) 全40サイズ(特寸32種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
6,998税込7,698
1個
19日以内出荷
スリムサイズ 全40サイズ(特寸32種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
6,698税込7,368
1個
翌日出荷から19日以内出荷
エクストリームコンパクト 全45サイズ(特寸37種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2520mm以内)
サイズ全45サイズ(特寸37種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2520mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
6,898税込7,588
1個
19日以内出荷
MC-LED4 Sの1/2の明るさ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)
仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバースクエア型カバー電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
6,898税込7,588
1個
19日以内出荷
MC-LED4 Dの1/2の明るさ スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)
仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバードーム型カバー電源要(別置・別売品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス サイバーストークサイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネスサイバーストーク
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、BMG42です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
セット内容BMW 42ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス適合車種3シリーズ 年式:H31/3~ モデルコード:G20/G214シリーズ 年式:R2/10~ モデルコード:G22/G23/G26/G82(M4)5シリーズ 年式:R2/10~ モデルコード:G30/G31
SilverStone 拡張カード ECM40 PCIe 4.0 x16~4 x M.2 NVMe SSDアダプタカード SST-ECM40 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 拡張カード ECM40 PCIe 4.0 x16~4 x M.2 NVMe SSDアダプタカード SST-ECM40SILVER STONE(シルバーストーン)
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
PCIe x16インタフェース経由で4 x NVMe M.2 SSD (Mキー)に対応2230、2242、2260、2280フォームファクターのM.2 SSDに対応40mm x 40mmデュアルボールベアリング冷却ファン冷却ファンOn/Off電源スイッチデータセンタークラスの信頼性USAPおよびTRIM対応
仕様●LEDインジケーター:インジケータランプは2つのモードに対応: 、点灯および点滅、これはマザーボードおよびSSDからの信号に依存。●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●PCBレベル:UL 94-V0●SSDインタフェース:M.2 (NGFF) M Key●コントローラIC:TPS56221DQPT●サーマルパッド仕様:厚さ、1mm、、動作温度、3W/m.k、、導電性、-25℃ ~ 70℃、、数量、4、、寸法、22mm (W) x 1mm (H) x 70mm (D)●ヒートシンク仕様:材質、アルミニウム、、寸法、109.3mm (W) x 14.2mm (H) x 168mm (D)●モジュールキー:PCIe x 4 NVMeベース Mキー●製品型番:SST-ECM40その他[1] まず、マザーボードがPCI-Eバイフケーションに対応しているかどうか確認してください。[2] システムは、もう1つのSSDを追加するためにPCI-Eバイフケーションが必要です。3台または4台のドライブには16レーン(x4/x4/x4/x4)、2台のドライブにはx8/x8(またはx4/x4)が必要です。CPUが必要なPCI-E帯域幅をサポートしていることを確認してください。マザーボードが「PCI-Eバイフケーション」をサポートしているかを確認するために、メーカーに連絡することをお勧めします。これにより、システムが1つのM.2 SSDしか認識しない問題を防ぐことができます。[3] ECM40はハードウェアRAIDをサポートしていません。Windows 10以降では、RAID機能を使用するためにサードパーティ製ソフトウェアが必要な場合があります。同じモデルのSSDを4台使用してRAIDアレイを作成することをお勧めします。寸法(mm)147.74 (W) x 21.59 (H) x 181 (D)質量(g)501備考※マザーボードまたはアドオンカードはPCIe Bifurcationをサポートし、PCIe x16/x8スロットを4×4/4×2に切り替えられる必要がありますインターフェースPCI-Express x 16環境動作温度 5℃~55℃動作湿度 20%RH~80%RH保管温度 -20℃~50℃保管湿度 20%RH~80%RHファン回転数7000 RPM ±10%寸法40mm(W) x 10mm(H) x 40mm(D)ベアリング形式デュアルボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応ドライブ数4
GALLUP(ギャラップ) Brass Products キャビネット ノブ 4個セット #Gold W25 x H22 670-71 Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products キャビネット ノブ 4個セット #Gold W25 x H22 670-71Brass Products(ブラス・プロダクツ)
3,898税込4,288
1セット
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途キャビネットや引き出しなどの真鍮製取っ手。こちらは使い易い定番の形のツマミです。サイズ(mm):約 直径25×奥行21 ※ネジ規格:M4真鍮(合金)・シルバー(クロムメッキ仕上げ)・ゴールド(表面アンティーク加工)・ブラック(化学反応による着色)材質真鍮(合金)Gold
GALLUP(ギャラップ) Brass Products キャビネット ノブ 4個セット #Black W25 x H22 670-71 Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products キャビネット ノブ 4個セット #Black W25 x H22 670-71Brass Products(ブラス・プロダクツ)
3,898税込4,288
1セット
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途キャビネットや引き出しなどの真鍮製取っ手。こちらは使い易い定番の形のツマミです。サイズ(mm):約 直径25×奥行21 ※ネジ規格:M4真鍮(合金)・シルバー(クロムメッキ仕上げ)・ゴールド(表面アンティーク加工)・ブラック(化学反応による着色)材質真鍮(合金)Black
GALLUP(ギャラップ) Brass Products キャビネット ノブ 4個セット #Silver W25 x H22 670-71 Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products キャビネット ノブ 4個セット #Silver W25 x H22 670-71Brass Products(ブラス・プロダクツ)
3,898税込4,288
1セット
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途キャビネットや引き出しなどの真鍮製取っ手。こちらは使い易い定番の形のツマミです。サイズ(mm):約 直径25×奥行21 ※ネジ規格:M4真鍮(合金)・シルバー(クロムメッキ仕上げ)・ゴールド(表面アンティーク加工)・ブラック(化学反応による着色)材質真鍮(合金)Silver
サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス JOYNサイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネスJOYN
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、BMF40です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
付属品BMW 40ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス適合車種1シリーズ 年式:H16/9~H23/9 モデルコード:E81/E82/E87/E88、1シリーズ 年式:H23/10~R1/9 モデルコード:F20、3シリーズ 年式:H17/4~H25/9 モデルコード:E90/E91/E92/E93、3シリーズ 年式:H24/9~H31/2 モデルコード:F30/F31/F34/F80(M3)、5シリーズ 年式:H15/8~H22/8 モデルコード:E60/E61、5シリーズ 年式:H22/3~H29/1 モデルコード:F10/F11/F07、X1 年式:H27/10~R1/9 モデルコード:F48、X2 年式:H30/4~ モデルコード:F39、X4 年式:H26/10~ モデルコード:F26、X5 年式:H25/11~R1/9 モデルコード:F15/F85(X5M)、BMW MINI 年式:H26/4~H29/4 モデルコード:F56/F55/F54/F57、BMW MINI 年式:H29/2~ モデルコード:F60、2シリーズ 年式:H26/2~ モデルコード:F22/F23/F87(M2)/F45/F46、4シリーズ 年式:H25/9~ モデルコード:F32/F33/F36/F82(M4)、5シリーズ 年式:H29/2~R2/9 モデルコード:G30/G31/F90(M5)、X3 年式:H23/3~ モデルコード:F25、Z4 年式:H21/4~H31/2 モデルコード:E89
スタイルフィット4色ホルダークリップ付き uni(三菱鉛筆)スタイルフィット4色ホルダークリップ付きuni(三菱鉛筆)
219税込241
1本
翌々日出荷
スタイルフィットのホルダー。おしゃれな生活空間のイメージしたブーケカラーを採用カスタマイズ/合わせる/多用途/おしゃれ
寸法(mm)14.5×148.3×16.8方式スライド式色数ボールペン用ホルダ繰り返し・詰め替え対応
充電式ポータブルバンドソーブレード ダブルタイプ 谷口工業充電式ポータブルバンドソーブレード ダブルタイプ谷口工業
4,698税込5,168
1箱(3本)
3日以内出荷
驚異の耐久性を実現!素材をゼロから見直し従来比2倍を超える長寿命を実現しました。(同社テスト比)鋸刃の厚みを0.5mm→0.35mmと30%薄くし切削抵抗を大幅に少なくしました。振動が少なく切削性のアップとバッテリーにも優しくなっています。
幅(mm)13厚さ(mm)0.35刃数(p)14/18
充電式ポータブルバンドソーブレード レギュラータイプ 谷口工業充電式ポータブルバンドソーブレード レギュラータイプ谷口工業
4,198税込4,618
1箱(3本)
3日以内出荷
充電式バンドソー用のバンドソーブレードです。
幅(mm)13厚さ(mm)0.5
ステンレスパネル取手ネジ SUGICO(スギコ)ステンレスパネル取手ネジSUGICO(スギコ)
569税込626
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS303)関連資料寸法図(0.11MB)
ステンレスパネル取手タップ SUGICO(スギコ)ステンレスパネル取手タップSUGICO(スギコ)
519税込571
1個
翌々日出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS303)関連資料寸法図(0.11MB)
ヘキサゴンビットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンビットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
凹型のソケットホルダー(アルミタイプ)の採用により整理して保管が可能です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用サイズミリ先端形状ヘキサゴンRoHS指令(10物質対応)対応
H4 延長ケーブルセット BSHGLCHP22 SPHERELIGHT(スフィアライト)H4 延長ケーブルセット BSHGLCHP22SPHERELIGHT(スフィアライト)
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SHGLCHP22販売備考:内容:3極カプラー延長+Hi/Loカプラー延長+高圧カプラー延長 各1本
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個(4kg)
5日以内出荷
ミツビシ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーミツビシ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
部品 スクリュー イスカル部品 スクリューイスカル
1,998税込2,198
1箱(5個)
翌日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECP-H4L-CFR イスカル超硬ソリッドエンドミル ECP-H4L-CFRイスカル
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途粗加工用。材質IC900刃数4枚材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-H4L-CFR イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-H4L-CFRイスカル
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-H4L-CFR チップスプリッター付き イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-H4L-CFR チップスプリッター付きイスカル
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ フェースミル H690 FWN-04 イスカルヘリドゥ フェースミル H690 FWN-04イスカル
64,980税込71,478
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
H690 WNMU 0403を搭載しています。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
...