482件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック エレコム 動画あり
HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
機能HEC対応、ARC対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)10.2 HDMI規格High Speed with Ethernet ケーブルタイプスタンダード
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能です。 接続時に邪魔になりにくいコンパクトコネクタを搭載しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 ゴミの少ない環境に配慮したエコパッケージです。 環境に配慮した簡易包装タイプです
ブラック コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等 機能HEC対応、ARC対応、3D対応、Deep color対応 プラグ金メッキ 環境対応RoHS指令準拠 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度Full HD(1080p)対応、4K2K対応 HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI1.4a、Category2) ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 ゴミの少ない環境に配慮した簡易包装タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 環境に配慮した簡易包装タイプです
ブラック コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等 機能HEC対応、ARC対応、3D対応、Deep color対応 プラグ金メッキ 環境対応RoHS指令準拠 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度Full HD(1080p)対応、4K2K対応 HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI1.4a、Category2) イーサネット対応 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI Type-A コネクタ2HDMI Type-A
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。
ブラック ケーブル長(m)約10 コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス 機能ARC対応/HEC対応/3D対応 プラグ金メッキ 対応解像度4K2K (4096×2160ドット) HDMI規格ハイスピード イーサネット対応 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI Type-A コネクタ2HDMI Type-A
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等 シールド3重シールド ブラック 伝送速度(Gbps)10.2 RoHS指令(10物質対応)対応 HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI1.4a、Category2) ケーブルタイプスタンダード コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス 変換タイプオス - オス 対応解像度Full HD(1080p)対応、4K2K対応 機能HEC対応、ARC対応、3D対応 プラグニッケル イーサネット対応 コネクタ1HDMI Type-A コネクタ2HDMI Type-A
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)Premium HDMI ケーブル規格認証済みHDMIケーブル
HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイとゲーム機、ハイビジョンレコーダーAV機器などを接続するのに最適なHDMIケーブルです。高密度複合3重シールドと金メッキプラグにより、高品質な18Gbps高速伝送を実現します。高解像度4K、従来より広い色域規格「BT.2020」や明暗差のある映像「HDR」に対応しているほか、100Mbpsのネットワーク通信を実現するHEC(HDMIイーサネットチャンネル)にも対応した、Premium HDMI ケーブル規格認証済みのHDMIケーブルです。
ブラック 使用温度範囲(℃)0~40 コネクタ形状HDMI 19pin(オス) - HDMI 19pin(オス) 対応機種HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、HDMI出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など 機能HEC、ARC対応 プラグ金メッキ 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)18 対応解像度最大4K(4096×2160)60Hz ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1台
4,790 税込5,269
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトHDMIケーブル
DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。 解像度最大4K30Hzまでの、高解像度画像に対応しています。(※1)。 3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。 ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)。 各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス) 規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2対応)準拠 材質PVC 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約10 ブラック 保証期間初期不良のみ 生産国中国
1本
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライHDMIケーブル
プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブル。4K、60P、18Gbps伝送に対応したケーブル。伝送帯域 4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。自然界に存在する99.9%(規格上)の色彩を再現できるBT.2020規格に対応しています。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応(※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。) 。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応※各機能に対応した機器、環境が必要です。シールド付ツイストペアケーブル芯線のツイストペアケーブル1組にアルミシールド処理を行い、ドレンワイヤと合わせた1組ずつに、さらにアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。4重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→アルミシールド→高密度編組シールド」と4重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
ブラック ケーブル径(Φmm)9.0 UL規格線材:UL20276 対応解像度4K(3840×2160)/60Hz、5K(5120×2880)/30Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/120Hz 帯域幅(Gbps)18 対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど プラグ金メッキ シールド4重のシールド イーサネット対応対応 変換タイプオス - オス
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
ブラック コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス 対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等 機能HEC対応、ARC対応、3D対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約3.2 シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度Full HD(1080p)対応、4K2K対応 HDMI規格HDMI(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証 ケーブルタイプスーパースリム 変換タイプオス - オス
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機能ARC対応/HEC対応/3D対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド イーサネット対応 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI Type-A コネクタ2HDMI Type-A
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取り回ししやすいスリムケーブル。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造 フルHD 3D、4K2Kに対応 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応 RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)5 ブラック 質量(g)約141 コネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン 対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器 機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.4 シールド3重シールド アズワン品番64-3774-17 伝送速度(Gbps)最大10.2 対応解像度4K2K対応、Full HD対応 HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet イーサネット対応 ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI Type-A コネクタ2HDMI Type-A
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

Ultra HD Blu-rayに最適。18Gbpsの高速伝送と高色域になった超高画質映像の伝送ができる、4K/Ultra HD対応のPremium HDMI cable規格認証済み”イーサネット対応Premium HDMIケーブル”。 18Gbpsの高速伝送とノイズ耐性を高めたイーサネット対応 Premium HDMIケーブルです。 4K/Ultra HDおよび3DフルHD対応のPremium HDMI cable規格認証済ケーブルです。 4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 加重、引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、ナイロンメッシュケーブルです。 外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 コネクタ部分は根元まで覆うシェル構造で、さらにノイズを軽減させる金属シェルコネクタを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
ブラック コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等 機能HEC対応、ARC対応、HDR対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)18 対応解像度Full HD(1080p)対応、4K2K(60p)対応 HDMI規格PremiumHDMICable認証取得済 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HDMI端子付きのテレビ・ディスプレイとAV機器・ゲーム機・PCおよびPC周辺機器間を1本のケーブルでつなぎます。(映像/音声/100Mbpsのデータ通信が伝送可能) 映像信号と音声信号を劣化させずにデジタルのまま伝送できるだけでなく、制御信号も双方向で送ることができるので、各AV機器間の連携操作も可能です。 HDMI最新規格フル対応、HIGH SPEED with Etherne認証取得(イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル) オーディオ・リターンチャンネル、3D映像、4K解像度(1080pの約4倍)対応。 色深度24/30/36/48bitまで対応、豊かな色彩が表現可能。 両端子24金メッキ仕様。
仕様イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクトHDMIケーブル
HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。 HDMI正規認証品なので、安定した伝送が可能です。 長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したアクティブケーブルです。(接続時には方向性があります)。 4K(3,840×2,160/30Hz 4,096×2,160/24Hz)の高解像度映像に対応しています。 ※。 映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 ※。 3DフルHD(1080p×2画面表示)映像に対応しています。 ※。 1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。 ※。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。 ※各機能に対応した機器、環境が必要です。※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「DISPLAY」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません。
材質TPE ブラック 規格バージョン1.4認証品 ケーブル長(m)5(コネクタカバーの長さも含む)±70mm公差あり コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(タイプAコネクタ オス-タイプAコネクタ オス) 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約2.8
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

ATENHDMIケーブル
エコ商品
コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。 モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。
ケーブル長(m)20 ブラック コネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス 対応4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ) 機能ARC/3D/Deep color対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)10.0±0.2 シールド2重/3重シールド 動作温度(℃)80 差込口ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続 UL規格UL/VW-1 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫メッキ銅線 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度最大4096×2160@30Hz 導体サイズ(AWG[mm2])26 HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプイコライザー付き 被覆材PVC 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI コネクタ2HDMI
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

DVD・HDD・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応※ テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能 。 4K×2K(30Hz)解像度、3D映像(1080P×2画面表示)対応※ ※各機能に対応した機器が必要です。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応 。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応 。 シールド付ツイストペアケーブル 芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) 。 3重シールド構造 ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグ 金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。 簡易パッケージタイプ ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。
材質PVC 取扱説明書なし ブラック 保証期間初期不良のみ 生産国中国
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスエスエーサービスHDMIケーブル
HDMI2.0規格準拠 4K2K対応ケーブル
ケーブル長(m)5 コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス) ブラック HDMI規格HDMI2.0対応 仕様4K/2K対応 対応解像度4K2K対応 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI コネクタ2HDMI
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

HDMIの最新規格にフル対応し、映像信号と音声信号に加え100Mbpsのイーサネット通信を実現する!「HDMI-Mini出力端子(Type C)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED ミニHDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Miniケーブル(カテゴリー2)”です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMIミニ出力端子(Type C)を持つAV機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3D映像(1080p×2画面)、4K×2K(4096×2160ドット)解像度に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
ブラック コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIミニ(タイプC・19ピン) 機能HEC対応、ARC対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度4K2K対応 HDMI規格HDMI(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本のケーブルで映像と音声をデジタルで高速伝送できる。 イーサネットやARCに対応したコンパクトでスリムなHIGHSPEED HDMIケーブル。 1本のケーブルで映像信号と音声信号を伝送できる、HDMI規格認証済みの高品位なHDMIケーブルです。 1本のケーブルで非圧縮デジタルハイビジョンの映像信号、マルチチャンネルデジタル音声(サラウンド)信号の伝送に加え、イーサネット接続も可能なHEC機能に対応しています。 シェル部分の断面は18×8.5mm、長さは18.5mmとコンパクトサイズを実現しています。狭い場所でも抜き差ししやすく、干渉しにくい構造です。 シェル部分を台形にデザインしたことで、触るだけでコネクタの向きを識別可能です。 従来品よりも最大約22%細型化したスリムケーブルで、取り回しや配線がしやすく邪魔になりません。 3DフルHD(1080p×2画面)を超える、4K2K(4096×2160px/30fps)の映像も伝送可能です。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 10.2Gbpsの高速伝送が可能な「HIGH SPEED」モデルです。 デジタル音声をテレビなどからAVアンプなどへ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 コネクタ部分へのノイズの侵入を防ぐ金属シェルコネクタを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用 しています。
コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等 機能HEC対応、CEC対応、3D対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度Full HD(1080p)対応、4K2K(30p) HDMI規格High Speed with Ethernet イーサネット対応 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI コネクタ2HDMI
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HDMI端子を持つ機器を繋ぐケーブルです。映像と音声をデジタル信号のまま転送します。HDMI2.0規格準拠。4K2K対応ケーブル
用途HDMI機器との接続ケーブルとして コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス) HDMI規格HDMI2.0準拠
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HDMIHighSpeedスリムケーブル。4K/2K対応。高級感と耐久性のあるアルミモールド仕様。外部ノイズから高画質を守る3重シールド構造
ホワイト コネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン 対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器 機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)3.7 シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)最大10.2 対応解像度4K2K対応、Full HD対応 HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet イーサネット対応 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI Type-A コネクタ2HDMI Type-A
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレミアムHDMIケーブル規格認証済のHIGH SPEED HDMIケーブル 4K60P・4KHDR対応、18Gbps高速伝送対応 高精細デジタル映像信号、及び、高音質デジタル音声信号伝送可能 オーディオリターン(ARC)に対応、テレビチューナーで受信した音声データをAVアンプなどに伝送します 3重シールド構造で外来ノイズを低減、高遮蔽性を実現 HDMIイーサネット(HEC)に対応、テレビなどを仲介しイーサネット接続を共有します 端子部分に24金メッキ採用、接触による劣化、経年劣化を防ぎます 鉛を含まない、環境に優しい無鉛はんだ使用
ブラック コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能ARC対応、HEC対応、HDR対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)18 対応解像度4K60P対応 HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HDMI最新規格にフル対応し、映像信号と音声信号に加え100Mbpsのイーサネット通信を実現!「マイクロHDMI出力端子(Type D)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル(カテゴリー2)”です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、HDMI-Micro出力端子(TypeD)を持つ機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
ブラック コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIマイクロ(タイプD・19ピン) 対応機種(タイプA・19ピン側)HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、(タイプD・19ピン側)HDMI-Micro出力端子を持つ機器 機能HEC対応、ARC対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度4K2K対応 HDMI規格HDMI(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。 ケーブル長(m)2 仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
689 税込758
当日出荷

。HDMIイーサネットチャネル機能 - 追加の専用データチャネルはネットワーク通信に対応。HDMI(3D、Deep Color、4K)。金メッキのコネクターで信頼性のある通信を実現
規格HDCP2.2準拠 マウント3D、Deep Color、4K 帯域幅(Gbps)18 イーサネット対応 ブラック コネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス 機能3D/Deep color対応 プラグ金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI コネクタ2HDMI
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
8,398 税込9,238
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4K DisplayPort - HDMIケーブル。解像度4K/30Hzの映像美を体験。追加ケーブル不要、パソコンからテレビに接続するだけでオーディオと映像を両方お届け。
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+アース線+組紐 コネクタ形状DPオス/HDMIオス インターフェースDPオス/HDMIオス プラグ金メッキ 解像度4K/30Hz RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプTI149 変換タイプオス-オス 材質(シェル)PVC
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HDMIケーブル <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC エレコム 動画あり
最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
用途最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。 。著作権保護技術のHDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)認証 コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン) 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度18Gbps 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz ケーブルタイプスタンダード
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーンハウスHDMIケーブル
イーサネット対応のHIGH SPEED HDMIケーブル 4K2Kの高解像度をサポート。 3Dテレビ・ブルーレイプレイヤーなどにも最適。 外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールド採用 信号劣化しにくい金メッキプラグ採用。
ブラック コネクタ形状HDMI(タイプA19ピン)オス - HDMI(タイプA19ピン)オス 適合機器HDMI端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンなど 機能HEC対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)6 シールド3重シールド 対応解像度4K2K(4096×2160)30p HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラック 機能ARC対応/HEC対応/3D対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド 対応解像度4K2K対応/Full HD(1080p)対応 イーサネット対応 フェライトコア 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI コネクタ2HDMI
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3840×2160@60p(4:4:4)の4Kフルスペックの18Gbps高速伝送にイコライザーを内蔵したHDMIケーブルです。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応。HDCP1.4、HDCP2.2対応。
ブラック コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能ARC対応、HEC対応、HDR対応 伝送速度(Gbps)18 対応解像度4K60P HDMI規格プレミアムハイスピード 変換タイプオス - オス
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トライメイトHDMIケーブル
HDMI2.0規格準拠。4K2K対応ケーブル
用途HDMI機器との接続ケーブルとして コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス) HDMI規格HDMI2.0対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。安定した映像信号と音声信号のデジタル伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。
用途最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。コネクター部にもノイズを軽減する金属シェルコネクターを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 規格イーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品 コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス) 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機など プラグメッキ仕様:金メッキピン・金メッキプラグ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度10.2Gbps 対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hz オス形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン) ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

配線しやすいフラットタイプ。
ブラック ケーブル長(m)約10 コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス 機能ARC対応/HEC対応/3D対応 プラグ金メッキ 対応解像度4K2K (4096×2160ドット) ケーブル種類フラットタイプ HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプフラット 変換タイプオス - オス
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

4K/HDMI2.0規格の頃から解像度の高い映像、ハイエンド・オーディオクオリティに迫るサラウンドサウンドを実現し、オーディオビジュアル・ファンから高い評価を受けたWireworld Series 7のHDMIケーブル。近年8K対応のコンポーネントが増える中、ユーザーからはHDMI2.1規格で要求される8K/48Gbpsの伝送速度に対応したWireworldのHDMIケーブルを望む声が高まっていました。2022年。使い分けとして完璧なラインアップを備え、次世代8K, 10K/HDMIケーブルの真打ちとなり、新たなスタンダードを予感させるのが、Wireworld Series 8のHDMIケーブルです。
仕様8K/60p、4K/120p 36bit (4:4:4)、8K/30p 30bit (4:4:4) 寸法(mm)シェル:30×18 /厚さ9.0 シルバー ケーブル長(m)10 対応HDCP2.3、 ARC/eARC、HDR、 HDR10+、 Dynamic HDR、DSC(Display Stream Compression) 材質(端子)高純度Goldメッキプラグ 導体OM3 Laser Optimized Fiber ケーブル径(Φmm)約5.0 ケーブル種類スタンダード 帯域幅(Gbps)48
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

仕様結線図:無 ブラック 構造シールド付きツイストペア コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス 機能ARC対応/HEC対応/HDR対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)5.7 シールド3重シールド 関連資料商品導入事例(1.9MB) 伝送速度(Gbps)18 対応解像度Full HD(1080p)対応/4K2K(60P)対応 HDMI規格PREMIUM HDMI認証品 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI Type-A コネクタ2HDMI Type-A
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

7mのメタルヘッドを採用したハイスピードHDMIケーブル。4K/30p対応。最新の4K放送やスカパー ch.596 4K総合放送にも対応しています。〈検証機器〉レコーダー:SHARP TU-UD1000 / テレビ:Panasonic TH-55CX800N
形状HDMI⇔HDMI シルバー ケーブル長(m)7 アズワン品番64-6230-65
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

高画質対応 高速伝送18Gbps、4K HDR動画に対応しています。 最新のコンテンツを楽しむために必要な仕様を搭載 4K/60P、HDR、HEC、ARC、Full HD 3D、金メッキプラグ、イーサーネット対応
対応4K/60P、ハイダイナミックレンジ(HDR)、HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、オーディオリターンチャンネル(ARC)、Full HD 3D 端子HDMIタイプA(オス) - HDMIタイプA(オス)、金メッキプラグ採用 イーサネット対応対応
1本
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最新イコライザーを搭載、4K60p 18Gbps信号を安定して伝送 性能と品質にフォーカスした優れたコストパフォーマンス 安心の全数出荷検査(18Gbpsで実施
ブラック ケーブル長(m)10 構造4対のTMDSラインと1対および3本の制御信号、電源ラインで構成されたラウンド構造 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Source側:20×33×11、Display側:20.5×44×11.2 プラグダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング 曲げ半径(mm)90 シールドアルミマイラー、アルミマグネシウム合金による3重シールド 導体HC-OFC(高度結晶組織無酸素銅) ケーブル径(Φmm)8.5 対応解像度4K/60p 24bit(4:4:4) または 4K/60p 36bit(4:2:2) ケーブル種類スタンダード HDMI規格HDMI2.0a準拠
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

極細HDMIケーブルです。 4K(30Hz)に対応しています。 ケーブル直径は3.2mmです。 プラグは金メッキ加工です。 アルミ2重シールドを採用しました。 ケーブルが細く軽量で、取り回しも楽ちんです。 旅行やアウトドア使用に最適です。 部屋から部屋にケーブルを這わす際に通しやすいです。 カーペット下や部屋隅にケーブルを這わす際に出っ張りがありません。
コネクタ形状HDMI A(オス) - HDMI A(オス) プラグ金メッキ シールドアルミ2重シールド ケーブル径(Φmm)3.2 ケーブル種類スリムケーブル 変換タイプオス-オス
1個
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)