カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(52)
    • 保存缶(6)
    • ポリタンク/扁平缶(22)
    • クロマトグラフィー(1)
  • 塗装・養生・内装用品(56)
    • 角缶(8)
    • 丸缶(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(184)
    • ガソリン専用(96)
    • ガソリン/ディーゼル用(44)
  • 塗料(425)
  • スプレー・オイル・グリス(206)
  • 鈑金・塗装(90)
  • 溶接用品(78)
  • 洗剤・除去剤(68)
  • 接着剤・補修材(44)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(31)
  • 厨房用品(31)
  • 保管用品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 測定用品(15)
  • 洗車・清掃(15)
  • 作業工具(14)
  • 電動工具(14)
  • 農業機械(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(11)
  • 清掃用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 防災用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • マスク(3)
  • 家電(3)
  • 物流用品(2)
  • 日用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「4l 缶」の検索結果

関連キーワード
1,483件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属角缶 アズワン金属角缶アズワン(2件のレビュー)
1,663税込1,829
1個
当日出荷
油性用角缶 アサヒペン油性用角缶アサヒペン(17件のレビュー)
899税込989
1缶(4L)
当日出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
油性用丸缶 アサヒペン油性用丸缶アサヒペン(45件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
角缶 好川産業角缶好川産業(16件のレビュー)
669税込736特価
1缶
当日出荷から6日以内出荷
4L缶入溶媒 シグマアルドリッチ4L缶入溶媒シグマアルドリッチ(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から4日以内出荷
片手でも軽々持ち運び可能で、18L缶に比べて省スペースな4L缶入り溶媒です。 注ぎ口が付属しています。
容量(L)4純度(%)試薬特級 >99.5
空缶 ねじ口 BeHAUS空缶 ねじ口BeHAUS(11件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に材質ブリキ全長(mm)44全幅(mm)95中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
角缶 アズワン角缶アズワン(1件のレビュー)
931税込1,024
1個
当日出荷
材質本体/ブリキ(すずメッキ鋼板)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
金属缶 ケニス金属缶ケニス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質ブリキ鋼板口径(Φmm)40
空缶 ローヤル BeHAUS空缶 ローヤルBeHAUS(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に材質ブリキ
丸缶手付 好川産業丸缶手付好川産業(14件のレビュー)
679税込747
1缶
当日出荷
空き缶無地 インダストリーコーワ空き缶無地インダストリーコーワ(58件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
塗料、溶剤の保存などに。 フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き) 瑞穂化成工業扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き)瑞穂化成工業(32件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等口内径(Φmm)30ノズルありその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数片口コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)30取手ありパッキンあり
BP バービスムーブ 5W-30 SN BPBP バービスムーブ 5W-30 SNBP(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1缶(4L)
当日出荷
エンジン保護性能と省燃費性能を高次元でバランスさせた高性能省燃費オイルです。
SAE5W-30APISNベースオイル全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ILSACGF-5危険物の性状非水溶性
SNストロングセーブ・X Eスペシャル (化学合成油) 5W-30 ニッサンSNストロングセーブ・X Eスペシャル (化学合成油) 5W-30ニッサン
6,998税込7,698
1本(4L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
省燃費性能に優れるエステル系摩擦調整剤を配合した高性能ガソリンエンジンオイル。
SAE5W-30APISN(ILSAC規格GF-5)ベースオイル化学合成油
エンジンオイル モリドライブエンジンオイルモリドライブ(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
5日以内出荷
【モリドライブの業務用オイル!!農業・商用・運送軽トラック】《特殊モリブデン配合》『モリドライブ軽トラ専用』は、重たい荷物を載せて走る車のために企画・開発したエンジンオイルです。農道をよく走る農業用車も、高速道路をよく走る商用車・貨物車も、毎日過酷な環境で頑張る軽トラだからこそ、保護性能の高いオイルでエンジンをしっかり守る必要があります。普通車にもご使用いただけます。発進・加速・登坂性能アップ!中低速域のトルクアップ!エンジン音が静かに!エンジン長持ち!
容量(L)20粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLAPISN/CF相当ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウエンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油モノタロウ(439件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(4L)
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
水性用角缶 アサヒペン水性用角缶アサヒペン(1件のレビュー)
999税込1,099
1缶(4L)
当日出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質クロム酸処理鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
扁平缶 4L 瑞穂化成工業扁平缶 4L瑞穂化成工業
739税込813
1個
当日出荷
パッキン付のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズルもございます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等質量(g)267.3口径(Φmm)30幅(mm)192奥行(mm)120高さ(mm)280容量(L)4
ペール缶 インダストリーコーワペール缶インダストリーコーワ(17件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのにRoHS指令(10物質対応)対応
空缶 BeHAUS空缶BeHAUS(15件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
用途各種保存容器に材質ブリキ
ピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用 モノタロウピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用モノタロウ(78件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
4L缶用のオイルポンプです。 ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。
用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。適合容器4L缶適合エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油材質本体:スチール、ホース:PVC管径(Φmm)約25ホース長さ(m)1.5ホース径(Φmm)16.4吐出量(mL/ストローク)140使用粘度範囲ISO VG1000まで関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ピストンポンプ 溶剤用 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶対応 モノタロウピストンポンプ 溶剤用 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶対応モノタロウ(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に使用可能液体エタノール・トルエン・アルコールなどホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)全長(mm)約606(ホース除く)質量(kg)約1.2材質(本体)SUS304最大吐出量230mL/ストローク材質(ホース)PTFEホース内径(Φmm)約12.7粘度SUS5000以下材質(パッキン)PTFEホース外径(Φmm)約15.5適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用)取扱説明書(10.1MB)
ミツワ ペーパーセメント ソルベント 福岡工業ミツワ ペーパーセメント ソルベント福岡工業(11件のレビュー)
6,498税込7,148
1本(3800mL)
当日出荷
揮発性が強いので液が付いて濡れたようになっているところもすぐに元通りになります。
用途ペーパーセメントで貼ったものを剥がすときに使う剥離剤です。ペーパーセメントの濃度を薄める溶解液としてもお使いいただけます。
扁平缶 片口 取手ノズル付 モノタロウ扁平缶 片口 取手ノズル付モノタロウ(29件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
高密度ポリエチレン製の扁平缶です。 特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。 取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。口内径(Φmm)31.6材質高密度ポリエチレン目盛なし口数片口ノズルありコックなし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取手あり
下げ缶 ヨトリヤマ(世取山)下げ缶ヨトリヤマ(世取山)(20件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
格安品。刷毛をしごきやすいように工夫してあります。 目盛なし
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ガソリン携行缶 Meltec(大自工業)ガソリン携行缶Meltec(大自工業)(12件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。 安全性と使いやすさを求めた3Lガソリン携行缶です。 適量で持ち運びがラクラク。 草刈り機・チェーンソー・発電機等に最適です。
用途ガソリン携行缶容量(L)3材質亜鉛メッキ鋼板レッド規格KHK、UN外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)165×300×128危険物の類別非危険物
ポリペール缶 インダストリーコーワポリペール缶インダストリーコーワ(4件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PPRoHS指令(10物質対応)対応
ペール缶カッター KOTOペール缶カッターKOTO(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
巻締タイプのペール缶の天板切りや従来型のペール缶の底板切りに最適。蓋を外すだけでなく、使い始めの空気穴開けや使い終わりの油抜き穴開けなどにも使用可能。一斗缶や4L缶にも対応。刃は硬度が高く摩耗しにくいステンレスを採用。握りやすさを重視したハンドルは汚れが落ちやすいアルマイト仕上げ。
全長(mm)265質量(g)235
スーパーチェック 洗浄液 UR-ST 4L缶 マークテックスーパーチェック 洗浄液 UR-ST 4L缶マークテック
7,998税込8,798
1缶(4L)
当日出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JIS Z 2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤種別洗浄液使用温度範囲-5~50℃適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶比重0.69引火点(℃)-5前後危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L洗浄方式溶剤除去法危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-ST 4L缶 マークテックスーパーチェック 現像剤 UD-ST 4L缶マークテック
6,998税込7,698
1缶(4L)
当日出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤種別現像液トラスコ品番120-4150使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
扁平缶グレー色 瑞穂化成工業扁平缶グレー色瑞穂化成工業(9件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
遮光性に優れています。グレー色の扁平缶です。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)グレー口数片口ノズルなしコックなし取手あり
金属丸缶 アズワン金属丸缶アズワン
1,238税込1,362
1個
当日出荷
材質ブリキ(すずメッキ鋼板)
4L ポリタンク ノズル付 エスコ4L ポリタンク ノズル付エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
仕様●容量(L):4●サイズ(W×D×H)mm:192×120×280●口径(mm):30●材質:ポリエチレン●ノズル外径:13mm●ノズル内径:9mm●重量:273g●パッキン付●中ぶた無し●ノズル付アズワン品番65-9261-52
ポリテナー 偏平缶 サンプラテックポリテナー 偏平缶サンプラテック(3件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
口内径(Φmm)31仕様偏平、中栓付材質PE(ポリエチレン)口数片口ノズルなしコックなし取手あり
ポリ平角缶 三商ポリ平角缶三商(5件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
2~5Lは取手付で持ち運びに便利です。
口数1ツ口中栓
扁平缶用キャップ 瑞穂化成工業扁平缶用キャップ瑞穂化成工業(8件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
サゲ缶 尾崎亀商店サゲ缶尾崎亀商店
399税込439
1個
当日出荷
金属製で縁に段差を設けているため、材料の切り(しごき)が用意におこなえます。
材質スチール形状容量(L)3
ポリタンク 大塚刷毛製造ポリタンク大塚刷毛製造
11,980税込13,178
1個
当日出荷
スプレーガンの塗料カップの代わりとして使用できます。 容量が大きい(4L)ので、重宝します。
塗料取出口(inch)1/4容量(L)4付属品取付用ホース(3m)
さげ缶ポイ用単品 ヨトリヤマ(世取山)さげ缶ポイ用単品ヨトリヤマ(世取山)(28件のレビュー)
99税込109
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
標準ガス(プッシュ缶入りガス) ジーエルサイエンス標準ガス(プッシュ缶入りガス)ジーエルサイエンス
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ純ガス
...