カテゴリ

  • オフィス家具(1,790)
  • 船舶用品・漁業資材(495)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(274)
  • 物流用品(245)
  • トラック用品・パーツ(97)
  • 制御機器(86)
  • 空調・照明・電設資材(70)
  • バイク部品(61)
  • 測定用品(52)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 切削工具(36)
  • 機構部品(34)
  • 電気材料(29)
  • 事務用品(26)
  • 自動車純正部品(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • メカニカル部品(15)
  • 建築金物(15)
  • 保管用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 作業工具(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 農業機械(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 梱包用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 家電(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防犯用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 研磨材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4lb」の検索結果

3,598件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポークセット リヤ 4LB-25304-00 YAMAHA(ヤマハ)スポークセット リヤ 4LB-25304-00YAMAHA(ヤマハ)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
スポークセット フロント 4LB-25104-00 YAMAHA(ヤマハ)スポークセット フロント 4LB-25104-00YAMAHA(ヤマハ)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
スポークセット インナ 1 4LB-25196-00 YAMAHA(ヤマハ)スポークセット インナ 1 4LB-25196-00YAMAHA(ヤマハ)
299税込329
1個
3日以内出荷
スポークセット アウタ 2 4LB-25397-00 YAMAHA(ヤマハ)スポークセット アウタ 2 4LB-25397-00YAMAHA(ヤマハ)
299税込329
1個
3日以内出荷
スポークセット インナ 2 4LB-25396-00 YAMAHA(ヤマハ)スポークセット インナ 2 4LB-25396-00YAMAHA(ヤマハ)
299税込329
1個
3日以内出荷
スポークセット アウタ 1 4LB-25197-00 YAMAHA(ヤマハ)スポークセット アウタ 1 4LB-25197-00YAMAHA(ヤマハ)
299税込329
1個
3日以内出荷
ガス検知管 4LB 硫化水素 4LBシリーズ ガステックガス検知管 4LB 硫化水素 4LBシリーズガステック
11,180税込12,298
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:4LB 硫化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:0.5~12ppm●標準吸引回数(n):1対象ガス硫化水素校正証明書一般校正
クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE04LB イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE04LBイマオコーポレーション
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷
・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508その他【Lf】4d7.5H14.5質量(g)76タイプフェノール樹脂製L1【最大】13.2L210.4d14.5H25.6H112.7MM4×0.7許容締付トルク(N・m)3.4クランプ力(N)2200
クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット、長尺仕様) MBDES-LB・MBDES-LW MBDES04LB イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット、長尺仕様) MBDES-LB・MBDES-LW MBDES04LBイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】190.5その他【Lf】4d7.5H12.7質量(g)92タイプフェノール樹脂製L1【最大】30.7L24.6L310.7d14.5H16.3MM4×0.7許容締付トルク(N・m)3.4クランプ力(N)2200d22.3適合型式MBDES04LB
検知管 ガステック検知管ガステック(17件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(10本)
当日出荷から23日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(521件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウバイク用12Vバッテリー ゲルタイプモノタロウ(180件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用電圧(V)12販売区分業務用
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ(132件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
曲ガリ 未来工業曲ガリ未来工業(7件のレビュー)
819税込901
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD高性能ゲルタイプバッテリー 駆BROAD(96件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から9日以内出荷
手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
748税込823
1個
当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
中型容器 成和化学工業中型容器成和化学工業(12件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
商品の流通、運搬などの作業に適したサイズ容器です。
用途商石油や薬品等を簡単に持ち運べるサイズの容器です。また調理現場で大量の調味料や水を用いる場合にも使いやすいサイズ容器です。材質ポリエチレンナチュラル目盛なしノズルなしコックなしRoHS指令(10物質対応)対応取手あり
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業(10件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
入ズミ 未来工業入ズミ未来工業(3件のレビュー)
679税込747特価
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
フリクションシナジー レフィル 04 パイロットフリクションシナジー レフィル 04パイロット(2件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
シナジーチップを搭載した、ボール径0.4mmのこすると消えるフリクション替芯です。フリクションシナジーノックやフリクションポイントノック、フリクションポイントノックビズなどにご使用いただけます。
全長(mm)111最大径(Φmm)6ボール径(Φmm)0.4繰り返し・詰め替え対応
空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善)空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfitYAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
届いてすぐに使える空調ウェアフルセット(ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット)。生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感。ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能。保冷剤をウェアに装着可能!空調ウェア×保冷剤で冷却力アップ!。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます。・風量3段切替。・保冷剤用メッシュポケット:2箇所。・電池使用時間(運転時間):(強)約1時間45分、(中)約2時間20分、(弱)約3時間40分。・大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm。・ジャンパーの服穴径:90mm。《バッテリー》。・型式番号:FT-MB006P5BK。・電池電圧:12V。・電池容量:5000mAh。・出力ポート:USB-A×2/USB Type-C×1。・入力ポート:USB Type-C。・定格入力:Type-C PD 5V 3A/9V 2A/12 1.5A。・付属品:USB-A to USB Type-Cケーブル50cm、取り扱い説明書。・充電時間目安。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V2A出力)・・・約3時間半。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V1A出力)・・・約5時間。LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます
用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りセット内容専用ウェア×1着、5000mAhモバイルバッテリー×1個、12V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1台、USBスイッチケーブル×1個ブラック素材ポリタスラン
J管エルボ 未来工業J管エルボ未来工業(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な90°エルボです。
材質PVC形状エルボ90°
取付自在板 未来工業取付自在板未来工業(11件のレビュー)
569税込626
1枚
当日出荷から翌々日出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長付属品丸木ねじ付
A4判用連絡袋L型Wジッパー付き 日本ノートA4判用連絡袋L型Wジッパー付き日本ノート(2件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
ケース形状L型サイズA4質量(g)85寸法(幅W×高さH)(mm)345×250
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)古河電池(42件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から3日以内出荷
信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
ストレート 未来工業ストレート未来工業(2件のレビュー)
729税込802
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
キャンパスノートのように使えるバインダー コクヨキャンパスノートのように使えるバインダーコクヨ(1件のレビュー)
539税込593
1冊
当日出荷
ルーズリーフを綴じたまま書いても綴じ具が手に当たりにくい2X2リング。スリムで持ち運びしやすい。表紙が折り返せる。綴じ具が広く開いて中紙の差し替えもスムーズ。
用途綴じたままでも書きやすい2X2リング!ノートのように使える薄型バインダー材質表紙:R-PP穴数4穴
ゲルインキボールペン ジュース アップ 04 パイロットゲルインキボールペン ジュース アップ 04パイロット(10件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。 ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。 グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。 ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。 新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。
用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等方式ノック式全長(mm)142.8シリーズジュース最大径(Φmm)10.5先端ボール径(mm)0.4替芯LP3RF12S4(ブラック・ブルー・レッド・ブルーブラックのみ)インク水性顔料ゲルインキ入数1本商品タイプ本体線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
出ズミ 未来工業出ズミ未来工業(6件のレビュー)
679税込747特価
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
ワゴンモール付属品 曲ガリ 未来工業ワゴンモール付属品 曲ガリ未来工業(2件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から翌日出荷
基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状曲ガリ
プラモール(VVFケーブル用モール) 未来工業プラモール(VVFケーブル用モール)未来工業(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(5本)
当日出荷から3日以内出荷
豊富なカラーとサイズが揃えてあります。 蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
深溝玉軸受 6200番台 LB NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LBNTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
種別片側非接触ゴムシール形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
プラモール付属品 エンド 未来工業プラモール付属品 エンド未来工業(2件のレビュー)
729税込802
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
ポケットファイルα<ノビータα>A4 コクヨポケットファイルα<ノビータα>A4コクヨ(4件のレビュー)
399税込439
1冊
当日出荷
表紙がソフトで持ち運びに便利な薄型のポケットファイルです。 同シリーズのクリヤーブックαに差し込んで使えるので、他のファイルと組み合わせて自分仕様のファイルを作ることができます。 ポップで鮮やかな透明カラー7色をご用意。外から内容物が分かります。
材質表紙/R-PP,ポケット/PP,ジョイントパーツ/PPサイズA4-S仕様中紙なし高さ(mm)307外幅寸法(mm)239紙質再生材配合率/表紙:R-PP10%
ワゴンモール付属品 チーズ 未来工業ワゴンモール付属品 チーズ未来工業(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状チーズ
TSカップリング(ストレートタイプ) 未来工業TSカップリング(ストレートタイプ)未来工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
フリクションシナジー ノック 04 パイロットフリクションシナジー ノック 04パイロット(2件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
ペン先の強度が高く、かつ、ペン先へのインキの供給がスムーズという従来の「コーンチップ」と「パイプチップ」の両方のペン先の良い点を併せ持ったパイロット独自開発のペン先「シナジーチップ」を採用。細書きでありながら書き出しが良く、なめらかに書けます。
材質軸さや:樹脂 ラバー全長(mm)142種類ゲルインキボールペン方式クリップスライドノック式最大径(Φmm)10.5ボール径(Φmm)0.4インクフリクションインキ線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
ノーマルベンド 未来工業ノーマルベンド未来工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
シンプルデスク サンワダイレクトシンプルデスクサンワダイレクト(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
シンプルなワークデスクです。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
高さ(mm)700キャスターなし梱包数1材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)保証期間初期不良のみ天板厚さ(mm)16組立方法ノックダウン組み立て式(お客様組立)生産国中国組立時間約15分アジャスターあり
埋込電池ボックス BCシリーズ タカチ電機工業埋込電池ボックス BCシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
549税込604特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
板厚t1.0~t3.5mmに取付け可能なビス止めタイプの電池ボックスです。電池カバーはスナップインのワンタッチ開閉式ですので電池交換が容易です。
材質難燃性ABSRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...