カテゴリ

  • 自動車補修部品(8)
  • バッテリー・電装(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4m-117」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8685件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • オイルフィルター サンエレメント

    オイルフィルター

    サンエレメント(150件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
  • 国産車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)

    国産車用オイルフィルター

    BOSCH(ボッシュ)(444件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • オイルエレメント アルプス工業

    オイルエレメント

    アルプス工業(14件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途自動車用オイルエレメント
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • 現場監督 4chセンサーカメラ 12~24V トラック/フォーク/建設重機用 現場監督

    現場監督 4chセンサーカメラ 12~24V トラック/フォーク/建設重機用

    現場監督
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    0~3m距離を検知、バックモニターと連動して接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。
    用途12~24Vフォークリフト・重機などに使用可能。セット内容本体×1、センサー(50cm)×4、センサー延長(117cm)×3、電源線(1m)×1、リアカメラ(50cm)×1、スピーカー(2m)×1、ワーニングランプ(3m20cm)×1、ディスプレイ(90cm)×1、4ピン延長配線(10m)×2質量(g)本体:155、センサー:90(ステー含む)、ディスプレイ:118、カメラ:248電圧(V)DC12~24対応角度(°)センサー:30(X軸)、30(Y軸)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:29×100×76、センサー:50×56×50(ステー含む)、ディスプレイ:77×116×25、カメラ:75×74×55周波数(kHz)超音波:40解像度720P検知距離(m)センサー:0~3反応速度(秒)センサー:約0.05LCD仕様4.3インチ適合車種DC12~24Vフォーク・建設重機専用適合温度(℃)-30~+80最大延長(m)電源線: 最大延長可能長さ10、ディスプレイ: 最大延長可能長さ10、センサー: 最大延長可能長さ30防水性IP67 ※センサー部・カメラのみアラーム約70~80dB、外部スピーカー:4段階アラーム音、警告灯:一定パターンNETIS番号KK-220061-A
  • エイティスクエア 日本紐釦貿易

    エイティスクエア

    日本紐釦貿易
    3,298税込3,628
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    針通りが良く、ミシンも手縫いもサクサク縫える!なめらかでしなやかな風合いと111色の豊富な色数で、様々な用途に大活躍です。
    幅(cm)約110混率(%)綿100
  • BS・CSアンテナベランダ取付金具 50cm以下のBS・CSアンテナ用 DXアンテナ

    BS・CSアンテナベランダ取付金具 50cm以下のBS・CSアンテナ用

    DXアンテナ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    耐風速用50形以下のCS・BSアンテナ(BC453SG、BC503SG)を、ベランダ手すりの格子・笠木や柱・壁面を利用して取り付け可能な、ベランダ用取付金具です。突出し寸法:257mm。マスト径Φ31.8mm。取付可能幅:76mm。はさみ込み幅:32~70mm。耐候性に優れた、塩害対策用の溶融亜鉛メッキ(HDZ35)仕様。 50cm以下のBS・CSアンテナ用 。外形寸法 従来機種MHV-117と同じ。本体側 ポール肉厚 t1.6→t2.0 ポール付け根 補強リブ4か所追加。受信可能風速 50m/s ※BC453SGと組み合わせ 。復元可能風速 60m/s ※BC453SGと組み合わせ 。破壊風速 70m/s ※BC453SGと組み合わせ 。M8ボルト 4本、取説 1部 付属
    その他【外観図】MV24ZM(71423) ※DXアンテナのHP確認
  • ミーリング/アダプター 部品 イスカル

    ミーリング/アダプター 部品

    イスカル
    629税込692
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 バイク用純正色

    PROST's
    19,980税込21,978
    1個(4kg)
    5日以内出荷
    カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
    用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 現場監督 4chセンサーカメラ 48V 電動フォーク用 現場監督

    現場監督 4chセンサーカメラ 48V 電動フォーク用

    現場監督
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷
    0~3m距離を検知、バックモニターと連動して接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。
    用途48Vバッテリーフォークリフトなどに使用可能。セット内容本体×1、センサー(50cm)×4、センサー延長(117cm)×3、電源線(1m)×1、リアカメラ(50cm)×1、スピーカー(2m)×1、ワーニングランプ(3m20cm)×1、ディスプレイ(90cm)×1、4ピン延長配線(10m)×2、DC48Vコンバーター×1質量(g)本体:155、センサー:90(ステー含む)、ディスプレイ:118、カメラ:248電圧(V)DC48対応(DC48Vコンバーター付属)角度(°)センサー:30(X軸)、30(Y軸)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:29×100×76、センサー:50×56×50(ステー含む)、ディスプレイ:77×116×25、カメラ:75×74×55周波数(kHz)超音波:40解像度720P検知距離(m)センサー:0~3反応速度(秒)センサー:約0.05LCD仕様4.3インチ適合車種DC48V電機フォーク専用適合温度(℃)-30~+80最大延長(m)電源線: 最大延長可能長さ10、ディスプレイ: 最大延長可能長さ10、センサー: 最大延長可能長さ30防水性IP67 ※センサー部・カメラのみアラーム約70~80dB、外部スピーカー:4段階アラーム音、警告灯:一定パターン
  • マルチ クランプZCT漏れ電流・電流 マルチ計測器

    マルチ クランプZCT漏れ電流・電流

    マルチ計測器
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • エンジンタイミングツールセット JTC

    エンジンタイミングツールセット

    JTC
    149,800税込164,780
    1セット
    5日以内出荷
    カムの位置合わせに使用します。
    用途エンジン分解時のカムシャフト固定用適合車種:BENZ AMG C63,C63S biturbo 4.0L,V8 ガソリンエンジン、適合エンジン:M117,M178(2015年以降)主な適合純正品番177589014000、177589001500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル純水器 アズワン

    ポータブル純水器

    アズワン(1件のレビュー)
    38,900税込42,790
    1台
    8日以内出荷
    鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。
    セット内容3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ)寸法(mm)410×130×360耐圧(MPa)0.5アズワン品番1-5733-01採水量約10~15L/hr採水水質(MΩ)15~17.5(一般水道水にて)使用水温(℃)2~40℃
  • Ilmberger / イルムバーガー ラジエターカバー 左 マット V4 Streetfighter ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    Ilmberger / イルムバーガー ラジエターカバー 左 マット V4 Streetfighter

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    49,980税込54,978
    1個
    36日以内出荷
    適合車種Ducati、Streetfighter V4 (2020-2022)