カテゴリ
- 自動車補修部品(10)
- メカニカル部品(7)
- 作業服(6)
- 制御機器(3)
- 機構部品(2)
- 電気材料(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三ツ星ベルト(6)
- mizuno(ミズノ)(6)
- Siretta(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ELPA(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 椿本チエイン(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- MTO(1)
- PITWORK(日産)(1)
- サンエレメント(1)
- アルプス工業(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「4m-124」の検索結果

スーパートルクタイミングベルトS14M 400型
三ツ星ベルト¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から7日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)10.2ベルト幅(mm)40種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
スーパートルクタイミングベルトS14M 800型
三ツ星ベルト¥39,980税込¥43,9781本6日以内出荷から7日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)10.2ベルト幅(mm)80種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
スーパートルクタイミングベルトS14M 1200型
三ツ星ベルト¥57,980税込¥63,7781本5日以内出荷から7日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)10.2ベルト幅(mm)120種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
スーパートルクタイミングベルト S14M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥22,980~税込¥25,278~1本5日以内出荷から52日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
メガトルクG タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)。標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。従来型(スーパートルクタイミングベルトS14M)のプーリが使用できます。高さ(mm)10.2タイプ標準種類タイミングベルト材質(ベルト)高硬度合成ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14寸法PLD(mm)1.397ベルト形MTS14M
メガトルクタイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥25,980~税込¥28,578~1本7日以内出荷から52日以内出荷大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 従来型(スーパートルクタイミングベルトS14M)のプーリが使用できます。高さ(mm)10.2タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)高硬度合成ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形MTS14M
オイルフィルター
サンエレメント(150件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から8日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
国産車用オイルフィルター
BOSCH(ボッシュ)(443件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
テープ付ABSモール2m
ELPA(1件のレビュー)¥378税込¥4161個当日出荷材質:ABS樹脂。全長:2m。本体サイズ:2000(H)×16(W)×11(D)mm。重量:124g。適合ケーブル:UTP0.5×4P。 VVF1.6×2心×1条。カラー:ブラック。テープ付用途1号
ワークジャケット(春夏向け)
mizuno(ミズノ)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷から3日以内出荷ポリエステル100%の軽量素材<エステルドビーライト>(春夏向け)。開襟、立ち襟どちらにも対応出来る切り替えワークジャケット。パンツ(C2JF8182)とセットでご着用いただけます。通年向けジャケットはC2JE8182になります。■左胸/ファスナーポケット、右胸/ペンスリット入りフラップポケット。■左袖にはペン差し付き。■脇ゴムシャーリング。■袖口ボタン仕様。■軽量、制電素材採用。<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>。後丈:XS/59.7cm、S/61.8cm、M/63.9cm、L/66cm、XL/68.1cm、2XL/70.2cm、3XL-8/70.2cm、4XL-8/70.3cm。胸回り:XS/100cm、S/104cm、M/108cm、L/112cm、XL/116cm、2XL/120cm、3XL-8/124cm、4XL-8/128cm。肩幅:XS/45cm、S/46cm、M/47cm、L/48cm、XL/49.4cm、2XL/50.8cm、3XL-8/51.8cm、4XL-8/52.8cm。袖丈:XS/54.4cm、S/56.1cm、M/57.8cm、L/59.5cm、XL/61cm、2XL/62.5cm、3XL-8/62.5cm、4XL-8/62.5cm。※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。 女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。種別ジャケット混率(%)ポリエステル100機能軽量、制電
つなぎ(通年向け)
mizuno(ミズノ)¥8,798税込¥9,6781着当日出荷ポリエステル素材の洗濯耐久性をいかし、綿素材の風合いをプラスした綿混ストレッチ素材のワークつなぎ。(通年向け)。 ■両開きファスナー。■左胸/ファスナーポケット、右胸/フラップポケット■左袖にはペン差し付き。■再帰反射パイピング(肩)。■立ち襟と開襟、どちらにも対応。■袖口ボタン仕様。<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>。後丈:S/54.8cm、M/55.9cm、L/57cm、XL/58.1cm、2XL/59.2cm、3XL-8/59.2cm、4XL-8/59.3cm。胸回り:S/104cm、M/108cm、L/112cm、XL/116cm、2XL/120cm、3XL-8/124cm、4XL-8/128cm。肩幅:S/46cm、M/47cm、L/48cm、XL/49.4cm、2XL/50.8cm、3XL-8/51.8cm、4XL-8/52.8cm。袖丈:S/55.1cm、M/56.8cm、L/58.5cm、XL/60cm、2XL/61.5cm、3XL-8/61.5cm、4XL-8/61.5cm。パターンウエスト:S/99.5cm、M/103.5cm、L/107.5cm、XL/111.5cm、2XL/115.5cm、3XL-8/119.5cm、4XL-8/123.5cm。ヒップ:S/100cm、M/104cm、L/108cm、XL/112cm、2XL/116cm、3XL-8/120cm、4XL-8/124cm。股下(シーム上):S/75.5cm、M/78cm、L/80.5cm、XL/83cm、2XL/85.5cm、3XL-8/84.5cm、4XL-8/84.5cm。裾幅:S/19cm、M/19.5cm、L/20cm、XL/20.5cm、2XL/21cm、3XL-8/21.5cm、4XL-8/21.5cm。※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。 女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。種別長袖つなぎ混率(%)綿混機能ストレッチ袖丈長袖
ワークジャケット(通年向け)
mizuno(ミズノ)¥9,900税込¥10,8901枚当日出荷から3日以内出荷ポリエステル素材の洗濯耐久性をいかし、綿素材の風合いをプラスした綿混ストレッチ素材のワークジャケット。(通年向け)。パンツ(F2JF1581)とセットでご着用いただけます。春夏向けジャケットはF2JE1580になります。■左胸/ファスナーポケット、右胸/フラップポケット。■左袖にはペン差し付き。■再帰反射パイピング(肩)。■立ち襟と開襟、どちらにも対応。■袖口ボタン仕様。■再帰反射のピスネーム。<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>。後丈:S/62.3cm、M/64.4cm、L/66.5cm、XL/68.6cm、2XL/70.7cm、3XL-8/70.7cm、4XL-8/70.8cm。胸回り:S/104cm、M/108cm、L/112cm、XL/116cm、2XL/120cm、3XL-8/124cm、4XL-8/128cm。肩幅:S/45.5cm、M/46.5cm、L/47.5cm、XL/48.9cm、2XL/50.3cm、3XL-8/51.3cm、4XL-8/52.3cm。袖丈:S/55.6cm、M/57.3cm、L/59cm、XL/60.5cm、2XL/62cm、3XL-8/62cm、4XL-8/62cm。※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。 女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。種別ワークジャケット機能ストレッチ素材綿混
ワークジャケット(春夏向け)
mizuno(ミズノ)¥3,998税込¥4,3981着当日出荷ポリエステル素材の洗濯耐久性をいかし、綿素材の風合いをプラスした綿混ストレッチ素材のワークジャケット。(春夏向け)。パンツ(F2JF1580)とセットでご着用いただけます。通年向けジャケットはF2JE1581になります。■左胸/ファスナーポケット、右胸/フラップポケット。■左袖にはペン差し付き。■再帰反射パイピング(肩)。■立ち襟と開襟、どちらにも対応。■袖口ボタン仕様。■再帰反射のピスネーム。<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>。後丈:S/62.3cm、M/64.4cm、L/66.5cm、XL/68.6cm、2XL/70.7cm、3XL-8/70.7cm、4XL-8/70.8cm。胸回り:S/104cm、M/108cm、L/112cm、XL/116cm、2XL/120cm、3XL-8/124cm、4XL-8/128cm。肩幅:S/45.5cm、M/46.5cm、L/47.5cm、XL/48.9cm、2XL/50.3cm、3XL-8/51.3cm、4XL-8/52.3cm。袖丈:S/55.6cm、M/57.3cm、L/59cm、XL/60.5cm、2XL/62cm、3XL-8/62cm、4XL-8/62cm。※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。 女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。種別ジャケット混率(%)綿混機能ストレッチ
ワークジャケット(通年向け)
mizuno(ミズノ)¥3,898~税込¥4,288~1枚当日出荷綿混ストレッチ素材。開襟、立ち襟どちらにも対応出来る切り替えワークジャケット。パンツ(F2JF8582)/ハーフパンツ(F2JF2191)とセットでご着用いただけます。■左胸/ファスナーポケット、右胸/ペンスリット入りフラップポケット ■左袖にはペン差し付き。■脇ゴムシャーリング。■袖口ボタン仕様。■制電、ストレッチ素材採用。<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>。後丈:XS/59.7cm、S/61.8cm、M/63.9cm、L/66cm、XL/68.1cm、2XL/70.2cm、3XL-8/70.2cm、4XL-8/70.2cm。胸回り:XS/100cm、S/104cm、M/108cm、L/112cm、XL/116cm、2XL/120cm、3XL-8/124cm、4XL-8/128cm。肩幅:XS/45cm、S/46cm、M/47cm、L/48cm、XL/49.4cm、2XL/50.8cm、3XL-8/51.8cm、4XL-8/52.8cm。袖丈:XS/54.4cm、S/56.1cm、M/57.8cm、L/59.5cm、XL/61cm、2XL/62.5cm、3XL-8/62.5cm、4XL-8/62.5cm。※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。 女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。種別ジャケット
ミズノワークジャケット
mizuno(ミズノ)(1件のレビュー)¥7,400税込¥8,1401着当日出荷動きやすさを追求したミズノ独自のワークウエア。(春夏向け)。ミズノだから出来た3次元フィット。パンツ(C2JF8182)とセットでご着用いただけます。静電気帯電防止作業服 JIS T8118。■ポリエステル100%の軽量・制電素材。■胸ポケットはペンスリット入りのフラップポケット。■左袖にはペン差し付き。■ファスナー付き脇ポケット。■立ち襟と開襟、どちらにも対応。■袖口ボタン仕様。<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>。着丈:XS/59.7cm、S/61.8cm、M/63.9cm、L/66cm、XL/68.1cm、2XL/70.2cm、3XL-8/70.2cm、4XL-8/70.2cm。胸回り:XS/100cm、S/104cm、M/108cm、L/112cm、XL/116cm、2XL/120cm、3XL-8/124cm、4XL-8/128cm。肩幅:XS/41.8cm、S/44.2cm、M/45.6cm、L/47cm、XL/48.4cm、2XL/49.8cm、3XL-8/50.8cm、4XL-8/51.8cm。裄丈:XS/80.4cm、S/82.9cm、M/85.1cm、L/87.3cm、XL/89.5cm、2XL/91.7cm、3XL-8/92.2cm、4XL-8/92.7cm種別長袖ジャケット混率(%)ポリエステル100機能ダイナモーションフィット肩甲骨周りの運動性能アップさせた動きやすいパターン設計制電素材・2本ペン差し・脇ゴムシャーリング・手口アジャストボタン・再帰反射プリント・消臭機能ミズノデオドランド生地ドビー袖丈長袖
PXベルト P2M形
椿本チエイン(2件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷から5日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。仕様シナヤカ530仕様材質ゴムタイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.3
エイティスクエア
日本紐釦貿易¥3,298税込¥3,6281枚3日以内出荷から4日以内出荷針通りが良く、ミシンも手縫いもサクサク縫える!なめらかでしなやかな風合いと111色の豊富な色数で、様々な用途に大活躍です。幅(cm)約110混率(%)綿100
ホイールシリンダカップ
ミヤコ自動車¥1,398税込¥1,5381袋(10個)翌々日出荷から4日以内出荷ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's¥18,980税込¥20,8781個(4kg)5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
4-リップシールゴムパッキン
LAMP(スガツネ工業)¥6,298税込¥6,9281本3日以内出荷から4日以内出荷はめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム色ブラック長さ(m)1表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応
12V・24V兼用ブースターパック ES-1224M-OBD
MTO¥65,980税込¥72,5781個10日以内出荷付属品充電アダプター容量12V/21Ah×2質量(g)25000電流(A)12V時クランキング:1000、12V時クランキング:500、24V時:24V車排気量6000cc位まで、12V時のピーク:3200、24V時のピーク:1600出力DC12V・DC24V兼用適合車12V時:12V車軽自動車~小型乗用車排気量6000cc位まで本体サイズ(mm)170×350×400充電時間(時間)10