5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

三ツ星ベルトリブスターベルト PK形
RoHS
・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。・高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)・高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。・低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。・高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)・コンパクト設計ができます。・メンテナンスフリーで長寿命です。
形状PK 寸法r(mm)0.24以下 寸法b(mm)5 寸法P(mm)3.56±0.05 寸法c(mm)2.7 角度θ(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


1本
1,920 税込2,112
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)リブベルト
規格4PK-1060 関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.19MB) 図解NoBSA-650C -1シリーズ 送風機部品_No.66、BSA-950-1 -2シリーズ 送風機部品_No.66、BSA-650-1 -2シリーズ 送風機部品_No.66、G-6 送風機部品 リブベルト_No.66、BSA-651 951シリーズ G-6 送風機部品_No.66
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

関連キーワード