カテゴリ

  • 農業機械(304)
  • バイク部品(91)
  • 作業工具(76)
  • 清掃用品(68)
  • 空調・照明・電設資材(60)
  • 測定用品(56)
  • 制御機器(28)
  • 安全標識(27)
  • 切削工具(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 家電(22)
  • 自動車補修部品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • オフィス家具(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 建築金物(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 作業服(6)
  • 機構部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4s-17」の検索結果

関連キーワード
919件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    用途手工具用種別ソケット(6角)材質構造用鋼差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角6角
  • ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
  • 防爆ソケット バックスノ

    防爆ソケット

    バックスノ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ボルト頭やナットに対して入れやすい12角ソケットです。ガソリン化学工業、石油・ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界などあらゆる産業
  • メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWA

    メガマイクロチャック用コレット

    BIG DAISHOWA
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-ミリ) FPC

    12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-ミリ)

    FPC
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    用途ソケットレンチ用ソケットです。
  • 12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-ミリ) FPC

    12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-ミリ)

    FPC
    669税込736
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途ソケットレンチ用ソケットです。
  • 防爆  ソケット HAMACO

    防爆 ソケット

    HAMACO
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    12角ソケットです。摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
  • パワーキュージンドリル SDS-plus軸 サンコーテクノ

    パワーキュージンドリル SDS-plus軸

    サンコーテクノ
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)260有効長(mm)150
  • 12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-インチ) FPC

    12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-インチ)

    FPC
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    用途ソケットレンチ用ソケット(inch)です。
  • 防爆ソケットレンチセット HAMACO

    防爆ソケットレンチセット

    HAMACO
    369,800税込406,780
    1セット
    6日以内出荷から89日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。付属品専用ケース材質ソケット:ベリリウム銅合金、ケース:木製(ビニールレザー張り)差込角(mm)12.7
  • 12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-インチ) FPC

    12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-インチ)

    FPC
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    用途ソケットレンチ用ソケット(inch)です。
  • アルミフレーム System40 青木精密工業

    アルミフレーム System40

    青木精密工業
    4,698税込5,168
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
  • アルミフレーム System20 青木精密工業

    アルミフレーム System20

    青木精密工業
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理サイズ(mm)20×20
  • TLA型 軽中量棚 開放型 150kgタイプ 高さ2400mm 単体型 TRUSCO

    TLA型 軽中量棚 開放型 150kgタイプ 高さ2400mm 単体型

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    オイスターホワイト高さ(mm)2402タイプ単体組立時間20分(2人)棚段数(段)7均等積載量(kg/段)150グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)30
  • XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6304) X.A.M

    XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6304)

    X.A.M
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。
  • クリスタルジャンボ4枚刃 RYOCO(菱高精機)

    クリスタルジャンボ4枚刃

    RYOCO(菱高精機)
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    超硬ソリッドエンドミル・45°ネジレ
    用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
  • 電気チェーンブロックキトーセレクトED3B形用パーツ KITO(キトー)

    電気チェーンブロックキトーセレクトED3B形用パーツ

    KITO(キトー)
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • メッシュベストJr トーエイライト

    メッシュベストJr

    トーエイライト
    1,598税込1,758
    1枚
    6日以内出荷
    ジュニアサイズ・単品。 首周り前を少し大きく開けて動きやすいデザイン
    寸法(縦×横)(cm)52×45
  • ミニジャンボエンドミル4枚刃 RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボエンドミル4枚刃

    RYOCO(菱高精機)
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
  • (ST203)TD)(10) スバル

    (ST203)TD)(10)

    スバル
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
  • (ST281)デイスク ホイール セット スバル

    (ST281)デイスク ホイール セット

    スバル
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
  • Rショック(STD)(60) スバル

    Rショック(STD)(60)

    スバル
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
  • (ST960)フロントバンパースカート スバル

    (ST960)フロントバンパースカート

    スバル
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
  • アクリル綾竹コード/S S.I.C.(SHINDO)

    アクリル綾竹コード/S

    S.I.C.(SHINDO)
    1,398税込1,538
    1巻(30m)
    8日以内出荷
    4サイズ×30色 アクリル素材の柔らかい綾竹コード(薄手の平紐)です。セーラー服のラインテープ(セーラーテープ)としてよく使われます。
    用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)5長さ(m)30混率(%)アクリル100
  • T形ツリテ(中継ケーブル1本用) KITO(キトー)

    T形ツリテ(中継ケーブル1本用)

    KITO(キトー)
    20,980税込23,078
    1セット(10個)
    10日以内出荷から15日以内出荷
    中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路用ケーブルまたは複合ケーブルを支持する場合に使用します。
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:17 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:17

    AMPHENOL
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Ltd M85049 シリーズは、17 種類のシェルサイズのストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。
    仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:17●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9304アズワン品番65-7604-71
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:17 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:17

    AMPHENOL
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Ltd M85049 シリーズは、17 種類のシェルサイズのストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。
    仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:17●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9306アズワン品番65-7597-32
  • 墜落制止用器具 第一種ランヤード(130kg用) S4JPWS-17 KH(基陽)

    墜落制止用器具 第一種ランヤード(130kg用) S4JPWS-17

    KH(基陽)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    130kg対応ランヤードです
    用途第一種用のランヤードです幅(mm)30黒帯に反射テープ付質量(g)936タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1700ロープ仕様伸縮式商品タイプシングル
  • SUS316L 両ヘルールパイプ 4S コンサス

    SUS316L 両ヘルールパイプ 4S

    コンサス
    49,980税込54,978
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS316Lサイズ【管】4S種類両ヘルール表面処理内外研磨
  • SUS304 両ヘルールパイプ 4S コンサス

    SUS304 両ヘルールパイプ 4S

    コンサス
    48,980税込53,878
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS304サイズ【管】4S種類両ヘルール表面処理内外研磨
  • SUS316L 片ヘルールパイプ 4S コンサス

    SUS316L 片ヘルールパイプ 4S

    コンサス
    33,980税込37,378
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS316Lサイズ【管】4S種類片ヘルール表面処理内外研磨
  • サニタリー直管SUSSUS304 4S コンサス

    サニタリー直管SUSSUS304 4S

    コンサス
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS304サイズ【管】4S種類直管表面処理内外研磨
  • SUS304 片ヘルールパイプ 4S コンサス

    SUS304 片ヘルールパイプ 4S

    コンサス
    29,980税込32,978
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS304サイズ【管】4S種類片ヘルール表面処理内外研磨
  • サニタリー直管SUSSUS316L 4S コンサス

    サニタリー直管SUSSUS316L 4S

    コンサス
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS316Lサイズ【管】4S種類直管表面処理内外研磨
  • 中棚ボルトレスタイプ 日本ファイリング

    中棚ボルトレスタイプ

    日本ファイリング
    53,980税込59,378
    1台
    16日以内出荷
    軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    材質スチールタイプ単体型表面処理水溶性塗料電着塗装
  • ダストキャップ 172704 シリーズ 用途 サイズ 4:メス D-sub 1袋 200個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    ダストキャップ 172704 シリーズ 用途 サイズ 4:メス D-sub 1袋 200個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    25,980税込28,578
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    4 つのメス D-sub コネクタサイズの FCT ダストキャップです。ポリエチレン製で、色は赤です。IP 等級: IP50 ハロゲンフリー RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●種類:ダストキャップ●併用可能製品:サイズ 4 :メス D-sub●シリーズ:172704●コード番号:207-5828アズワン品番65-7628-90
  • LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB40S4S) SMC

    LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB40S4S)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    駆動方式ベルトサイズ(mm)40モータ配置(-) 上折返しモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40S4S SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40S4S

    SMC
    249,800税込274,780
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    サイズ40駆動方式ベルトモータ配置(-) 上折返しモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB40US4S) SMC

    LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB40US4S)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    駆動方式ベルトサイズ(mm)40モータ配置(U) 下折返しモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W
  • 高圧洗浄機 HD9/17-4S ケルヒャー

    高圧洗浄機 HD9/17-4S

    ケルヒャー
    699,800税込769,780
    1台
    翌々日出荷
    圧倒的な洗浄力の冷水高圧洗浄機最上位モデル。過酷な作業現場で頼れる高圧洗浄機です。圧力・水量・装備のバランスがとれたスーパークラスです。水量900L/hを誇り、建設現場の重機や、大型農業機械の洗い流しや洗浄などのメンテナンスにも威力を発揮します。手元で水量や圧力も調整できます。背面の大型カンガルーポケットは、ノズルやアクセサリーを収納できます。高圧ホースやランス、電源コードもボディーにセットできるため、移動時のストレスもありません。水冷空冷のW冷却と4ポールモーターを採用し、かつ改良型ポンプによって、更に耐久性を高めました。給水口には大型のフィルターを採用し、異物の混入によるポンプの故障を防ぎます。200Vの中でも大水量モデルでありながら、縦型設計とし、コンパクトさを実現。作業時の安定性と移動時の重量バランスも良く、大型タイヤで容易に運ぶことができます。また、スリングベルトを使えば高所へもクレーンで移動できます。
    用途農業用トラクター、機械、器具の洗浄/セメントミキサー、足場、ホイールローダー、ディガー、コンクリートポンプなど、建築現場の機械や設備の洗浄/塗装工事、食品生産、製造部門などの産業における生産機械の洗浄/トラック、船舶、飛行機、バスなどの輸送部門の車両の洗浄/公共の広場、私道、噴水、駐車場などの共用スペースの清掃付属品高圧ホース10m/スプレーランス1050/パワーノズル/サーボコントロール圧力【吐出(bar)】常用:50-170【許容(bar)】最大:220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)607×518×1063モーター出力(kW)6本体質量(kg)64.3(アクセサリーを含む)電源コード(m)5ノズル50吐出水量(L/h)500~900給水口1"給水温度(℃)60
関連キーワード
...