カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(339)
- 農業機械(258)
- 物流用品(209)
- 制御機器(160)
- 切削工具(96)
- メカニカル部品(68)
- 測定用品(55)
- バイク部品(44)
- 作業工具(42)
- 配管・水廻り設備部材(38)
- 機構部品(36)
- パソコン/周辺機器(28)
- 建築金物(26)
- 自動車補修部品(26)
- ねじ・ボルト・釘(21)
- 安全標識(19)
- 溶接用品(17)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 科学研究・開発用品(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 電気材料(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 自動車純正部品(9)
- 清掃用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 保管用品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- バイク純正部品(5)
- 事務用品(5)
- 梱包用品(4)
- 介護用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 縫製用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 整備工具・収納(3)
- カー用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗料(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 理美容(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(248)
- SMC(213)
- KITO(キトー)(199)
- コガネイ(81)
- ニッセイ(35)
- 長野計器(23)
- omron(オムロン)(22)
- TRUSCO(19)
- オムロンヘルスケア(19)
- PISCO(ピスコ)(18)
- MIYOSHI(小西製作所)(17)
- 京セラ(16)
- BXカネシン(16)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(16)
- TAKMAN(13)
- CKD(12)
- コンサス(12)
- 千代田通商(11)
- S&K(三興製作所)(10)
- ブランドをもっと見る
「4s-25」の検索結果

WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から9日以内出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から9日以内出荷「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)
TRUSCO(8件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
ディープソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
養生用テープ小巻
ニチバン¥649~税込¥714~1個ほか当日出荷から3日以内出荷仮止めや掲示に便利な養生テープ。 使いやすい手のひらサイズの小巻タイプとなっております。 手で簡単に切れて、のり残りが少なく、油性ペンで文字が書けます。 手のひらサイズで持ち運びにも便利です。 手で切れるので作業が効率的です。 のり残りが少ないのできれいにはがせます。用途糊残りさせたくない場所への一時固定、仮止めなど。
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥459税込¥5051袋(100個)当日出荷材質ポリアミド樹脂/UL94V-0形状ストレート色白色(ナチュラル)種類角型ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5コンタクト形状メス結線方法基板実装
間仕切サイドポール【スリムタイプ】
岡田装飾金物¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果アップします。材質/仕上アルミRoHS指令(10物質対応)対応
フラットファイルA4S ライトブルー
サクラクレパス¥62税込¥681冊3日以内出荷書類整理に便利で使いやすい紙製のフラットファイル。2穴とじのため、書類の整理・保管が簡単です。扱いやすく、お手頃価格です。表紙本体は、再生紙使用のエコロジー商品です奥行(mm)18製品質量(g)63縦(mm)307横(mm)230素材表紙:再生紙使用の板紙、とじ具:PS・PEグリーン購入法適合グリーンマーク認定
TLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷から6日以内出荷開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト高さ(mm)1202耐荷重(kg/段)150外寸法・高さ(mm)1202総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
TLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ1800mm 単体型
TRUSCO¥66,980税込¥73,6781台3日以内出荷開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。仕様組立式色ホワイト高さ(mm)1802組立時間2人30分外寸法・高さ(mm)1802総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)30mm均等耐荷重(kg/段)150
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S25
NOK¥189税込¥2081個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0519-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)24.5内径許容差(mm)±0.3
クリヤーケース(ヨコ型)
リヒトラブ¥9,698税込¥10,6681箱(25枚)4日以内出荷業務用25枚パック。材質オレフィン色藍サイズA4・S型収納枚数100縦(mm)245横(mm)335グリーン購入法適合
ネックバルブ(ステンレス)
ヤマト産業¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷から51日以内出荷ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。用途高圧切替バルブその他【オペレート】手動弁材質(本体)SUSF316
オートマチックバイスプライヤ
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981丁翌々日出荷開いて握るだけの簡単操作!。薄物から厚物まで握り込むだけで自動で調整・ロック。従来品のようにわずらわしい調整が必要ありません。材質Cr-V全長(mm)250最大開口(mm)48
フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用)
第一機材¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷から26日以内出荷モルタル充填あるいはテラゾー研ぎ出し、または磁器タイル、モザイクタイル、クリンカタイル等を貼りつけてご使用ください。D-4タイプ は内枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。型屋内用深さ(mm)【充填】22.5
神経絞具 PRO G(形状記憶合金タイプ)
ナカジマ¥939税込¥1,0331個6日以内出荷丸めてコンパクトに収納&持ち運びが可能!(Sサイズ) 小型魚用の4S~2Sは、カラビナ付き専用ケースが付属。ベルトやバッグ等に吊り下げ携帯が可能。ステンレスタイプの特性に素材特有の適度なしなやかさが加わりスムーズ絞め具合を実現!グリーンカラーのオリジナルグリップで紛失防止。初心者でも分かりやすいオリジナル解説書付きで、気軽に神経絞めにチャレンジ出来ます。材質形状記憶合金
TLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ2100mm 単体型
TRUSCO¥76,980税込¥84,6781台3日以内出荷から6日以内出荷開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト高さ(mm)2102棚ピッチ(mm)30外寸法・高さ(mm)2102総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081個(500g)5日以内出荷トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
防爆 ソケット
HAMACO¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷12角ソケットです。摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
USB充電式LED強力ライト&ランタン
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷付属品充電・給電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS幅(mm)103奥行(mm)178電源DC5V 1A(充電・給電両対応)本体質量(g)約284全光束(Lm)前面ライト:最大約250/側面ランタン:最大約100光源前面ライト:白色LED(交換不可)/側面ランタン:白色LED、電球色LED 、赤色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh(交換不可)使用環境温度(℃)0~35充電時間(時間)約4(残量ゼロから満充電まで)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×103×178連続点灯時間(時間)約3.5(前面ライト最大)/約8(側面ランタン)充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
...