3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形 軌道輪形状円すいころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

円すいころ軸受30200番台 モノタロウ 動画あり
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)エンスイコロジクウケ
規格4T-30208 部品名称エンスイコロジクウケ 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.09MB) 図解NoSSA-F616MAT リヤアクスル-1部品_No.4、SSA-F616MA リヤアクスル(1)部品_No.4、SSA-F610 リヤアクスル(1)部品_No.5、SSA-F616M リヤアクスル(1)部品_No.4、SSA-F616VT リヤアクスル-1部品_No.4、SSA-F600 台車 リヤデフ チェーンケース部品_No.3、SSA-F611 リヤアクスル(1)部品_No.5、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(1)部品_No.5、SSA-F616V-1 リヤアクスル(1)部品_No.4、SSA-F500 台車 リヤデフ部品_No.3、SSA-F616 リヤアクスル(1)部品_No.4、SSA-F617VT リヤアクスル分解-1部品_No.4、SSA-F600I リアアクスル(1)部品_No.5、SSA-F501 台車 リヤデフ部品_No.3、SSA-F615 リヤアクスル(1)部品_No.4、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(1)部品_No.4、SSA-F505 リヤアクスル(1)部品_No.4、SSA-F617VT-1 リヤアクスル分解-1部品_No.4、SSA-F617MAT リヤアクスル分解-1部品_No.4、SSA-F615DX リヤアクスル(1)部品_No.4、SSA-F617MAT-1 リヤアクスル分解-1部品_No.4、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(1)部品_No.5、SSA-F616(4)-1 リヤアクスル(1)部品_No.4
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷