カテゴリ

  • 制御機器(447)
  • パソコン/周辺機器(174)
  • 農業機械(152)
  • 測定用品(73)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
  • バイク部品(71)
  • 自動車補修部品(41)
  • 空調・照明・電設資材(40)
  • 電気材料(25)
  • 電動工具(25)
  • バッテリー・電装(19)
  • カー用品(18)
  • 家電(18)
  • メカニカル部品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 学童・教育用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 切削工具(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 作業服(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 防犯用品(6)
  • 安全用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 空圧工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)

「4v8」の検索結果

1,328件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBSリリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)IBS(3件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
LED電源 変換電源アダプター マリンテックLED電源 変換電源アダプターマリンテック
18,980税込20,878
1個
当日出荷
変換電源アダプター AC100VをDC24Vに変換。 LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCプラグ付き PSE認証品 連続使用の場合目安 最大出力電流の約80% 1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。
周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240保証期間1年プラグ形状外径5.5mm-内径2.1mm(センタープラス)各種認証PSE認証品
リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス) IBSリリーフバルブ RLシリーズ(ブラス)IBS
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)ブラスタイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316) IBSリリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)IBS
27,980税込30,778
1個
当日出荷から47日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316) IBSリリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)IBS
29,980税込32,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
PELTECH専用電動アシスト自転車 24V 8AH容量バッテリー PELTECH(ペルテック)PELTECH専用電動アシスト自転車 24V 8AH容量バッテリーPELTECH(ペルテック)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
PELTECH(ペルテック) 電動自転車(電動アシスト自転車)専用バッテリー 8Ah
品番NCR186503P7S 24V 192Wh(8Ah)バッテリー容量(Ah)8充電時間(時間)3.5~4.5適合車種全製品適用走行距離(km)強モード28 標準モード35 エコモード42
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個(500g)
5日以内出荷
トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
メッシュベストJr トーエイライトメッシュベストJrトーエイライト
1,598税込1,758
1枚
6日以内出荷
ジュニアサイズ・単品。 首周り前を少し大きく開けて動きやすいデザイン
寸法(縦×横)(cm)52×45
カラーカードプリンター用紙 名刺USサイズ2 両面マットシルクホワイト Canonカラーカードプリンター用紙 名刺USサイズ2 両面マットシルクホワイトCanon
6,198税込6,818
1個(500枚)
5日以内出荷
カードプリンタ用名刺用紙 USサイズ名刺用紙
寸法(mm)89×51サイズ名刺サイズ対応機種CX-G6400・CX-G4400・CX-G2400紙質マット紙坪量(g/m2)230紙厚(μm)245印刷方式両面入数500枚
Oリング ケニスOリングケニス
219税込241
1組(2個)
4日以内出荷から6日以内出荷
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
112形 マイクロ励磁ブレーキ 三木プーリ112形 マイクロ励磁ブレーキ三木プーリ
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。軽量で取扱いも簡単です。
最高回転速度(m/min)10000コイル電圧(V)DC24(at20℃)適合電源装置BES・BEH
V4-8.0-0-FSP-SM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))V4-8.0-0-FSP-SMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,698税込10,668
1セット(1m×50個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CoroDrill(R) 880 スーパーUドリル カセット用ドリル本体 サンドビックCoroDrill(R) 880 スーパーUドリル カセット用ドリル本体サンドビック
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
用途あらゆる被削材の大径穴あけ加工用。
BXW 無励磁作動形ブレーキ 三木プーリBXW 無励磁作動形ブレーキ三木プーリ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷から61日以内出荷
・制動用・保持用の2タイプ 同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・長寿命 耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。 ・低騒音 消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。 ・ステータ内付け・外付け両用 熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
サーキットプロテクタ E-T-AサーキットプロテクタE-T-A
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
複数電源を1台にして回路ごとにプロテクタ監視。コスト削減と省スペース、不具合時のダウンタイム低減に貢献します。 回路ステータスの視認性(LEDランプ)に優れています。 電源スイッチ、リレーとしても使えます。 専用ソケットで信号出力の一括管理(コモニング、AND/OR形成)が簡単にできます。 インダクタンス負荷、キャパシタンス負荷(7,500μFmax)による突入電流ではトリップしません。 DC24Vで使用可能。幅わずか12.5mmの薄型デザイン。 MOSFETによるインテリジェント遮断。 過電流は1.1倍から、短絡電流は1.8倍で電流を確実に遮断します。 電流制限回路により過度な電流を負荷に流しません。 ケーブルの長さ、太さに関係なく確実に負荷を守ります。 ESX10: UL2367 UL508 CSA C22.2 No:14 準拠製品。 UL1604 ClassⅠ, Div2, GroupA,B,C,D危険環境で使用可能(ESX10-T)防爆規格 ATEX (ESX10 / ESX10-T):Ex Ⅱ 3G ExnA ⅡB T4 Gc X。
定格電圧(V)DC24
電磁ブレーキ 三木プーリ電磁ブレーキ三木プーリ
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
電圧(V)24
ピストン(STD) ホンダピストン(STD)ホンダ
1,998税込2,198
1個
18日以内出荷
GX200T2-SM11の部品です。
適合本体GX200T2-SM11
MUFFLER COMP(ARRE ホンダMUFFLER COMP(ARREホンダ
9,598税込10,558
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
SNS パワーシーブ 8V4本掛 カネミツSNS パワーシーブ 8V4本掛カネミツ
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷から75日以内出荷
溝の形8V溝数4
補助継電器 直流操作形 富士電機補助継電器 直流操作形富士電機
13,980税込15,378
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類継電器
STB ブッシングシーブ 8V-4 カネミツSTB ブッシングシーブ 8V-4カネミツ
87,980税込96,778
1個
6日以内出荷
溝数4溝の形8V
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
TRIENS コードリール三相200V2.0×4心×8m 三協リールTRIENS コードリール三相200V2.0×4心×8m三協リール
39,980税込43,978
1個
当日出荷
小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。
用途200Vの電力供給用質量(kg)4.6トラスコ品番851-3627セット内容取付けベース一式、オスプラグ・コネクタボディ材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバーケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×164心数(C)4断面寸法(mm)2.0
液晶保護フィルム センチュリー plus one VGA LCD-8000V4 8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム センチュリー plus one VGA LCD-8000V4 8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種センチュリー plus one VGA LCD-8000V4取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ8インチ 解像度(800×600)特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター センチュリー plus one VGA LCD-8000V4 8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター センチュリー plus one VGA LCD-8000V4 8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種センチュリー plus one VGA LCD-8000V4取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ8インチ 解像度(800×600)特性のぞき見防止180度
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(62件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(84件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(635件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から7日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
TRIENS コードリール200V制御用2.0×4心×8m 三協リールTRIENS コードリール200V制御用2.0×4心×8m三協リール(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。
用途車両リフトなど機器の手元制御用質量(kg)4.2トラスコ品番851-3632セット内容取付けベース一式材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー定格電圧(V)250ケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×164心数(C)4断面寸法(mm)2.0
グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)グラインダー用カーボンHiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
439税込483
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
2,490税込2,739特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(50件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズCKD(87件のレビュー)
6,171税込6,788
1個
当日出荷から18日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT4V ミニチュアバルブ フジトク銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT4V ミニチュアバルブフジトク
3,998税込4,398
1個
当日出荷から12日以内出荷
電気シェーバー V8シリーズ 4枚刃 充電・交流式 マクセルイズミ電気シェーバー V8シリーズ 4枚刃 充電・交流式マクセルイズミ
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
5年間の長寿命・高耐久の長寿命刃(サステバ)を採用。切れ味持続の刃(外刃・内刃)と本体は5年間の長期保証。大小の刃が並ぶ特殊な形状を採用したアクティブキャッチトリマーで、さまざまな方向に生えたヒゲまでキャッチ。剃りにくいクセヒゲを剃るときや、モミアゲのお手入れができるポップアップトリマー。バッテリーが切れてもコードをつなげば、すぐにシェービング可能な充電・交流式。USB Type-Cポートを採用。ポートがあればどこでも充電可能。旅行や出張に便利。 お手入れラクラク。清潔に使える本体丸洗い仕様。【防水設計IPX7基準】
付属品キャップ、ブラシ、ポーチ、シェーバーオイル、充電用USBケーブル、取扱説明書消費電力(W)7電源充電・交流式本体質量(g)約178入力方式USB DC5V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×47×168充電時間(時間)フル充電:約2防水本体:IPX7基準
...