カテゴリ
- バイク純正部品(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「5 81940」の検索結果

スターターリレーアセンブリ (RC19-018) 4YR-81940-02
YAMAHA(ヤマハ)(9件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷主な適合純正品番4YR-81940-02主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
スターターリレーアセンブリ (RC19-003) 4DN-81940-12
YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷主な適合純正品番4DN-81940-12主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用
(241件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12消費電流(mA)12V約150販売区分業務用
ビースタイル 立体タイプ ふつうサイズ 1ケース 20枚/箱×32個入
白元アース¥33,980税込¥37,3781ケース(32個×20枚)6日以内出荷顔にフィットして小顔に魅せる すっきり美しい輪郭に、メイクがつきにくい ふわっとやさしい肌ざわりの口もと素材(エアスルー素材)、印象的な目もとを演出するラウンドカット、アゴのラインをすっきりみせるスマートカット、耳が痛くないふんわり幅広耳ひも、口もとに空間ができるから息がラク、徳用20枚
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X450シリーズ
コガネイ¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
リレーアセンブリ (29U-93) 29U-81950-93
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷主な適合純正品番27V-81940-02主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型
TRUSCO(1件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー高さ(mm)2111棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111
演算型デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥80,980税込¥89,0781セット3日以内出荷から30日以内出荷スピンドル移動量に対する演算機能を内蔵しています。測定治具に取り付け演算係数を設定することによって、換算表などなしでダイレクトに測定でき、測定効率向上のお役にたてます。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ クッションパッド・ダンパ・内部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series
SMC¥73,980税込¥81,3781個21日以内出荷・高精度形MSQGシリーズ 追加。 基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上。・コンパクト・軽量。 全高:最大28%短縮(54mm→39mm)。 質量:最大28%削減(940g→680g)。・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)。・高精度・高剛性・許容荷重20%向上。・揺動時間調整範囲拡大。・両側面に小型オートスイッチ取付可能。・配管用センター穴径拡大用途既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保。基本形/MSQと同等寸法 。既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減タイプ高精度形使用流体空気(無給油)角度調整範囲0~190°最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵揺動角度(°)最大190